カテゴリ

  • 農業機械(260)
  • 切削工具(129)
  • 制御機器(126)
  • 作業工具(87)
  • バイク部品(61)
  • 自動車補修部品(39)
  • 空調・照明・電設資材(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 電気材料(23)
  • 測定用品(23)
  • 配管・水廻り設備部材(22)
  • メカニカル部品(19)
  • スプレー・オイル・グリス(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 物流用品(11)
  • 機構部品(11)
  • 船舶用品・漁業資材(11)
  • 電動工具(11)
  • 研磨材(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • オフィス家具(8)
  • 塗装・養生・内装用品(8)
  • 作業服(8)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 自転車部品(7)
  • 家電(7)
  • 防犯用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 溶接用品(4)
  • 安全標識(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • カー用品(4)
  • マスク(4)
  • 事務用品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 保管用品(3)
  • タイヤ・足回り(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • 住設機器(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • 農具(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「sl-4」の検索結果

1,094件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コレダーライン SL-4 セフティーパーツ タキヤ

    コレダーライン SL-4 セフティーパーツ

    タキヤ
    189税込208
    1個
    当日出荷
    フック部に掛けたハンガーセットの脱落を防止します。
    仕様後入用、天付用材質エコブラス・要部ステンレスシリーズコレダーライン耐荷重(kg)(単体推奨)30、(最大)91ワイヤー径(Φmm)1.5仕上無電解ニッケルメッキ・ショットブラスト
  • #500SP SL-4ブッシュ オイレス工業

    #500SP SL-4ブッシュ

    オイレス工業
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    その他製品に添付しているグリースは、軸受を組み込む前に必ず内径摺動面に塗布し、なじみ運転を行ってください。水中、海水中、水飛沫、海上などでご使用のときは、相手軸はステンレス鋼またはクロームメッキ(30μm以上)をご使用ください。腐食環境条件が厳しい場合の相手軸は、耐食性のより優れた高級ステンレス鋼またはクロームメッキ厚みの増加、防錆のためのグリースを供給してください。高荷重用としてご使用のときは、ブッシュに回り止めビスを施してください。大気中、水中ともに無給油でで使用できますが、グリースを併用する個所では極圧添加剤入りリチウム系グリースをご使用ください。使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+80許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1010]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])49(98)[500(1000)]()は静的許容面圧許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.25[1.5]
  • ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm セイニチ(生産日本社)

    ユニパック(チャック付ポリ袋) 0.04mm

    セイニチ(生産日本社)(74件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1パック(100枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    輪ゴムもホッチキスも不要! チャックで安定密封。 輸入品と比べて透明度があり、見栄えも良く高品質です。
    用途部品・小物の整理整頓に
  • Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレット サンドビック

    Coromant Capto(R) CoroTurn(R) SL 4ヘッド用ミニタレット

    サンドビック
    88,980税込97,878
    1個
    翌々日出荷
    ヘッド交換式のボーリングバイト。工具点数が少なく、在庫管理のしやすいうえ、多種多様なカッティングユニットを選択可能。
    用途あらゆる被削材の内径旋削加工に。
  • 97-3101A-10SL-4P AMPHENOL

    97-3101A-10SL-4P

    AMPHENOL
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
  • C90-3106F10SL-4S HARWIN

    C90-3106F10SL-4S

    HARWIN
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • エンドミル HS 多刃 SL4SE NACHI(不二越)

    エンドミル HS 多刃 SL4SE

    NACHI(不二越)
    4,498税込4,948
    1本
    4日以内出荷
    材質HSSCO刃数4
  • エンドミル 超硬S 多刃 SL4GEO NACHI(不二越)

    エンドミル 超硬S 多刃 SL4GEO

    NACHI(不二越)
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル HS ラフィング SL4HV NACHI(不二越)

    エンドミル HS ラフィング SL4HV

    NACHI(不二越)
    42,980税込47,278
    1本
    5日以内出荷
    材質HSSCO刃数4全長(mm)160刃長(mm)90シャンク径(Φmm)25刃径(Φmm)24
  • エンドミル コートHS 多刃 SL4GE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS 多刃 SL4GE

    NACHI(不二越)
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質HSSCO刃数4
  • サウンドユニット Eaton SL4シリーズ EATON(イートン)

    サウンドユニット Eaton SL4シリーズ

    EATON(イートン)
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様シリーズ:SL4●コンポーネントタイプ:連続 / パルスサウンダ●多機能の:あり●電流タイプ:AC , DC●電源電圧:24 V ac/dc●最小デシベル:88dB●最大デシベル:100dB●高さ:71mm●ベース直径:40 mm, 43 mm●ハウジング色:黒●IEC/EN 60947-5-1. Eaton SL4モジュラ信号タワー. Eaton SL4モジュラ信号タワーを使用すれば、機械や装置の安全性、生産性、及び可用性が向上します。これらの新しい信号タワーは、見栄えの良い丸みのある形状のデザインで、オーディオ性能を高めた100 dBの音響モジュールと強い水流にも耐えるIP66等級の固定具も備えています。 SL4信号タワーの新しい取り付け / 配線システムを使用すれば、個別の信号の色の組成を簡単かつ迅速に変更できます。取り付けアダプタはバヨネット継手を使用しているので、電気配線を1度だけ接続すればよく、下部は機械上で維持できます。 天井との隙間に制限がある用途や、左右で異なる信号を必要とする用途向けに多様な取り付けオプションを用意しています。 タイプ認定及び欧州や北米向けの認定は既に取得していますが、出荷分類とCCCは現在承認待ちです。. 特長と利点. 国際市場向けに赤、黄、緑、青、透明、オレンジ(橙)色を用意 連続照明、点滅照明、ストロボライト、可変ストロボライトなどの照明製品 高輝度のLED及び高性能LED あらゆる周辺状況への適応を最適化するため、最大8つの異なる信号と調節可能な音量を備えた音響モジュール 高輝度を実現する高性能LED あらゆる方向の強い水流から保護するためのIP66等級 ひねるだけで簡単に変更できるモジュール 迅速かつ簡単な取り付けと取り外しを可能にするバヨネット継手 ケーブル及び接続用の搬送カバー 24 V、120 V、230 Vタイプを用意 狭い場所での設置に最適な薄型デザイン
  • エンドミル コートHS 多刃 SL4SGE NACHI(不二越)

    エンドミル コートHS 多刃 SL4SGE

    NACHI(不二越)
    8,298税込9,128
    1本
    4日以内出荷
  • 気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック 酒井化学工業

    気泡緩衝材 自粘さん ロール品 ♯641SL 4mm×1200mm×42m 自己粘着付ミナパック

    酒井化学工業
    25,980税込28,578
    1本
    翌日出荷
    軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
    用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。トラスコ品番126-8114材質ポリエチレン幅(mm)1200厚さ(mm)4透明質量(g)3100長さ(m)42構造2層番手#641SL粒径(mm)10
  • 防じんマスクDR28SL4N 重松製作所

    防じんマスクDR28SL4N

    重松製作所
    4,998税込5,498
    1個
    翌日出荷
    フィルタは活性炭素繊維(ACF)入りです。
    付属品L4Nフィルタ×1枚種別取替式防じんサイズM2区分RL3吸気抵抗(Pa)160Pa以下粒子捕集効率(%)99.9%以上国家検定合格番号TM289吸気抵抗上昇値(Pa)350Pa以下材質(面体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用作業レベル2、3アズワン品番1-8898-01指定防護係数10
  • 取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR80SL4N

    重松製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
  • SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形 NTN(エヌティーエヌ)

    SL形円筒ころ軸受 SL04-5000形

    NTN(エヌティーエヌ)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    軌道輪形状SL形円筒ころ軸受
  • ドライバーマイナスSL4×100mm BOSCH(ボッシュ)

    ドライバーマイナスSL4×100mm

    BOSCH(ボッシュ)
    779税込857
    1個
    3日以内出荷
    ISO規格を40%上回る堅牢なトルクを備えたクラス最高の超硬質S2スチールドライバーです。 。先端部にハンドリングを向上させる黒いマグネットチップを採用。 。六角形形状が転がりを防ぎます。 。人間工学に基づいたデザインと持ちやすいソフトグリップにより、快適な作業が可能です。 。サイズと形状毎に色分けされたカラーコードをハンドル上部に採用しています。
    用途木材・金属などへのネジ締め作業タイプ刃先マグネットあり寸法ドライバー:SL4×100mm
  • ビーコンユニット Eaton SL4シリーズ EATON(イートン)

    ビーコンユニット Eaton SL4シリーズ

    EATON(イートン)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • ハンドルレバーS(SL04)             K-PIT KITACO

    ハンドルレバーS(SL04) K-PIT

    KITACO
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    純正部品と同仕様の補修用レバーです。万が一の転倒等のレバーの欠損に重宝します。 ○シルバー ○適合純正品番: 57621-48H00 57621-48H01 ○適合スペーサーシムサイズ(ぐらつき調整用): Φ8.5×15.0×0.3 GSR250/S/ F(LC6GJ55D)等 詳しくは適合表参照
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)

    スタビライザーリンク

    555(スリーファイブ)(143件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • #4000シルバーシート ユタカメイク

    #4000シルバーシート

    ユタカメイク(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
    用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663シート厚さ(mm)約0.35材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
  • カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)

    カッターガイドスリム

    タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
    材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(100個)
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ仕様UL規格認定品材質ナイロン66(UL94V-2)ナチュラル設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 指定可燃物貯蔵取扱所 山陽商会(AMENITY COX)

    指定可燃物貯蔵取扱所

    山陽商会(AMENITY COX)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷
    材質塩ビ樹脂白板厚さ(mm)1縦(mm)300横(mm)600
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(7件のレビュー)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷から27日以内出荷
    D/MS3102Aは、パネル、シャーシ等に直接取付けて固定し、端子に直接配線するレセプタクルで、すべてのD/MSコネクタのプラグと接続します。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじパネル最大厚さA2(mm)3パネル最大厚さA1(mm)10結線方法はんだ
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリー水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
    用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
  • スナップロック 正峰工業

    スナップロック

    正峰工業
    359税込395
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
    用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)寸法HEX(mm)8
  • 足取り付け用芝生スパイク セフティー3

    足取り付け用芝生スパイク

    セフティー3(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1組
    当日出荷
    足裏に取り付けて歩くだけで芝生が活性化します。足の裏に取り付けて歩くだけで芝生の穴あけ作業が出来ます。芝生の土の軟化・透水性通気性の向上・根の活性化に効果があります。
    用途芝生スパイク。材質<本体部>PP、<スパイク部>鉄質量(g)880寸法(幅×奥行×高さ)(mm)140×110×350
  • USBコネクタ取付けセキュリティ サンワサプライ

    USBコネクタ取付けセキュリティ

    サンワサプライ(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    USB Aコネクタ専用です。 USBコネクタをふさいで、データの抜き取りなどから守ります。 追加の取り付け部品のオプションがあります。 コンパクトに折りたたみ可能です。
    セット内容本体×1取り付け部品×4(1個は本体に取り付けています)
  • 充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付 YAMAZEN(山善)

    充電式コードレススティッククリーナー 軽量 スタンド付

    YAMAZEN(山善)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    軽いのに驚きの吸引力でお掃除が替わる軽量コードレススティッククリーナー。驚きの超軽量820gを実現(ハンディ時はさらに軽い600g)。サイクロン式でしっかり吸い込みお手入れも簡単。使い分けできる2wayノズル。紙パック不要で経済的。収納に便利な専用スタンド付
    用途クリーナー 充電式 軽量 820g コードレススティッククリーナー 掃除機 スティック ハンディ スタンド付付属品ブラシ付きすき間ノズル、フロアノズル、延長管、充電アダプター、専用スタンド質量(kg)スティッククリーナー時:0.82、ハンディクリーナー時:0.6、スタンド:1.5コード長さ(m)1.5吸込仕事率(W)45集塵容量(L)0.2連続使用時間強:約10分、標準:約25分充電時間約3時間使用電池リチウムイオン電池:11.1V 2000mAh運転音(dB)69保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×16.2×101、ハンディクリーナー時:7×7.7×46、スタンド:23×25×64電源タイプコードレス(充電式)アダプター型式【充電アダプター】入力:AC100V 50/60Hz 、出力:DC13.5V 650mA
  • アーム式LED拡大鏡用レンズ SK(新潟精機)

    アーム式LED拡大鏡用レンズ

    SK(新潟精機)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    適合本体LS2-175ARoHS指令(10物質対応)対応
  • 真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル) 志村発條製作所

    真鍮L型ホース口(アングル型ホースニップル)

    志村発條製作所(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質真鍮形状ホースニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
...
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
"sl-4" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷