カテゴリ

  • 自動車純正部品(112)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(96)
  • 切削工具(92)
  • 制御機器(61)
  • 農業機械(40)
  • 空調・照明・電設資材(33)
  • 作業工具(32)
  • 物流用品(21)
  • メカニカル部品(18)
  • 建築金物(16)
  • 配管・水廻り設備部材(16)
  • 介護用品(15)
  • 機構部品(13)
  • バイク部品(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • バイク純正部品(8)
  • 船舶用品・漁業資材(8)
  • 測定用品(8)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 溶接用品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 電気材料(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • 自転車部品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(4)
  • 保管用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 塗料(2)
  • 日用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農具(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車用グリス・オイル・ケミカル(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-40」の検索結果

698件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミリオン SL-40 クリーナー ミリオン工業

    ミリオン SL-40 クリーナー

    ミリオン工業
    419税込461
    1本
    4日以内出荷
    用途内容量:40g
  • ブラケット (SL40) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (SL40)

    MAZDA(マツダ)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40 ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40

    ベン
    59,980税込65,978
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質SCS型式揚程式材質(本体)CAC-SCSタイプ揚程式種類汎用品(メタルシート形)キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み形使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS RcねじRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • パイプ フロントエグゾースト (SL40) MAZDA(マツダ)

    パイプ フロントエグゾースト (SL40)

    MAZDA(マツダ)
    9,298税込10,228
    1個
    翌々日出荷
  • 【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V ベン

    【オーダー】安全逃し弁(ふく太郎)SL40V

    ベン
    64,980税込71,478
    1台
    4日以内出荷
    安全逃し弁「ふく太郎」は、主に蒸気・気体用に用いられる安全弁と、主に液体用に用いられる逃し弁の中間に位置付けられます。シンプルな構造と、耐食性に優れた材質で、圧力容器、各種機器・装置の安全装置、温水ボイラ、給水給湯・冷暖房設備や、減圧弁の安全装置として広く使用できます。
    用途圧力容器・温水ボイラ・熱交換器・減圧弁二次側用 など、ステンレス鋼ラインに材質バネケース:CAC406型式揚程式材質(本体)SCSタイプ揚程式種類ソフトシール形キャップタイプレバー無接続方式ねじ込み式使用流体蒸気・気体・液体流体温度(℃)120以下設定圧力範囲(MPa)0.05~1.0取付姿勢直立取付端接続JIS Rcねじ材質(弁体)SCS材質(弁座)SCS材質(ディスク)FKMRoHS指令(10物質対応)対応耐圧試験圧力(MPa)水圧にて2.0MPaサービス分類オーダー・加工
  • 剪定鋏(P-SL-40/-45/-60)用ボルト・ナットセット BAHCO(バーコ)

    剪定鋏(P-SL-40/-45/-60)用ボルト・ナットセット

    BAHCO(バーコ)
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番384-1891
  • 座位バランス調整クッション 小  EM-WCTC/SL 40X17X5.5 四国繊維販売

    座位バランス調整クッション 小 EM-WCTC/SL 40X17X5.5

    四国繊維販売
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
  • DST SL,40X60X13.5  91253HB1000 ホンダ

    DST SL,40X60X13.5 91253HB1000

    ホンダ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
  • マグネットポンプ SL-40N型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-40N型

    エレポン化工機
    179,800税込197,780
    1台
    15日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)20接続方式フランジ
  • TSエルボ セキスイ

    TSエルボ

    セキスイ(11件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ90°タイプTSJIS規格JIS K 6743
  • 電極 SL40用 アサダ

    電極 SL40用

    アサダ
    11,980税込13,178
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42アズワン品番65-2353-55
  • スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ

    スピードコントローラー メーターアウト

    モノタロウ(29件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
  • ガスディストリビュータ SL40用 アサダ

    ガスディストリビュータ SL40用

    アサダ
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42アズワン品番65-2353-62
  • C96 Series(C96SL40) SMC

    C96 Series(C96SL40)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動
  • チップ 40A SL40用 アサダ

    チップ 40A SL40用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42(非接触用)電流(A)40アズワン品番65-2353-58
  • グラファイト替えゴム SHIFT

    グラファイト替えゴム

    SHIFT(59件のレビュー)
    3,990税込4,389
    1箱(10本)
    当日出荷から7日以内出荷
    国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
    用途ワイパーゴムの交換に
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    種別金属製最高使用圧力(MPa)0.9消音効果(dB)20以上使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)接続口R
  • チップ 20A SL40接触用 アサダ

    チップ 20A SL40接触用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42電流(A)20アズワン品番65-2353-56
  • #4000シルバーシート ユタカメイク

    #4000シルバーシート

    ユタカメイク(38件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    呼び寸法と仕上がり寸法が同じサイズなので、使い勝手が良い。 紫外線に強いUVシート。 防水性があり、強くて長持ち。 環境にやさしい強力ハトメ装着。アルミハトメの約1.6倍の強度(メーカー社内比)。プラゴミ廃棄OK!
    用途仮設倉庫やトラックシートとして利用。また野積用シート等さまざまな分野で。仕様ハトメ付種別スルーザー編み形状折りたたみタイプシルバー厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン(PE)ハトメピッチ(mm)約900伸度(%)縦18.8、横17.1基準質量(g)約4100/(3.6×5.4m)引裂強度(N)縦131、横109織り方スルーザー編み引張強度(N/50mm)縦806、横663シート厚さ(mm)約0.35材質(ハトメ)ポリエチレン(PE)ハトメ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候、防水
  • チップ 40A SL40接触用 アサダ

    チップ 40A SL40接触用

    アサダ
    6,998税込7,698
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    適合機種CUTマスター42電流(A)40アズワン品番65-2353-57
  • ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL40 SMC

    ISO規格準拠 エアシリンダ 角形カバー C96シリーズ C96SL40

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    9日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • ファミリー水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    ファミリー水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所
    15,980税込17,578
    1台
    当日出荷
    コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。
    用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
  • アルミレベル標準PRO ムラテックKDS

    アルミレベル標準PRO

    ムラテックKDS(19件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
    用途傾き測定に。厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミ精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)マグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • スピードコントローラー メーターイン モノタロウ

    スピードコントローラー メーターイン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    469税込516
    1個
    当日出荷
    駆動機器の速度制御弁です
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
  • 計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機

    計器用低圧変流器 CWシリーズ

    三菱電機(3件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
    用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンドパレットトラック ビシャモン

    ハンドパレットトラック

    ビシャモン(18件のレビュー)
    229,800税込252,780
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体の塗装には、環境に配慮し、無鉛塗料を使用。どんな場所でも安心してご使用いただけます。 冬の冷たさや静電気を防止する安心の樹脂ハンドルです。 グリップ部分の波型加工で、手にぴったりフィット。大きくて軽く、操作がラクラク。 安全性を高めるために、警告シールを操作側に集めました。 従来の鉄製ステアリングホイール芯が軽いアルミに変わり、操作が一段と楽になりました。
  • T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    T形スライドハンドル

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
    用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
  • 振動用充電ドリルビット コマドリル

    振動用充電ドリルビット

    コマドリル(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
    用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • 2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ

    2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ

    サトーパーツ(4件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9取付方式直付け適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上端子間ピッチ(mm)3.81絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可結線方式スクリューレス色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5
  • セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー ダイヤル錠 PC タブレット 盗難防止 防犯対策 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠。薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロック。
    適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金質量(g)約133タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:48.9×13.6×29.3ワイヤー太さ(mm)4.5シリンダー径(Φmm)13.6材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • 伸縮はしご スーパーラダー Bulls(ブルズ)

    伸縮はしご スーパーラダー

    Bulls(ブルズ)(1件のレビュー)
    89,980税込98,978
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。
    材質踏ざん:アルミ合金シルバー材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・奥行(mm)95
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ストリートエルボ

    ナゴヤ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • UVシルバーシート #4000 TRUSCO

    UVシルバーシート #4000

    TRUSCO(1件のレビュー)
    849税込934
    1枚
    当日出荷
    UV剤配合の超厚手#4000タイプのため、耐候性に優れています。ポリカーボネートハトメを採用しており、アルミハトメに比べてつぶれにくく高強度です。シートとハトメが同じ素材(樹脂)のため、分別せずに廃棄が可能です。3.6×5.4m以上のサイズには負荷がかかる四隅を補強するコーナーパッド付です。ポリエチレンのクロス生地にポリエチレン樹脂を両面ラミネートした極めて防水性の高いシートです。
    用途屋外での雨除け、各種カバーなど中・長期間の用途に。材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:ポリカーボネート形状折り畳み厚さ(mm)0.28シルバー引張強度縦:998N/5cm、横:910N/5cm番手#4000ハトメピッチ(cm)90耐久性3年ハトメ内径(mm)12特性耐候性、防水性引裂強度縦:199N、横:154N
  • セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン エレコム

    セキュリティワイヤー ダイヤル錠 NanoSaver(2.5×6)互換 ESL-402 セキュリティケーブル パソコン

    エレコム
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応のセキュリティスロットに取り付けて、 パソコンなどを盗難から守るセキュリティワイヤーロックです。 Kensington(ケンジントン)社の規格NanoSaver(2.5×6)互換 90度の首振り機能と、360度のヘッド部回転機能付です。 デスクなどにもキズが付かないよう、ワイヤーにはコーティングを施しています。 使用環境に応じて豊富な鍵種をご用意しています。
    用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合2.5×6mmその他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)材質ヘッド部:亜鉛合金【ワイヤー】ブラック質量(g)約130タイプ通常種類ダイヤル錠一体型セキュリティワイヤーワイヤー長さ(m)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:47.8×16×25.5ワイヤー太さ(mm)4.4シリンダー径(Φmm)16材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)
  • CP Series(CP95SL40) SMC

    CP Series(CP95SL40)

    SMC
    10,980税込12,078
    1個
    25日以内出荷
    シリンダ内径(Φmm)40作動方式複動ロッド(-) 片ロッド
  • まど番す マドストッパー ベッセル

    まど番す マドストッパー

    ベッセル(6件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    簡単サッシの防犯、振動でゆるまない逆戻り防止ラチェット付。 つまみ内部の歯車が固定され、振動があってもゆるみません。 設置はつまみを締めて取付けるだけ、工具や接着は不要です。 換気もOK。
    用途サッシ用簡易補助錠材質(本体)亜鉛合金・焼付塗装材質(パット)CR(ネオプレンゴム)材質(ストッパー)ステンレス材質(裏板)亜鉛合金・亜鉛メッキ材質(つまみ)亜鉛合金・焼付塗装
...