カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-4000-as-3pgy」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズ サトーパーツ2ピース型スクリューレス端子台 SL-4000-ASシリーズサトーパーツ(4件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5材質本体:ナイロン66、ボタン:変性ポリフェニレンエーテル長さ(mm)47.5高さ(mm)13.9適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)DC300寸法A(mm)22.81定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
f-4000-a特集
  • おすすめ人気ランキング
  • f-4000-a