カテゴリ

  • 農業機械(24)
  • 切削工具(20)
  • 介護用品(13)
  • メカニカル部品(7)
  • 安全標識(7)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 制御機器(5)
  • オフィス家具(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 物流用品(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 保管用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 梱包用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)

「sl-42」の検索結果

128件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ブラケット (SL42) MAZDA(マツダ)

    ブラケット (SL42)

    MAZDA(マツダ)
    999税込1,099
    1個
    翌々日出荷
  • セキュリティ(200-SL042BK) サンワダイレクト

    セキュリティ(200-SL042BK)

    サンワダイレクト
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    巻き取り式ワイヤーでお好みの長さで使用できます。 3桁の暗証番号を設定可能。
    直径(Φmm)ケーブルヘッド:約5.8質量(g)約48ワイヤー径(Φmm)約1.6ワイヤー長さ(m)最大約:0.73寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約50×72×21色(本体)ブラック
  • 消防危険物標識 山陽商会(AMENITY COX)

    消防危険物標識

    山陽商会(AMENITY COX)(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    PVCプレートは自己消火性の特性を持つ樹脂です
    用途危険物・消防用標識材質PVCプレート寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×600×1
  • TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCO

    TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
  • SL立看板(封入反射) トーグ安全工業

    SL立看板(封入反射)

    トーグ安全工業
    4,998税込5,498
    1台
    3日以内出荷
    全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。
    材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
  • SUSアース端子 ホシモト

    SUSアース端子

    ホシモト
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)
  • バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業

    バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)

    大見工業(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
    用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
  • SL立看板 グリーンクロス

    SL立看板

    グリーンクロス(3件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1台
    6日以内出荷
    分かりやすい表記で現場の安全を守ります。反射板面により、夜間でも注意を促します。
    用途規制標識タイプ反射型板面、鉄枠付き取付方式スタンド式板面(縦×横)(mm)1400×550
  • バイメタルカッターロングタイプ ウイニングボアー

    バイメタルカッターロングタイプ

    ウイニングボアー
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。(18Φ以上)貫通作業に最適です。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
    用途鉄板(3.2mm以下)、木工、塩ビ、プラスチック等の穴あけ作業。有効長(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • パソコンロックキット コクヨ

    パソコンロックキット

    コクヨ(1件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
    ロックダイヤル錠
  • チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL KITO(キトー)

    チェンスリング カナグ部材(ピンタイプ) スリングフックVSL

    KITO(キトー)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    用途安全レバー付きつり荷側用フック。
  • リブラチェア ルネセイコウ

    リブラチェア

    ルネセイコウ
    19,980税込21,978
    1脚
    翌々日出荷
    材質ビニルレザー/スチールパイプ奥行(mm)460キャスターなし肘掛なしRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合スタッキングメモ台なし再生紙使用マーク適合
  • サンサンネット ソフライト 日本ワイドクロス

    サンサンネット ソフライト

    日本ワイドクロス(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1巻
    翌々日出荷
    SL2200・・・軽くてソフトなナチュラル感がベタガケ栽培にも大活躍 SL2700・・・微細化する害虫策にトンネル栽培・ハウスサイド張りで大活躍 SL3200・・・キスジノミハムシ・マメハモグリバエ類対策で農薬散布が激減 SL4200・・・一年中発生するハウスのコナジラミ類対策や天敵農薬栽培にも大活躍 SL3303・・・施設園芸での超微細害虫シルバーリーフコナジラミ類対策の決定版 SL6500・・・施設園芸での超微細化する害虫対策のウイルスフリー用ネットとして大活躍 アルミ格子ラインの織り込みで害虫飛来を防止する。 SL4200、SL3303、SL5500、SL6500は強力補強糸の格子織り込みで耐久性をアップ。
  • スロッチングエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    スロッチングエンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    51,980税込57,178
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ストレート刃。
    材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)170刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
  • 超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • ホイールスペーサー ATHENA(アテナ)

    ホイールスペーサー

    ATHENA(アテナ)
    36,980税込40,678
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
  • 【名入れ】社名入り SL立看板 550×1400 グリーンクロス

    【名入れ】社名入り SL立看板 550×1400

    グリーンクロス
    8,998税込9,898
    1台
    5日以内出荷
    工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定
    用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射質量(kg)6取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25サービス分類名入れ
  • SL立看板(高輝度反射) トーグ安全工業

    SL立看板(高輝度反射)

    トーグ安全工業
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。
    材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
  • 中量ラックMEH型棚板セット 金剛工業

    中量ラックMEH型棚板セット

    金剛工業
    6,798税込7,478
    1セット
    3日以内出荷
    中量ラックMEH型棚板セットです。
    付属品棚板1枚+棚受2本適合500kg用(SPLM型)ホワイトグレー
  • 中量ラックMEL型棚板セット 金剛工業

    中量ラックMEL型棚板セット

    金剛工業
    6,598税込7,258
    1セット
    3日以内出荷
    中量ラックMEL型棚板セットです。
    付属品棚板1枚+棚受2本適合300kg用(SPLM型)ホワイトグレー
  • 超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    139,800税込153,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • アートSL看板 トーグ安全工業

    アートSL看板

    トーグ安全工業
    7,198税込7,918
    1枚
    3日以内出荷
    効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
    材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    29,980税込32,978
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 軽量作業台(KK/350kg/スチール天板/H740/スモールキャビネット付) サカエ

    軽量作業台(KK/350kg/スチール天板/H740/スモールキャビネット付)

    サカエ
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式種類スチール天板天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • LED照明拡大鏡 LED-OSL オーツカ光学

    LED照明拡大鏡 LED-OSL

    オーツカ光学
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
  • ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSL-420253-00(H=2.5)

    廣杉計器
    1,198税込1,318
    1袋(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • 軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/スモールキャビネット付) サカエ

    軽量作業台(KK/350kg/サカエリューム天板/H740/スモールキャビネット付)

    サカエ
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。
  • バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズ スエカゲツール(Pro-Auto)

    バイメタルカッター ロングタイプ BCSLシリーズ

    スエカゲツール(Pro-Auto)
    4,798税込5,278
    1個
    6日以内出荷
    安全ストッパー(ツバ)を無くし、ふところを深くしたモデル。、貫通作業に適しています。標準タイプのバイメタルカッターよりも有効長を40mmと深くし、多用途での使用が可能。
  • スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mm PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)

    スイスグリップクラシックハンドルタイプ 先端スリム形状 絶縁プラスドライバー #4 全長320mm

    PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    スリムタイプ。 IEC/EN 60900に準拠。 手に優しい滑り止めエラストマーカバー。 ※メイン画像は代表画像です。
    仕様●サイズ:#4●適合ネジ:M8-10●軸長(mm):200●全長(mm):320●質量(g):235アズワン品番68-0852-19
  • エンドミル 超硬S 多刃 HESL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 HESL

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    259,800税込285,780
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5) 廣杉計器

    ピンヘッダー(ピン) PSL-420256-00(H=2.5)

    廣杉計器
    879税込967
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    寸法H(mm)2.5
  • 4入力2出力シームレスマトリックススイッチャー イメージニクス

    4入力2出力シームレスマトリックススイッチャー

    イメージニクス
    409,800税込450,780
    1台
    8日以内出荷
    マルチシグナルマトリックススイッチャーHDMI、DVI、アナログRGB、アナログコンポーネント、コンポジットビデオ、Sビデオ信号の入力信号に対応し、設定した固定解像度のHDMI/DVI信号にして出力します。 4入力2出力。 各出力はHDMIとIMG.Linkの2分配。
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    10,980税込12,078
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • 軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/SVEキャビネット付) サカエ

    軽量作業台(KK/350kg/ポリエステル天板/H740/SVEキャビネット付)

    サカエ
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。小物管理に優れたキャビネットを作業台へ組み込んでおり、作業工具、図面、書類等の収納に大変便利です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、作業用テーブル、として。仕様組立式種類ポリエステル天板天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製ネジ径M12×P1.75
  • ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)

    ドリル コートHS S柄 AGESSL

    NACHI(不二越)
    5,798税込6,378
    1本
    5日以内出荷
    材質FMXコーティングAGコーティング
  • SL立看板 ブロー製フレーム使用 グリーンクロス

    SL立看板 ブロー製フレーム使用

    グリーンクロス
    18,980税込20,878
    1台
    8日以内出荷
    ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。 反射板面により、夜間でも注意を促します。
    用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に仕様反射型板面間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×550
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    59,980税込65,978
    1箱(25本)
    6日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    仕様スリムライン形スタートシリーズスリムライン管径(Φmm)20口金FaX6定格寿命(時間)4000以上ランプ電流(A)0.2色温度(K)4200光源色電球の種類蛍光ランプ
  • 蛍光ランプ スリムライン プリンス電機

    蛍光ランプ スリムライン

    プリンス電機
    59,980税込65,978
    1箱(25本)
    6日以内出荷から26日以内出荷
    一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
    シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
  • Vishay 整流ダイオード, 8A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 470mV VISHAY

    Vishay 整流ダイオード, 8A, 20V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 470mV

    VISHAY
    94,980税込104,478
    1セット(850個)
    7日以内出荷
    実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 20V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。最大順方向降下電圧 = 470mV。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    136,980税込150,678
    1個
    7日以内出荷
    。Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能な終端位置範囲 / フロント長さ 14.5 mm、リア長 3.5 mm 。ピストン径:6 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:20mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570159●コード番号:203-9332アズワン品番65-8001-87