カテゴリ
- 農業機械(26)
- 切削工具(11)
- 自転車部品(8)
- 安全標識(7)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(6)
- 完成車(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- バイク部品(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 防犯用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(25)
- DixnaCross(ディズナクロス)(6)
- MAZDA(マツダ)(5)
- サンドビック(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- トーグ安全工業(3)
- グリーンクロス(3)
- Festo(3)
- コノエ(2)
- ホンダ(2)
- イトーキ(2)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- EATON(イートン)(2)
- AFAM(アファム)(2)
- EARTH MAN(1)
- 大見工業(1)
- カクタ(1)
- コクゴ(1)
- サカエ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sl-43」の検索結果

グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥3,990税込¥4,3891箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
振動用充電ドリルビット
コマドリル(1件のレビュー)¥939税込¥1,0331本当日出荷から9日以内出荷振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
SL立看板(封入反射)
トーグ安全工業¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から9日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
スモールキャビネット
サカエ¥53,980税込¥59,3781個3日以内出荷作業台、デスク等の上など気軽にお使い頂けるタイプです。小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット。用途工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで付属品各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2材質スチール奥行(mm)400間口(mm)390均等荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×330×112(H120mmタイプ)
スロッチングエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥59,980税込¥65,9781本3日以内出荷から5日以内出荷ストレート刃。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)170刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
SL立看板(高輝度反射)
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
【名入れ】社名入り SL立看板 550×1400
グリーンクロス¥8,998税込¥9,8981台5日以内出荷工事看板下部に御社名を入力できます。書体や色もご相談ください。※WEB注文限定用途工事・建築現場用立看板として。材質枠:スチール、板面:スチール、印刷面:白反射質量(kg)6取付方式地面設置寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)550×1550×25サービス分類名入れ
ホイールスペーサー
ATHENA(アテナ)¥40,980~税込¥45,078~1セット当日出荷から62日以内出荷Athenaホイールスペーサーは、ホイールとハブの間に取り付けるアクセサリーで、ホイール間の距離を広げ、車両をスタイリッシュでアグレッシブな外観にします。革新的な技術と技術的ノウハウを活かし最高のCNC工作機械を用いて、最高品質のアルミニウム合金で製作されたホイールスペーサーは幅広いラインナップを提供します。融点を伴わない製造工程により、ホイールスペーサーに非常に高い耐摩耗性を与え、取り付ける事で、乗り心地を改善します。ホイールスペーサーキットには、イタリア製のT?V認定の10.9クラスのボルトが含まれています。各車両に合わせて特別に調整されており、ボルト締めバージョンには各用途に適したボルトが含まれています。
アートSL看板
トーグ安全工業¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
お守りセンサーライト
スマイルキッズ¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷AUTO(センサー機能)周囲が暗い状態で動く人を感知し、約20秒間自動点灯します。 ON(押したら点灯・消灯機能)本体を平らな場所に置き、上から押すと本体底部のスイッチで点灯・消灯します。用途玄関・ベットサイド・階段などに置き、動く人を感知する小型・軽量センサーライト材質(本体)ABS樹脂、(レンズ)ポリカーボネート質量(g)個装:約115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個包装:約117×200×67電池寿命(時間)連続点灯 約30・センサー(AUTO) 1日15回点灯時 約6ヶ月明るさ(Lm)約30
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
SL立看板 ブロー製フレーム使用
グリーンクロス¥18,980税込¥20,8781台8日以内出荷ブロー製のフレームを採用してますので、通常の鉄フレームより安全性・耐久性が向上しています。 分かりやすい表記で現場の安全を守ります。 反射板面により、夜間でも注意を促します。用途道路工事での規制表示に、工事現場周辺の安全確保に仕様反射型板面間口W×奥行D×高さH(mm)612×50×1685板面(縦×横)(mm)1400×550
パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL 24
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台用途ショッピング等全長(mm)1800全幅(mm)580適合規格BAA適合ハンドル高さ(mm)950~990バッテリーリチウムイオンバッテリー材質(フレーム)アルミバッテリー容量(Ah)8バッテリー電圧(V)25.2タイヤサイズ24インチ充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780走行距離(km)パワー:約31/オートマチック:約37/ロング:約57変速段数3(内装)総質量(kg)19.9(バッテリー含む)
30シリーズ二方バルブ
コクゴ¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷30シリーズ二方バルブ最高使用圧力(MPa)0.2適合チューブPFA、PTFEチューブ最高使用温度(℃)25(常温)適合チューブ径(Φmm)2~10
シートスタット Lサイズ 4点付 スチール
平田ネジ¥42,980~税込¥47,278~1箱(50個)4日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。用途吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。付属品シボリ座金(10.5×35×1.6)、黒フェルト(3/8×28)、平ワッシャー(10.5×35×1.6)、六角ナット1種(3/8)サイズ3/8適合板厚(mm)9~15
ビビ・SL 24
パナソニック サイクルテック(Panasonic)¥129,800税込¥142,7801台7日以内出荷ショッピングモデル(24型)業界最軽量の19kg台!。優れた安定感。足つきがよく、乗り降り簡単。サドルの高さを従来品と比べて※ 約5cm低くし、最低地上高67cmに。足をつきやすいので乗り降りの時や、停車時も安心です。POINT02。膝の負担を軽減。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる。サドル位置を後退させることで、ペダリングの膝の曲げ伸ばしの負担を軽減し、よりラクに漕ぐことができます。仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1780質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)970~1010許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.8(バッテリーを含む)タイヤサイズ24×1 3/8 WO充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約3.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1120施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約31(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.8
Vishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア
VISHAY¥97,980税込¥107,7781セット(850個)7日以内出荷実装タイプ = 表面実装。パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)。最大連続 順方向電流 = 8A。ピーク逆繰返し電圧 = 30V。ダイオード構成 = シングル。整流タイプ = ショットキー整流器。ダイオードタイプ = ショットキー。ピン数 = 2。1チップ当たりのエレメント数 = 1。ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア。ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150A。Vishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥146,980税込¥161,6781個7日以内出荷Festo DGSL ミニスライド複動アクチュエータは、近接センサを介して両端に金属の末端位置のない伸縮性のあるクッションを備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジション範囲: 15.5 mm / フロント長: 3.5 mmピストン径:6 mm 駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL (ディグラル●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):570160●コード番号:203-9495アズワン品番65-8016-86
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ25.5mm及びリア長13.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:6mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543912●コード番号:203-9506アズワン品番65-8001-89
ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ
Festo¥166,980税込¥183,6781個7日以内出荷。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータ調整可能なエンドポジション範囲/フロント長さ25.5mm及びリア長13.5mm。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:6mm駆動ユニットの作動モード:ヨーク仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:6mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543915●コード番号:203-9458アズワン品番65-7984-22
シートスタット Lサイズ クロメート 3/8 50個入 SSLシリーズ
コノエ¥41,980税込¥46,1781個(50個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥129,800税込¥142,7801台10日以内出荷足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。用途お買い物、お仕事等仕様【バスケット】標準装備【リアキャリア】標準装備(クラス18)【充電できるバッテリー】NKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)【補助速度範囲】24km/h未満ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1800質量(kg)バッテリー:約1.7、充電器:約1.0品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)950-990許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1140施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約31(パワーモード使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.9(バッテリーを含む)【最大】105.9(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
シートスタット Lサイズ BT-SUS/クロメート 3/8 50個入 SSBSLシリーズ
コノエ¥57,980税込¥63,7781個(50個)8日以内出荷屋根を吊る時に鉄骨に差し込んで屋根を支えるために使用します。吊り折板を施工する際に、H型鋼にハンマーで叩き込んで使用。庇屋根など吊り折板工法に使用。鉄骨に差し込んで屋根を支える。
防災サイクル ビビ・SL 24型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】
Panasonic(パナソニック)¥159,800税込¥175,7801台11日以内出荷足つきがよく、乗り降り簡単。膝曲げらくちん、遠くへも快適に走れる軽量ショッピングモデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,800×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ24×1 3/8 WO充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約31/オートマチック約37 /ロング約57総質量(kg)約21.4(バッテリーを含む)
鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状
NBK(鍋屋バイテック会社)¥179,800~税込¥197,780~1個18日以内出荷・高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。 ・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。 ・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。 ・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。 ・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。 ・本製品は1本での販売となります。<用途>。 ・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など