曜日別特売

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状

鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状 - NBK(鍋屋バイテック会社)鍋屋バイテック会社 リニアスライドレール 伸縮式 H形状 - NBK(鍋屋バイテック会社)

・高さをコンパクトに抑えた、断面がH形状のリニアスライドレール。
・ストローク量は全閉時の長さ(L寸法)以上。
・ストッパを取りはずすと両スライド仕様になります。
・レールの転走面は高周波焼入れ済み。低摩擦なボールベアリングと組み合わせることにより、高い定格荷重性能・静粛性能・耐摩耗性能を実現。高寿命です。
・専用グリースの塗布により、恒久的に滑らかな操作が可能です。
・本製品は1本での販売となります。
<用途>
・引き出し・スライドドア・キャビネット・各種産業設備・車両設備・家具など

内容量
1個
全36種類を絞り込む
寸法L(mm)
質量(g)
寸法d(mm)
寸法H(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82685018TSL-43-770-GG8090GG:両端皿穴770438.5
¥273,000
¥269,800
¥296,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685097TSL-35-610-DD3720DD:両端めねじ610356.5
¥186,000
¥179,800
¥197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685106TSL-43-930-GG9800GG:両端皿穴930438.5
¥330,000
¥329,800
¥362,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685219TSL-35-530-DD3220DD:両端めねじ530356.5
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685316TSL-43-610-DD6410DD:両端めねじ610438.5
¥228,000
¥219,800
¥241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685341TSL-43-450-DD4730DD:両端めねじ450438.5
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685368TSL-28-370-DG1630DG:片側皿穴・片側めねじ370285.5
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685420TSL-35-370-DD2260DD:両端めねじ370356.5
¥132,000
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685490TSL-43-930-DD9800DD:両端めねじ930438.5
¥311,000
¥309,800
¥340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685508TSL-43-770-DG8090DG:片側皿穴・片側めねじ770438.5
¥273,000
¥269,800
¥296,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685535TSL-43-770-DD8090DD:両端めねじ770438.5
¥273,000
¥269,800
¥296,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685630TSL-43-930-DG9800DG:片側皿穴・片側めねじ930438.5
¥311,000
¥309,800
¥340,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685648TSL-35-450-DG2750DG:片側皿穴・片側めねじ450356.5
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685806TSL-28-530-GG2330GG:両端皿穴530285.5
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82685928TSL-28-530-DD2330DD:両端めねじ530285.5
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82686750TSL-35-610-DG3720DG:片側皿穴・片側めねじ610356.5
¥186,000
¥179,800
¥197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82687660TSL-28-530-DG2330DG:片側皿穴・片側めねじ530285.5
¥146,000
¥139,800
¥153,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688150TSL-35-370-GG2260GG:両端皿穴370356.5
¥132,000
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82688421TSL-43-610-DG6410DG:片側皿穴・片側めねじ610438.5
¥228,000
¥219,800
¥241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82689288TSL-28-370-DD1630DD:両端めねじ370285.5
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690277TSL-28-210-GG920GG:両端皿穴210285.5
¥82,900
¥81,980
¥90,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82690627TSL-35-610-GG3720GG:両端皿穴610356.5
¥186,000
¥179,800
¥197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82691668TSL-43-450-DG4730DG:片側皿穴・片側めねじ450438.5
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82692946TSL-28-210-DG920DG:片側皿穴・片側めねじ210285.5
¥82,900
¥81,980
¥90,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82694976TSL-28-450-DD1980DD:両端めねじ450285.5
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695098TSL-35-450-DD2750DD:両端めねじ450356.5
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82695125TSL-35-530-DG3220DG:片側皿穴・片側めねじ530356.5
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82696778TSL-28-370-GG1630GG:両端皿穴370285.5
¥111,000
¥109,800
¥120,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82698930TSL-43-450-GG4730GG:両端皿穴450438.5
¥180,000
¥179,800
¥197,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82700671TSL-35-530-GG3220GG:両端皿穴530356.5
¥172,000
¥169,800
¥186,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82701179TSL-28-210-DD920DD:両端めねじ210285.5
¥82,900
¥81,980
¥90,178(税込)
18日以内出荷
返品不可
82702396TSL-35-450-GG2750GG:両端皿穴450356.5
¥151,000
¥149,800
¥164,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82704688TSL-28-450-GG1980GG:両端皿穴450285.5
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82705081TSL-28-450-DG1980DG:片側皿穴・片側めねじ450285.5
¥127,000
¥119,800
¥131,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708276TSL-43-610-GG6410GG:両端皿穴610438.5
¥228,000
¥219,800
¥241,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
82708450TSL-35-370-DG2260DG:片側皿穴・片側めねじ370356.5
¥132,000
¥129,800
¥142,780(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする