カテゴリ

  • 切削工具(11)
  • 農業機械(11)
  • 制御機器(8)
  • 安全標識(7)
  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • メカニカル部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 照明(2)
  • 測定用品(2)
  • 家電(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-48」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座) シロクマレバーハンドル SL-48 ダリ シルバー塗装 GF空錠付(丸座)シロクマ
6,998税込7,698
1セット
当日出荷
丸座空錠のスタイリッシュなレバーハンドルです。 ケース錠はゴール製(空錠LY)を使用しております。
材質亜鉛合金+ステンレスバックセット51mm適合扉厚(mm)30~43寸法(mm)角芯:8シルバー塗装種類屋内用錠前GF空錠(GOAL(ゴール)製LY)座タイプ丸座
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
3,990税込4,389
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)(139件のレビュー)
1,790税込1,969特価
1個
当日出荷から61日以内出荷
SL48C WO(F+R) シマノ DEDA ELEMENTISL48C WO(F+R) シマノDEDA ELEMENTI
259,800税込285,780
1セット
7日以内出荷
48mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの26mmのワイドリムという流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL48です。 QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。 究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリングPOB質量(g)1520リム幅(mm)26(H48)適合タイヤ幅(mm)25~32材質(ハブ)6061アルミニウムボディ空気圧(kPa[psi])7bar-100
スナップロック 正峰工業スナップロック正峰工業
359税込395
1個
当日出荷から4日以内出荷
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに寸法HEX(mm)8材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)バンド幅(mm)14(帯)
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から9日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
ポケットルーペ(4倍×2枚) エンジニアポケットルーペ(4倍×2枚)エンジニア
1,698税込1,868
1個
当日出荷
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
SL立看板 仙台銘板SL立看板仙台銘板(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
翌日出荷から3日以内出荷
550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600取付方式スタンド式
振動用充電ドリルビット コマドリル振動用充電ドリルビットコマドリル(1件のレビュー)
939税込1,033
1本
当日出荷から14日以内出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。 適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
スタビライザーリンク 555(スリーファイブ)スタビライザーリンク555(スリーファイブ)
4,998税込5,498
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ラミネートベースシムSUS (1P) 岩田製作所ラミネートベースシムSUS (1P)岩田製作所(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。 簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
LEDワークライト シバタ(フォークリフト)LEDワークライトシバタ(フォークリフト)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート質量(g)380(本体のみ)消費電力(W)21寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5取付ボルト8mm保護等級IP67色温度(K)6000明るさ(Lm)1800(理論値)許容電圧(V)DC10~80ビームタイプ集光タイプ
交換部品 セコ・ツールズ・ジャパン交換部品セコ・ツールズ・ジャパン
1,298税込1,428
1個
当日出荷から9日以内出荷
交換用部品です。
LEDリングライト グリーンハウスLEDリングライトグリーンハウス(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)対応機種USBインターフェース搭載機器色温度(K)2700~6500保証期間6ヶ月間動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約190Ra80
ハニーケース スチールボックス サカエハニーケース スチールボックスサカエ
119,800税込131,780
1台
翌々日出荷
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
付属品各ボックス仕切板1枚付
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
11,980税込13,178特価
1袋(50個)
当日出荷から12日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
スロッチングエンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)スロッチングエンドミル レギュラ刃S&K(三興製作所)
43,980税込48,378
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ストレート刃。
材質コバルトハイス(HS-Co)刃長(mm)60全長(mm)170刃数2シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
高輝度SL立看板(白高輝度反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(白高輝度反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射) トーグ安全工業高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射)トーグ安全工業
8,798税込9,678
1枚
3日以内出荷
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
蛍光ピクトSL看板 トーグ安全工業蛍光ピクトSL看板トーグ安全工業
6,798税込7,478
1枚
3日以内出荷
ピクトデザインで情報を伝える工事用看板です。
アートSL看板 トーグ安全工業アートSL看板トーグ安全工業
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
高輝度ピクトSL看板 トーグ安全工業高輝度ピクトSL看板トーグ安全工業
8,898税込9,788
1枚
3日以内出荷
ピクトデザインで情報を伝える工事用看板です。
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,398税込10,338
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
蛍光ランプ スリムライン プリンス電機蛍光ランプ スリムラインプリンス電機
66,980税込73,678
1箱(25本)
5日以内出荷
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
仕様スリムライン形スタートシリーズスリムライン管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2色温度(K)4200光源色電球の種類蛍光ランプ
スポットライト DAIKO(大光電機)スポットライトDAIKO(大光電機)
5,398税込5,938
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
蛍光ランプ スリムライン プリンス電機蛍光ランプ スリムラインプリンス電機
66,980税込73,678
1箱(25本)
5日以内出荷から15日以内出荷
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
シリーズスリムラインD管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2
スポットライト/非調光 フランジタイプ DAIKO(大光電機)スポットライト/非調光 フランジタイプDAIKO(大光電機)
9,698税込10,668
1台
4日以内出荷から5日以内出荷
電圧(V)AC100
スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) ASL-400Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
5,998税込6,598
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理) / ASL-KE廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
8日以内出荷から9日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
(71104)ワッシャー,ABSポンプ ホンダ(71104)ワッシャー,ABSポンプホンダ
539税込593
1個
4日以内出荷
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理) / ASL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理) / ASL-BE廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(50個)
8日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) BSL-400KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
11,980税込13,178
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
27,980税込30,778
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
MESL端末器液晶タッチスイッチ 東芝ライテックMESL端末器液晶タッチスイッチ東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷
MESL〈メッスル〉システムは、照明設備の集中管理、各種センサー制御、タイムスケジュール機能など多彩な制御で省エネしながら快適性を高めます。施設の規模や用途に応じてシステムを構築する2線式多重伝送方式の照明制御システムです。
スプロケット ドリブン (48T) 5SL-25448-20 YAMAHA(ヤマハ)スプロケット ドリブン (48T) 5SL-25448-20YAMAHA(ヤマハ)
7,298税込8,028
1個
3日以内出荷
フレックス端末機器液晶タッチスイッチ 東芝ライテックフレックス端末機器液晶タッチスイッチ東芝ライテック
129,800税込142,780
1個
29日以内出荷
照明器具に通信機能を持たせることでフリーレイアウトを実現。集中管理も可能で省エネ・省施工。