カテゴリ
- 農業機械(12)
- 切削工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- 安全標識(4)
- 建築金物(4)
- 自転車部品(3)
- 制御機器(2)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 事務用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(12)
- ホンダ(6)
- トーグ安全工業(4)
- MIWA(4)
- DixnaCross(ディズナクロス)(3)
- ノーブランド(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- オークラ輸送機(1)
- 大見工業(1)
- S&K(三興製作所)(1)
- サンドビック(1)
- サンワサプライ(1)
- タカチ電機工業(1)
- タンガロイ(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- 555(スリーファイブ)(1)
- SBS(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sl-49」の検索結果

TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥4,198税込¥4,6181本当日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
液晶ディスプレイセキュリティ
サンワサプライ¥4,498税込¥4,9481個当日出荷机などの固定物にワイヤーを結び、液晶ディスプレイの首部分に施錠をします。 液晶ディスプレイの首部分にワイヤーを縛りつけ、盗難から守ります。 CRTディスプレイや、直径6mm以上の穴を持つ機種にも対応します。 ※ディスプレイと台座部が分離できるタイプには対応していません。セット内容シリンダー錠付きワイヤー×1鍵×2ワイヤー径(Φmm)5ワイヤー長さ(m)2アズワン品番64-0854-94
ポケットルーペ(4倍×2枚)
ENGINEER(エンジニア)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!種類ポケットルーペ倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(2件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
高輝度SL立看板(白高輝度反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ蛍光反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
スロッチングエンドミル レギュラ刃
S&K(三興製作所)¥76,980税込¥84,6781本3日以内出荷から5日以内出荷ストレート刃。材質コバルトハイス(HS-Co)刃数2全長(mm)170刃長(mm)60シャンク径(Φmm)32首長(mm)20外径許容差(mm)0~-0.03
高輝度SL立看板(高輝度オレンジ反射)
トーグ安全工業¥10,980税込¥12,0781枚3日以内出荷高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
アートSL看板
トーグ安全工業¥7,198税込¥7,9181枚3日以内出荷効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
アルミサッシケース SLシリーズ(天底板鉄製)
タカチ電機工業(5件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1台3日以内出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミサッシ表面処理側板・フレーム・パネル:ヘアライン処理、固定金具:三価クロメート+アルマイト材質(フレーム)アルミ押出材A6063S-T5(AE-303、304)材質(天板)鋼板SPCC t1.0(底板)色(天板)(天・底板)ブラック塗装天板:ブラック塗装(レザートン)、底板:ブラック塗装材質(ゴム足)合成ゴム色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(固定金具)鋼板SPCC t2.0+アルミ押出材A6063S-T5シャーシ高さ(mm)29(有効寸法)材質(側板)アルミ押出材 A6063S-T5材質(パネル)アルミ板A1050P・A1100P t1.5
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥12,980~税込¥14,278~1本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
【リビルト】 パワーステアリングラック&ピニオン(ホンダ)
ノーブランド¥22,980税込¥25,2781個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品オイルシール、オーリング、ベアリング、PTFEリング、ブッシング、ラックブーツ、ワッシャ
スチール製モータローラ Φ48.6 PSL型
オークラ輸送機¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷Φ48.6スタンダードタイプ。 モータとギアをローラの内部に組込んだコンベヤ用ローラ。 コンベヤに駆動部ユニットの設置が不要で省スペース、簡単メンテを実現。 端子台および廻り止め金具まで含みます。材質スチールシャフト径(Φmm)12(両背切り)材質(ローラー部)スチールローラー径(Φmm)48.6
SBSブレーキパッド
SBS(75件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(2枚)当日出荷から9日以内出荷sbsブレーキパッドは3層構造、それは過酷な状況でも安定した最高のパフォーマンスを発揮できる為に必要な技術力の結晶。握れば握りこんだ分だけ制動力を発揮。操作するライダーの感覚とシンクロし、握りこみ量に応じた安定した性能を引き出せます。フラットな特性とライニング素材の最適化によるsbsブレーキパッドの耐摩耗性の高さは、交換頻度を削減できます。ライダーの意のままに操れるコントロール性と高い耐久性、そしてストリート、オフロード、レース等、用途に応じた多彩なバリエーションが魅力です。ブレーキライニング材。各素材をバランス良くブレンドするため、特殊技術「ウルトラソニックUCT」を有効活用。(高品質の秘密は特殊ブレンド技術)。※超音波を用いて構成素材をバランスよく、完全にブレンドさせることができるsbs社の特許技術です。ファイバーセラミック。スチール製バックプレートとライニング材の間にファイバーセラミックを挟み込むことにより熱伝達を抑え、抜群の耐フェード制を誇ります。湿気をシャットアウトしますので、バックプレートの腐食も抑えます。スチール製バックプレート。22tもの圧力で成型され、炉の中で900度の熱を3時間かけ、バックプレートを圧着。マトリックスフック採用(sbsのみの安定性能技術)。バックプレートに刻んだライニングフック。従来の接着剤方式よりも強い圧着力を誇り、ライニング材のはく離防止やブレーキング時の鳴きを抑えます。
イグニッションコイルアセンブリ
BIGM(丸山製作所)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷備考46~50フクム~2020年2月,2020年7月~規格AD89-41-2000部品名称イグニツシヨンコイルアセンブリ図解NoKC26NXL1 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47A、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49A、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49A、BK23AG エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.46、AC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.42A、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.47A、JC234DXL エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.42A、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.49A、BP2521A エンジン クランクケース、シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.47A、GKP252-1 クランクケース,シリンダ部品 イグニツシヨンコイルアセンブリ_No.34など
ベースフィルム(メタリック)
ノーブランド¥12,980税込¥14,2781巻3日以内出荷から13日以内出荷鏡の様な輝きで金属的用途ウインドーディスプレイの装飾長さ(m)10厚さ(μm)70引張強度(N/mm)(100)2.34粘着力(N/25mm)17.3耐候性4年耐候
ラ・クランク チェンリング:ロード
DixnaCross(ディズナクロス)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷から6日以内出荷「ラ・クランク」に採用されている CNC切削のチェンリング。 。歯数は、 快適で安全なスピード走行を目指す多くのライダーへの実践的フィッティングレクチャーから生まれた理想的なアイデアによるもの。材質7075アルミCNCスピードタイプ10-11S互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S
ラ・クランク チェンリング:S-12スピードセット
DixnaCross(ディズナクロス)¥25,980税込¥28,5781個5日以内出荷から6日以内出荷ラ・クランク 12スピード専用チェンリング。ラ・クランクに取り付けるアルミCNC切削 12 スピード用のチェンリング。切削による表面が映えるカットデザインで、 ラ・クランクらしいバランス感と個性ある歯数を設定。豊富なクランク長を12S でも活かすことができる。 美しい金属色と光沢がバイク全体の趣を高次元に昇華させる。付属品チェンリングボルトセット材質7075アルミCNC
ラ・クランク セット
DixnaCross(ディズナクロス)¥35,980税込¥39,5781個6日以内出荷日本人が快適かつ安全に走行するための最重要パーツのひとつ、クランク (チェーンホイール)。短いクランク長、 狭い Q ファクター、バランスの良い歯数・・・要求はシンプルでありながら、世界的平均値で見ると実現の難しい小柄な日本人体形に合った製品。そんな日本人ライダーが快適に走行できるようにと開発された 「La-Crank ラ・クランク」。身長は勿論の事、 手足も指も長く股関節の幅も広い欧米人に合わせた製品開発がなされる中において、 小柄で手足が短く体幹が長い日本人が、 快適かつ安全にバランス良く乗車するためには、各部のスケールダウンは本来必須と言える。Qファクターは143.8mmと極狭を実現させ、更にペダル装着部分には2mmの段差を設け、左右で4mmの更なる狭い Q ファクターを実現。クランク長の適正については、 完成車に装着されているサイズだけでは不十分であり、それぞれの体格にあった長さをと考え、 130から170mmまでをラインナップ。歯数設定では、昨今のリアスプロケットの多段化、ギア比のワイドレシオ化を踏まえた上で廻しやすい設定。ラ・クランクは、主にロードバイクでの安全で快適な走行(ペダリング=回転運動) を実現するべく開発された製品である。 。ペダリングの基本を知るためには、まずは廻せるクランクを使用する事が何よりも肝心だ。付属品2mm厚左右ペダル装着ワッシャー仕様ツーピースクランク(B.Bなし)幅(mm)24、スルーアクスルシェル幅: 68寸法(mm)チェーンライン:43.5、Qファクター:143.8(ワッシャーなし139.8)質量(g)750互換性SHIMANO 9S/10S & SRAM 10S SHIMANO 10S/11S & SRAM 10S寸法PCD(mm)110/74
ロータ
BIGM(丸山製作所)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個8日以内出荷規格2009年2月~図解NoBC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 ロータ_No.43、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 ロータ_No.40A、BCT234 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.48、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.49、LBC264UT-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.48、MB278STL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.45、MB278L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.49、BC20CS エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 ロータ_No.40A、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.48、LBC233UT-1 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.44、BC234SN クランクケース、シリンダ部品 ロータ_No.46など
コード
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格94-997図解NoBHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、BK20 エンジン キャブレタ、燃料タンク部品_No.49、JHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、BCL20SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 コード_No.49、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.49、LBC233M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.40、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 コード_No.38、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 コード_No.38、BC20T エンジン(クランクケース、シリンダ)2014年11月-部品 コード_No.47、BCL20S エンジン クランクケース、シリンダ部品 コード_No.49、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 コード_No.47、BHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.45、BHT600DSR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38、JHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.38
Vベルト
BIGM(丸山製作所)¥2,598税込¥2,8581個8日以内出荷規格SA22レツドS2図解NoMSV515R2SL(10) フレーム部品_No.15、GSLF204-M フレーム部品 Vベルト_No.17、MSV415R2L(8.5) フレーム部品_No.47、GKSL3304 フレーム部品_No.17、MSV415L(8.5) フレーム部品_No.47、MSV413R2L(8.5) フレーム部品_No.49、MSV413L(8.5) フレーム部品_No.49、GKSL3315-1 フレーム部品_No.17、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.15、MSV415R2S(8.5) フレーム部品_No.47、MLSL3315R1 フレーム部品_No.15、MSV415R2S(10) フレーム部品_No.47、GKSL3303 フレーム部品_No.17、MSV515SL(10) フレーム部品_No.15、GKSL3315 フレーム部品_No.17、GKSL3300R1-M フレーム部品_No.42、GKSL3302 フレーム部品_No.17、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.15、GKSL3302R1 フレーム部品_No.17、MLSL3315 フレーム部品_No.17、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.15、GKSL3315R1 フレーム部品_No.15、MLSL3304 フレーム部品_No.17、MSV415SL(10) フレーム部品_No.15、GSL204-M フレーム部品 Vベルト_No.16、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.15、MSV413L(10) フレーム部品_No.49、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.49、MSV415R2SL(10) フレーム部品_No.15、MSV415L(10) フレーム部品_No.47
ハリマーク
BIGM(丸山製作所)¥119税込¥1311個8日以内出荷規格ヤジルシ部品名称ハリマーク図解NoMS755 チョウアツベン,ハキダシベン部品_No.46、MSV613-K-A 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MLS415R4CF(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MS413DA-Y 調圧弁、吐出弁部品_No.49、MSA615R4C-RV(11.5) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.48、MS551DR4T-K 調圧弁、吐出弁部品_No.64、MS653DR6S-Y 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.49、MSV515SL(10) 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.52、MS413CA2-M 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.37、MSA413-K 調圧弁、吐出弁部品_No.50、MS313EA-M 調圧弁 吐出弁部品_No.49、MS310EW-2M 調圧装置部品_No.62、MSA413R2T-K チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.50、MS615MC-60HZ 動力噴霧機 チョウアツベン、ハキダシベン部品_No.46など
6カクアナツキフランジボルト
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381セット(5個)8日以内出荷規格M5X30X16部品名称6カクアナツキフランジボルト図解NoMB260L 本体部品_No.37、DB-S320-2C 本体部品_No.49、MB279SL 本体部品_No.27、MB200-1L-C 本体部品_No.34、MB200L 本体部品_No.34、MBS320-2 本体部品_No.49、MBS200 本体部品_No.49、DB-S260-2 本体部品_No.49、MBS200-1 本体部品_No.49、MBS320-1 本体部品_No.49、MBS260-1 本体部品_No.49、DB-S260-1 本体部品_No.49、MB200L-C 本体部品_No.34、MBS200-1C 本体部品_No.49、MC261J 本体部品_No.35、DB-S320-2 本体部品_No.49、MBS320-2C 本体部品_No.49、DB-S260 01 本体部品_No.49、MBS260-2 本体部品_No.49、MBS320-1T 本体部品_No.49、MLC3501R(14) クランクケース部品_No.9、DB21D-1C L 本体部品_No.34、DB-S260-1C 本体部品_No.49、MBS260-1C 本体部品_No.49、MBS200-2C 本体部品_No.49、DB21D-1 L 本体部品_No.34、MBS320-1C 本体部品_No.49、DB21D L 本体部品_No.34、MB320L 本体部品_No.29、DB-S320-1 本体部品_No.49、DB-S320-1C 本体部品_No.49、DB-S320 01 本体部品_No.49、MBS260 本体部品_No.49、MBS320-2T 本体部品_No.49、DB-S260-2C 本体部品_No.49、MBS320 本体部品_No.49、MB260L-C 本体部品_No.37、ML23SLJ 本体部品_No.24、MBS260-2F 本体部品_No.49、DB26D-C L 本体部品_No.37、MB200-1L 本体部品_No.34、MBS260-2C 本体部品_No.49、MBS320-2F 本体部品_No.42、MCV351-125 クランクケース部品_No.9
カタネジボルト
BIGM(丸山製作所)¥199税込¥2191個8日以内出荷規格M6X55X18図解NoGKSL3300-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、GS28MX ソウコウソウチ部品 カタネジボルト_No.19、MSV313B-K-2-A ソウコウスイッチ部品_No.14、GSLF204-M ソウコウテンション、ドウフンテンション部品 カタネジボルト_No.49、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウソウチ部品_No.43、MSV313B-K-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.55、MSV413B-K-A(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.37、MSL330-K -A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.51、MSA415R4C-1(8.5) ソウコウブクミタテ部品_No.41、MSV313B-M-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.49、MRS30HS-130 HST部品_No.23、MSV413B-M-1(8.5X130) ソウコウソウチ部品_No.43など