カテゴリ
- 制御機器(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 自動車純正部品(4)
- 電気材料(3)
- オフィス家具(3)
- マスク(3)
- バイク部品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 物流用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 切削工具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(9)
- omron(オムロン)(6)
- ホンダ(4)
- 重松製作所(3)
- JAE(日本航空電子工業)(3)
- TOKIO(藤沢工業)(3)
- 品川商工(3)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- 三菱電機(2)
- イスカル(1)
- コクヨ(1)
- SIBATA(柴田科学)(1)
- スーパーツール(1)
- 栃木屋(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- SHIFTUP(シフトアップ)(1)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1)
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「sl-4n」の検索結果

取替え式防じんマスクDR80SL4N
重松製作所¥7,998~税込¥8,798~1個当日出荷視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
パソコンロックキット
コクヨ(1件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から翌日出荷一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。ロックダイヤル錠
ナイロンクリップ SLシリーズ
品川商工¥3,998税込¥4,3981ケース(10袋×100個)10日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンクリップ
品川商工¥319税込¥3511箱(100個)6日以内出荷から8日以内出荷配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
薬品庫 両開スチール戸 下置き用
三島精器¥119,800税込¥131,7801個3日以内出荷スチール薬品庫です。 設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。 個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 重量物の為、運送会社がワンマンで配達をしておりますのでお手伝いをお願いする場合がございます。 ステッカーは出荷時本体に同梱しておりますので、ユーザー様にてご希望の箇所に貼付が可能です。 注意:混載便、車上渡しのため、お客様にて荷降ろしをお願いします。仕様●外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):880×500×960●内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):【一室】830×470×820●両開スチール戸●棚板2枚(上下可動式)●シリンダー錠付●エアホール付●上下連結ビス付●質量(kg):30●材質:SPCC●下置き用アズワン品番67-5203-84
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N
omron(オムロン)¥9,590~税込¥10,549~1個当日出荷から62日以内出荷ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
TOKIO ロビーチェア 背付4人掛 ネイビー
TOKIO(藤沢工業)¥189,800税込¥208,7801台16日以内出荷幅(mm)2020質量(kg)33.3高さ(mm)750種類ロビーチェア奥行(mm)610材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ/Φ48.6スチールパイプ/メッキ材質(座面)PP樹脂一体成型品アズワン品番64-7274-03材質(背)PP樹脂一体成型品
TOKIO ロビーチェア 背付4人掛 ノワール
TOKIO(藤沢工業)¥189,800税込¥208,7801台16日以内出荷幅(mm)2020質量(kg)33.3高さ(mm)750種類ロビーチェア奥行(mm)610材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ/Φ48.6スチールパイプ/メッキ材質(座面)PP樹脂一体成型品アズワン品番64-7274-02材質(背)PP樹脂一体成型品
S Series(SS5Y3-10F1)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個5日以内出荷から12日以内出荷コネクタ(F) Dサブコネクタ (25極)配線方式(S) 配列指定取出方向(1) コネクタ上向き
TOKIO ロビーチェア 背無4人掛(FSL)
TOKIO(藤沢工業)¥92,980税込¥102,2781台16日以内出荷幅(mm)2020質量(kg)24.1高さ(mm)390種類ロビーチェア奥行(mm)490材質(フレーム)角50スチールパイプ/焼付塗装材質(脚部)25×80楕円スチールパイプ Φ48.6スチールパイプ メッキ材質(座面)成形合板/背なし
SS5Y5-10_11-BASE - プラグインコネクタ接続ベース: Dサブコネクタ、フラットケーブルコネクタ、PCワイヤリング対応
SMC¥17,980税込¥19,7781個9日以内出荷から21日以内出荷
MS-Nシリーズ用 接点ユニット
三菱電機(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から42日以内出荷MS-Nシリーズ用補助接点ユニット種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
フィットチェッカー
重松製作所¥329税込¥3621個当日出荷適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
三脚 3段式
SIBATA(柴田科学)¥8,398税込¥9,2381台当日出荷・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型最大伸長(mm)1200
ストレートプラグピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から93日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
ライトアングルプラグ/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途ケーブル端に付けて、レセプタクルと嵌合。 ケーブル引出口が嵌合軸に対し直角方向に曲っています。種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
パネル取付レセプタクルピン/ソケットインサート
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から93日以内出荷N/MSシリーズコネクタは、通常環境条件下でご使用いただける汎用性豊かな丸型コネクタ(半田付結線式)です。用途機器の筐体やパネルに取付けて、プラグと嵌号させて使用します。形状ストレート種類丸型結合方式ねじコンタクト形状オス嵌合相手コネクタN/MS3106B、N/MS3108B結線方法はんだ
排気弁
重松製作所¥1,898税込¥2,0881袋(5個)当日出荷トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
ウインカーマウントベースSET
KIJIMA(キジマ)¥599税込¥6591セット(2個)当日出荷ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。 本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂色ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)