カテゴリ

  • 制御機器(9)
  • 電気材料(3)
  • マスク(3)
  • バイク部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-4n」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所

    取替え式防じんマスクDR80SL4N

    重松製作所
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
    用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工(1件のレビュー)
    279税込307
    1セット(100個)
    当日出荷
    内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。 SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線束、ケーブルのビス固定用クリップ仕様UL規格認定品材質ナイロン66(UL94V-2)ナチュラル設置場所屋内用定格温度(℃)85
  • パソコンロックキット コクヨ

    パソコンロックキット

    コクヨ(1件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    一体型ダイヤル式/ダイヤル錠一体型なので鍵なしで管理できます。ダイヤルは10000通りから自由に暗証番号が設定できる4桁タイプです。 セキュリティスロット対応/PC機器にあらかじめ設けられているセキュリティスロットを使ってロックができます。 パソコンを机や棚に固定して、盗難の抑止に役立ちます。
    ロックダイヤル錠
  • ナイロンクリップ SLシリーズ 品川商工

    ナイロンクリップ SLシリーズ

    品川商工
    3,998税込4,398
    1ケース(10袋×100個)
    10日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。
    用途配線固定具 ワイヤー固定具 ケーブルクリップ材質ナイロン66 UL94V-2規格UL1565 E191920標準色ナチュラル定格温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナイロンクリップ 品川商工

    ナイロンクリップ

    品川商工
    319税込351
    1箱(100個)
    6日以内出荷から8日以内出荷
    配線束、ケーブルのビス固定用クリップです。内側のエッジ部は丸味を帯びているので、電線被覆を傷つけません。SL-14N~SL-32Nは、収束径を変えることができます。使用温度により、2種類の材質があります。
    材質ナイロン66 UL94V-2:ナイロンクリップ標準色ナチュラル
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ヘッドスペーサを指で引き廻すだけで方向転換ができるので、作業時間を大幅に削減します
    保護構造IP67(EN60947-5-1)TYPE 4X Indoor use only(UL、CSA)定格周波数(Hz)50/60絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)接触抵抗(mΩ)200以下耐衝撃(耐久)1000(m/s2)以上耐振動(誤動作)10~55Hz 片振幅0.35mm機械的耐久性100万回以上最小適合負荷DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値)許容操作速度0.05~1m/s電気的耐久性15万回以上(AC125V 1A 抵抗負荷時)感電保護クラスClassⅡ(二重絶縁)汚染度(使用環境)汚染度3(EN60947-5-1)ロック強度(Fzh)最小1300N開放熱電流(A)定格2.5(11-42、21-52、21-22)(lth)、定格1(その他)(lth)条件付短絡電流(A)100(EN60947-5-1)直接開路動作までの動き(mm)最小15(EN60947-5-1)
  • キー式ドアスイッチ D4SL-N omron(オムロン)

    キー式ドアスイッチ D4SL-N

    omron(オムロン)
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から61日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    29,900税込32,890
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • モンキー27パイ ナローステムフォークキット4pd220 N.ハンドル SL SHIFTUP(シフトアップ)

    モンキー27パイ ナローステムフォークキット4pd220 N.ハンドル SL

    SHIFTUP(シフトアップ)
    94,980税込104,478
    1セット
    4日以内出荷
  • カーボンブラシ HiKOKI(ハイコーキ)

    カーボンブラシ

    HiKOKI(ハイコーキ)(4件のレビュー)
    949税込1,044
    1セット(2個)
    当日出荷
    適合機種CM4YA、CM5YA、FG10SC3、FG10ST、G10B3、G10MH、G10ML、G10SH5、G10SH6、G10SL5、G10SL6、G10SP4、G10ST、G13B、G13S5、G13S6、G13SH5、G13SH6、PDA-100J、PDA-100N、PDH-100J、PDH-100N
  • MS-Nシリーズ用 接点ユニット 三菱電機

    MS-Nシリーズ用 接点ユニット

    三菱電機(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    MS-Nシリーズ用補助接点ユニット
    種別ツイン接点内蔵種類関連商品規格UL・CSA適合電線(mm2)1.25~2開放熱電流(A)10適合電線径(Φmm)1.6
  • フィットチェッカー 重松製作所

    フィットチェッカー

    重松製作所
    329税込362
    1個
    当日出荷
    適合マスクDR165L4N、DR165L4N-1、DR168T4、DR168T4-1、DR185L2W、DR185L4N、DR188T4、DR10R、DR28SC2、DR28SL2W、DR28SL4N、DR30SC2、DR31C2、DR33L、DR70SDC2、DR80SL2W、DR80SL4N、DR88SFT4
  • 三脚 3段式 SIBATA(柴田科学)

    三脚 3段式

    SIBATA(柴田科学)
    8,398税込9,238
    1台
    当日出荷
    ・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。 ・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
    最大伸長(mm)1200
  • 排気弁 重松製作所

    排気弁

    重松製作所
    1,898税込2,088
    1袋(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
  • 操作コイル用サージ吸収器ユニット 三菱電機

    操作コイル用サージ吸収器ユニット

    三菱電機(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から76日以内出荷
  • ストレートプラグピン/ソケットインサート JAE(日本航空電子工業)

    ストレートプラグピン/ソケットインサート

    JAE(日本航空電子工業)(4件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から93日以内出荷
    形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-55~+125絶縁抵抗(MΩ)5000以上結合方式ねじ嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B結線方法はんだ
  • カップワイヤブラシ用保護カバー HiKOKI(ハイコーキ)

    カップワイヤブラシ用保護カバー

    HiKOKI(ハイコーキ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    用途ワイヤの飛散防止に
  • ウインカーマウントベースSET KIJIMA(キジマ)

    ウインカーマウントベースSET

    KIJIMA(キジマ)
    599税込659
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウインカーをカスタムしたいけど、純正ウインカーの装着跡が気になる、、、そんな声に応えたウインカーマウントベース。 本製品はウインカー2個分の内容になります。前後分(1台分)の場合は2セット必要になります。
    適合マウント用ボルトがM8~M10のウインカー材質ABS樹脂ブラック対応機種【前後】VERSYS-X250(17y~)・Z250(13~17y)・Z250SL(16~17y)・ER~6N(12~14y)・VERSYS650(07~16y)・Z650(17~18y)・Z800(13~16y)・Z900/RS/Cafe(18y~)・Z1000(14~18y)・VERSYS1000(12y~)・ZRX1200DEAG(09~15y)【リアのみ】NINJA250(13y~)・NINJA250SL(15~17y)・NINJA400R(11~13y)・NINJA400(14y~)・ER-4N(11~13y)・ER-6N(09~11y)・Z1000(08~13y)・ZX-10R(08y~)・NINJA1000(11y~)
  • 小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット NIC(エヌアイシ・オートテック)

    小型電磁ロック・セーフティドアスイッチ ブラケットセット

    NIC(エヌアイシ・オートテック)
    4,298税込4,728
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    市販のドアスイッチ取付け用ブラケット
    用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4SL-N]電磁ロック・ドアスイッチ、[D4SL-NK3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
  • Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
    幅(mm)175
  • プロ用両開き工具セット (53点組) スーパーツール

    プロ用両開き工具セット (53点組)

    スーパーツール
    58,980税込64,878
    1セット(53点)
    翌日出荷
    機械・自動車・農機の整備に適した工具セットです。プロが満足する使う人の立場に立った最適な標準工具を揃えています。ボックス内をスマートに整理できる工具トレイ付。
    付属品間仕切り×14セット内容【ソケット(12角)(差込角12.7mm) NHS4】8・10・12・13・14・17・19・21・22・24・26・27・30・32(計14個)【コンビネーションプライヤ CPZ200(200mm)】1個【ラチェットハンドル(プッシュ式)(差込角12.7mm) NRH4P(257mm)】1個【ウォーターポンププライヤ GWP250(250mm)】1個【ナットスピンナハンドル(差込角12.7mm) NSH4(306mm)】1個【ペンチ SZ175S(175mm)】1個【エクステンションバー(差込角12.7mm) NEB4150(150mm)】1個【ラジオペンチ SL150S(150mm)】1個【ユニバーサルジョイント(差込角12.7mm) NUJ4(73mm)】1個【ニッパ SN150SS(150mm)】1個【両口めがねレンチ S4506N】8×10・11×13・12×14・17×19・19×22・24×27(計6個)【ロングボールポイント六角棒レンチ HKLB9S】1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10(計9個)【両口スパナ SX60J】6×7・8×10・11×13・12×14・17×19・22×24(計6個)【コンビネーションハンマー HM7410(1ポンド)】1個【貫通角軸ドライバー SD06S】-75・-100・-150・+No.1・+No.2・+No.3(計6個)ツールケース S470B3】1個質量(kg)14.6段数3ケース色マットブラック(焼き付け塗装)ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)220×470×300
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ

    omron(オムロン)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    材質(ヘッド)樹脂表示灯DC24V駆動形(橙LED表示)コンジット口サイズG1/2ソレノイド電圧(V)DC24
  • 双輪キャスター 栃木屋

    双輪キャスター

    栃木屋
    969税込1,066
    1個
    16日以内出荷
    双輪ですので旋回半径が少なくデザインも優れています。
    用途OA機器・事務機等材質亜鉛材質(車輪)ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ

    omron(オムロン)
    1,898税込2,088
    1個
    61日以内出荷から113日以内出荷
  • 小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット omron(オムロン)

    小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ スライドキーユニット

    omron(オムロン)
    19,980税込21,978
    1個
    61日以内出荷から115日以内出荷
    D4SL-Nシリーズ
    種類スライドキーユニット