カテゴリ
- 切削工具(8)
- メカニカル部品(6)
- 船舶用品・漁業資材(5)
- ポンプ・送風機・電熱機器(5)
- 農業機械(5)
- 機構部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- オフィス家具(1)
- 測定用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農具(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- 中央精機(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- 工進(3)
- C’ultiva(カルティバ)(3)
- セフティー3(2)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- 大見工業(1)
- カクタ(1)
- 岐阜プラスチック工業(RISU/リス)(1)
- クラウン[事務用品](1)
- コダック(1)
- サンドビック(1)
- タンガロイ(1)
- 鶴見製作所(1)
- 寺田ポンプ製作所(1)
- TRUSCO(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 日研工作所(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sl-52」の検索結果

SL-52M ループアイシングル52M
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ジグ・ミノーに最適なスイミングフック。激鋭ハリ先、広角ストレートフックにより高速リトリーブ、ストップ&ゴーなどの誘いにもしっかり掛ける。ループアイ部はリングが通しやすく、適度なコシでフッキング後は追従性良くバラシは減少。TAFFWIRE採用によりハリ先の鋭さの耐久性に優れ、サーフエリアなどでもハリ先の鋭さを維持できます。海アメ・海サクラに効果的です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1/0
SL-52M ループアイシングル52M
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ジグ・ミノーに最適なスイミングフック。激鋭ハリ先、広角ストレートフックにより高速リトリーブ、ストップ&ゴーなどの誘いにもしっかり掛ける。ループアイ部はリングが通しやすく、適度なコシでフッキング後は追従性良くバラシは減少。TAFFWIRE採用によりハリ先の鋭さの耐久性に優れ、サーフエリアなどでもハリ先の鋭さを維持できます。海アメ・海サクラに効果的です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数2
SL-52M ループアイシングル52M
C’ultiva(カルティバ)¥399税込¥4391個7日以内出荷ジグ・ミノーに最適なスイミングフック。激鋭ハリ先、広角ストレートフックにより高速リトリーブ、ストップ&ゴーなどの誘いにもしっかり掛ける。ループアイ部はリングが通しやすく、適度なコシでフッキング後は追従性良くバラシは減少。TAFFWIRE採用によりハリ先の鋭さの耐久性に優れ、サーフエリアなどでもハリ先の鋭さを維持できます。海アメ・海サクラに効果的です。用途釣り・ルアータイプルアー用フック号数1
ニュー水中ポンプ
セフティー3(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。残水位20mmまで使用できます。25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。 。吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。本体を横置き使用することができます。ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。用途工場等の漏れ水の排水に。池の循環用に。庭の植木の散水用に。お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。付属品ホースカップリングナット×1、竹の子(15mm用×1、25mm用×1)、パッキン×1、ホースバンド(15mm用×1、25mm用×1)電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)20運転可能最低水位(mm)40
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から翌々日出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
ポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷倍率が3・4・5倍の3枚のレンズの組み合わせによって最大11倍の倍率が得られる倍率(倍)3、 4、 5レンズ径(Φmm)19全長(mm)83種類ポケットルーペRoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から4日以内出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)10(No.6)全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
L型鏡筒
中央精機¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。 接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。 対物レンズ、接眼レンズ、目盛板を組み込んで出荷いたします。種類傾斜角90°機械筒長(mm)163質量(kg)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
スクールキッズ 理科
日本ノート¥209税込¥2301冊3日以内出荷School Kizoo (スクールキッズ)は、地球上で暮らすさまざまな動物の姿を、可愛いイラストと鮮やかな色彩で表現した学習帳です。古紙パルプ配合率100%です。(本文)。グリーン購入法に適合しています。古紙リサイクル促進のためのグリーンマークを表示しています。GPNエコ商品ねっと掲載。サイズセミB5寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30枚罫10mmヨコ罫/22行 クロスリーダー入グリーン購入法適合適合年齢(歳)4~6年製本糸綴じ科目理科グリーンマーク認定
1ホース ヒートレススチームアイロン(蒸気式)
直本工業(ナオモト)¥68,980税込¥75,8781台5日以内出荷薄ものや合繊にも焼きつきの心配なく使える蒸気式アイロンが、給排水ホースが1本になって、使いやすさがさらにアップしました。加工(ベース)ハードクローム加工
ボールロックピン 極低頭タイプ
ラクテム¥1,598税込¥1,7581本5日以内出荷ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚(N)】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)
日研工作所¥10,980税込¥12,0781本翌々日出荷60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
スポットライト/ときめき/一般/吹抜け・傾斜天井
DAIKO(大光電機)¥6,398税込¥7,0381台5日以内出荷仕様首振90°・回転360°、首振外向のみ90°・回転360°、傾斜天井使用可能規格近接限度距離:0.1m電圧(V)AC100消費電力(W)7.6取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵容量(VA)13LED寿命(時間)40000配光角度(°)配光角:30演色指数(Ra)96従来光源12Vダイクロハロゲン50W相当調色の可否否
ファミリー水中ポンプ
寺田ポンプ製作所¥15,980税込¥17,5781台当日出荷コンパクトサイズ、省エネ設計(省エネ約20%を実現※SL-52比)。 24時間連続運転可能、安心安全の漏電遮断器搭載。用途工場等の溜まり水の排水に/庭の植木の散水用に/お風呂の残り湯を洗濯機での利用に付属品ホースバンド15mm・取扱説明書質量(kg)2.6電源コード(m)3.5相数単相流体温度(℃)0~40残水位(mm)10運転可能最低水位(mm)30
L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ2
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロ2RoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20サークル
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板サークルRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20クロス
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20スタンダード
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板スタンダードRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
L型鏡筒 対物5接眼20クロスミクロ
中央精機¥49,980税込¥54,9781個40日以内出荷内部の光学系にプリズムを使用していますので、正立像が得られます。接眼レンズの視度調整(接眼レンズの最上部を回転させて調整)により、拡大した像をはっきり見ることができます。質量(kg)0.4総合倍率100×作動距離(mm)13接眼レンズOC-20(20倍)対物レンズOB-5(5×)鏡筒形式傾斜角90°目盛板クロスミクロRoHS指令(10物質対応)対応実視野(Φmm)2.4機械筒長(mm)163対物レンズの長さ(mm)21
15mm用ホースカップリングアッセンブリ
セフティー3(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組当日出荷適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
デジタルカメラ用バッテリー
コダック¥3,198税込¥3,5181個当日出荷コダック PIXPRO FZ53、FZ55用バッテリー対応機種SL5、FZ51、FZ52、FZ53、FZ55シリーズバッテリー容量(mAh)700
カード差し ワンタッチ式 RB120×65
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)¥17,980~税込¥19,778~1セット(100個)ほか当日出荷から3日以内出荷コンテナーにワンタッチで取り付けができるタイプです。用途オプションカード差し材質PP
船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品
工進¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷船舶用ウインチ イカール REL-5524LB-AAC-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番REL-5524LB-AAC-2
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷から3日以内出荷欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)幅(mm)175
水中ポンプ用部品 羽根車
鶴見製作所¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品です。用途(株)鶴見製作所(ツルミポンプ)の製品に使用する部品取替用。
船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品
工進¥199~税込¥219~1個4日以内出荷船舶用ウインチ イカール RES-5524LB-AAC-2 部品。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途部品の交換に適合品番RES-5524LB-AAC-2
オイルシール (SC.8.18.7)
工進¥199税込¥2191個4日以内出荷清水用水中ポンプSM-525H, SM-625H用部品 メカニカルシール。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
キャップ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格31-71図解NoAC236S エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 キャップ_No.52、JC264DX クランクケース、シリンダ部品_No.47、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB278U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、BCW233SH-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.52、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.53、MHT235DSV-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 キャップ_No.41、AC266SL クランクケース,シリンダ,コイル部品 キャップ_No.52、BC234SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 キャップ_No.52、JC234DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47など
リード
BIGM(丸山製作所)¥399税込¥4391個8日以内出荷規格135M4HCBH部品名称リード図解NoMB227VUT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB228EU-DX エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、GKBS2202 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.50、MB228EG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.55、MB267VLT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MC2600RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.51、MBC266U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB227VGT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.52、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.62、MBC266L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB2660U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MC2601RS(JP) エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51など
フック
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷規格ES-23261図解NoBHT601S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.40、AC236NS エンジン (クランクケース,シリンダ)部品 フツク_No.51、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.53、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 フツク_No.49、BK23AG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.51、TC206 クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.53、LBC233UT エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.47、MDJ7000G-15 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.51、GKD7000-26クランクケース,シリンダ部品フツク_No.52、BC204S エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.53、MBS26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.41、BC264SN クランクケースなど
プラグキャップ
BIGM(丸山製作所)¥1,298税込¥1,4281個8日以内出荷規格141-509図解NoBC20MA エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC21C エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 プラグキャップ_No.46、KY23A エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.46、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 プラグキャップ_No.39、BK236SL エンジン クランクケース、シリンダ部品 プラグキャップ_No.52、AD-20A エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、MDJ9000G-30 クランクケース,シリンダ部品_No.52、BC200T エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.52、MB26GEX-125 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.46、AC20 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 プラグキャップ_No.45A、BC204G エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.51、BC20CSN(キリマルミニ) エンジン(クランクケース、シリンダ)部品 プラグキャップ_No.46など





















![ニューマグネット・クリップ クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07576957-210408-02.jpg)