カテゴリ
- 自動車純正部品(32)
- 空調・照明・電設資材(8)
- 切削工具(7)
- 農業機械(6)
- 安全標識(4)
- メカニカル部品(3)
- オフィス家具(3)
- バイク純正部品(2)
- 保管用品(2)
- 農具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 物流用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全用品(1)
- 測定用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- BAHCO(バーコ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- DAIKO(大光電機)(3)
- ENGINEER(エンジニア)(1)
- MAZDA(マツダ)(30)
- SANSHIN(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- アズワン(1)
- イーグルクランプ(1)
- エスコ(1)
- エバラポンプ(荏原製作所)(1)
- オリエンタルモーター(1)
- サカエ(1)
- サンドビック(2)
- スズキ(1)
- トーグ安全工業(4)
- プラス[家具](2)
- プリンス電機(4)
- 大見工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

スロット増設パーツ(200-SL054)
サンワダイレクト(1件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷両面テープで貼りつけるセキュリティ取付け部品。 ダイヤル錠や南京錠を取付け可能。色(本体)シルバー通し穴径(Φmm)約6
SL立看板(封入反射)
トーグ安全工業¥4,998税込¥5,4981台3日以内出荷全面反射なので、夜間でも効果抜群です! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:封入レンズ反射(白色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)
TRUSCO¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から5日以内出荷独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
オプション
オリエンタルモーター¥5,798~税込¥6,378~1台当日出荷から34日以内出荷吐出用パネル (1枚 色: ライトグレー) 単体品です。 吸込側にファンを設置し、吐出側の通気孔に取り付けて使用できます。
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)
大見工業(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等全長(mm)122型SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。シャンク径(Φmm)10(No.6)使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
スモールキャビネット
サカエ¥68,980税込¥75,8781個3日以内出荷作業台、デスク等の上など気軽にお使い頂けるタイプです。小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット。用途工場、研究施設、自動車整備・メンテナンス工場、学校、物流センター、バックヤードなどで付属品各引出しにパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚・(W117)2材質スチール奥行(mm)400間口(mm)390均等荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合引出し有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)310×330×112(H120mmタイプ)
インスペクションルーペ(4.5倍)
ENGINEER(エンジニア)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷基板の精密検査にもご使用頂けます。トラスコ品番848-1848サイズΦ72mm×H54質量(g)49種類インスペクションルーペ倍率5レンズ径(Φmm)30
SL立看板(高輝度反射)
トーグ安全工業¥9,998税込¥10,9981台3日以内出荷ロングセラーのSL立看板にプリズム高輝度反射仕様が追加されました! 北海道のみ木枠仕様がございます。材質/仕上取付枠:角鋼管メラミン焼付塗装、標示板:プリズム高輝度反射シート(白色・黄色)サイズ(mm)取付枠:横550×縦1550×□25・□19、標示板:横550×縦1400
直管形LEDベースライト
東芝ライテック¥7,798税込¥8,5781台当日出荷から8日以内出荷材質カバー:PC (ポリカーボネート樹脂)、口金ボディ:PBT樹脂、口金ピン:BsBM(黄銅)形状直管管径(Φmm)27.4口金GZ16定格入力電圧(V)100、200、242定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)83周波数50/60共用給電方式片側給電電球の種類LED調光の可否非調光
縦つり用クランプ SL型
イーグルクランプ¥259,800税込¥285,7801個4日以内出荷から7日以内出荷耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製材質高抗張力鋼
蛍光ランプ スリムライン
プリンス電機¥2,698税込¥2,9681個7日以内出荷一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯シリーズスリムラインW管径(Φmm)20口金G13定格寿命(時間)5000以上ランプ電流(A)0.2


ターピー UVシート #4000
萩原工業(10件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1枚当日出荷から11日以内出荷紫外線対策を施した耐候性に優れるポリエチレン製の国産シートです。 【国産#3000ブルーシート(萩原工業品)との比較】 耐候性:約3倍/耐候年数約3年(目安) 強度 :引張強度は1.5倍以上。用途長期目的資材カバーや防水対策の野積養生、港湾関係の荷物用カバー、簡易倉庫材など。形状折りたたみタイプ厚さ#4000材質(シート)ポリエチレン材質(ハトメ)アルミニウム(刻印有り)特性耐UV、耐候、耐雨、耐風材質(ロープ)ポリプロピレン
DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズ
エバラポンプ(荏原製作所)¥559,800税込¥615,7801台4日以内出荷主要部品はステンレス製なので、サビが発生しにくく、軽度の耐食性を有します。工場での産業排水、病院・実験室の排水、食品工場の排水に。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら