カテゴリ

  • 切削工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(7)
  • 農業機械(5)
  • 制御機器(4)
  • 家電(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 保管用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-57」の検索結果

47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セキュリティ(200-SL057) サンワダイレクトセキュリティ(200-SL057)サンワダイレクト
9,698税込10,668
1個
当日出荷
汎用タイプでiPad mini~12.9インチiPad Proまで対応できます。 3点でタブレットを固定します。 上部は上下に伸縮、下部の2ヶ所は上下伸縮+左右に位置調整が可能です。
付属品シリンダ錠セキュリティワイヤー(ワイヤー長/1.5m、直径/4.4mm)×1、鍵×2、ネジ×1、ワッシャー×1、アームパッド(上)用×1、アームパッド(下)用×2質量(g)約745寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約117×137×153(スタンド部)約126~182×210~350×6(タブレット設置可能範囲)対応機種7.9インチ~13インチまでのiPad、タブレット色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
ブラケット (SL57) MAZDA(マツダ)ブラケット (SL57)MAZDA(マツダ)
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
パイプ フロントエグゾースト (SL57) MAZDA(マツダ)パイプ フロントエグゾースト (SL57)MAZDA(マツダ)
31,980税込35,178
1個
翌々日出荷
ノートパソコンセキュリティキット サンワサプライノートパソコンセキュリティキットサンワサプライ(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
PCの盗難防止に。マウス・テンキーなど周辺機器も同時にロック。南京錠タイプ。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどセット内容取り付け部品×1個、ワイヤー×1本(直径2.2mm、長さ2.0m)、南京錠×1個、鍵×2本アズワン品番64-0860-16
インスペクションルーペ(22倍) エンジニアインスペクションルーペ(22倍)エンジニア
4,398税込4,838
1個
当日出荷
レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。
倍率22レンズ径(Φmm)15トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペレンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)10(No.6)全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。使用工具電気ドリル、ボール盤有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
SUSアース端子 ホシモトSUSアース端子ホシモト
969税込1,066
1個
当日出荷から11日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX表面処理銅めっき材質(接続部)
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
5,298税込5,828
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
スモールキャビネット サカエスモールキャビネットサカエ
81,980税込90,178
1台
翌々日出荷
小さな部品や工具の保管に便利なサカエスモールキャビネット!!
付属品各引出しパーティション2枚、デバイダー(W99)4枚、(W117)2枚付奥行(mm)400間口(mm)390均等荷重(kg)(引出し1段当り)20引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)H60タイプ310×330×52、H120タイプ310×330×112RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
エスロック 超硬ホールソー578(カッター) ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578(カッター)ミヤナガ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から15日以内出荷
超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。 安全性を考えた切り込み量設定方式。 オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。 FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。有効長(mm)4仕様エスロックシステムチャック寸法(mm)10ストレート、SDSシャンク充電用シャンク6.35(刃先径35mm以下で使用)適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください)
エスロック 超硬ホールソー578P(カッター) ミヤナガエスロック 超硬ホールソー578P(カッター)ミヤナガ(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から15日以内出荷
鋼板、ステンレス板、金属パイプに抜群の切れ味。超硬刃先の採用でステンレス板等の被削材に穴あけ可能。安全性を考えた切り込み量設定方式。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)
用途厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等への穴あけ作業に。金属パイプ等への穴あけ作業に。FRP、樹脂板等への穴あけ作業に。
ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(マットブラック)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット。・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.「ラムダッシュAI?(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)」がヒゲの状態に合わせて最適なパワーに自動制御。
ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー) Panasonic(パナソニック)ラムダッシュPRO 5枚刃(チタンシルバー)Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1台
翌日出荷
1.・5枚刃×ラムダッシュ史上最速(★Panasonicリニアシェーバー ラムダッシュにおいて。2025年7月30日現在。★)リニアモーター約14000ストローク/分=約70000カットアクション/分を実現。2.・密着5Dヘッドが肌にぴったりフィット・肌接触面積を大きくすることで圧力が分散し、肌への負担を3枚刃よりも約25%低減(★ES-L5シリーズとES-L3シリーズとの肌への押し付け荷重面積比較。Panasonic調べ。12.3 ?、8.8 ?。面積比により圧力負荷の分散を確認。 使用条件によって効果は異なります。★)3.ラムダッシュAI+(※ヒゲの濃さや、シェーバーヘッド内部のヒゲクズによって、センサーが反応(駆動音の変化)しない場合がありますが、異常ではありません。※)を搭載。
アートSL看板 トーグ安全工業アートSL看板トーグ安全工業
5,998税込6,598
1枚
3日以内出荷
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
S-LOCKホールソー578 ミヤナガS-LOCKホールソー578ミヤナガ
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から15日以内出荷
エスロックホールソー578P ミヤナガエスロックホールソー578Pミヤナガ
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,998税込10,998
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
S-LOCKホールソー578P ミヤナガS-LOCKホールソー578Pミヤナガ
2,198税込2,418
1本
4日以内出荷
有効長(mm)35(平板の場合は板厚4mmまで)適合材厚さ4mm以下の鋼板、ステンレス板等
DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズ エバラポンプ(荏原製作所)DVSL型 ステンレス製セミボルテックス 水中ポンプ 口径50mm 50DVSLシリーズエバラポンプ(荏原製作所)
649,800税込714,780
1台
4日以内出荷
主要部品はステンレス製なので、サビが発生しにくく、軽度の耐食性を有します。工場での産業排水、病院・実験室の排水、食品工場の排水に。
S-LOCKホールソー578BOXキット ミヤナガS-LOCKホールソー578BOXキットミヤナガ
12,980税込14,278
1セット
4日以内出荷
LEDスポットライト DAIKO(大光電機)LEDスポットライトDAIKO(大光電機)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93
578PBOXキット ミヤナガ578PBOXキットミヤナガ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
7,198税込7,918
1本
7日以内出荷から10日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
エスロックホールソーセット ミヤナガエスロックホールソーセットミヤナガ
22,980税込25,278
1個
当日出荷
刃先径(Φmm)50仕様ストレートシャンク(10mm)適合材ホーロー
578PBOXキット SDS ミヤナガ578PBOXキット SDSミヤナガ
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/BSL-E廣杉計器
2,088税込2,297
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・酸洗処理)/ASL-E廣杉計器
1,998税込2,198
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)酸洗
NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニット omron(オムロン)NXシリーズ 通信コントロールユニット/セーフティコントロールユニットomron(オムロン)
329,800税込362,780
1台
9日以内出荷
大規模で柔軟な安全システムを実現 多様な装置間インターロックの実現 安全制御の設計生産性を向上するツール
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/ASL-KE廣杉計器
2,298税込2,528
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/ASL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/ASL-BE廣杉計器
3,490税込3,839
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/BSL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・カニゼンメッキ処理)/BSL-KE廣杉計器
2,398税込2,638
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)カニゼンメッキ
アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/BSL-BE 廣杉計器アルミ スペーサー(六角・黒アルマイト処理)/BSL-BE廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様鉛含有量10ppm以下形状六角型材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)ねじ径M5(0.8)ねじ長さ(mm)10二面幅(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒アルマイト(BAL)
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
43,980税込48,378
1本
10日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
S-LOCKホールソー578 バス用セット ミヤナガS-LOCKホールソー578 バス用セットミヤナガ
19,980税込21,978
1セット
翌々日出荷
ダイヤ刃によりホーロー面に欠けや割れが起こらず綺麗な穴あけが可能です。
用途適合材:ホーロー浴槽、ステンレス浴槽、人造大理石浴槽。トラスコ品番153-6961セット内容ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチ、ホールソー578ダイヤ、SDSプラスシャンク(578用超硬センタードリル付)、ホールソー578、ホールソー578用センタードリル、六角レンチシャンク形状SDSプラス有効長(ふところ深さ)(mm)24シャンク径(mm)SDSプラス刃径(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
列車大集合 SL・汽車 新装版 永岡書店列車大集合 SL・汽車 新装版永岡書店
290税込319
1冊
4日以内出荷
みんなが見たい!乗りたい!SL・汽車が大集合!!C58形、C10形、C57形、SLやまぐち号、C11形全編撮りおろしハイビジョンマスター使用
ジャンルDVD判型DVD
製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター 日立冷蔵庫用 RJK-30 純正ELPA(5件のレビュー)
1,803税込1,983
1個
当日出荷
◇対応メーカー: 日立 HITACHI ◇純正部品番号:RJK-30 ( RJK30 RJK 30 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:R-382SP(L) R-41EPAM(L) R-447 R-448 R-A44Y R-A5700 R-A6200 R-BS26VLV R-BS421V R-CD40NPAM(L) R-CD46NPAM(L) R-CF42TPAM R-CF42VPAM R-CF44RPAM R-CK40EPAM(L) R-CK40MPAM(L) R-CK40RPAM(L) R-CK46EPAM(L) R-CK46MPAM (L) R-CK46RPAM(L) R-CS34MPAM R-CS34SPAM(L) R-CS37WMV R-CS38MVP2(L) R-CS41EPAM(L) R-CS44MVP2(L) R-CS44PAM(L) R-CS47EPAM(L) R-D37NPAM(L) R-040NPAM(L) R-D44MVP2 R-D44PAM R-D46NPAM(L) R-F440E R-F440F R-F480E R-F480F R-F480G R-F510G R-F520E R-F520F R-G4800E R-G4800F R-G5200E R-G5200F R-G5700E R-GS700F R-G6200E R-G6200F R-GS4800H R-GS5100H R-HW52J R-HW60J R-J44MV(L) R-K320FV R-K320GV R-K320HV R-K32JV R-K370FV R-K37MPAM(L) R-K37RPAM(L) R-K380GV R-K380HV R-K38JV R-K401R(L) R-K40EPAM(L) R-K40G R-K40H R-K40MPAM(L) R-K40NPAM(L) R-K40RMA1(L) R-K40RPAM (L) R-K42E R-K42F R-K460R(L) R-K46EPAM(L) R-K46MPAM(L) R-K46RMA1(L) R-K46RPAM(L) R-K500NPAM R-K50EPAM R-K50MPAM R-K50NPAM R-KF40RPAM R-KF40RPAMNET R-KF40SHN R-KF50SPAM R-KX46MPAM R-MVP37R(L) R-MVP40N(L) R-MVP40R(L) R-MVP46N(L) R-MVP46R (L) R-P40RV5(L) R-P46RV5(L) R-S26VMV R-S26WMV R-S26XMV R-S2700FV R-S2700GV R-S2700HV R-S27AMV R-S27JV R-S27YMV R-S27ZMV R-S30AMV(L) R-S30YMV R-S30ZMV R-S31HRV R-S31NSM(L) R-S31NSV(L) R-S31SSV(L) R-S31TSV(L) R-S31VMV R-S31VSV(L) R-S31WMV R-S31XMV R-S31XMVL R-S3200FV R-S3200GV R-S3200HV R-S32JV R-S34MPAM(L) R-S34MPAM-1 R-S34NPAM(L) R-S34NPAM (L)-1 R-S34NPAM-1 R・S36NV(L) R-S36RV(L) R-S36SK(L) R-S36SKT(L) R-S3700FV R-S37BMV R-S37SPAM(L) R-S37TV(L) R-S37V2 R-S37VMV R-S37VMV(L) R-S37VPAM(L) R-S3800GV R-S3800HV R-S380MPAM(L) R-S381PAM(L) R-S38JV R-S38MPAM(L) R-S38MVP2(L) R-S38MVPD(L) R-S38NPAM(L) R-S38PAM(L) R-S38PAMD(L) R-S38RPAM(L) R-S4000G R-S4000H R-S40RPAM(L) R-S40TPAM(L) R-S40VPAM R-S40VPAM(L) R-S40VSK(L) R-S40WMV R-S40WMVL R-S41EPAM(L) R-S41EPAMD(L) R-S41KPAM(L) R-S41NPAM(L) R-S4200E R-S4200F R-S421T(L) R-S421V R-S421W R-S42AM(L) R-S42AM-1(L) R-S42SPAM(L) R-S42TPAM(L) R-S42VM(L) R-S42VPAM R-S42XM R-S42XML R-S42YM R-S42ZM R-S43WM R-S43WML R-S44MVP2(L) R-S44MVPD (L) R-S44PAM(L) R・S44PAMD (L) R-S45XM R-S45XML R-S46PAM(L) R-S4700E R-S4700F R-S4700G R-S47EPAM (L) R-S47EPAMD(L) R-S47VM(L) R-S47YM R-S47ZM R-S5000E R-S5000F R-S5000G R-S5000H R-S50AM(L) R-S50PAM R-SB38RPAM R-SBS6200 R-SF40TPAM R-SF40VPAM R-SF40WMV R-SF42AM(L) R-SF42AM-1(L) R-SF42SPAM R-SF42SPAM-1 R-SF42SV6 R-SF42SV6-1 R-SF42TPAM R-SF42TPAM-1 R-SF42VM R-SF42XM R-SF42YM R-SF42ZM R-SF43WM R-SF44RPAM R-SF44SK R-SF44SKT R-SF44SPAM R-SF44TPAM R-SF44VSK R-SF45XM R-SF45YM R-SF47SPAM R-SF47SV6 R-SF47TPAM R-SF47VM R-SF47VM-1 R-SF48AM R-SF48WM R-SF48ZM R-SF4VM R-SF50TAPAM R-SF50TPAM R-SF50XM R-SFSOYM R-SF52AM R-SF52ZM R-SF54VM R-SF54WM R-SF54YM R-SF55XM R-SF57AM R-SF57WM R-SF57ZM R-SF60XM R-SF60YM R-SF62AM R-SF62ZM R-SL47AM (L) R-T31TSV R-V38MVP2 R-V38PAM R-V40EPAM R-V44MVP2 R-V44PAM R-V46EPAM R-V5400 R-W370 R-W5700 R-WX5600G R-WX6200G R-WX62J R-WX6700G R-WX67J R-WX7400G R-WX74J R-X370 R-X5200E R-X5200F R-X5700E R-X5700F R-X6000 R-X6200E R-X6200F R-X6700E R-X6700F R-X7300F R-XG4300G R-XG4300H R-XG4800G R-XG4800H R-XG5100G R-XG5100H R-XG5600G R-XG5600H R-XG6200G R-XG6200H R-XG6700G R-XG6700H R-Y370 R-Y380MV R-Y5400 R-Y6000 R-YS45RPAM R-Z370 R-Z5700 R-Z6200使用場所冷蔵庫適合機種メーカー日立冷蔵庫用純正品番RJK-30
クリーナー紙パック 東芝クリーナー紙パック東芝
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
東芝クリーナー 純正紙パック
適合機種VC-CLZ74DS、SL140DS、SL130DS、Y30P、Y10R、Y11タイプ、Z2、Z20タイプ、Z10L、Z11L、Z12L、Z15L、Z55R、Z56R、Z57R、Z30KT、ECL-SB10タイプ内容5枚機能2層構造、抗菌・消臭 (※抗菌効果:【抗菌の加工処理を行っている部品の名称】VPF-12(紙パック外層紙)【試験期間】(一財)カケンテストセンター【試験方法】JIS L 1902【試験結果】99%以上【抗菌の方法】繊維に付着)
ジェイフィットモンローFZハンドルバー DixnaジェイフィットモンローFZハンドルバーDixna
8,398税込9,238
1本
6日以内出荷
初心者からベテランまで余裕あるポジションが取れるジェイシリーズ最小クラス 57mmのリーチ。トップはセンターからフラットに仕上げ手前に5mm(3°)ベンドさせ、R50の曲げからドロップのアールはワンバイエスのグランモンローSLより敢えて若干深く取り、エンド部はブラケット部より片側10mm広げエンドリーチを長めに取っている。フラットトップで、定評のFZも設定。モンロー譲りの快適性を妥協することなく徹底して追求。シリーズの中でもトップクラスの高い剛性がある。
ブラック ※マット塗装仕上げ質量(g)312(S)種類6061 T-6 ダブルバテッドクランプ径(Φmm)31.8 ※中央部 31.8リーチ寸法(mm)57/62ドロップ寸法(mm)115
Vishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 30V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリアVISHAY
83,980税込92,378
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 30Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 21チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
Vishay 整流ダイオード, 8A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 440mV VISHAYVishay 整流ダイオード, 8A, 40V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) ショットキーバリア 440mVVISHAY
96,980税込106,678
1セット(850個)
7日以内出荷
実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)最大連続 順方向電流 = 8Aピーク逆繰返し電圧 = 40Vダイオード構成 = シングル整流タイプ = ショットキー整流器ダイオードタイプ = ショットキーピン数 = 2最大順方向降下電圧 = 440mV1チップ当たりのエレメント数 = 1ダイオードテクノロジー = ショットキーバリアピーク非繰返し順方向サージ電流 = 150AVishay Semiconductor 高性能ショットキー整流器 4A-9A. ショットキー整流器は、順方向の電圧降下が低く、スイッチング動作が非常に速い半導体ダイオードです。ショットキーダイオードの逆回復時間は非常に高速です。ショットキーダイオードは、高速スイッチングと低電力損失を必要とする用途に適しています。
RoHS指令(10物質対応)対応