カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(45)
- バイク部品(13)
- メカニカル部品(10)
- 制御機器(9)
- 農業機械(9)
- 空調・照明・電設資材(7)
- 自動車補修部品(7)
- 建築金物(6)
- 自動車純正部品(6)
- 切削工具(6)
- 機構部品(5)
- 塗料(4)
- 家電(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 作業服(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 測定用品(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- オフィス家具(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- カー用品(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(45)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- IKO(日本トムソン)(7)
- LAMP(スガツネ工業)(6)
- サンワサプライ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- MAZDA(マツダ)(4)
- 三菱電機(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- brembo(3)
- リミット(3)
- オーム電機(2)
- サトーパーツ(2)
- THK(2)
- ナカバヤシ(2)
- ホンダ(2)
- アラデン(2)
- オキツモ(2)
- アサヒ工具(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「sl-600」の検索結果

カッターガイドスリム
タジマツール(TJMデザイン)(38件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
カテゴリ6極細LANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
伸縮はしご スーパーラダー
Bulls(ブルズ)(1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801台当日出荷から9日以内出荷収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしご。 最長7m強まで伸び、最小88cmまで縮みます。 幅は50cmから59cm。材質踏ざん:アルミ合金色シルバー材質(支柱)アルミ合金最大使用荷重(kg)100/1人用収納寸法・奥行(mm)95
カテゴリ6準拠極細LANケーブル
サンワサプライ(3件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から翌々日出荷直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブルタイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
山善 紙パック式クリーナー用 純正 紙パック 10枚入 ZKSP-L600 / EKSP-SL600 対応 交換用
YAMAZEN(山善)¥1,098税込¥1,2081袋(10枚)当日出荷山善製 [ZKSP-L600] [EKSP-SL600] 型クリーナー用使い捨て紙パック用途[ZKSP-L600] [EKSP-SL600]用紙パック。紙パック式掃除機の紙パック交換、予備に。寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7.7×7.3×13
スーパーラダー
アルインコ¥289,800税込¥318,7801台翌日出荷コンパクトに収納できるので、車のトランクに入ります。材質アルミ踏ざん間隔(mm)355正面踏ざん有効幅(mm)370最大使用荷重(kg)100使用角度(°)75
コードレス掃除機 サイクロンクリーナー&収納スタンドセット 超軽量
YAMAZEN(山善)¥20,980税込¥23,0781セット当日出荷超軽量980g!コードレス×自走パワーブラシ。軽いけどパワフルなクリーナー。収納スタンド付き。【超軽量モデル】従来モーターのパワーはそのままに軽量化。【自走式パワーブラシ】ヘッドには小型モーターを搭載。サイクロン式+自走式パワーブラシでしっかり吸い込みます。【こだわりのヘッド】ヘッドが前後90度、左右180度に回転。手の届きにくい隙間もお掃除可能。【サイクロン式】フィルターの目詰まりが少なく、吸引力が長続きするのが特徴。【2wayタイプ】ノズルを着脱してスティックとハンディ、2通りの使い方ができます。【お手入れ簡単】ダストカップ、HEPAフィルター、メッシュフィルターは丸洗い可能。用途お部屋や車内、フロアのお掃除に。吸引力 スティック クリーナー ハンディ 小型 パワーブラシ スタンド クリーナースタンド 充電式 車内 車 新生活付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド色ホワイト質量(g)スティッククリーナー時:980、ハンディクリーナー時:650、スタンド:1500出力充電アダプタ:DC18V 0.7A入力充電アダプタ:AC100V-240V 50/60Hz吸込仕事率(W)最大60集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)約11、(標準)約30保証期間1年集塵方式サイクロン式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)スティッククリーナー時:21.2×17.5×104.5、ハンディクリーナー時:80×11×43、スタンド:23×25×64充電時間(時間)2.5電源タイプコードレスヘッド仕様パワーヘッド
伸縮はしご”スーパーラダーSL型”
ピカコーポレイション¥199,800税込¥219,7801台翌日出荷角度を360°方向に変えられる自在脚を採用しています。収納・持ち運びに便利な伸縮タイプのはしごです。付属品なし材質アルミ合金踏ざん踏面幅(mm)49踏ざん間隔(mm)355有効幅(mm)正面:329~369最大使用荷重(kg)100
カテゴリ6準拠極細LANケーブル
サンワサプライ¥499税込¥5491本当日出荷直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブルコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
スクリューレス端子台 SL-6000-V
サトーパーツ¥199税込¥2191個当日出荷から6日以内出荷ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!用途※防水、防滴仕様ではありません。 ※お子様の手の届かない場所に保管してください。 ※保管は、直射日光、高温、多湿をお避けください。取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子結線方式スクリューレス
ローリータンク
モリマーサム樹脂工業¥46,980税込¥51,6781台4日以内出荷から31日以内出荷軽くて丈夫。持ち運びが簡単。さびたり腐ったりしない。 耐薬品性に優れている。洗浄が容易。目盛り付き。用途工業薬品貯蔵運搬、農薬調合運搬、液体食品貯蔵運搬商品タイプ本体
スポーツライト(ネック)
ELPA(3件のレビュー)¥2,184税込¥2,4021個当日出荷光の(HI・LOW・点滅)を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載 バンド部の赤色LED点滅で後方にもアピール使用電池単四形アルカリ乾電池×1本(別売)
モールドスプリング(SL 軽荷重用)
SAMSOL(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1本4日以内出荷から7日以内出荷高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。用途金型及び各種産業機械色青
蛍光灯代替LED灯(工事不要)
ソディック¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌日出荷従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。用途オフィス・工場・病院などに。特記グロー・ラピッド工事不要仕様グロー・ラピッド工事不要形状直管管径(Φmm)27点灯形グロー式、ラピッド式色温度昼白色(5000~5300K)演色指数(Ra)80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)給電方式両側給電照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133エコロジー商品省エネ
縞鋼板製歩道上り(乗用車用2t荷重) 鋼板製 補強リブ付
法山本店¥10,980~税込¥12,078~1枚翌々日出荷乗用車用 縞鋼板製歩道上がりです。路肩にフィットすることで段差を無くして車を出入りをスムーズに行うことができます。安心の補強リブ付きタイプです。材質鋼板適合車種乗用車用
LANケーブル
サンワサプライ¥499税込¥5491本当日出荷直径わずか3.2mmの極細タイプで取回しが良く、狭い場所や限られて空間の配線に大変便利です。ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6準拠のLANケーブルです。エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。コネクタの爪が折れにくいラッチ保護カバー付きです。適合規格カテゴリ6(1000BASE-TX)、カテゴリ5e(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合コネクタ形状RJ45スリムコネクタ対応機種光回線(FTTH超高速光インターネット)、ケーブルTV回線(CATVモデム)、ADSL回線(ADSLモデム)、ネットワーク回線(ネットワーク機器)、デジタルテレビ、デジタルオーディオ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応※ギガビット接続については、接続する他の機器・ケーブルが全てギガビットに対応する必要があります。周波数特性250MHz芯数8芯(4P)検査項目100%導通検査ケーブル極細タイプシールドUTPケーブル通信速度1Gbpsケーブル径(Φmm)3.2
蛍光灯代替LED灯(工事取付)
ソディック¥9,298税込¥10,2281本当日出荷から翌日出荷従来の蛍光灯器具に互換性があるので、既存照明を簡単にLED化することができます。現在お使いの蛍光灯がグロー・ラピッド式ならSLタイプを工事不要で設置、インバータ式なら簡単な直結工事でDSLタイプを設置できます。使用部材は全てリサイクル可能です。蛍光灯のようなガラス管ではなく、飛散防止のためにポリカーボネイト製樹脂カバーとアルミニウムを使用した安全設計です。構成部材に水銀など有害物質を一切使っていないため、リサイクル性もよく環境に優しい製品設計です。LED灯SL-seriesきらめきは、ランプシェードに拡散材を配合することにより、照射角度を160度まで広げ、全体に柔らかい光を照射します。乳白色カバーによりLEDの視認を抑え、ギラギラとしない人間の優しい照明です。LED灯SL-seriesきらめきは、光の成分に紫外線や赤外線がほとんど含まれてないため、虫が近寄りにくく、衣類品や生鮮品など熱に弱いものでも傷んだりしません。用途オフィス・工場・病院などに。仕様直結配管工事必要色温度昼白色(5000~5300K)演色指数(Ra)Ra80以上動作温度範囲(℃)-20~40(結露なきこと)照射角度(°)160発光効率(Lm/W)133エコロジー商品省エネ
ボーセーNeos 中塗ZSL
オキツモ¥25,980~税込¥28,578~1缶(4kg)ほか5日以内出荷から6日以内出荷色グレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
コードレス 掃除機 紙パック クリーナー 立てかけ スタンド セット パワーブラシ 充電式 超軽量
YAMAZEN(山善)¥20,980~税込¥23,078~1台当日出荷から5日以内出荷コードレス×自走パワーブラシ ゴミ捨てもワンタッチで楽々!クリーナー スタンド付き用途お部屋の掃除に。吸引力 スティッククリーナー ハンディ 小型 2WAY付属品フロアノズル、ブラシ付きすき間ノズル、延長管、充電アダプター、収納スタンド質量(kg)(スティック時)1、(ハンディ時)0.7、(スタンド)1.5吸込仕事率(W)最大63集塵容量(L)0.3連続使用時間(分)(強)10、(標準)30バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)2000バッテリー電圧(V)14.8保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(スティック時)21.2×20.5×101、(ハンディ時)8×13×44、(スタンド)23×25×64充電時間(時間)3入出力【充電アダプタ】(入力)AC100V-240V(50-60Hz)、(出力)DC18V 0.7A
千鳥刃Tスロットカッター
アサヒ工具¥51,980税込¥57,1781本翌々日出荷ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております用途用途材質超硬K種G2
ボーセーNeos 下塗2ZSL
オキツモ¥83,980税込¥92,3781缶(16kg)6日以内出荷付属品硬化剤色グレー危険等級Ⅲ使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
スラックス
リミット¥8,298~税込¥9,128~1枚6日以内出荷高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。前ファスナー(隠しカン)、脇ゴム種別スラックス混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)股下(cm)74機能制電ポケット両脇
スラックス
リミット¥9,398~税込¥10,338~1枚6日以内出荷夏向きの薄手生地で、軽やかに。ツータック、前ファスナー(ボタン)、脇ゴム種別スラックス混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)股下(cm)70ポケット両脇、制電
スラックス
リミット¥9,998~税込¥10,998~1枚6日以内出荷高温多湿な日本の夏を快適に過ごすユニウェアの夏スタイル。薄手でさらっとした肌触りのよさは夏のストレスを軽減します。ツータック(前ボタン)、脇ゴム種別スラックス混率(%)ポリエステル65/レーヨン35(交織制電トロピカル)股下(cm)69機能制電ポケット両脇
カルテワゴンオプション スライドテーブル
ナカバヤシ¥13,980税込¥15,3781台5日以内出荷医療現場に応じて、様々な使い方に合わせた機能を、豊富なオプションの中から組み合わすことで1台ごとにカスタムチョイスできます。基本フレームに必要なオプションを無駄なくプラス!材質木製・高圧メラミンアズワン品番64-6401-63有効内寸法(幅×奥行)(mm)300×250
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V
LAMP(スガツネ工業)¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)開き方垂直収納
スクリューレス端子台 SL-6000-H
サトーパーツ¥199税込¥2191個6日以内出荷ユニバーサル基板の端子間ピッチ5.08mmに対応!取付方式プリント基板極数1P定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10端子間ピッチ(mm)5.08使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10推奨適合工具マイナスドライバー(軸径Φ3mm、刃先幅2.6mm)※ボタンを押し込めるものなら何でも可端子金具PC端子結線方式スクリューレス
スリムデジタルカメラ
NAGAOKA¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷薄さ9.5mmの超薄型形状のデジタルカメラです。ポケットに入れやすく持ち運びに最適。オートフォーカス機能搭載。デジタルズーム4Xで拡大可能。レトロモード搭載。79gの軽量設計。本体サイズ:100×67×9.5mm。パッケージ内容:本体、ストラップ、充電ケーブル、ポーチ、取扱説明書兼保証書。保証期間:1年仕様総画素数:812万画素、レンズ:F/2.2 f=3.789mm、ズーム:デジタルズーム4X、撮影距離:静止画0.1m~,動画約1.5m~、スクリーンサイズ:2.88インチ、動画解像度フレーム数:1920×1080/30fps,1280×720/30fps、写真解像度:3M,5M,8M、保存形式:MOV(ビデオ),JPEG(写真)、記録媒体:microSDカード(128GBまで対応)※別途購入が必要です、ホワイトバランス:自動,昼光,曇り,電球,蛍光灯、セルフタイマー:オフ,2秒,5秒,10秒,20秒、入出力ポート:USB TYPEC
グレーチングスリム600
勝原製作所(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷外壁を傷つけずに床下の換気を確保し、段差のないタイルや石貼りの施工ができます。付属品受金具2個材質ステンレス長さ(mm)600色シルバー高さ(mm)15溝幅(mm)49耐荷重(kg)200