カテゴリ

  • 安全靴・作業靴(2)
    • プロテクティブスニーカー(2)
  • 自動車純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 切削工具(3)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 作業服(2)
  • 自転車部品(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 溶接用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • トラック純正部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
甲被タイプ
サイズ(cm)
材質(先芯)
機能
軽量
規格
JSAA規格
材質(アッパー)
フェイクレザー
ブランド
モノタロウ・ミドリ安全・ホンダ・サンワサプライ・オーム電機・コガネイ・アサヒ工具・Vesrah・AirTAC・オグランジャパン・近畿製作所・ダイヘン・ナカバヤシ・日研工作所・PISCO(ピスコ)・SAMSOL・MAZDA(マツダ)・三菱ふそう・カナフジ電工
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-601」の検索結果

37件中 137
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スピードコントローラー メーターアウト モノタロウ

    スピードコントローラー メーターアウト

    モノタロウ(29件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ継手付の速度制御弁です。
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)-5~60制御方式メーターアウト最高使用圧力(MPa)1使用流体空気販売区分業務用
  • スピードコントローラー メーターイン モノタロウ

    スピードコントローラー メーターイン

    モノタロウ(9件のレビュー)
    519税込571
    1個
    当日出荷
    駆動機器の速度制御弁です
    用途エア流量調整に。使用温度範囲(℃)0~60制御方式メーターイン最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気販売区分業務用
  • 超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP ミドリ安全

    超軽量先芯入りスニーカー SCL601CAP

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1足
    当日出荷
    合成ゴム製のトウガードキャップが、破損しやすいつま先部を保護します。超軽量タイプです。
    形状ローカットブラック種類セーフティーシューズ規格JSAA B種材質(アッパー)人工皮革、ナイロンメッシュ材質(ソール)EVA、合成ゴム標準質量(g/片足)310(26.0cm)機能超軽量足幅3E材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)4.5±0.1甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6極細LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6極細LANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    直径わずか3.8mmの極細タイプで取り回しが良く、狭い場所や限られた空間の配線に大変便利です。 ギガビットイーサネットに対応したカテゴリ6対応のLANケーブルです。 エンハンスドカテゴリ5の2.5倍の伝送帯域250MHz、伝送速度1000Mbps(1Gbps)を実現しています。 コネクタ部の爪が折れにくいよう、ラッチカバー付きコネクタを採用しています。
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP伝送速度(Mbps)1000導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6準拠極細LANケーブル

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    599税込659
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
    タイプスリムコネクタコネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • クイック継手 スイングエルボ コガネイ

    クイック継手 スイングエルボ

    コガネイ
    309税込340
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ最高真空圧力(kPa)-100
  • スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTAC

    スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ

    AirTAC
    259税込285
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
    規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
  • カテゴリ6準拠極細LANケーブル サンワサプライ

    カテゴリ6準拠極細LANケーブル

    サンワサプライ
    679税込747
    1本
    当日出荷
    直径3.2mmの極細タイプ、ギガビットイーサネット対応カテゴリ6LANケーブル
    コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(ラッチカバー付き)対応機種機器/ADSLモデム/CATVモデム/FTTH/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64対応(30m以下)対応ケーブルスリムシールドUTP導体より線(撚線)適合伝送帯域カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250カテゴリーCAT6PoE対応PoE非対応
  • ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)

    ストップフィッティング エルボ

    PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
    用途ねじとチューブの接続形状エルボタイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • モールドスプリング(SL 軽荷重用) SAMSOL

    モールドスプリング(SL 軽荷重用)

    SAMSOL(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質でリーズナブル SAMSOLは韓国No.1の金型用バネメーカーで、韓国市場でのシェアは約60%を占めます。
    用途金型及び各種産業機械
  • 超軽量L-601 ミドリ安全

    超軽量L-601

    ミドリ安全(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1足
    翌々日出荷から5日以内出荷
    超軽量タイプです。サイドのリフレクターラインが夜間作業などでも自分の位置を知らせることができ安心です。
    用途運輸業。点検・整備。物流。引っ越し。ビルメンテナンス。清掃。材質先芯:樹脂、甲被:人工皮革/メッシュ、中敷:EVAインソール(抗菌・防臭)、靴底:EVA/合成ゴム形状ローカット質量(g)590規格JSAA認定B種標準質量(g/片足)590機能軽量甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
  • ユッタリ設計ソックス綿混リブ2婦人 オグランジャパン

    ユッタリ設計ソックス綿混リブ2婦人

    オグランジャパン
    699税込769
    1足
    4日以内出荷
    材質綿、アクリル、ポリステル、ポリウレタンライトグレーサイズ(cm)22~24
  • ユッタリ設計ソックス綿混リブ婦人 オグランジャパン

    ユッタリ設計ソックス綿混リブ婦人

    オグランジャパン
    699税込769
    1足
    4日以内出荷
    材質綿、アクリル、ポリステル、ポリウレタンベージュサイズ(cm)22~24
  • Tスロットカッター アサヒ工具

    Tスロットカッター

    アサヒ工具
    47,980税込52,778
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。
    用途用途材質超硬K種G2
  • 千鳥刃Tスロットカッター アサヒ工具

    千鳥刃Tスロットカッター

    アサヒ工具
    53,980税込59,378
    1本
    翌々日出荷
    ロー付け千鳥刃形状で外周と側面に切刃があり溝加工などに最適となります。食付き時に衝撃が小さく、切れ味とともに直刃型より優れております
    用途用途材質超硬K種G2
  • アルミニウム製 ケーブルラック 60°型分岐ラック カナフジ電工

    アルミニウム製 ケーブルラック 60°型分岐ラック

    カナフジ電工
    7,898税込8,688
    1個
    3日以内出荷
    水平にL型分岐させる場合に使用します。
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    12,980税込14,278
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • (33550)テールライトASSY.,L. ホンダ

    (33550)テールライトASSY.,L.

    ホンダ
    36,980税込40,678
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • (33100)ヘッドライトASSY.,R. ホンダ

    (33100)ヘッドライトASSY.,R.

    ホンダ
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
  • 飛沫防止防炎シートスタンド スライド ナカバヤシ

    飛沫防止防炎シートスタンド スライド

    ナカバヤシ
    16,980税込18,678
    1台
    4日以内出荷
    シートを取り換えることで衛生的に使い続けられる。病院や診療所などの医療機関、レストランやカフェなどの飲食店、集会の演台前や受付などで使える。
    用途別売りの飛沫防止防炎シート(品番:CST-C1010)を取り付けることで簡単に飛沫対策が出来るスタンド。
  • クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ コガネイ

    クリーン機器クイック継手スタンダードタイプ

    コガネイ
    3,998税込4,398
    1袋(10個)
    11日以内出荷
    駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。クリーンルーム対応形 チューブ着脱が容易なクイック継手
    形状スイングエルボ使用温度範囲(℃)0~60管接続口径R1/8最高使用圧力(MPa)(正圧)0.9/(負圧)-0.09999ねじの種類Rねじ規格インチサイズ使用流体圧縮空気/真空
  • (ME601)GEAR,PTO SL 三菱ふそう

    (ME601)GEAR,PTO SL

    三菱ふそう
    29,980税込32,978
    1個
    5日以内出荷
  • 普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン S-P4タイプ

    オーム電機(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット(6個)ほか
    当日出荷
    パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです
    サイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5対応機種パナソニック:KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DLNTT:でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDw純正品番パナソニック:KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
  • 可変式超ロングノズルダスターガン 近畿製作所

    可変式超ロングノズルダスターガン

    近畿製作所(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    長さを伸縮できるノズルです。650mm~1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。
    用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。トラスコ品番356-8709全長(mm)740~1640質量(g)640使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続方式プラグノズル長(mm)650~1550使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)3ノズル取付部G1/8エアー取付口G1/4(1/4プラグ付)
  • 普通紙FAX用インクリボン オーム電機

    普通紙FAX用インクリボン

    オーム電機(3件のレビュー)
    589税込648
    1本
    当日出荷
    パナソニック、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです。
    適合【パナソニック】KX-PD101DL、KX-PD102D/DL、KX-PD205DL/DW、KX-PD285DLE3/DWE3、KX-PD301DL/DW、KX-PD303DL/DW、KX-PD304DL/DW、KX-PD305DL/DW、KX-PD315DL/DW、KX-PD381DLE8/DWE8、KX-PD502DL/DW/UD、KX-PD503DL/DW/UD/UW、KX-PD505DL/DW、KX-PD515DL/DW、KX-PD551D/DL、KX-PD552DL/DW/UD、KX-PD600DL/DW、KX-PD601DL/DW、KX-PD603D/DL/DW、KX-PD604DL/DW/SL、KX-PD615DL/DW、KX-PD670DLE3/DWE3、KX-PD684DLE3/DWE3、KX-PD701DL/DW、KX-PD702DL/DW、KX-PD703SL/SW/UD/UW、KX-PD715DL/DW、KX-PD915DL、KX-PW308DL/DW、KX-PW320DL/DW、KX-PW506D/DL/DW、KX-PW507DL/DW、KX-PW508D/DL/DW、KX-PW520DL/DW、KX-PW521XL/XW、KX-PW606DL/DW、KX-PW607DL/DW、KX-PW608DL/DW、KX-PW616D/DL、KX-PW621DL/DW、KX-PW820DL/DW、KX-PW821DL/DW、KX-PZ200DL/DW、KX-PZ300DL/DW、KX-PZ500DL/DW、KX-PZ610DL/DW、KX-PZ618DLE/DWE、KX-PZ710DL/DW、KX-PZ910DL【NTT】でんえもん-266PD、でんえもん-266PDw、でんえもん-267PD、でんえもん-267PDw、でんえもん-720PD、でんえもん-720PDw、でんえもん-722PD、でんえもん-722PDw、でんえもん-723PD、でんえもん-723PDwサイズA4タイプS-P4タイプ適合機種メーカーパナソニック、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)208×16.5メーカー純正品番パナソニック:おたっくす/KX-FAN190、KX-FAN190W(2本入)、KX-FAN190V(5本入)/NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(11)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(14)
  • ケースタイミングギヤー (SL) MAZDA(マツダ)

    ケースタイミングギヤー (SL)

    MAZDA(マツダ)
    26,980税込29,678
    1個
    翌々日出荷
  • (51602)ダンパーASSY.,L.フロント ホンダ

    (51602)ダンパーASSY.,L.フロント

    ホンダ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷
  • (52610)ダンパーASSY.,リヤー ホンダ

    (52610)ダンパーASSY.,リヤー

    ホンダ
    79,980税込87,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (06511)ダンパーキツト,フロント ホンダ

    (06511)ダンパーキツト,フロント

    ホンダ
    85,980税込94,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (52441)スプリング,リヤー (ミツビシ) ホンダ

    (52441)スプリング,リヤー (ミツビシ)

    ホンダ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (51401)スプリング,フロント (ミツビシ) ホンダ

    (51401)スプリング,フロント (ミツビシ)

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (06521)ダンパー ホンダ

    (06521)ダンパー

    ホンダ
    85,630税込94,193
    1個
    4日以内出荷
  • ディスクブレーキパッド(DH) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(DH)

    Vesrah(1件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • ディスクブレーキパッド(XC) Vesrah

    ディスクブレーキパッド(XC)

    Vesrah
    2,798税込3,078
    1セット
    4日以内出荷から8日以内出荷
    晴天、雨天など天候にとらわれない安定した制動力を発揮 パッドとディスク間の摩擦力が低下するフェード現象の発生が希少 プロライダーも実戦で扱う高い信頼 国内メーカーによるジャパンメイド
  • スポット溶接機(交流抵抗式) ダイヘン

    スポット溶接機(交流抵抗式)

    ダイヘン
    899,800税込989,780
    1台
    5日以内出荷
    マイコン制御スーパータイマーで、溶接品質が向上しました。高品質な溶接を保証する、フォロースプリングを標準装備しています。無給油シリンダ採用で、クリーンなエア排気です。材料の種類や板厚によって、さまざまな溶接条件を15条件×4グループで設定(合計60条件)でき、管理が簡単です。
    用途各種金属の薄板の重ね合わせ点溶接に。プロジェクションナット溶接に。クロスワイヤ溶接に。各種金属板の重ね部の溶接。トラスコ品番461-5476幅(mm)485寸法(mm)【ふところ】深さ×間隔:600×212高さ(mm)1700奥行(mm)1071容量(kVA)定格:35定格入力電圧(V)単相200溶接電流(kA)最大:14.4