ナカバヤシ
飛沫防止防炎シートスタンド スライド
シートを取り換えることで衛生的に使い続けられる。
病院や診療所などの医療機関、レストランやカフェなどの飲食店、集会の演台前や受付などで使える。
用途
別売りの飛沫防止防炎シート(品番:CST-C1010)を取り付けることで簡単に飛沫対策が出来るスタンド。
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
サイズ
本体質量(kg)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
78053486
PTS-SL6010W
本体、リング/スチール
L
5.7
889・1049・1209×380×1411
¥
20,100
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
78053495
PTS-SL4070W
本体、リング/スチール、グリップ/ABS(スライドLサイズ除く)
M
5.5kg
567・727・887×380×882~151
¥
19,100
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください