カテゴリ

  • メカニカル部品(11)
  • FA担当者のオススメ新商品(11)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 農業機械(6)
  • 制御機器(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 作業工具(2)
  • 電動工具(2)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-8a」の検索結果

58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCO

    ストリートエルボ(ステンレス)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
    用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
  • サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W CKD

    サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W

    CKD
    3,089税込3,398
    1個
    当日出荷
    材質(本体)アルミねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
  • ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤ

    ステンレス ねじ込み ストリートエルボ

    ナゴヤ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
  • SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント CKD

    SLシリーズ サイレンサ 交換用エレメント

    CKD
    405税込446
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    消音効果(dB)20以上
  • サイレンサSLシリーズ(金属) CKD

    サイレンサSLシリーズ(金属)

    CKD(2件のレビュー)
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
    接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
  • SL看板 セフテック

    SL看板

    セフテック
    5,298税込5,828
    1台
    5日以内出荷
    全面反射と無反射の2種類を用意しています。
    仕様全面反射看板板+鉄枠タイプ反射取付方式スタンド式寸法(幅W×高さH)(mm)550×1400
  • ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ 藤井高圧

    ステンレス製高圧ねじ込み式管継手 No.105SUS ストリートエルボ

    藤井高圧
    3,598税込3,958
    1個
    6日以内出荷から7日以内出荷
    用途ステンレス製継手RoHS指令(10物質対応)対応
  • 井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS 井筒製作所

    井筒製作所 SSPSL 304 厚口ソケット 左ネジ PS

    井筒製作所
    8,998税込9,898特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    井筒製作所のオリジナル製品になります。厚口ソケット 左ネジ PSは、SUS304の材料を使用しておりますので、耐食性に優れ広い範囲でご利用いただけます。豊富な品揃えでお客様の多様なご要望にお答えします。自社での検品作業により確かな管理のもとで安定した製品の供給を行っております。
    材質SUS304流体水・空気・油・溶液最高使用圧力(MPa)2.00以下(-20℃~40℃)
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種14MPS
  • 替刃IS-MP15L IKURATOOLS(育良精機)

    替刃IS-MP15L

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    パンチャー用の替刃です。
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ストリートエルボ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 白 ストリートエルボ

    藤井高圧
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 片ねじニップル ナゴヤ

    ステンレス 片ねじニップル

    ナゴヤ
    339税込373
    1個
    4日以内出荷
    材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニパンチャー替刃 IKURATOOLS(育良精機)

    ミニパンチャー替刃

    IKURATOOLS(育良精機)(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1セット
    翌々日出荷から6日以内出荷
    適合機種20/106MPS
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.105 ストリートエルボ

    藤井高圧
    939税込1,033
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手 イノック

    片長ニップル ステンレス製ねじ込み式継手

    イノック
    269税込296
    1個
    5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状片長ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
  • YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用 パナソニックコネクト

    YM-RF2,KR2,160SL6 ヒューズ 8A 耐ラッシュ用

    パナソニックコネクト
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    1,690税込1,859
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    フューエルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(74件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    産業機械用フューエルエレメントです。
  • マグネットホルダー 嵯峨電機工業

    マグネットホルダー

    嵯峨電機工業(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
  • 固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業

    固定ホルダー Φ30

    嵯峨電機工業(23件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
    トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
  • 高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼

    高圧90°捻込形エルボ

    ヤマト特殊鋼
    479税込527
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ストリートエルボ イノック

    ストリートエルボ

    イノック
    899税込989
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • コネクタ フジクラ DDK

    コネクタ

    フジクラ DDK(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
  • ボビンケース 佐文工業所

    ボビンケース

    佐文工業所(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • 電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機

    電磁ブレーキ用コネクタセット

    三菱電機(1件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • 釜 佐文工業所

    佐文工業所(4件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    829税込912
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別
  • ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼

    ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ

    ヤマト特殊鋼
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • CE05シリーズ ボックスレセプタクル フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)

    CE05シリーズ ボックスレセプタクル

    フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)
    1,798税込1,978特価
    1セット(10個)
    当日出荷から102日以内出荷
    欧州安全規格及びUL規格対応。 保護回路接続構造。外殻の金属シェルに導通しているアース端子を内蔵。アース端子は、嵌合時に他のコンタクトにより先に接触し、離脱時は後から離れるシーケンス接続構造で、安全対策上の保護回路接続が確実に行えます。 MIL-C-5015準拠品。従来のMSコネクタと互換性があります。 防水・防塵構造(保護等級IP67クラス)。嵌合時は、水滴・切削油・粉塵などの浸入を、完全に防止する耐環境構造になっています。レセプタクルは、合成ゴムのインサートを使用することにより未嵌合でも状態でも、単体にて防水・防塵性が得られます。 半田付け結線。結線方法はD/SMコネクタと同様に半田付けを採用しています。
    形状ストレート種類丸型結合方式ねじシェル形状ボックスレセプタクル結線方法はんだ
  • M12 CONN SCREW IN 180° AMPHENOL

    M12 CONN SCREW IN 180°

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様丸形コネクタ : 工業用
  • CoroCut(R) QIヘッド 端面溝入れ加工用 サンドビック

    CoroCut(R) QIヘッド 端面溝入れ加工用

    サンドビック
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷から20日以内出荷
  • BRAKING S38012 BRAKING

    BRAKING S38012

    BRAKING
    25,980税込28,578
    1個
    4日以内出荷
    制動力アップ、軽量化、操縦性の向上など、トップライダーに信頼の性能を提供するBRAKING社のWAVEローター。・左右共通品:Wディスク車両は2セット使用
    用途WAVE形状により放熱性と排水性を考慮した設計。カスタムや性能向上に対応したディスクローター適合車種SKYWAVE 650 (08) [AN650K8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (07) [AN650K7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (06) [AN650K6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 (05) [AN650K5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (05) [AN650AK5_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (04) [AN650AK4_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (15) [AN650AL6_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL5_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (14) [AN650AL4_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (13) [AN650AL3_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (12) [AN650AL2_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (11) [AN650AL1_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (09) [AN650AK9_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (08) [AN650AK8_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (07) [AN650AK7_CP52A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 650 LX (06) [AN650AK6_CP51A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (03) [AN400K4_CK43A] フロント用:2セット使用SKYWAVE 400 (07) [AN400K8_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (06) [AN400K7_CK44A] フロント用SKYWAVE 400 (05) [AN400K6_CK43A] フロント用SKYWAVE 400 (04) [AN400K5_CK43A] フロント用SKYWAVE 250 (03) [AN250K3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (04) [AN250K4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (05) [AN250K5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (06) [AN250K6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250DK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (07) [AN250K7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 (08) [AN250K8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (12) [AN250ZL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (11) [AN250ZL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (05) [AN250ZK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (09) [AN250ZK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (08) [AN250ZK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (06) [AN250ZK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (04) [AN250ZK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (03) [AN250ZK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Limited (07) [AN250ZK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (07) [AN250MK7_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (08) [AN250MK8_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (09) [AN250MK9_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (11) [AN250ML1_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type M (12) [AN250ML2_CJ45A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (11) [AN250SL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (09) [AN250SK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (08) [AN250SK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (07) [AN250SDK7_CJ44A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (06) [AN250SK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (05) [AN250SK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (04) [AN250SK4_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S (03) [AN250SK3_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (09) [AN250SUK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (11) [AN250SUL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type S BASIC (12) [AN250SUL2_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (05) [AN250SSK5_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (06) [AN250SSLK6_CJ43A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (08) [AN250SSK8_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (09) [AN250SSK9_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (11) [AN250SSL1_CJ46A] フロント用SKYWAVE 250 Type SS (12) [AN250SSL2_CJ46A] フロント用
  • 高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル 卓上スタンドセット bitstrong(ビットストロング)

    高精度 測温用サーマルカメラ搭載 AI顔認証端末 8インチ Androidモデル 卓上スタンドセット

    bitstrong(ビットストロング)
    139,800税込153,780
    1セット(1セット)
    5日以内出荷
    本端末は、誤差±0.3℃の高精度サーマルカメラとAI顔認証機能を搭載した、直感的な操作が可能なAndroid OS搭載モデルです。広いエントランスや入場誘導に最適な「LEDフロアスタンドセット」と、既存の受付カウンター等に省スペースで置ける「卓上スタンドセット」もご用意。設置環境に合わせてお選びいただけます。顔認証と連動した顔追跡機能により、測温対象エリア(額など)を的確に検出。背景の熱源などによる誤検知を防ぎ、安定した高精度な測温を実現します。顔認証の最大認識距離は2m(測温推奨距離:30~50cm)、検知速度は1秒以下と高速なため、立ち止まることなくスムーズな無人・非接触スクリーニングが可能です。オフィスや工場の入退室管理をはじめ、建設現場での無人受付やセキュリティゲートとの連携にも最適です。高速な検知性能により、病院や福祉施設など、厳格な安全衛生管理が求められる現場の省人化にも大きく貢献します。本製品はIP64相当の防塵・防水性能を備えていますが、浸水による故障を防ぐため、直接雨がかからない場所に設置するか、レインカバーをご使用ください。また、直射日光が当たる場所や、雨ざらしとなる屋外環境など、一部設置に適さない場所があります。【測温モードの特長】。設置環境やセキュリティレベルに応じて柔軟に切り替えられる、3種類の測温モードを搭載しています。・測温のみ:事前登録のない人物(ゲスト)を含め、検知したすべての人をスピーディに測温。測定温度が正常であれば、そのままスムーズに通行できます。・測温+顔認証:あらかじめシステムに登録されたメンバー(従業員・会員など)のみを対象に、測温と個人認証を同時に行います。・測温なし:顔認証による解錠・入退室管理のみを行うモードです。高温アラート:高温(初期設定37.3℃)を検知すると、音声で警告するとともに、高温を表示する警告画面へ切り替わります。高精度な温度補正機能:自動補正機能に加え、現場で微調整が可能な手動温度補正機能を搭載。外気温の影響を受けやすいエントランスや半屋外などの設置環境でも、環境変化による誤差を抑え、安定した測温を実現します。【セキュリティと運用管理の特長】。生体検知(なりすまし防止)機能:AIが生体・非生体を判別し、写真や動画による不正認証を防止します。生体と判定された場合は追跡枠が緑色、非生体(写真など)の場合は赤色でリアルタイムに表示されます。マスク未着用アラート:マスク未着用を検知し、音声で警告する機能を設定できます。医療現場や食品工場などにおける安全・衛生管理をサポートします。重複認証防止(インターバル)機能:同一人物の連続認証を防ぐため、再認証までのインターバル時間を設定可能です(初期設定3秒、最大60秒)。端末前での立ち止まりなどによる不要な認証履歴を抑え、履歴管理を見やすくします。大容量データ保存・未登録者検知:最大20,000人分の顔データを登録可能。本体内の認証履歴は、自動クリーンアップ機能(巡回削除)によりストレージ容量の逼迫を防ぎながら、最長30日間のローカル保存に対応しています。また、未登録者の訪問も検知・記録できます。USBメモリによるデータ管理:USBメモリを使用し、Excel形式での従業員データ一括登録や認証履歴データのエクスポートが可能です。マルチ認証対応:顔認証単体での運用だけでなく、ICカード認証と組み合わせた、より強固な認証方式にも対応しています。高度な外部機器連携:リレー出力やWiegand(ウィーガンド)規格を標準装備。既存の電気錠、自動ドア、セキュリティゲートなどともシームレスに連携できます(。別途、専門業者による配線・接続工事が必要です)。
    用途・オフィスや企業の入退室管理(従業員の本人認証・入館管理)。・工場での入退場管理やマスク・ヘルメット着用確認。・建設現場での作業員受付・入場管理。・病院やクリニックの受付での非接触スクリーニング。・介護・福祉施設の来訪者受付および入館管理。・学校・教育施設での来校者管理。・商業施設やイベント会場の入場管理。・ホテルや宿泊施設の受付・セキュリティ管理。・公共施設・自治体施設の来館者受付。・データセンターや研究施設など高セキュリティエリアの入退室管理。・自動ドア・電気錠・セキュリティゲートと連携したアクセスコントロール。・半屋外のエントランスや施設入口での温度スクリーニング(屋外モード対応)
  • ドライブシャフトブーツー50W00 丸一ゴム工業

    ドライブシャフトブーツー50W00

    丸一ゴム工業
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番G063-22-530A・8-97231-782・44323-SD4-300・G036-22-530・04438-87604-000・8-94313-105・MB526447・39241-50W00・8-94313-064・G053-22-530・8-94313-080-0・44323-SD4-900・G065-22-530・04438-12100・G570-22-530A・44333-SL5-023・8-94313-105-0・G570-22-530・G586-22-530・MB526400・44323メーカーTOYOTA、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、ISUZU
  • 換気扇 東芝キヤリア

    換気扇

    東芝キヤリア
    9,398税込10,338
    1個
    6日以内出荷
    サイレントクリーンファン(プロペラ)採用 羽根着脱可能 手動式パネルシャッター ワンタッチ着脱ルーバー
    仕様本体スイッチなし、SL端子付、プラグコード(PC-8A)取付可能付属品木ねじ×4、クッション質量(kg)0.8適合場所トイレ、洗面所、居間消費電力(W)(50/60Hz)3.6/4.4色調マンセル5Y8.9/1騒音値(dB)(50/60Hz)33.5/34風量(m3/h)(50/60Hz)137/139開口面積(cm2)190接続パイプ(Φmm)150グリーン購入法適合有効換気量(m3/h)(50/60Hz)119/120
  • M12 CABLE CONN AMPHENOL

    M12 CABLE CONN

    AMPHENOL
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様ロボットケーブル