カテゴリ

  • 切削工具(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • 照明(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み

「sl-8a」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストリートエルボ(ステンレス) TRUSCOストリートエルボ(ステンレス)TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。材質ステンレス304(SCS13A)形状ストリートエルボ使用温度範囲(℃)-20~220最高許容圧力(MPa)常温1
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み ストリートエルボナゴヤ
1,198税込1,318
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
SL立看板 仙台銘板SL立看板仙台銘板(1件のレビュー)
8,498税込9,348
1台
翌日出荷から3日以内出荷
550型 鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600取付方式スタンド式
サイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-W CKDサイレンサ 金属ボティタイプ 屋外シリーズ SL-WCKD
3,089税込3,398
1個
当日出荷
材質(本体)アルミねじの種類R接続方式R消音効果(dB)20以上
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
ステンレス 片ねじニップル ナゴヤステンレス 片ねじニップルナゴヤ
339税込373
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(71件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
サーモスタット ミヤコ自動車サーモスタットミヤコ自動車(189件のレビュー)
1,690税込1,859
1個
当日出荷から11日以内出荷
自動車用サーモスタッドです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(68件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
マグネットホルダー 嵯峨電機工業マグネットホルダー嵯峨電機工業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
鉄骨に、機械のカバーに吸着させてストロングライトを取り付ければ便利。 移動も簡単にできます。 丸型の本体を回転させれば照らしたい方向が設定できます。
固定ホルダー Φ30 嵯峨電機工業固定ホルダー Φ30嵯峨電機工業(22件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
外径30mmの照明部を持つストロングライトの取り付けに利用できます。
トラスコ品番337-6036適合機種SL-8W、SL-8W-N、LB-6A、LB-8A、LB-6AE、LB-8AE、LB-6W、LB-8W、LB-6WE、LB-8WE、SL-LED8W、SL-LED8W-N質量(g)15寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)20×30×36
高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼高圧90°捻込形エルボヤマト特殊鋼
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
ストリートエルボ イノックストリートエルボイノック
899税込989
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途水・油・ガス用。形状ストリートエルボ材質ステンレス(SCS13A)種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)常温2使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2.5X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 2.5X60°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,198税込6,818
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 3X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 3X60°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
6,198税込6,818
1本
当日出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
サーモスタット 多摩興業サーモスタット多摩興業
1,698税込1,868
1個
当日出荷から16日以内出荷
サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8 YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L150 3X60°X8YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
9,498税込10,448
1本
4日以内出荷
溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ボビンケース 佐文工業所ボビンケース佐文工業所(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から26日以内出荷
電磁ブレーキ用コネクタセット 三菱電機電磁ブレーキ用コネクタセット三菱電機(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボ ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧90°捻込形エルボヤマト特殊鋼
1,698税込1,868
1個
当日出荷から3日以内出荷
左レバー KIJIMA(キジマ)左レバーKIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
829税込912
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
左右区別
ピストン セット(L) (K8) MAZDA(マツダ)ピストン セット(L) (K8)MAZDA(マツダ)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷
サントカー S型低床式 をくだ屋技研サントカー S型低床式をくだ屋技研
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
操作は簡単な油圧ペダル小回り抜群の小型、軽量ボディあらゆる作業環境にマッチするシンプルなデザイン自動積荷チェックバルブ内蔵最低位95mmを実現し、ボックスパレットの運搬作業にも便利(低床式)ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
サントカー S型バッテリータイプ低床式 をくだ屋技研サントカー S型バッテリータイプ低床式をくだ屋技研
439,800税込483,780
1台
翌々日出荷
リフトの上昇スピードを自由にコントロールするソフトアップ機構付作業環境にマッチするシンプルなデザイン昇降バルブで上下動はワンタッチ3色に色分けしたバッテリーメーター自動積荷チェックバルブ内臓最低位95mmでボックスパレットの運搬作業にも便利充電器搭載でいつでも充電OK(AC100V)ハードな作業環境に適したゴム車輪を採用
バッテリーDC12V28AH/5HRステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)ゴム125×38ロードセンター(mm)300
丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 8極 M12 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
The Amphenol Industrial M12 male circular sensor connector has 8 pinsThe housing of connector is made from thermoplastic material.IP rating IP68 Threaded joint locking system
仕様●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M12●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:スクリュー●コード番号:231-0158アズワン品番65-7569-73
丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウント AMPHENOL丸型コネクタ 6極 M8 ケーブルマウントAMPHENOL
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
仕様●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:M8●プラグ/ソケット:プラグ●IP保護等級:IP67●定格電流:1.5A●接合型:Screw Thread●接続方向:ストレート●シリーズ:M●ポール形式:6P●コード番号:187-7755アズワン品番65-7584-12
サイドロックホルダ NTツールサイドロックホルダNTツール
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷