「sl-cp1」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ Panasonic(パナソニック)コネクタPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
種類その他ピンタイプ4
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
シリコン平行ケーブル 3m マリンテックシリコン平行ケーブル 3mマリンテック
2,898税込3,188
1式
6日以内出荷
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!・ケーブル芯は錫メッキ銅・ソフトなシリコン絶縁材・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)3定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
シリコン平行ケーブル 10m マリンテックシリコン平行ケーブル 10mマリンテック
4,698税込5,168
1式
6日以内出荷
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!・ケーブル芯は錫メッキ銅・ソフトなシリコン絶縁材・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
データバンクチャンネル切換ユニット FX-CH パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)データバンクチャンネル切換ユニット FX-CHパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
1個
欠品中
最大16台のデジタルレーザセンサLS-401(P)およびデジタルファイバセンサFX-301B/G/H(P)(青色光/緑色光/赤外光タイプ)のデータバンクチャンネルを、外部信号により一括で切り換えることができます。
電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下
データバンクチャンネル切り替えユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)データバンクチャンネル切り替えユニットパナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
9,798税込10,778
1個
32日以内出荷
仕様データバンクチャンネル切替入力 HIGH:4V~+V DC(流入電流0.5~3mA入力インピーダンス約10kΩ)、LOW:0~0.6V DCまたは開放付属品SL-CP1(4ピンタイプ圧接式オスコネクタ):1個材質本体ケース:耐熱ABS質量(g)約20耐電圧AC1,000V 1分間 充電部一括・ケース間接続方式コネクタ接続式電源電圧(V)12~24 DC±10% リップルP-P10%以下消費電流(mA)25以下(全表示灯点灯時)使用周囲温度(℃)-10~+55℃(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+70℃配線長0.3mm2以上のケーブルにて全長100mまで可能電源表示灯緑色LED(通電時点灯)耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間絶縁抵抗DC 250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2 (約10G) XYZ各方向5回