カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • メカニカル部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「sl-cp2」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ Panasonic(パナソニック)コネクタPanasonic(パナソニック)
1,998税込2,198
1袋(10個)
当日出荷
種類その他ピンタイプ4
旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッド サンドビック旋削加工用CoroTurn(R) Primeヘッドサンドビック
49,980税込54,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
シリコン平行ケーブル 10m マリンテックシリコン平行ケーブル 10mマリンテック
2,698税込2,968
1式
6日以内出荷
・柔軟性・屈曲性がかなり高く、摩耗・熱にも強い!・ケーブル芯は錫メッキ銅・ソフトなシリコン絶縁材・多様な機器の配線・電源ケーブルに
材質絶縁材:シリコン、導体:錫メッキ銅線長さ(m)10定格電圧(V)~600使用温度(℃)-60~200
ホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLC メイキコウホイールコンベヤ(軽荷重用) PSLCメイキコウ
9,405税込10,346
1個
9日以内出荷
特長:プラス キャップホイールを使用。極く軽量の搬送物用として最適。軽量で取扱いが容易。
用途共通仕様:材質 プラスキャップ、樹脂製ハウジング、スチール ボール入りベアリング ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 10kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
ホイールコンベヤ(中荷重用) CSLC メイキコウホイールコンベヤ(中荷重用) CSLCメイキコウ
7,695税込8,465
1個
9日以内出荷
特長:汎用タイプ コンベヤ。ハウジング部がマシン加工品のため衝撃に強い。
用途共通仕様:材質 スチール、マシン加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ36×9×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 40kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 53.0 ホイール ピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-2CP-I-I Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
66,980税込73,678
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = 電流シグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCR-SL-2CP-I-IRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contact フエニックス・コンタクト2線式アイソレータ MINI MCR-SL-1CP-I-I Phoenix Contactフエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1個
7日以内出荷
仕様入力タイプ = 電流出力タイプ = アナログシグナルコンディショナのタイプ = 絶縁入力範囲 = 0 → 20 mA出力レンジ = 0 → 20 mA電源電圧 = 18 V取り付けタイプ = DINレールセンサーの互換性 = ポテンショメーター動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +65℃シリーズ = MINI MCRRoHS指令(10物質対応)対応
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
309税込340
1個
当日出荷から6日以内出荷
取付方式直付け結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)3.81定格電流(IEC)(A)5定格電流(UL)(A)5仕様SL-4000-CWSH、SL-4000-CWSV共用のプラグ側のみの商品です。材質主絶縁材(プラグ本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材(ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)適合規格UL規格、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ0.8mm(AWG20)、撚線:0.50mm2(AWG20)、素線径Φ0.18mm以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG26~AWG16)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG24~AWG16)、素線径Φ0.18mm以上標準剥線長(mm)9推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可操作部色W(白)色(本体)GY(グレー)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC2000
シグナルコンディショナ Red Lion ICM40030 RED LIONシグナルコンディショナ Red Lion ICM40030RED LION
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷
仕様●モジュールタイプ : インターフェイスコンバータ●入力信号タイプ : RS-232●出力信号タイプ : RS-422, RS-485●電源電圧 : 9 → 32V dc●取り付けタイプ : DINレール取り付け●動作温度範囲 : 0 → +50℃●シリーズ : MINI MCR-SL-2CP-I-I-SP●動作温度 Min : 0℃●ICM4-インターフェイスコンバータ●RS232 → RS485/RS422. RS232とRS485 / RS422の間での変換に対応 RXD●TXD●電源用の3種類の情報LED DINレールに容易に取り付け可能