カテゴリ
- 切削工具(18)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 事務用品(4)
- バイク部品(3)
- 制御機器(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 自動車補修部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- クリーンルーム用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(18)
- SMC(4)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](4)
- EATON(イートン)(3)
- サロンドグレー(3)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- Vesrah(2)
- ガードナー(1)
- KTC(1)
- セフティー3(1)
- GENTOS(1)
- NISSIN(1)
- スイセイ(1)
- KSフィルター(1)
- Bullcon(1)
- オーエムヒーター(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
「sl-l100」の検索結果

ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 5X60°X12
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥9,598税込¥10,5581本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1X60°X4
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2X60°X6
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥5,698税込¥6,2681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 2.5X60°X8
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 4X60°X10
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,698税込¥8,4681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 3X60°X8
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,698税込¥7,3681本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
ロングシャンク弱ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CD-SL L100 1.5X60°X5
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥4,998税込¥5,4981本4日以内出荷溝のねじれを弱くし、座ぐり部の切刃が軸に平行になるように設計してありますので、特にセンタ穴の精度を要求する場合や被削材が比較的硬めの場合に適しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。![CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177244-141208-02.jpg)
CPM-100H専用ラミネートフィルム
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥7,998税込¥8,7981個当日出荷銘板、PLラベルなど耐久性を求められるラベルの表面を保護します。仕様印刷したラベルにフィルム手貼りした後、CPM-100H-2・CPM-100Hに再度ラベルをセットし枠形にカットします。水・油・薬品・こすれに強いラミネートラベルが作成可能です。トラスコ品番294-9822適合機種CPM-100H-2、CPM-100H幅(mm)100質量(g)500長さ(m)15厚さ(μm)50![ビーポップ 幅床保護フィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74133816-211208-02.jpg)
ビーポップ 幅床保護フィルム
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥18,980~税込¥20,878~1巻当日出荷キズに強くやぶれにくく、はがれにくい高耐久の保護フィルムです。 床、壁、ドア、手すりなど、頻繁に人が踏んだり触ったり、台車やモノが当たる箇所の表示物を、こすれ、はがれ、やぶれから守ります。 台車やフォークが通る場所でもはがれにくい強粘着フィルムです。 表示物の大きさにカットし表示物の上から貼り付けます。用途人や台車やフォークリフトが通る床の表示の保護、ドアや手すり・設備回りなど人やモノが頻繁に触れる箇所の表示の保護材質PET色透明長さ(m)8.51巻長さ(m)8.5
ロングシャンク強ねじれ溝A形60°センタ穴ドリル CE-SL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(6件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1本当日出荷から4日以内出荷溝のねじれが強いので、比較的粘い材料(SUS等)、又は特に軟らかい材料に適しています。
スーパーLEDルームランプⅡ
Bullcon¥5,598~税込¥6,158~1個5日以内出荷超高輝度LEDで車内空間を煌びやかにドレスアップ!純正バルブと交換するだけの簡単取付!車種別専用設計でランプハウジングにぴったり!レンズ全体が光るから明るい車内用途車種別専用LEDルームランプセット
Z-PRO 中硬度炭素鋼用通り穴用スパイラルタップ MHSL
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から4日以内出荷用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・調質鋼(35~45HRC)・工具鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類M:メートルねじ
クリーン手袋 SLタイプ L 100双入り
ガードナー¥39,980税込¥43,9781箱(100双)6日以内出荷通気性が良く、ムレ難いです。質量(kg)1.5色白サイズL入数(双)100全長(cm)29材質(裏)ポリウレタン不織布材質(表)ポリウレタンフィルム
ロングシャンクコーティング強ねじれ溝A形60° センタ穴ドリル CE-SL V L100 1.5X60°X5
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥7,298税込¥8,0281本4日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。 被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。
シリコンラバーヒーター<標準タイプ>熱電対付き
オーエムヒーター¥11,980~税込¥13,178~1枚5日以内出荷柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。長さ(mm)K熱電対:1000厚さ(mm)1.5タイプ標準電圧(V)100容量公差±10%連続使用温度(℃)200耐圧力性(kg/cm2)均等加重:10リード線長さ(mm)1000電力密度0.6(W/cm2)RoHS指令(10物質対応)対応
100年シューズ SL9426 ホワイト L
サロンドグレー¥20,980税込¥23,0781足4日以内出荷人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと材質甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴム色ホワイトサイズ(cm)L(24.0~24.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)
100年シューズ SL9426 クロ L
サロンドグレー¥19,980税込¥21,9781足4日以内出荷人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと材質甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴム色クロサイズ(cm)L(24.0~24.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)
100年シューズ SL9426 ワイン L
サロンドグレー¥19,980税込¥21,9781足4日以内出荷人生100年、おしゃれ心を忘れずにいきいきと材質甲素材:牛革製靴底素材:EVA、合成ゴム色ワインサイズ(cm)L(24.0~24.5、足囲:5E相当、ヒール高さ:2)
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥449~税込¥494~1個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
ドライバー 貫通 クッショングリップタイプ
(1件のレビュー)¥749~税込¥824~1本当日出荷尻金をハンマーでたたきネジに食い込ませ押し付けて強くしめたり、緩めたりすることが可能です。 グリップはソフト&ハードグリップ仕様で手に馴染みやすく、先端はマグネット付きでギザ仕様のため舐めたネジにもしっかり食いつき使いやすい設計。用途ねじの締め付け・緩めに材質(軸)S2材質(グリップ)樹脂刃先マグネットあり軸貫通あり
小型ブロワー用ポーチ
GENTOS¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ジェントス 小型ブロワー「疾風」シリーズ専用ポーチ材質ナイロン質量(g)45寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×156×50対応機種W45mm×H150mm×D100mmまでの小型ブロワ(吹出口を正面から見てのサイズ)ジェントス製品対象型番:HYT-4L・HYT-SL・SGBW-01R・BWIS-4807R
15mm用ホースカップリングアッセンブリ
セフティー3(5件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381組当日出荷適合SL-102 SL-52、CSL-100Lセット内容ホースカップリングナット、竹の子(15mm用)、パッキン
ブレーキパッド(シンタードメタル)
Vesrah(11件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1セット当日出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ロングシャンクチタンコーティング 強ねじれ溝A型60°センタ穴ドリル
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本当日出荷から4日以内出荷深穴加工での位置決め、面取り加工に適したロングシャンク強ねじれ溝A形センタ穴ドリルで、耐摩耗性・耐溶着性に優れたコーティングを施しています。用途被削材:炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、銅合金、アルミ合金。 センター穴加工。RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーキパッド(レジンパッド)
Vesrah(16件のレビュー)¥4,798~税込¥5,278~1セット4日以内出荷から32日以内出荷ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY3Bシリーズ(MY3B16-10~)
SMC¥22,980~税込¥25,278~1個3日以内出荷から10日以内出荷・基本形標準タイプ(エアクッション) ・メカジョイント式ロッドレスシリンダMY1Bシリーズと比較し、高さ最大36%減、長さ 最大140mm短縮した省スペースシリンダ。 ・ガイド一体形により、ワークの直接積載が可能。シリンダ内径(Φmm)16作動方式複動
ロングシャンクポイントドリル PE
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥6,198~税込¥6,818~1本4日以内出荷位置決め(先端角125°)、面取りの同時複合加工が可能なロングシャンクコーティングポイントドリルです。 二段平面形状による良好な食付きにより、高い加工精度が得られます。RoHS指令(10物質対応)対応











![CPM-100H専用ラミネートフィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono37177244-141208-02.jpg)
![ビーポップ 幅床保護フィルム MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74133816-211208-02.jpg)
![ビーポップ専用シート(床用保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144234-160615-02.jpg)
![ビーポップ専用シート(UV保護シート) MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono24144243-160615-02.jpg)