カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド

電話回線用SPD
音羽電機工業¥12,980税込¥14,2781個当日出荷国土交通省 公共建築工事標準仕様書 適合品 JIS C 5381-21対応用途一般電話回線・専用線・ISDN用・ADSL用。仕様IECカテゴリC2・D1に対応、DINレール対応、プラグインタイプトラスコ品番479-4346使用電圧(V)DC170(最大連続)最大負荷電流(mA)200電圧防護レベル(V)(線間)400、(対地間)500耐インパルス(8/20μs)10kA、(10/350μs)5kA残留電圧(V)100直列抵抗/線(Ω)9.1
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら