カテゴリ
- 切削工具(404)
- 農業機械(27)
- 機構部品(17)
- バイク部品(16)
- メカニカル部品(15)
- バイク純正部品(8)
- 制御機器(8)
- 医療(7)
- 自動車純正部品(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 物流用品(4)
- 建材・エクステリア(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 測定用品(1)
- 建築金物(1)
- 自動車補修部品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](6)
- BIGM(丸山製作所)(27)
- MAZDA(マツダ)(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(13)
- PISCO(ピスコ)(6)
- イスカル(24)
- ケナメタル(20)
- サンドビック(5)
- セコ・ツールズ・ジャパン(15)
- タンガロイ(58)
- テグテックジャパン(20)
- ビー・ブラウンエースクラップ(7)
- ホンダ(6)
- ワルター(69)
- 七星科学研究所(6)
- 三菱マテリアル(74)
- 京セラ(56)
- 住友電工ハードメタル(48)
- 廣杉計器(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

AT-PWRCBL-J01R L字型コネクター電源ケーブル ライトアングル
アライドテレシス¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本製品は、製品差込口の形状がL字型コネクタのAC電源ケーブル(ライトアングルケーブル)です。L字型になっていることによってストレート型のケーブルに比べ、製品背後の設置スペースを小さくする、引っ掛けた時に抜けにくい等のメリットがあります(電源ケーブル抜け防止金具 AT-RTNR-01との併用はできません)。定格7A 125Vケーブル長(m)約1.8対応機種AT-SBx908、AT-x950-28XSQ、AT-x900-24XT、AT-x900-24XS、AT-x900-12XT/S、AT-x600-24Ts/XP、AT-x600-24Ts-POE、AT-x610-24Ts/X、AT-x610-48Ts/X、AT-x610-24Ts/X-PoE+、AT-x610-48Ts/X-PoE+、AT-x610-24SPs/X、AT-x550-18XSPQm、AT-x530シリーズ、AT-x530Lシリーズ、AT-x510シリーズ、AT-x510-52GPX、AT-x510-52GTX、AT-x510-28AT-GSX、AT-x510DP-52GTX※5、AT-x510Lシリーズ、AT-x310シリーズ、AT-x200-GE-28T、AT-x200-GE-52T、AT-x210-9GT、AT-x210-16GT、AT-x210-24GT、AT-x220-28GS、AT-x230L-17GT、AT-x230L-26GT、AT-x230シリーズ、AT-DC2552XS、AT-IX5-28GPX、8316XL、8324XL、8724SL V2、9408LC/SP、FS900M-PSシリーズ、FS900Mシリーズ、FS816M、FS808M V2、AT-GS980Mシリーズ、AT-GS980MXシリーズ、AT-GS900MX/AT-GS900MPXシリーズ、AT-GS950シリーズ、AT-GS950/48PS、AT-GS950/28PS、AT-GS950/16PS、AT-GS950/10PS、AT-GS900M V2シリーズ、AT-GS908M V2-4PS、AT-GS948S V2、AT-GS900SSシリーズ、AT-GS900XL-Fシリーズ、AT-GS900XLシリーズ、AT-GS908XL V2、AT-GS910/5、AT-GS910/8、AT-GS910/16、AT-GS910/24、AT-GS920/8、AT-GS920/16、AT-GS920/24、AT-GS920/8PS、AT-GS924L V2、AT-GS916L V2、AT-GS908L V2、AT-GS905L V2、AT-GS905LF、AT-GS900/8PS、FS980Mシリーズ、FS900Sシリーズ、FS908TL-PS、FS909S-PS、FS816S、FS724TX V3、FS724TL V2、FS716TX V3、FS716TL V2、FS708XL V3、FS708TL V2、AT-FS710/16、AT-FS710/8、AT-IE210L-18GP、AT-IE210L-10GP、MCR12、AT-6101GP、AT-AR4050S、AT-AR2050V、AR415S、AR550S、AR560S、AR570S、ARX640S、AT-RPS3000※6、AT-MCF-2000、MC2700-10、MR820TRXアズワン品番65-0335-20RoHS指令(10物質対応)対応
GESコネクター
コクゴ¥2,198税込¥2,4181袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
WESコネクター
コクゴ¥4,298税込¥4,7281袋(10個)当日出荷から8日以内出荷耐衝撃性、耐磨耗性、耐候性、耐油性に優れた樹脂です。荷重たわみ温度:80℃(1.82MPa)。耐熱温度:-10~+70℃。色:ダークグレー用途自動車、エンジン、工作機械、電気機械、食品機械、化学医療機器部品に最適です。
チップ TNGGR/L-C
タンガロイ(7件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状正三角形60°切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷M8規格、自由な角度で固定用途斜め梁等に付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)780RoHS指令(10物質対応)対応![小型振動モーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768616-251222-02.jpg)
小型振動モーター
GB[制御機器]¥539税込¥5931個当日出荷使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)、-40~+80(保存温度)電圧(V)始動/1.4回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)3抵抗(Ω)端子/32回転方向反時計回り絶縁抵抗(MΩ)10Min電流(mA)停動/95定格電流(mA)75RoHS指令(10物質対応)対応寸法(外径×高さ)(mm)4.1×11.8動作電圧(V)2.4~3.6![小型DCモーター GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768598-251222-02.jpg)
小型DCモーター
GB[制御機器]¥739税込¥8131個3日以内出荷小型の振動モーターです。使用温度範囲(℃)-20~+60(工作温度)-40~+80(保存温度)定格電圧(V)1.3回転方向反時計回り電流(mA)停動/130
チップ TNGG-UM
住友電工ハードメタル(5件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
旋削 ISOネガインサート WNMM08 TP3501
セコ・ツールズ・ジャパン¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷鋼用のDuratomic コーティング材種です。TP3501トラスコ品番429-7065寸法L(mm)8.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)5.15材種TP3501寸法RE(mm)0.8RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7
旋削 ISOネガインサート TNMG16 TP2501
セコ・ツールズ・ジャパン¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼用のDuratomicコーティング材種です。TP2501寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81材種TP2501RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
55°菱形ネガチップ T-Max P 4415
サンドビック¥29,980税込¥32,9781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷耐熱性が必要な加工に最適な材種です。塑性変形への耐性と良好なじん性を両立した新しい母材により、信頼性が向上しています。表面に向かうにつれてコバルト含有率を高めることで安定性が向上しています。用途旋削鋼加工用。荒から仕上加工用。被削材PKコーティングTiCN+Al2O3+TiN母材超硬材種4415
チップ VNGG
京セラ¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNGGR/L-P
タンガロイ¥26,980税込¥29,6781箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
フライス ターボミル用インサート XOEX12
セコ・ツールズ・ジャパン¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷2コーナー仕様のショルダカッタ用チップです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。寸法S(mm)5.03寸法W1(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターン チップ LNMX-HM
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷軟鋼、延性材料の高能率加工用チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMGR/L-S
タンガロイ(9件のレビュー)¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ SNGGR/L-P
タンガロイ¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら











![小型振動モーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768616-251222-02.jpg)



![小型DCモーター GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68768598-251222-02.jpg)