カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(363)
  • 切削工具(163)
  • 農業機械(98)
  • 制御機器(89)
  • メカニカル部品(88)
  • 自動車純正部品(75)
  • 作業工具(63)
  • 科学研究・開発用品(35)
  • 照明(33)
  • 測定用品(25)
  • 配管・水廻り設備部材(24)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • バイク純正部品(21)
  • 機構部品(19)
  • 空調・電設資材(18)
  • 物流用品(17)
  • 介護用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • バイク部品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 電気材料(12)
  • 建築金物(12)
  • 自転車部品(12)
  • 店舗什器・備品(11)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(11)
  • 自動車用オイル・ケミカル(9)
  • 事務用品(9)
  • 電動工具(9)
  • ねじ・ボルト・釘(8)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 安全標識(6)
  • 家電(6)
  • 溶接用品(5)
  • 測量用品(土木/建設)(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 保管用品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 安全用品(4)
  • 作業服(4)
  • 完成車(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 塗料(3)
  • 清掃用品(3)
  • 防災用品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(3)
  • 縫製用品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 日用品(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防犯用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 救急・衛生(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-20」の検索結果

関連キーワード
1,404件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイバスケット SL-20 大和産業マイバスケット SL-20大和産業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1セット(5個)
4日以内出荷
オシャレなカラーの買い物かごです。スーパーにあるものと同等サイズで、使い勝手が良いです。
用途お買い物、コインランドリー、洗濯かご、工事現場、書類整理、事務作業、農作業、テニス、野球、スポーツ、小売店での使用材質ポリプロピレン容量(L)33寸法(縦×横×高さ)(mm)360×510×240
SL-20X用ランプモジュール ストリームライトSL-20X用ランプモジュールストリームライト
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
SL-20X専用替球。
SL20型 BIG DAISHOWASL20型BIG DAISHOWA
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
外径D1(Φmm)20
SL-20XP-LED用ランプモジュール ストリームライトSL-20XP-LED用ランプモジュールストリームライト
2,998税込3,298
1個
翌日出荷
SL-20XP-LED専用替球。
SLバスケット SL-20 友屋SLバスケット SL-20友屋
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
容量(L)33寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×360×240
マグネットポンプ SL-20型 エレポン化工機マグネットポンプ SL-20型エレポン化工機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7接続方式ネジ材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-20S型 エレポン化工機マグネットポンプ SL-20S型エレポン化工機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7接続方式ネジ材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-20SN型 エレポン化工機マグネットポンプ SL-20SN型エレポン化工機
75,980税込83,578
1台
8日以内出荷
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)8材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
マグネットポンプ SL-20N型 エレポン化工機マグネットポンプ SL-20N型エレポン化工機
69,980税込76,978
1台
8日以内出荷から15日以内出荷
広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)7材質(ケーシング)ポリプロピレン材質(主軸)セラミック
ビビ・SL・20 パナソニック サイクルテック(Panasonic)ビビ・SL・20パナソニック サイクルテック(Panasonic)
129,800税込142,780
1台
7日以内出荷
ショッピングモデル(20型)業界最軽量※!小柄な方も使いやすい小径モデル。駐輪ラックにも軽々乗せられる軽量フレームとカーボンチップ配合バスケットを採用。日々のちょっとした持ち上げをもっと快適に。
仕様●ハンドルバー:アップ形●バスケット:標準装備●リフレクター:バッテリーライト部・後どろよけ・前後車輪・ペダルに取り付け●補助速度範囲:24km/h未満全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7形式充電器:スタンド型電源(V)充電器:交流100(50Hz/60Hz)消費電力(W)約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形モータータイプ直流ブラシレスモーター定格出力(W)250ハンドル高さ(mm)965~1000許容積載荷重(kg)(乗員+荷物)86照明装置バッテリー式前照灯Whワット時定格量:202バッテリーリチウムイオンバッテリースタンド両立スタンド制動方式前輪:サイドプル形キャリパーブレーキ、後輪:ローラーブレーキバッテリー容量(Ah)8(14cells)バッテリー電圧(V)25.2車体質量(kg)19.5(バッテリーを含む)タイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)約3.0駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670~780適合バッテリーNKY594B02(ブラック・16Ah)、NKY578B02(ブラック・12Ah)、NKY576B02(ブラック・8Ah)軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)充電1回(標準パターン):約30(アシストモード:「パワー」使用時)キャリアリア:標準装備(クラス18)変速段数内装3段シフト待機時消費電力(W)約0.5総質量(kg)(自転車+乗員+荷物)105.5
ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+ METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)ピペットライトXLS+ 汎用タイプ SL-20XLS+METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
62,980税込69,278
1本
7日以内出荷
スムースな操作感高精度他メーカーの一般的なピペットチップに対応 ピペットライトXLS+ 汎用タイプ
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-97
SL-20L 標準セット ストリームライトSL-20L 標準セットストリームライト
35,980税込39,578
1個
10日以内出荷
高耐久、高品質の航空機用アルミニウムをボディーに使用。770g、33cm、驚異の60,000カンデラパワー。フラッシュライトが仕事に欠かせないプロの方々に選ばれ続けている超ロングセラーモデルがLEDとなって新登場。※充電時間約7時間
アズワン品番62-2930-16
【名入れ】ショッピングバスケット SL-20 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット SL-20大和産業(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1セット(50個)ほか
16日以内出荷
買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。 ホットスタンプのテキスト名入れに対応! 店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。 小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。
用途ショッピングバスケット容量(L)33材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×510×240名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20 Panasonic(パナソニック)パナソニック電動自転車26年モデル ビビ・SL・20Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途ショッピング等全長(mm)1580フレームアルミバッテリー8Ah リチウムイオンバッテリー車体質量(kg)19.6タイヤサイズ20インチ適応身長(cm)136以上変速内装3段変速
買い物かご 5個入 SL-20シリーズ 大和産業買い物かご 5個入 SL-20シリーズ大和産業
4,498税込4,948
1セット(5個)
10日以内出荷
一般的なスーパーのかごです。マイバスケットとしてもご愛用いただいています。
仕様●寸法:W505×D350×H240mm●材質:PP(帯電防止剤配合樹脂)●容量:33リットル●カラー:ライトグリーンアズワン品番67-6600-44
【名入れ】ショッピングバスケット (リピート専用)SL-20 大和産業【名入れ】ショッピングバスケット (リピート専用)SL-20大和産業
29,980税込32,978
1セット(50個)ほか
16日以内出荷
買い物カゴのスタンダードサイズ。 色んなシーンで活躍。 ★過去に大和産業で名入れかごをご注文いただいたことのあるお客様限定のお得なセットです★ ホットスタンプのテキスト名入れだけでなく、過去名入れ時の店名や社名から、当時の版を印刷いたします。 店名・社名や使用用途、エリア、注意喚起などを明記することで、盗難防止や識別に便利です。 小ロットからオリジナルの買い物かごをご注文いただけます。
用途ショッピングバスケット容量(L)33材質(本体)ポリプロピレン質量(g)0.7文字色白、黒、赤、黄、青、緑、金、銀フォント太明朝、明朝、太丸ゴシック、丸ゴシック、太ゴシック、ゴシック、楷書印刷方式ホットスタンプ印刷(1色)寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)360×510×240名入れサイズ(mm)140×40デザイン中央寄せ、1行文字入れサービス分類名入れ
汎用ピペットライト手動 SL-20PL METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)汎用ピペットライト手動 SL-20PLMETTLER TOLEDO(メトラー・トレド)
36,980税込40,678
1本
12日以内出荷
実績のある正確さと精度を備えたピペットです。テフロンシール不使用のため、メンテンナンスも簡単です。 汎用ピペットライト手動SL-20PL
容量(μL)20最小目盛(μL)2アズワン品番64-3927-67
TSエルボ セキスイTSエルボセキスイ(11件のレビュー)
95税込105
1個
当日出荷から翌々日出荷
形状エルボ90°タイプTS
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3ALAMP(スガツネ工業)
6,998税込7,698
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
単式ボールタップ(ポリ玉) 兼工業単式ボールタップ(ポリ玉)兼工業(13件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
非常に簡単な構造ですので、現場でのメンテナンスが容易です。 接水部主要材は、赤水対策としてCAC406を採用しています。
用途ボールタップSLは、機器タンク内の水位を一定水位に保つ際に使用し、給湯器、太陽熱温水器、受水槽、クーリングタワー等の使用に適しています。種類単式材質CAC406(本体・案内羽根)、合成ゴム(弁パッキン)、ポリ玉(浮子玉)、C3602(継ぎサオ)使用圧力(MPa)0~0.75最高使用圧力(MPa)0.75使用温度(℃)0~60使用流体上水最高使用温度(℃)60材質(玉)ポリエチレン
剪定鋏(P51/P51H/P52/P53/P54/P52-SL-20)用ボルト・ナット・ロッキングクリップセット BAHCO(バーコ)剪定鋏(P51/P51H/P52/P53/P54/P52-SL-20)用ボルト・ナット・ロッキングクリップセットBAHCO(バーコ)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
トラスコ品番384-3928
10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110 Kawasaki10W40 SL 20L SAE【出荷単位:20】 J0ELF-K110Kawasaki
2,198税込2,418
1個
9日以内出荷
メーカー名:カワサキメーカー品番:J0ELF-K110
ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
129,800税込142,780
1台
10日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!小柄な方も使いやすい小径モデル。
用途お買い物、お仕事等ブレーキ【前輪】サイドプル形キャリパーブレーキ【後輪】ローラーブレーキ全長(mm)1580質量(kg)バッテリー:約1.7品番【バッテリー】NKY576B02(ブラック)【充電器】NKJ075Z形式充電器:スタンド型消費電力(W)充電器:約140全幅(mm)580制御方式補助力:踏力比例制御 - 磁歪式フレームU形方式変速機:内装3段シフトモーター直流ブラシレスモーター 250Wハンドルアップ形ハンドル高さ(mm)965-1000許容積載荷重(kg)86(乗員+荷物)照明装置バッテリー式前照灯バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリー電源(AC V)充電器:100(50Hz/60Hz)スタンド両立スタンドタイヤサイズ20×1.75HE充電器質量(kg)約1.0充電時間(時間)充電器:約3駆動方式クランク軸上合力発生一体型適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780軸間距離(mm)1050施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)約30(アシストモード:「パワー」使用時)待機時消費電力(W)充電器:約0.5総質量(kg)19.6(バッテリーを含む)【最大】105.6(自転車+乗員+荷物)反射板バッテリーライト部・後泥よけ・前後車輪・ペダルに取り付けバッテリー容量(Wh)202
強力長シャックル 大洋製器工業強力長シャックル大洋製器工業(13件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
軽量化を大幅にUP!取り付け、取り外し、持ち運びが便利。 他の長シャックルと判別しやすいように全体にオレンジまたはレッドの吹き付け塗装を施しております。 安全性と重視した高品質強力長シャックルは特殊合金鋼(SCM435)に独自の熱処理を施し耐磨耗性が高くしかも引張り強度に優れた特性を備えております。 ピンは全サイズ先取りしております。
ラジオペンチ(スタンダードタイプ) KTCラジオペンチ(スタンダードタイプ)KTC(13件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
仕様21世紀バージョンツールバネ無し
アルミレベル標準PRO ムラテックKDSアルミレベル標準PROムラテックKDS(19件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカー JB(日本ボデーパーツ工業)JB 激光 LEDクリスタルハイパワーマーカーJB(日本ボデーパーツ工業)(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
超高輝度SMD LED搭載! 2重レンズで光の輝きを演出! 洗練されたクロームメッキリング 環境にやさしい省電力、長寿命 1本だけのリード線で簡単配線! 水滴やくもりをガードする防水通気仕様 水の侵入を極力抑える為、レンズは接着されております。(レンズの部品供給はありません)
質量(kg)0.157
剛鍛セミロングソケットSL ベッセル剛鍛セミロングソケットSLベッセル(5件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様で、ソケット深さは50mmのためナット作業に適しています。 従来の深穴ソケットに比べ35%の軽量設計です。 軸圧入式を採用しています。 ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式に比べて8倍の耐久性があります。 ソケット部は流線型で仮締め時に手のひらで支えた時に抵抗が少なくなるようにデザインしています。
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、空調工事、エクステリア等。適合18Vインパクト対応全長(mm)90六角軸対辺(mm)6.35
カッターガイドスリム タジマツール(TJMデザイン)カッターガイドスリムタジマツール(TJMデザイン)(35件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
カッターから手を守る高さ18.5ミリガード付定規 プロ用カッターガイドを幅40ミリにスリム化して事務・家庭用へ 強度に優れた空中リブ構造を採用 ミリ単位の目盛付。定規として利用できます 底面にすべり止めゴムを埋め込み安定します ステンレス鋼をカット面に埋め込み、いつまでもきれいな直線 ケガキ面はにじみ防止加工。定規の下にインクが流れません
材質ガイド本体:アルミニウムカットガイド面:ステンレス鋼滑り止め:発泡ゴム
防災サイクル ビビ・SL・20  20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】 Panasonic(パナソニック)防災サイクル ビビ・SL・20 20型 電動アシスト自転車 2026モデル ノンパンク仕様【完成組立品】Panasonic(パナソニック)
159,800税込175,780
1台
11日以内出荷
ビビシリーズ(20型)最軽量!(※ベースモデル)小柄な方も使いやすい小径モデル。さらに、空気入れ不要で、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災対応仕様。
用途構内移動用、防災用、日常用等方式変速機:内装3段シマノグリップシフト全長×全幅W(mm)1,580×580照明装置バッテリー式前照灯(リトルLEDビームランプ2)バッテリー【容量】25.2V-8Ah(14cells)【種類】リチウムイオンバッテリータイヤサイズ20×1.75HE充電時間(時間)約3適応身長(cm)136以上サドルの高さ(mm)670-780施錠方法後輪サークル錠走行距離(km)(目安)パワー約30/オートマチック約35 /ロング約50総質量(kg)約21.1(バッテリーを含む)
(397)C/R パネル AY SL20B-50 スバル(397)C/R パネル AY SL20B-50スバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
剛鍛セミロングソケット9本組 ベッセル剛鍛セミロングソケット9本組ベッセル(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
(397)C/R パネル AY SL20B-60 スバル(397)C/R パネル AY SL20B-60スバル
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
横押し型クランプ カクタ横押し型クランプカクタ(7件のレビュー)
4,490税込4,939特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
横押し型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。 木工やDIYでも活用可能。
T形スライドハンドル TONE(トネ/旧:前田金属工業)T形スライドハンドルTONE(トネ/旧:前田金属工業)(4件のレビュー)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
角ドライブがハンドル上をスライドし、任意の位置に合わせて使用できます。
用途六角ボルト・ナットなどの締め付け・緩め作業用ハンドルに。
デジタルはかり SLシリーズ A&Dデジタルはかり SLシリーズA&D(27件のレビュー)
8,998税込9,898
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
エアーストーン マリンテックエアーストーンマリンテック(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
業務用のエアーストーンです。 直径50mmタイプ 金属製(真鍮)2段ニップル付きです。
適合ホース内径(Φmm)エアーホース:4~5、8~9口径(mm)6、10(2段ニップル)
ロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプ CCTYベアリングジャパンロッドエンド(無給油おねじ)左ねじタイプCCTYベアリングジャパン(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から7日以内出荷
軸受用鋼球と同等の精度と硬さの球面内輪を使用した球面すべり軸受で揺動運動のロッド端部の取付などに使用します。
タイプ左ねじRoHS指令(10物質対応)対応
買い物かご 大和産業買い物かご大和産業
829税込912
1個
当日出荷
ポリプロピレン製の買い物かごです。頑丈なつくりなので重たい荷物の運搬や洗濯物などの水気のある荷物の運搬にも利用できます。丸みのあるデザインなので接触の多い手や体に優しいです。
材質ポリプロピレン(PP)容量(L)33外寸法・高さ(mm)240外寸法・奥行(mm)360外寸法・間口(mm)510有効内寸法・間口(mm)390有効内寸法・奥行(mm)220有効内寸法・高さ(mm)230
スリムツールケース S SK11スリムツールケース SSK11(3件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
スリムなのに大容量です。パカット開いて取り出しやすいです。インナーが赤色で見やすく取り出しやすいです。フルオープンで大容量です。
用途ドライバー、レンチ、ソケットなどをスマートに収納。材質ポリエステル幅(mm)200高さ(mm)60奥行(mm)60
...