カテゴリ

  • 測定用品(13)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 農業機械(8)
  • 照明(7)
  • 自動車補修部品(4)
  • バイク部品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 制御機器(1)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl-20k」の検索結果

64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
830税込913特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
2,230税込2,453
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(70件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
カーボンブラシ 京セラインダストリアルツールズカーボンブラシ京セラインダストリアルツールズ
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)
用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から8日以内出荷
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBCリニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
15,980税込17,578
1本
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
デジタルはかり SLシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)デジタルはかり SLシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(27件のレビュー)
10,980税込12,078
1台
当日出荷から16日以内出荷
分解能1/2000使いやすい簡単操作大型液晶 文字高25mm表示部の角度はテーブルに載せて使うときに見やすいように設計大きな計量皿(230x190mm)オートパワーオフ機能風袋引き機能ステンレス製(SUS304)計量皿別売(SK-10JA)
用途研究室、工場、農業、厨房、その他様々な場所で使用出来る汎用製品電源ACアダプタAX-TB294(別売)、または単1形乾電池6個(別売)計量皿寸法W(mm)230計量皿寸法D(mm)190外形寸法D(mm)232外形寸法W(mm)244外形寸法H(mm)137仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP(5℃~35℃)材質ABS(本体)、ポリエステルフィルム(表示シート)、PVC(ゴム足)表示7セグメントLCD、文字高25mm、SL-Dシリーズは両面表示表示方式デジタル動作温湿度範囲-10℃~40℃、85%RH以下電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)防塵・防水デジタルはかり SL-WPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷から15日以内出荷
ジャバッ!と洗える、ウォーターボーイ。洗えて安心・衛生的・長持ち!本体に水をかけて洗浄可能なステンレスボディ(防塵・防水 IP65*ACアダプタ使用時を除く)※水没には適しません。容器をのせた状態でゼロ表示可能な風袋引き機能付き。クッキリ見やすい大型液晶表示(文字高25mm)。オートパワーオフの省エネ設計。取り外して水洗い可能なステンレス皿(SUS304)
用途食品加工、水産加工工場の水場での使用、頻繁に持ち運びをする野外の現場での使用。計量皿寸法W(mm)232計量皿寸法D(mm)192外形寸法D(mm)280外形寸法W(mm)266外形寸法H(mm)146電源単1形乾電池x6個(別売)またはACアダプタ(別売)仕様スパンドリフト:±0.015%/℃ TYP (5℃~35℃)材質SUS304(計量皿、本体金属部)、ポリエステルフィルム(表示シート)、ABS(本体プラスティック部)、PVC(足コマ)表示7セグメントLCD、文字高25mm動作温湿度範囲-10~40℃、85%RH以下防塵防水性能IP65電池寿命マンガン乾電池使用時:約600時間(20℃)、アルカリ乾電池使用時:約1200時間(20℃)スパンドリフト(ppm/℃) typ.(5℃~35℃)±0.015%/℃表示書き換え間隔約10回/秒RoHS指令(10物質対応)対応
フラットライト用眩防フィルム 日動工業フラットライト用眩防フィルム日動工業
579税込637
1枚
4日以内出荷
前面ガラスに貼り付けるだけで眩しさを軽減!
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K材質ポリエステル質量(g)2寸法(幅W×高さH)(mm)120×65使用環境温度(℃)80くらいまで
直管LED20形1200タイプ電球色 Panasonic(パナソニック)直管LED20形1200タイプ電球色Panasonic(パナソニック)
4,998税込5,498
1個
3日以内出荷
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLSシリーズ)KITZ(キッツ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式ねじ込み形使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
LED投光器 作業用フラットライト 日動工業LED投光器 作業用フラットライト日動工業
26,980税込29,678
1台
当日出荷
より明るく省エネで、仮設現場や土木工事の照明として最適な作業用です。プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
用途工場・倉庫の軽作業や屋外の夜間作業に。保護等級IP65電線長さ(m)3芯数3心電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用グリーン購入法適合電球の種類LED
フラットライト用ポリカカバー前面パネル 日動工業フラットライト用ポリカカバー前面パネル日動工業
899税込989
1枚
翌々日出荷
前面パネルをガラスからポリカに変えたい時に!LEDフラットライトLJS-FH20D・30D兼用のポリカカバーです。
適合機種LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-W-25K、LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-50K材質ポリカカバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)149×3×97
縦つり用クランプ SL-500kg(3-20) イーグルクランプ縦つり用クランプ SL-500kg(3-20)イーグルクランプ
66,880税込73,568
1個
翌々日出荷
耐久性、安全性に優れた標準タイプのクランプです。 ラッチ式ロック装置付きです。 スプリング式締め付け機構です。
用途縦つり用用途、吊り上げ・運搬・反転・回転・溶接・組立・建方・搭載・プレス加工・ベンディング加工、適用部材:鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・鉄矢板・鉄鋼構造物・鋼製枠・クレーンガーダー・クレーンビーム・パイプ等仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番851-6216材質高抗張力鋼質量(kg)2.7使用荷重(kg)100~500有効寸法(mm)3~20
枕型分銅 M2級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M2級 ステンレスVIBRA(新光電子)
76,980税込84,678
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M2級(3級)材質ステンレス、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズ omron(オムロン)小形電磁ロック・セーフティドアスイッチ D4SL-Nシリーズomron(オムロン)
17,980税込19,778
1個
9日以内出荷から31日以内出荷
L形プラグ サン電子L形プラグサン電子
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ) KITZ(キッツ)20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(消防評定/認定品)(20SLSシリーズ)KITZ(キッツ)
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷
用途乾式配管、湿式配管形状ストレート最高使用圧力(MPa)2.8接続方式ねじ込み形ハンドル形状丸形材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-Sクラス20K
シートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mm FSAシートポスト SL-K SP SBS carbon SB20 25.4x350mmFSA
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷
新モデルSL-K SBS SB20シートポストは軽量化、剛性化を果たし、27.2 x 350ミリモデルでわずか221グラムですUDカーボンシャフトに接着式アルミヘッド、最先端のMTC式やぐらを組み合わせました。最高の SL-Kシートポストです。ポリマー製Di2バッテリーホルダー付きです。UD カーボンシャフト アルミヘッド接着鍛造アルミ製トップクランプクロモリ7ミリ径標準レールと7x9ミリ楕円レールに対応UDカーボン仕上げブラックグラフィック
仕様シートポスト間隔:20ニュートラルタイプシートポストシリーズSL-K商品番号192-0058039030互換性WE/Di20素材カーボン分野ロード、 MTBテクノロジーSBSウエイト221
フラットライト用ガード 日動工業フラットライト用ガード日動工業
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
万一の衝撃から保護、フラットライト20W・30W兼用ガード
適合機種LEN-FH30D-SL-50K、LJS-FH30D-BK-50K、LJS-FH30D-W-50K、LJS-FH30D-BK-25K、LJS-FH30D-W-25K、LEN-FH20D-SL-50K、LJS-FH20D-BK-50K、LJS-FH20D-W-50K、LJS-FH20D-BK-25K、LJS-FH20D-W-25K材質スチール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)169×49×131
LEDフラットライト10W 作業用床スタンド 日動工業LEDフラットライト10W 作業用床スタンド日動工業
19,980税込21,978
1台
当日出荷
屋内・屋外兼用型、定格電圧AC100V、作業用LED照明です。 灯具と床スタンドのセットです。 電線の長さは3m、コード先端はポッキンプラグです。 プラグを交換すれば200Vで使用可能です。
仕様アース:○、サージ耐圧:ライン間/6KV、対アース間/15KV付属品M10×25六角ボルトナットセットセット内容灯具(14240:LEN-FH10D-SL-50K)、床スタンド(55668:LEN-S-20)材質本体:ADC(アルミダイキャスト)、前面パネル:ガラス、反射板:PC(ポリカーボネイト)、取付枠:SUS(ステンレス)、ボルト:SUS(ステンレス)質量(kg)1.7シルバータイプ床スタンド仕様消費電力(W)100V:10.0、200V:10.3スイッチなし定格電圧(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)100V:0.10、200V:0.06電線長さ(m)3入力プラグポッキンプラグ芯数3芯電線仕様-種別VCT 0.75mm2×3心色温度(K)5000照度(Lx)1m:680、3m:80、5m:30ビーム角(度)1/10ビーム角:140、1/2ビーム角:105使用環境温度(℃)-20~45保護機能サージプロテクター光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)100V:132.0、200V:128.1光源寿命50000時間LED10W電源タイプ電源コード式使用場所屋内・屋外兼用型入力電圧範囲(V)AC85~264RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65グリーン購入法適合演色指数(Ra)70定格光束(Lm)1320電球の種類LED比較バラストレス水銀灯160Wクラス
4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C サン電子4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4Cサン電子
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷から8日以内出荷
タイプ4C用
4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C サン電子4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5Cサン電子
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
タイプ2.5C用
HDMI1.4スリムケーブル オーム電機HDMI1.4スリムケーブルオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
デジタル映像信号とデジタル音声信号を1本のケーブルで接続します。ケーブルの細さは直径4mm。細くて配線がしやすいHDMIケーブルです。HDMI新規格フル対応外部からのノイズを遮断する3重シールド構造鉛を含まない、環境にやさしい無鉛はんだを使用しています。
ブラックコネクタ形状HDMIオス - HDMIオス機能ARC対応、3D対応プラグ金メッキシールド3重シールド対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスリム変換タイプオス - オス
スプリング フロントフォーク (K=4.5) 1SL-23141-20 YAMAHA(ヤマハ)スプリング フロントフォーク (K=4.5) 1SL-23141-20YAMAHA(ヤマハ)
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
スプリング (K=56 アオ) 1SL-22212-20 YAMAHA(ヤマハ)スプリング (K=56 アオ) 1SL-22212-20YAMAHA(ヤマハ)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3A LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ハイジェニックつまみ K300型 K300-27SL20-3ALAMP(スガツネ工業)
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
・光沢研磨を施しているため拭き取りやすく、清掃時間の短縮につながります。・パッキンは自然界では珍しいブルー色で万一食品などに混入しても発見しやすく、その他の部品はステンレス鋼のため金属検出機で検知できます。・パッキンは米国食品医薬品局(FDA)の規格に認証された食品ゴムのシリコーンゴムを使用しています。・取付ねじM12のサイズもご用意できます。詳細はお問い合わせください。
質量(g)36寸法d(mm)M5寸法S(mm)15寸法D1(mm)27寸法D2(mm)24寸法H1(mm)20寸法H2(mm)13寸法D3(mm)15
枕型分銅 M1級 ステンレス VIBRA(新光電子)枕型分銅 M1級 ステンレスVIBRA(新光電子)
88,980税込97,878
1個ほか
5日以内出荷から8日以内出荷
用途電子台秤及び機械式台秤の点検及び校正に使用する形状枕型等級M1級(2級)材質非磁性ステンレス鋼、鋳造用マルテンサイト系ステンレス鋼表面粗さ鏡面仕上
ヒツパリコイルバネ BIGM(丸山製作所)ヒツパリコイルバネBIGM(丸山製作所)
859税込945
1個
7日以内出荷
規格1.6-54L関連資料展開図1(0.99MB) 展開図2(1.13MB) 展開図3(0.95MB) 展開図4(1.15MB) 展開図5(1.04MB) 展開図6(1.14MB) 展開図7(1.01MB) 展開図8(1MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.07MB) 展開図11(1.3MB) 展開図12(1.3MB) 展開図13(1.09MB) 展開図14(0.98MB) 展開図15(0.98MB) 展開図16(1.12MB) 展開図17(1.27MB) 展開図18(0.96MB) 展開図19(1.4MB) 展開図20(1.12MB) 展開図21(1.27MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.4MB) 展開図24(1.38MB) 展開図25(1.29MB) 展開図26(1.38MB) 展開図27(1.29MB) 展開図28(1.11MB) 展開図29(1.13MB) 展開図30(1.1MB) 展開図31(1.13MB) 展開図32(1.15MB) 展開図33(1.09MB) 展開図34(1.15MB) 展開図35(1.09MB) 展開図36(0.93MB) 展開図37(1.09MB) 展開図38(0.92MB) 展開図39(1.09MB) 展開図40(1.12MB) 展開図41(1.27MB) 展開図42(0.96MB) 展開図43(1.4MB) 展開図44(1.12MB) 展開図45(1.27MB) 展開図46(0.96MB) 展開図47(1.38MB) 展開図48(1.29MB) 展開図49(1.38MB) 展開図50(1.29MB)図解NoMSV515SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSV413R1T-K ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.38、MSV413B-K-1 ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.42、MS613DR4T2-Y エンジン、ベルトテンション部品_No.24、MSV413R2-M-2-A ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.45、MSA413R3-M(8.5) エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV415R2SL(8.5) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSA413R2TS-M-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSA513-K エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV613-M-A(13×130M) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.35、MSA513R2TS-K-1 エンジン、ベルトテンション部品_No.20、MSV515R2SL(10) ソウコウテンション、ドウフンテンション部品_No.34、MSV313-K ソウコウテンションなど
レバー(ロツクツキ) BIGM(丸山製作所)レバー(ロツクツキ)BIGM(丸山製作所)
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
規格170Lマニユアルロツク部品名称レバー(ロツクツキ)関連資料展開図1(1.27MB) 展開図2(1.27MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.23MB) 展開図6(1.21MB) 展開図7(1.23MB) 展開図8(1.41MB) 展開図9(1.41MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(1.24MB) 展開図12(1.23MB) 展開図13(1.37MB) 展開図14(1.34MB) 展開図15(1.34MB) 展開図16(1.36MB) 展開図17(1.36MB) 展開図18(1.34MB) 展開図19(1.19MB) 展開図20(1.19MB) 展開図21(1.37MB) 展開図22(1.37MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(1.41MB) 展開図28(1.41MB) 展開図29(1.35MB) 展開図30(1.35MB) 展開図31(1.28MB) 展開図32(1.26MB) 展開図33(1.17MB) 展開図34(1.28MB) 展開図35(1.26MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.35MB) 展開図38(1.35MB) 展開図39(1.18MB) 展開図40(1.28MB) 展開図41(1.22MB) 展開図42(1.21MB) 展開図43(1.17MB) 展開図44(1.22MB) 展開図45(1.28MB) 展開図46(1.25MB) 展開図47(1.21MB) 展開図48(1.4MB) 展開図49(1.4MB) 展開図50(1.36MB)図解NoMSV413L(10) フレーム部品_No.24、MSV413-M フレーム部品_No.24、MSV415SL(8.5) フレーム部品_No.23、MSV615L(13) フレーム部品_No.31、MSV613R2L(11.5) フレーム部品_No.31、MSV415L-1(10) フレーム部品_No.23、MSV413B-K-A(8.5) フレーム部品_No.24、MSV313B-M フレーム部品_No.23、MSV413R2L(10) フレーム部品_No.24、MSV613L(13) フレーム部品_No.31、MSV615L(11.5) フレーム部品_No.31、MSV313B-K-1 フレーム部品_No.24、MSV515R2SL(10) フレーム部品_No.23、MSV413B-K フレーム部品_No.23、MSV415R2SL(8.5) フレーム部品_No.23、MSV613-K-A(13×130M) フレーム部品_No.20、MSV313B-M-2 -A フレーム部品_No.23、MSV415L-1(8.5) フレーム部品_No.23など
ホゴメガネ BIGM(丸山製作所)ホゴメガネBIGM(丸山製作所)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
規格HS2008-C, SG201関連資料展開図1(0.56MB) 展開図2(0.81MB) 展開図3(0.81MB) 展開図4(0.56MB) 展開図5(0.63MB) 展開図6(0.65MB) 展開図7(0.59MB) 展開図8(0.55MB) 展開図9(0.63MB) 展開図10(0.63MB) 展開図11(0.57MB) 展開図12(0.7MB) 展開図13(0.65MB) 展開図14(0.63MB) 展開図15(0.63MB) 展開図16(0.79MB) 展開図17(0.7MB) 展開図18(0.7MB) 展開図19(0.77MB) 展開図20(0.59MB) 展開図21(0.65MB) 展開図22(0.64MB) 展開図23(0.58MB) 展開図24(0.61MB) 展開図25(0.54MB) 展開図26(0.58MB) 展開図27(0.68MB) 展開図28(0.65MB) 展開図29(0.58MB) 展開図30(0.58MB) 展開図31(0.53MB) 展開図32(0.57MB) 展開図33(0.55MB) 展開図34(0.6MB) 展開図35(0.6MB) 展開図36(0.53MB) 展開図37(0.54MB) 展開図38(0.5MB) 展開図39(0.5MB) 展開図40(0.57MB) 展開図41(0.57MB) 展開図42(0.5MB) 展開図43(0.79MB) 展開図44(0.53MB) 展開図45(0.49MB) 展開図46(0.5MB) 展開図47(0.46MB) 展開図48(0.5MB) 展開図49(0.52MB) 展開図50(0.58MB)図解NoAC26SAL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1、JCS264DX 付属品部品_No.1、MBS326 付属品部品_No.2、MBC266L 付属品部品_No.1、MB228VU 付属品部品_No.1、MB305SPU 付属品部品_No.2、MB228VG 付属品部品_No.1、MLBS2200 付属品部品_No.2、BC231RS 付属品部品_No.1、JC234DXL 付属品部品_No.1、BCW233SH-1 付属品部品_No.1、MHT235DSV-60R 付属品部品 ホゴメガネ_No.2、GKB2400GT 付属品部品_No.1、KC26NX 付属品部品_No.1、MS330EW-4M -A -A専用部品_No.10、MBC235G 付属品部品_No.1、MB2303MU チップソー 付属品部品_No.1、JC26 付属品部品_No.1、MRS60-300-4 フゾクヒン部品_No.8、JC231DXL-1 付属品部品_No.1、GKB2200UT 付属品部品_No.1、MS413EW-2K -A -A専用部品_No.11、BCL20SL 付属品部品 ホゴメガネ_No.1など
プランジヤロック BIGM(丸山製作所)プランジヤロックBIGM(丸山製作所)
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.92MB) 展開図5(0.74MB) 展開図6(0.74MB) 展開図7(0.83MB) 展開図8(0.83MB) 展開図9(0.9MB) 展開図10(0.9MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.95MB) 展開図13(1.01MB) 展開図14(1.01MB) 展開図15(1.01MB) 展開図16(1.02MB) 展開図17(1.06MB) 展開図18(1.06MB) 展開図19(1.02MB) 展開図20(1.02MB) 展開図21(0.89MB) 展開図22(1.04MB) 展開図23(0.89MB) 展開図24(0.89MB) 展開図25(0.87MB) 展開図26(0.87MB) 展開図27(0.9MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.87MB) 展開図30(0.87MB) 展開図31(0.89MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.93MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.95MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.06MB) 展開図39(1.02MB) 展開図40(1.04MB) 展開図41(0.9MB) 展開図42(0.87MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.91MB) 展開図45(0.94MB) 展開図46(0.94MB) 展開図47(0.91MB) 展開図48(0.91MB) 展開図49(0.68MB) 展開図50(0.68MB)図解NoMSA415R4C-120(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415L-1(10) フゾクヒン、オプション部品_No.16、MSA413R3-K-A(8.5) フレーム部品_No.6、MSV415R2S(10) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSA615R8CG-RV(11.5) フレーム部品_No.26、MSA615R8C-RV(13) フレーム部品_No.26、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.22、MSA755DR6S-K(13) フレーム部品_No.6、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSA415R8C-RV(8.5) フレーム部品_No.23、MSV415SL(8.5) オプション1部品_No.28、MSA755DR6S-Y(13) フレーム部品_No.6、MLSA415R4C(10) フレーム部品_No.6、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.24、MS653DR6S-Y オプション ソウコウヨウハリマーク部品_No.9、MSV613-K-A フゾクヒンなど
ボールコック G1/4(サキ) BIGM(丸山製作所)ボールコック G1/4(サキ)BIGM(丸山製作所)
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
規格PF1/47944, G1/4XG1/4関連資料展開図1(1.06MB) 展開図2(1.06MB) 展開図3(0.83MB) 展開図4(0.96MB) 展開図5(0.88MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.69MB) 展開図8(0.69MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(0.91MB) 展開図11(0.79MB) 展開図12(0.69MB) 展開図13(0.81MB) 展開図14(0.75MB) 展開図15(0.7MB) 展開図16(1.05MB) 展開図17(1.05MB) 展開図18(0.74MB) 展開図19(1.07MB) 展開図20(1.06MB) 展開図21(0.93MB) 展開図22(1.21MB) 展開図23(0.78MB) 展開図24(0.8MB) 展開図25(0.71MB) 展開図26(0.72MB) 展開図27(0.8MB) 展開図28(0.69MB) 展開図29(0.79MB) 展開図30(0.74MB) 展開図31(1.51MB) 展開図32(1.48MB) 展開図33(0.83MB) 展開図34(0.83MB) 展開図35(0.8MB) 展開図36(0.8MB) 展開図37(0.8MB) 展開図38(0.95MB) 展開図39(0.8MB) 展開図40(0.8MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.2MB) 展開図44(1.2MB) 展開図45(1.31MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.1MB) 展開図48(1.04MB) 展開図49(1.13MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMS413CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313CA2-M ヤクエキハイカン部品_No.13、MS313ESL-M ホースリール部品_No.19、MSA415R4C-125(8.5) フゾクヒン部品_No.14、BSA-651 951シリーズ オプション19 40mホース巻取機部品_No.18、MS415R8CF-RV(8.5) フゾクヒン部品_No.15、MSV415R2SL(8.5) ドラムクミタテ部品_No.20、MS313ESL-K ホースリール部品_No.19、MSV313B-K-1 ドラムクミタテ部品_No.24、AS51TR-50 本体部品 ボールコック G1/4(サキ)_No.36、MS410ESL-2K ホースリール部品_No.21、MS410ENA-M カバー、ラベル部品_No.31、MS310ESL-3K ホースリール部品_No.20、MS313CA2-2M-A ヤクエキハイカン部品_No.13、MSL330-K -A ドラム組立部品_No.28、MS330CAS-2M 薬液配管部品_No.12、CSH-94-2 ヤクザイタンクなど
プランジヤロッククミタテ BIGM(丸山製作所)プランジヤロッククミタテBIGM(丸山製作所)
3,598税込3,958
1個
7日以内出荷
規格15~17フクム関連資料展開図1(0.82MB) 展開図2(0.86MB) 展開図3(0.86MB) 展開図4(0.81MB) 展開図5(0.86MB) 展開図6(0.86MB) 展開図7(0.86MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.94MB) 展開図10(0.94MB) 展開図11(0.85MB) 展開図12(0.86MB) 展開図13(0.94MB) 展開図14(0.94MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(0.86MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(0.76MB) 展開図20(0.74MB) 展開図21(0.76MB) 展開図22(0.74MB) 展開図23(0.74MB) 展開図24(0.74MB) 展開図25(0.75MB) 展開図26(0.74MB) 展開図27(0.75MB) 展開図28(0.75MB) 展開図29(0.75MB) 展開図30(0.82MB) 展開図31(0.82MB) 展開図32(0.89MB) 展開図33(0.89MB) 展開図34(0.75MB) 展開図35(0.75MB) 展開図36(0.9MB) 展開図37(0.9MB) 展開図38(0.9MB) 展開図39(0.79MB) 展開図40(0.79MB) 展開図41(0.79MB) 展開図42(0.79MB) 展開図43(0.84MB) 展開図44(0.84MB) 展開図45(0.83MB) 展開図46(0.83MB)図解NoMSV415L-1(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSV515R2SL(10) オプション1部品_No.27、MSV413B-K-A(8.5) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV313B-M フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV613R2L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV415SL(10) オプション1部品_No.27、MSV413R2-K-2-A フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV313B-M-2 -A フゾクヒン、オプション部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) フゾクヒン、オプション部品_No.19、MSV613R2-M-A フゾクヒン、オプション部品_No.25、MSV613-K-A(13×130M) フゾクヒン、オプション部品_No.23、MSV413L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.15、MSV613L(11.5) フゾクヒン、オプション部品_No.21、MSV413R2L(10) フゾクヒン、オプション部品_No.18、MSV413L(8.5) フゾクヒンなど
マキトリストツパ BIGM(丸山製作所)マキトリストツパBIGM(丸山製作所)
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
部品名称マキトリストツパ関連資料展開図1(0.74MB) 展開図2(1.2MB) 展開図3(1.18MB) 展開図4(1.2MB) 展開図5(1.2MB) 展開図6(0.92MB) 展開図7(0.92MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.92MB) 展開図10(1.2MB) 展開図11(1.2MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(0.96MB) 展開図14(0.97MB) 展開図15(0.97MB) 展開図16(0.96MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(0.95MB) 展開図19(1.2MB) 展開図20(0.96MB) 展開図21(0.96MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(1.19MB) 展開図24(1.19MB) 展開図25(1.2MB) 展開図26(1.2MB) 展開図27(0.99MB) 展開図28(1.16MB) 展開図29(0.99MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.97MB) 展開図32(0.97MB) 展開図33(0.96MB) 展開図34(0.96MB) 展開図35(1.2MB) 展開図36(1.16MB) 展開図37(0.96MB) 展開図38(1.19MB) 展開図39(1.19MB) 展開図40(1.05MB) 展開図41(1.2MB) 展開図42(1.2MB) 展開図43(1.03MB) 展開図44(1.03MB) 展開図45(1.03MB) 展開図46(0.78MB) 展開図47(0.78MB) 展開図48(1.05MB) 展開図49(1.05MB) 展開図50(0.82MB)図解NoMSA515R4CS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS515R4CFS-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4CS-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA415R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA515R4C-1(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA515R4C(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSA655DR4S-K(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV515SL(10) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MSA415R4C-120(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS415R4CF(10) ホースガイドクミタテ部品_No.20、MS415R4CS-1(ライト10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.20、MSV415L-1(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.9、MSV415SL(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS615DR4CSL-Y(10) ホースガイドクミタテ部品_No.6など
カラー BIGM(丸山製作所)カラーBIGM(丸山製作所)
339税込373
1個
7日以内出荷
規格12.7X17.3X33関連資料展開図1(1.02MB) 展開図2(0.94MB) 展開図3(0.79MB) 展開図4(0.78MB) 展開図5(0.99MB) 展開図6(1.03MB) 展開図7(1.03MB) 展開図8(1.07MB) 展開図9(1.07MB) 展開図10(1.02MB) 展開図11(0.99MB) 展開図12(1.02MB) 展開図13(0.95MB) 展開図14(0.95MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1MB) 展開図17(1.02MB) 展開図18(0.98MB) 展開図19(1.3MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(1.06MB) 展開図22(1.06MB) 展開図23(1.06MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.91MB) 展開図26(1MB) 展開図27(1MB) 展開図28(0.9MB) 展開図29(0.91MB) 展開図30(1.01MB) 展開図31(1.01MB) 展開図32(1.01MB) 展開図33(1.01MB) 展開図34(1.18MB) 展開図35(1.18MB) 展開図36(1.19MB) 展開図37(1.19MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.05MB) 展開図40(0.88MB) 展開図41(0.86MB) 展開図42(1.05MB) 展開図43(0.83MB) 展開図44(0.83MB) 展開図45(1.09MB) 展開図46(1.08MB) 展開図47(1.18MB) 展開図48(1.18MB) 展開図49(1.14MB) 展開図50(1.04MB)図解NoMSV313-K マキトリソウチ部品_No.17、MSV615R2L(13) マキトリソウチ部品_No.10、MS615DR4CSL-Y(10) マキトリソウコウクミタテ部品_No.33、MSV415R2L(8.5) マキトリソウチ部品_No.8、MSV413R1TB-M-1 マキトリソウチ部品_No.11、GSL204-M マキトリソウチ部品 カラー_No.20、MSV415R2SL(8.5) マキトリキコウクミタテ部品_No.33、GSL205-H マキトリソウチ部品 カラー_No.17、MSV413R2-K マキトリソウチ部品_No.11、MSV515R2SL(10) マキトリキコウクミタテ部品_No.33、GKSL3301-M マキトリソウチ部品_No.17、MSV613L(13) マキトリソウチ部品_No.20、MSV413B-M-1(8.5X130) マキトリソウチ部品_No.17、MSV313B-M-2 -A マキトリソウチ部品_No.17、MSV413R1TB-K-1 マキトリソウチ部品_No.11、GKSL3315-1 巻取装置部品_No.17など
【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC【オーダー】リニアレール(レール寸法指定)+ブロック2個セット品 スリムタイプSBC
16,980税込18,678
1セット
10日以内出荷
種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30サービス分類オーダー・加工