丸座空錠のスタイリッシュなレバーハンドルです。
ケース錠はゴール製(空錠LY)を使用しております。
材質亜鉛合金+ステンレス
バックセット51mm
適合扉厚(mm)30~43
寸法(mm)角芯:8
色シルバー塗装
種類屋内用
錠前GF空錠(GOAL(ゴール)製LY)
座タイプ丸座
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
48mmのミディアムハイト、チューブレスレディーの26mmのワイドリムという流行りを押さえた軽量フルカーボンクリンチャーホイールがSL48です。
QR、ブレーキパッド、リムテープ、ホイールバッグ付属。
究極に滑らかでスムーズな回転を約束するEnduroセラミックベアリングを採用しており、数秒を争うレースでの使用にも威力を発揮。走行感や剛性に大きく影響するリアのスポークも2:1パターンで組まれており横剛性を向上させています。
仕様スポーク:F18/R24 ステンレスエアロストレートプルスポーク、Enduro セラミックベアリング
色POB
質量(g)1520
リム幅(mm)26(H48)
適合タイヤ幅(mm)25~32
材質(ハブ)6061アルミニウムボディ
空気圧(kPa[psi])7bar-100
1セット
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
バンドとスクリューの特殊ロック機構によりクランプの解放、締付が迅速に出来ます。組立済みの装置等でバンドを解放して取り付ける必要がある場所での使用に最適です。
用途ダクトホース・ファイバー管・空調用ホース等に最適です。取外しの多いダクト・空調管・ホースなどに
寸法HEX(mm)8
材質SUS304(バンド・ハウジング)、SUS430(スクリュー・プレート)
バンド幅(mm)14(帯)
2枚重ねて使用すると7倍レンズに!!
倍率4倍×2枚、7倍(2枚重ね)
種類ポケットルーペ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
立て看板 工事用
モノタロウ
¥5,798
税込¥6,378
550型
鉄枠付
寸法(幅W×高さH)(mm)(板面)550×1400、(枠面)555×1600
取付方式スタンド式
こんなお得な商品も!
バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
端面のみを貼り合わせたラミネートタイプです。
簡単に剥離ができ、思い通りの板厚に調整が可能です。
板厚(mm)(総板厚)1.0
材質ステンレス(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型・軽量で使いやすい!
材質アルミダイカスト・ポリカーボネート
質量(g)380(本体のみ)
消費電力(W)21
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103.5×84×51.5
取付ボルト8mm
保護等級IP67
色温度(K)6000
明るさ(Lm)1800(理論値)
許容電圧(V)DC10~80
ビームタイプ集光タイプ
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
振動機能付き充電ドリル・振動ドリルでコンクリートに穴あけが可能です。各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、振動ドリル用。
用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけに。ブロック・モルタル・カワラへの穴あけ作業に。
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用
シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応
明るさは10段階で調節可能
眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状
USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)
対応機種USBインターフェース搭載機器
色温度(K)2700~6500
保証期間6ヶ月間
動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)
ケーブル長(cm)約190
Ra80
工場内の部品、伝票、カード、テープなどの小物の整理に便利です。
付属品各ボックス仕切板1枚付
高輝度蛍光反射シートを使用したSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(オレンジ色・文字図柄黒色)
ストレート刃。
材質コバルトハイス(HS-Co)
刃長(mm)60
全長(mm)170
刃数2
シャンク径(Φmm)32
首長(mm)20
外径許容差(mm)0~-0.03
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
プリズム高輝度反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(白色・文字図柄青色)
高輝度蛍光反射シートを使用した高視認性のSL看板です。
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)プリズム高輝度反射シート(蛍光オレンジ色・文字図柄黒色)
効果的な色使いとデザイン。全面反射で夜間もはっきりと見えます!
材質(取付枠)角鋼管メラミン焼付塗装、(標示板)封入レンズ反射
サイズ(mm)(取付枠)横550×縦1550×□25・□19、(標示板)横550×縦1400
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 60゜
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対応。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
シリーズスリムラインD
管径(Φmm)20
口金G13
定格寿命(時間)5000以上
ランプ電流(A)0.2
一本ピンでスリム、さらに瞬間点灯。一本ピン仕様のT6スリム形蛍光ランプ。管径20.0mmのT6スリム形蛍光ランプ。管長や色も、豊富な品揃えで、特注の管長や形状にも対。スリムライン形スタート方式で瞬時に点灯
シリーズスリムラインW
管径(Φmm)20
口金G13
定格寿命(時間)5000以上
ランプ電流(A)0.2
ねじ径M4
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
種別両メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ径M4
種別オネジ/メネジ
材質アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,298
税込¥8,028
3日以内出荷
FSA(フル・スピード・アヘッド)は最先端の自転車コンポーネントのメーカーです。ロードやマウンテンバイクのトップチームをサポートし、最高のコンポーネントをプロやアマチュアを問わず、すべてのサイクリストに供給し続けています。SL-K modular BB386EVOクランクセットは、グラベル、アドベンチャー、またはロード用の最新のFSAクランクセットです。 速く走りたいライダーはもちろんのこと、のんびりロングライドを楽しみたいライダー、ひたすら坂を上りたいヒルクライマーにもマッチします。 適応力のあるBB386 EVO 30mmスピンドルのおかげで、このモジュラーシステムは幅広い種類のフレームやさまざまなBB規格に適合します。オーソドックスな52/36と50/34のコンビネーションはもちろん、今までになかった48/32または46/30のスーパーコンパクトコンビネーションも選択可能です。中空UDカーボンアーム。7050アルミ BB386EVO規格の30mmスピンドル。ダイレクトマウント式アウターチェーンリングとBCD(PCD) 90mmのインナーチェンリング。クロモリチェーンリングボルト。FSA/シマノ/スラムの10~11速に対応
仕様PCD(BCD):DIRECT MOUNT
材質カーボン
色ニュートラル
質量(g)670
タイプクランク:ダブル、クランクセット
シリーズSL-K
互換性BB386
分野ロード
ホール数4
1個
¥71,980
税込¥79,178
5日以内出荷
水に強く、手で切れて基材が強い多用途補修テープです。
防水加工した綿布+ポリエチレンフィルムに天然ゴム系粘着剤採用でしっかり貼れます。
用途プラスチック製品やビニール製品破損時の応急処置に。
シート類の仮固定や破れの補修に。簡易水漏れ補修。ダクトの補修。梱包・結束テープとして。
主な用途補修、梱包、結束
引張強度(N/10mm)30
関連キーワード
1
2
次へ