ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
ワイヤー径(Φmm)2.2
ワイヤー長さ(m)2
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
こんなお得な商品も!
バイメタルホールソー ストレートシャンク
モノタロウ
¥869~
税込¥956~
独自のコバルトバイメタル刃を使用。
排出用スプリング付。
ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。
不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等
シャンク径(Φmm)10(No.6)
全長(mm)122
型SL
有効切断能力(mm)金属3.2
被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
使用工具電気ドリル、ボール盤
有効長(最大切り込み深さ)(mm)27
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等
材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51
有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)
使用工具電気ドリル、ボール盤
アズワン品番64-9569-10
1個
¥349
税込¥384
欠品中
POSシールの低モジュラスタイプです。
耐候性、追従性が良く、窯業用サイディング・ALC板間など動きの大きな目地に適したシーリング材です。
ノンブリードタイプです
水性塗料がのります。
防カビ剤配合品です。
用途サイディングの目地シール。
ALC板の目地シール。
上記部材とサッシ、屋根材との取り合い目地。
容量(mL)333
硬化速度【24時間後】5℃/2.0mm、23℃/3.5mm
主成分変成シリコーン樹脂
標準使用量目地巾5mm×深さ5mm→約12m/カート、目地巾10mm×深さ10mm→約3m/カート
指触乾燥時間(分)5℃:1080、23℃:420
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろボックスプリーツ。
材質エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色サックス
ポケット両脇、制電、抗菌防臭
猛暑日が続く、日本の夏。ユニウェアの高機能夏スタイルは汗のべたつきや気になるニオイを防ぎいつも清潔。夏の職場を快適に。両脇ゴム。後ろボックスプリーツ。
材質エアロール制電トロピカル / ポリエステル65% / 綿35%
色サックス
ポケット両脇、制電、抗菌防臭
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼
材質SKH51
表面処理イオン窒化
ねじれ角左ねじれ 60゜
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
ねじ長さ(mm)10
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
形状六角型
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
ねじ径M5(0.8)
二面幅(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
アズワン品番64-9596-47
1個
¥559
税込¥615
12日以内出荷
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【三菱電機】。★サイネージ。DSM-40E9-SL。DSM-40U9-SL。DSM-50E9-SL。DSM-50U9-SL。DSM-58E9-SL。DSM-58U9-SL。★テレビ。LCD-A40RA1000。LCD-A40RA2000。LCD-A40XS1000。LCD-A50RA1000。LCD-A50RA2000。LCD-A50XS1000。LCD-A58RA1000。LCD-A58RA2000。LCD-A58XS1000。LCD-40XB1000-SL。LCD-50XB1000-SL。LCD-58LS1。LCD-58LS3。LCD-58XB1000-SL。LCD-65LS1。LCD-65LS3。LCD-65LS3。LCD-X58PR1。LCD-X65PR1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
色ブラック
ケーブル長(m)1
コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オス
プラグ金メッキ
ケーブル種類スタンダード
ケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル
変換タイプオス-オス
1本
¥959
税込¥1,055
4日以内出荷
USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。板金の丸穴加工に嵌めるだけで取り付けできます。
形状丸型
材質エラストマー(TPE)
仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
みんなが見たい!乗りたい!SL・汽車が大集合!!。C58形、C10形、C57形、SLやまぐち号、C11形全編撮りおろしハイビジョンマスター使用
ジャンルDVD
判型DVD
1冊
¥290
税込¥319
4日以内出荷
”質実剛健”なスタンダードモデル。イカメタルゲームはもちろんオモリグゲームにも幅広く対応
業務用アイスクリームバルク収納に特化したスライド式冷凍庫です。
業務用2リットルアイスバルクが最大12パックがスッキリ収まります。
専用ステンレス枠(別売り)を装着することでビュッフェなどで使える簡易ディッピングケースとしてご使用いただけます。
その場合でも冷凍庫下は在庫ストックとしてご使用いただけるのでスペースのムダがありません。
幅(mm)405
定格内容積(L)58
扉開閉方式スライド(プラスチック扉)
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)405×555×810
質量(kg)27
定格消費電力(W)電動機:75
年間消費電力量(kWh/年)340
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)マイナス20
機能温度調整ダイヤル、急速冷凍、排水トレイン付、通電ランプ、キャスター付
1台
¥59,980
税込¥65,978
3日以内出荷
情報漏洩、PC盗難などのセキュリティの対策に!セキュリティスロットに取り付けてしっかり盗難から守ります。
ワイヤー太さ(mm)Φ3.2
ワイヤー長(mm)1800
仕様セキュリティスロット対応、シリンダー錠一体型、カールコード
セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)、パッド(1個)
材質ロック本体/アルミ、ワイヤー/鉄、皮膜/PVC
質量(g)66
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×17×1840
ロックシリンダー錠
アズワン品番64-6400-69
1個
¥4,898
税込¥5,388
5日以内出荷
あらゆるメソッドにマッチするエリアトラウトスタンダードモデル。トラウトマイスター・シルバーナ瀧澤真一氏が監修。シルバーナ瀧TZシリーズのエッセンスをつぎ込みつつも、コストパフォーマンスを高めた新たなシルバーナ。エリアトラウトのスタンダードクラスにありながら、ボトムやクランクといったメソッドやルアー別の展開が可能に。全機種にSiCガイドリングを搭載し、ビギナーの最初の一本としてはもちろん、ベテランアングラーの追加の一本としてもおすすめできる。
用途【ターゲット】エリアトラウト
仕様●GRIP TYPE:A●LENGTH(ft.in):5'8"●LINE WEIGHT(lb):max 2.5●PIECE:2
質量(g)ROD:62
寸法L1(mm)260
寸法L2(mm)155
寸法(cm)CLOSEDLENGTH:90
ルアーMAX(g)2
1個
¥22,980
税込¥25,278
6日以内出荷
規格130L
部品名称リード
関連資料展開図1(0.89MB) 展開図2(1.16MB) 展開図3(1.15MB) 展開図4(1.04MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.05MB) 展開図7(1.06MB) 展開図8(1.08MB) 展開図9(1.04MB) 展開図10(1.12MB) 展開図11(1.12MB) 展開図12(1.16MB) 展開図13(1.3MB) 展開図14(1.15MB) 展開図15(1.21MB) 展開図16(1.21MB) 展開図17(1.2MB) 展開図18(1.02MB) 展開図19(1.22MB) 展開図20(1.3MB) 展開図21(0.85MB) 展開図22(1.24MB) 展開図23(1.1MB) 展開図24(1.25MB) 展開図25(0.93MB) 展開図26(0.94MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.85MB) 展開図29(1.31MB) 展開図30(1.31MB) 展開図31(1.12MB) 展開図32(1.12MB) 展開図33(1.31MB) 展開図34(1.31MB) 展開図35(1.24MB) 展開図36(1.24MB) 展開図37(1.26MB) 展開図38(1.2MB) 展開図39(1.24MB) 展開図40(1.3MB) 展開図41(1.04MB) 展開図42(1.24MB) 展開図43(1.24MB) 展開図44(0.97MB) 展開図45(1.3MB) 展開図46(1.3MB) 展開図47(1.24MB) 展開図48(1.24MB) 展開図49(1.17MB) 展開図50(0.94MB)
図解NoMS059D-20 -A エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.50、MS3900D-15 エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品_No.46、MB2350L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、AC26SAL エンジン部品 リード_No.52、MB235SPG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.47、AC266STD エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リード_No.61、MB248EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BC263SL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.55、GKB2402EU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.62、MBC235U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、KC23RXG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BCS234S エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.50、GKB2703U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.64など
1個
¥269
税込¥296
7日以内出荷
規格95M5CBH
関連資料展開図1(0.84MB) 展開図2(0.85MB) 展開図3(0.84MB) 展開図4(0.94MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.98MB) 展開図7(0.98MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(1.08MB) 展開図10(0.99MB) 展開図11(0.95MB) 展開図12(0.94MB) 展開図13(0.93MB) 展開図14(0.93MB) 展開図15(0.93MB) 展開図16(0.93MB) 展開図17(0.9MB) 展開図18(0.9MB) 展開図19(0.97MB) 展開図20(0.97MB) 展開図21(0.9MB) 展開図22(0.9MB) 展開図23(0.9MB) 展開図24(0.9MB) 展開図25(0.98MB) 展開図26(0.98MB) 展開図27(0.85MB) 展開図28(0.94MB) 展開図29(0.94MB) 展開図30(0.99MB) 展開図31(0.91MB) 展開図32(0.91MB) 展開図33(1MB) 展開図34(0.93MB) 展開図35(0.93MB) 展開図36(1.01MB) 展開図37(1.01MB) 展開図38(1.05MB) 展開図39(1.07MB) 展開図40(1.2MB) 展開図41(0.91MB) 展開図42(1.1MB) 展開図43(1.1MB) 展開図44(1.19MB) 展開図45(1.26MB) 展開図46(1.27MB) 展開図47(1.19MB) 展開図48(0.89MB) 展開図49(1.03MB) 展開図50(0.95MB)
図解NoBC233SG エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.54、TKA23DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.53、LBC234M-DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.58、KC230RSL エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、BC204L エンジン クランクケース,シリンダ,コイル部品_No.61、BK236S エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.62、BC234SLエンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品リード_No.59、JC231DXL-1 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.56、BC264STD エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.55、BCT233 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.59、AS15CD エンジン(クランクケース,シリンダ,燃料タンク)部品 リード_No.43、AC20SA エンジン(クランクケース,シリンダ)部品 リード_No.55など
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
規格165ハタHCBH
関連資料展開図1(1.01MB) 展開図2(0.98MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.1MB) 展開図5(1.1MB) 展開図6(1.11MB) 展開図7(1.11MB) 展開図8(0.94MB) 展開図9(0.97MB) 展開図10(0.97MB) 展開図11(0.98MB) 展開図12(0.98MB) 展開図13(0.84MB) 展開図14(0.87MB) 展開図15(0.87MB) 展開図16(1.07MB) 展開図17(0.89MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(1.05MB) 展開図21(1.1MB) 展開図22(1.1MB) 展開図23(1.05MB) 展開図24(1.09MB)
図解NoJHT600DR エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、LBC233SL-1 クランクケース、シリンダ部品_No.58、BC234SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.58、MHT235DS-60R エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品 リード_No.43、JC264DXL クランクケース、シリンダ部品_No.54、BC264SG エンジン クランクケース、シリンダ部品 リード_No.58、BHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、BC20S-LP エンジン(クランクケース、シリンダ、コイル)部品 リード_No.57、BC264SNL クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.58、AC236SL エンジン (クランクケース,スルンダ,コイル)部品 リード_No.58、JHT751S エンジン クランクケース、シリンダ、燃料タンク部品_No.43、BMC264S エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 リード_No.54、MBS369 エンジン クランクケースなど
1個
¥279
税込¥307
7日以内出荷
規格MARUYAMA
部品名称ラベル
関連資料展開図1(0.9MB) 展開図2(0.89MB) 展開図3(0.89MB) 展開図4(0.89MB) 展開図5(0.9MB) 展開図6(0.9MB) 展開図7(0.9MB) 展開図8(0.92MB) 展開図9(0.93MB) 展開図10(0.93MB) 展開図11(0.92MB)
図解NoMB279SU クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB229L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、MB279SL クランクケース、シリンダ部品_No.65、MB249G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB249L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB229U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58、MB279L エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65、MBS279 エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB249U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.60、MB279U エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.65、MB229G エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.58
1個
¥469
税込¥516
7日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ