「sl1-pn」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型リミットスイッチ:SL1シリーズ azbil(旧:山武)

    小型リミットスイッチ:SL1シリーズ

    azbil(旧:山武)(10件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から47日以内出荷
    ● 業界標準取付ピッチによる高い互換性 25.4mmピッチの取付寸法を採用しており、従来品からの置換やレイアウト変更を最小限に抑えられます。 ● 保護回路内蔵による信頼性向上 内部に保護回路(ダイオード)を搭載しており、誤配線時の故障リスク低減に配慮した設計となっています。 ● 用途に応じた形番バリエーション ブーツシール有無、動作表示灯(LED)有無など、使用環境に応じた複数の形番が用意されています。
    用途● 装置内の位置検出・終端検出 小型サイズを活かし、機械装置やユニット内部のリミット検出用途に使用されます。 ● 省スペースが求められる機構部 他シリーズでは物理的に収まらない狭小部への設置用途として選定されます。 ● 一般産業機械・FA装置 工作機械、搬送装置、簡易治具など、汎用的なON/OFF検出用途で広く使用されています。
  • サーモスタット ミヤコ自動車

    サーモスタット

    ミヤコ自動車(190件のレビュー)
    ¥1,690税込¥1,859
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    自動車用サーモスタッドです。
  • サーモスタット 多摩興業

    サーモスタット

    多摩興業
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    サーモスタットとは自動車の冷却回路の中にある部品です。 エンジンの温度を適温に保つため、水温を感知し、冷却水を流したり止めたりするバルブです。 また、サーモスタットは、電気が無くても自分で温度を感知し、自分でバルブを開閉させるセンサー&アクチュエータ機能を1つにパッケージした大変優れた部品です。
    タイプサーモスタット:Bottom Bypass Type(ボトムバイパス型)
  • S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 入力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 入力ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    7日以内出荷から17日以内出荷
  • S-LINK 1チャンネル入出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK 1チャンネル入出力ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    17日以内出荷
    使い易い省配線システムを実現 高い耐ノイズ性 異常S-LINK入・出力機器を特定 技術者の設計負担や、現場の配線作業を軽減 簡単・確実接続 センサ・アクチュエータを幹線へ直結可能 幹線・支線の途中で着脱が可能 トータルコストダウンと大幅な工期短縮が可能 副資材を削減 省スペース 上位ネットワークへの接続が可能
    用途分散設置、集中設置規格CE
  • S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 出力ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    S-LINK 16チャンネル MILコネクタ 出力ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    17日以内出荷