カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「sl10k2」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ SL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(3件のレビュー)
    639税込703
    1個ほか
    当日出荷から102日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上 RoHS対応品
    極数2極単投端子形状タブ端子スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 100A・60A、AC250V 60A・36A、遮断電流(力率0.9)/10A(AC125V)、6A(AC250V)抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間(端子-端子間)定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)寿命(電気的)突入電流/AC125V 100A、遮断電流/10A:1万回(電気的)突入電流/AC125V 60A、遮断電流/10A:2万回(電気的)突入電流/AC250V 60A、遮断電流/6A:1万回(電気的)突入電流/AC250V 36A、遮断電流/6A:2万回(電気的)抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • ロッカースイッチSL10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSL10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    699税込769
    1個
    当日出荷から61日以内出荷
    UL、CSA、VDE規格認定品。 パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 突入電流100Aタイプです。 遮断距離3mm以上。
    スイッチ特性ON-OFF端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)極数2極(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 100A・60A、AC250 60A・36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A、AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 10A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(端子-端子間)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST電気的寿命(突入電流)AC125V 100A、(遮断電流)10A:1万回(突入電流)AC125V 60A、(遮断電流)10A:2万回(突入電流)AC250V 60A、(遮断電流)6A:1万回(突入電流)AC250V 36A、(遮断電流)6A:2万回(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力3.92~12.7N投数単投
  • ガスバーナー(ソケット付) ケニス

    ガスバーナー(ソケット付)

    ケニス
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    直径90mmの大型ベース(亜鉛ダイカスト製)で倒れにくい設計です。 ホースにソケット(ガスコンセントQGS10 SL自在型)が付属しています。 K-NBKC2-Q/K-LBC2-Qのガス調節ねじは、安全性を考慮した赤色です。
    付属品ガス用ホースバンドホース長さ(m)0.8
  • 4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C サン電子

    4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C

    サン電子
    1,398税込1,538
    1個
    3日以内出荷
    タイプ2.5C用
  • SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー CIO

    SP SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー

    CIO
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷
    10.000mAhの大容量バッテリーを積んだワイヤレス対応の半固体モデル。
    用途PC充電にも対応する35W出力、最新のQi225Wにも対応している中で、薄型・軽量も同時に重視し、スマートですっきりして手に馴染みます。
  • SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー CIO

    SMARTCOBY SLIMII Wireless2.2 Pro SS10K シルバー

    CIO
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    【Qi2.2対応ワイヤレス充電】。マグネット吸着式ワイヤレス充電規格Qi2に対応。Qi2.2対応デバイスでは最大25W、Qi2対応デバイスでは最大15Wのワイヤレス充電が可能です。iPhone 17シリーズ、iPhone 16 Proシリーズ、Pixel 10シリーズ、Galaxy S26シリーズなど、対応するスマートフォンにくっつけるだけで手軽に充電できます。発熱を抑えたいシーンでは、7.5Wの出力に切り替え可能です。Qi2非対応デバイスはQi規格での充電になります。【半固体系バッテリーセル採用】。本製品は半固体系バッテリーセルを採用し、構造面と制御面の両方から日常使いでの安心感に配慮しています。加熱・短絡・圧迫・落下などの試験を実施し、さらに内部温度を監視しながら出力を自動制御する安全機能も搭載しています。半固体/準固体の定義には統一見解がないため、CIOでは独自基準を満たしたバッテリーを「半固体系」と定義しています。【出力切替で発熱コントロール】。ワイヤレス出力は7.5W / 25Wの切替が可能。速く充電したい時は25W、発熱を抑えたい時や環境に合わせて使いたい時は7.5Wと、シーンに合わせて、ご自身で充電バランスを選べます。速さだけでなく、安心して使い続けるための選択肢を備えた仕様です。【10000mAhで最大35W出力対応】。USB-Cポートからの出力は単ポート使用時最大35W出力に対応。スマートフォンはもちろん、タブレットや一部ノートPCの予備バッテリーとしても幅広く充電できます。10000mAhの容量を備え、日常の持ち歩きから旅行、出張まで幅広いシーンや、外出先でスマホもPCも充電したい、移動先や出張なでも活躍。ワイヤレス充電対応モデルでありながら、容量と出力のバランスを重視したい方に適した仕様です。さらに、1%単位の残量表示で、「あとどれくらい使えるか」が把握しやすい仕様です。細かな残量確認ができることで、モバイルワークや旅行時の安心感にもつながります。充電時間は使用する充電器・ケーブル・環境により前後します。【USB-C+ワイヤレスの同時充電対応】。USB-Cとワイヤレス充電の同時使用に対応。スマートフォンをワイヤレスで充電しながら、もう1台をUSB-Cで充電したい場面でも便利です。同時出力時はUSB-C 15W+ワイヤレス5Wで使用できます。【約17mmのアルミ合金ボディ】。本体サイズは約101×70×17mm。バッグやポーチに収まりやすい形状で、10000mAhクラスのワイヤレス対応モデルとして持ち運びやすさにも配慮しました。本体はアルミ合金ボディを採用し、スマホ接地面には液体シリコン素材を使用。美しい質感と持ちやすさに加え、接触時の傷やズレにも配慮しました。【完全パススルー充電対応】。本体をUSB-Cで充電しながら、有線もしくはワイヤレス給電によるデバイスの充電、パススルー充電が可能です。(デバイスの充電終了後、本体の充電が始まります)。さらに本体が満充電になると、バッテリーセルからの電力供給回路をカットし、デバイス側へ優先して給電する完全パススルー機能を搭載しています。そのためワイヤレス充電器としてもフル活用できるだけでなく、常時コンセントに挿しておけば、お出かけ時にモバイルバッテリーの残量がない!という心配がありません。【半固体系の構造と安全制御】。半固体系セルの採用に加え、クリアランス(膨張余裕)・区画(セルの仕切り)・難燃・放熱など、内部構造に関するメーカー独自の設計基準を満たしたコア設計レベルです。コアである半固体系セル自体の温度が55℃以内になるよう設計しております。また、バッテリー内部の温度を常時監視し、高温時には、 出力を自動的に制御することで、過度な発熱を防ぐ安全制御機能です。 外側からは見えませんが、これらはすべてCIO独自のファームウェアで制御されており、「安心して使用できる温度帯」を実現する設計思想に基づいています。
    仕様サイクル回数:約400回付属品取扱説明書・USB-C to USB-Cケーブル寸法(mm)約101×70×17質量(g)約225ポート数USB-C×1出力5V=3A / 9V=3A /12V=2.91A / 15V=2.33A /20V=1.75A(Max 35W) / PPS 5-11V=3A(Max 33W)Qi2.2ワイヤレス出力:Max 25WUSB-C+ワイヤレス出力: 15W(5V=3A)+5W適合規格急速充電:PD3.0入力5V=3A / 9V=3A / 12V=2.5A / 15V=2A /20V=1.5A(Max 30W)バッテリーバッテリーセル:5000mAh × 2pcs(Total 10000mAh)バッテリー電圧(V)7.4充電時間(分)約140(0~100%) ※使用環境により異なる場合があります。バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)37