カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
  • 制御機器(15)
  • 作業工具(15)
  • 切削工具(13)
  • バイク部品(10)
  • 建築金物(9)
  • 物流用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 保管用品(4)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(2)
  • 厨房用品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl12-3」の検索結果

関連キーワード
113件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MIWA SL12-3 DT26~32 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT26~32 DN

    MIWA
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    当日出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL12-3 DT40~44 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT40~44 DN

    MIWA
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL12-3 DT36~39 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT36~39 DN

    MIWA
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    5日以内出荷
    化粧プレート ストライク/スライド式サムターン本体
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL12-3 DT45~49 DN MIWA

    MIWA SL12-3 DT45~49 DN

    MIWA
    ¥3,998税込¥4,398
    1セット
    5日以内出荷
    グリーン購入法適合
  • MIWA SL12.L3C (R14) MIWA

    MIWA SL12.L3C (R14)

    MIWA
    ¥349税込¥384
    1個
    5日以内出荷
    厚さ(mm)3グリーン購入法適合
  • サン・三面仕上ビット 三陽工業

    サン・三面仕上ビット

    三陽工業
    ¥4,990税込¥5,489
    1本
    5日以内出荷
    底面・両側面の三面を同時に加工する刃物です。 溝加工、穴加工に使用します。 飾面ビットの成型素材としても使用頂けます。
    刃数2
  • USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン アオイ

    USオールステンレス製ワンタッチジョイント エルボユニオン

    アオイ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    工具不要のワンタッチ継手。軽くチューブを差し込むだけで取り付け完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで 簡単に取外しができます。配管スペースを大幅に縮小。チューブ脱着時の工具作業スペースが不要。又、本体ねじ部を廻せる構造ですから、配管方向を自由に変えることが可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
    仕様負圧(-100kPa):10Torr使用温度(℃)-15~120(凍結なきこと)※使用流体空気、水使用圧力(MPa[kgf/cm2])10kgf/cm2:0~1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所

    ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)

    日研工作所
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    翌々日出荷
    60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
    用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
  • ボールロックピン 極低頭タイプ ラクテム

    ボールロックピン 極低頭タイプ

    ラクテム
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    5日以内出荷
    ワークの位置決めや固定、脱着が容易にできるボールロックピン極低頭タイプです。ヘッド部は最小限に薄くしており、省スペース、コンパクトな設計です。市販のネジを差し込み引き上げると本体を穴から引き抜くことができます。別売り【ボールロックピン 抜き取り工具】を使用するとスムーズです。本品はネジがないと引き抜くことができませんので、いたずら防止にも効果的です。取り付け長さが短い為、薄板(フラットバー)などの固定にも有効です。付属の保護シールをネジ穴に貼り付けると防塵対策になります。この製品はオールステンレス製です。
    用途ワークの位置決めや固定、脱着、保持等に。材質【保護シール×2枚】塩化ビニル(艶消し黒)/日東5000S材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C (HRC55以上)材質(スプリング)SUS304-WPBRoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CQSL~)

    SMC
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
  • 1230 塗装検査LED照明器長尺タイプ KOITO(小糸製作所)

    1230 塗装検査LED照明器長尺タイプ

    KOITO(小糸製作所)
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    5日以内出荷
    独自の高拡散レンズ技術により均一発行を実現曇り不良の検出力を向上。筐体形状の工夫、黒色化により高いコントラスト化を実現。ブツ・キズ不良の検出力を向上。器具一体化にすることで、ソケット部をなくしつなぎ目の無い連続発光を実現。ほこりが溜まりにくい形状により塗装検査物へのほこり付着・汚れを防ぎます。従来のトラフ型蛍光灯器具と同寸法、取付互換があり、囲いの再増工事の必要なく取付可能。蛍光灯と比較し、熱が出ない為検査工程の環境温度上昇を防ぎます
    内容長尺タイプ(1本)エコロジー商品省エネ
  • CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド SMC

    CQS/CDQS - 薄形シリンダ: 標準形/複動: 片ロッド

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • CQS-XC92 - 耐粉体シリンダ SMC

    CQS-XC92 - 耐粉体シリンダ

    SMC
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    ¥163,980税込¥180,378
    1個
    7日以内出荷
    。FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、位置検出機能によって金属製の端位置が得られない、両側に柔軟な減衰機能を備えています。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は29mm(フロント長)、リア長は25.5mmです。また、高精度Durableボールケージガイド構造も備えています。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543963●コード番号:203-9500アズワン品番65-7985-77
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-3~) SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CQSシリーズ(CDQSL12-3~)

    SMC
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ Festo

    ガイド付シリンダ DGSL ディグラルシリーズ

    Festo
    ¥215,980税込¥237,578
    1個
    7日以内出荷
    FestoDGSLシリーズミニスライド複動アクチュエータは、両側に油圧ショックアブソーバを備えており、位置を検知できます。また、精度が高くDurableボールケージガイドを備えており、非常に高い繰り返し精度を誇ります。アクチュエータの調整可能なエンドポジションの範囲は29mm(フロント長)、リア長は25.5mmです。ピストン径:ドライブユニットの作動モード16mm:ヨーク
    仕様●メーカーシリーズ:DGSL(ディグラル●動作:ダブル●ボア:16mm●ストローク:30mm●最高使用圧力:8バール●モデル番号(P):543977●コード番号:203-9433アズワン品番65-8001-28
  • 薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL12 SMC

    薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL12

    SMC
    ¥8,798~税込¥9,678~
    1個
    3日以内出荷から19日以内出荷
    ・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • ドリル 超硬S CDSL タンガロイ

    ドリル 超硬S CDSL

    タンガロイ
    ¥169,800税込¥186,780
    1本
    8日以内出荷
    材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
  • 20 Series(20-CDQSL) SMC

    20 Series(20-CDQSL)

    SMC
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CD Series(CDQSL12) SMC

    CD Series(CDQSL12)

    SMC
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL12 SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL12

    SMC
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSL12) SMC

    CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CQSL12)

    SMC
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQS オートスイッチなし)

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    10日以内出荷から15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ有無オートスイッチなし
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CQS)

    SMC
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    12日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式、複動片ロッド使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)-10~70給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSL12 SMC

    薄形シリンダ コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CQSL12

    SMC
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12
  • CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き) SMC

    CQS-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDQSL オートスイッチ付き)

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    15日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(薄形シリンダ/コンパクトタイプCQS Series)と仕様、外形寸法は同一
    使用ピストン速度(mm/s)50~500最高使用圧力(MPa)1作動方式複動式使用流体空気リード線長さ(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • カットグリップ ホルダー GHSR/L-JHP-SL イスカル

    カットグリップ ホルダー GHSR/L-JHP-SL

    イスカル
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    6日以内出荷から29日以内出荷
    溝入れ、旋削加工用サイドロック式ホルダーです。
    用途スイス型自動盤用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    ¥830税込¥913
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ SMC

    VHK-A - フィンガバルブ 標準タイプ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から21日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気使用真空圧力(kPa)-100
  • ラチェットハンドル 首振りタイプ セット モノタロウ

    ラチェットハンドル 首振りタイプ セット

    モノタロウ(39件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(32点組)
    当日出荷
    首振りタイプのラチェットハンドルで奥まった場所などにも使えて便利なセットです。
    用途奥まった場所での作業にセット内容ソケット:二面幅1/4、5、6、7、8、9、10、11、12、13mm ラチェットハンドル エクステンションバー 75mm ビット:PH1、PH2 、PZ1、PZ2、SL4、SL5、T15、T20、H3、H4 (各2本)差込角(mm)6.35ケース寸法(mm)(外寸)縦100(金具含まず)×横193×高さ35
  • ソリッドステート・リレー G3F/G3FD omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3F/G3FD

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形MYと同一サイズのソケットタイプ。動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    ハイドリックエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
  • I/Oソリッドステート・リレー G3TA omron(オムロン)

    I/Oソリッドステート・リレー G3TA

    omron(オムロン)(1件のレビュー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    オムロン形G7TC I/Oリレーターミナルに搭載できるI/Oソリッドステート・リレー。入力モジュールと出力モジュールを入出力マルチタイプで品揃え。形P7TF I/Oターミナルに使用可能。形G7T I/Oリレーとの混載も可能。動作表示灯によりSSRの動作確認が可能。
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)耐衝撃(m/s2)1000耐振動10~55~10Hz、片振幅0.75mm(複振幅1.5mm)耐電圧(V/min)入出力間:AC4000 50/60Hz 1min
  • ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

    ブレーキパッド(シンタードメタル)

    Vesrah(11件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
  • ソリッドステート・リレー G3H omron(オムロン)

    ソリッドステート・リレー G3H

    omron(オムロン)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    形LY(1極、2極タイプ)と同一サイズのソケットタイプ。 動作表示灯により入力の確認が可能。(Nタイプ)
  • 工具セット 自動車整備用 モノタロウ

    工具セット 自動車整備用

    モノタロウ(1件のレビュー)
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット(63点)
    当日出荷
    お客様のお声をもとに自動車整備にマストな自信の高品質工具を取り揃えた工具セットの決定版。 工具毎にトレーへセットされているから、整理整頓がしやすく持ち運びにも必要な物だけまとめて持ち出すことができて便利。 ツールキャビネットへの収納もぴったり簡単で、現場使用から持ち運びまで簡単出し入れ可能。 バッグも布製で軽くて持ち運びやトレーの出し入れも楽々。セット品以外も収納でき、強度面の心配も不要です。
    用途自動車整備作業、その他様々なシーンでの作業にセット内容【9.5mm差込角ラチェットハンドル】 【9.5mm差込角ソケット】(8/10/12/13/14/15/16/17/18/19mm各1個) 【9.5mmディープソケット】(8/10/12/14mm各1個) 【9.5mm差込角ユニバーサルジョイント】 【9.5mm差込角エクステンションバー 150mm】【ソケットアダプター 】9.5→12.7mm 【25mmビット】(-4/+0/+1/+2/+3/T10/T15/T20/T30各1個) 【ビットホルダー】 【ロングボールポイント セット】(1.5(90×14)/2(100×16)/2.5(112×18)/3(126×20)/4(140×25)/5(160×28)/6(180×32)/8(200×36)/10(224×40) 【45°めがねレンチ】(8x10, 12x14, 14x17mm各1個) 【コンビネーションレンチ】(8/10/12/13/14/17mm各1個) 【貫通ドライバー】PH1 X 75MM / PH2 X 100MM / PH3 X150MM / SL4 X 75MM / SL5.5 X 100MM / SL8 X 150MM 【スタッビドライバー】PH2 X38MM / SL6.5 X 38MM 【ニッパー】150mm 【ラジオペンチ】150mm 【コンビネーションプライヤー】200mm 【マグネット棒】 【モンキーレンチ】200mm 【クリップリムーバー】6mm 【ショックレスハンマー】38mm外寸法(縦×横×高さ)(mm)200×410×340
  • 左レバー KIJIMA(キジマ)

    左レバー

    KIJIMA(キジマ)(30件のレビュー)
    ¥829税込¥912
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。
    左右区別左
  • 部品 卓上丸のこ C10FSH HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 卓上丸のこ C10FSH

    HiKOKI(ハイコーキ)(2件のレビュー)
    ¥59税込¥65
    1個
    当日出荷から3日以内出荷