カテゴリ

  • 切削工具(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(13)
  • 制御機器(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建築金物(1)
  • 作業服(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)

「sl209」の検索結果

42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO ソレノイドバルブコネクタ RS PRORS PRO ソレノイドバルブコネクタRS PRO
2,698税込2,968
1袋(5個)
当日出荷から7日以内出荷
RS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+E RS PRORS Pro ソレノイドバルブコネクタ MER-209/SLシリーズ メス 2P+ERS PRO
2,998税込3,298
1袋(5個)
当日出荷
仕様ポール形式 = 2P+EDIN 43650タイプ = DIN 43650 B定格電圧 = 24 V dcジェンダー = メスインジケータライト = Y取り付けタイプ = ケーブルマウントケーブルグランドサイズ = PG9色 = 透明定格電流 = 10Aシリーズ = MER-209/SL端子方法 = スクリューDINコネクタソケット、2極とアース付き、照光、タイプB. 様々な定格電圧が用意された、2極とアース付きの照光DINコネクタソケット製品です。 これらのネジ取り付けソケットはPG-9グランドサイズのタイプBで、ニトリル / シリコンガスケット付きです。. 2極 + アース タイプBソケットタイプ グランドサイズ: PG-9 最大接触抵抗: 20 mΩ 許容温度: 0 → 90 ℃ 高電圧破壊試験(1分間): 2 KV acRoHS指令(10物質対応)対応
剛鍛セミロングソケット9本組 ベッセル剛鍛セミロングソケット9本組ベッセル(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1セット
当日出荷
全長90mmのセミロング仕様の9本組です ソケット穴深さは50mmのためナット作業に適しています 軸圧入式を採用しています ソケット部と軸部を別材質、別硬度とする事で、一体式と比べて8倍の耐久性があります(自社測定) ソケット部は流線型で仮締め時に手の平で支えたときに抵抗が少なくなるようにデザインされています セミロングサイズのため従来の深穴ソケットと比べて35パーセントの軽量設計です 保管・収納ケース付きです
用途住宅、ビル建築、仮枠、道路工事、電気設備、水道配管、ソーラーパネル施工、空調工事、エクステリア等。トラスコ品番860-0007全長(mm)90
アンティークBOX2L 2009SL 万丈アンティークBOX2L 2009SL万丈
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
立体物も収納できる、アンティーク調ボックスフレーム
仕様掛け置き兼用その他壁掛用金具・吊ひも付材質本体:樹脂製、面材:樹脂(2枚入り)寸法(mm)裏板:178×127シルバー質量(g)380有効内寸(mm)168×118×30外寸(mm)209×157×45適合サイズ2L判デコラティブパッケージかぶせ箱(白箱)
ビックプラスフェースミルアーバH型 BIG DAISHOWAビックプラスフェースミルアーバH型BIG DAISHOWA
17,980税込19,778特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数2シャンク径公差(mm)h6仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷
タイプ二面拘束
TQリレー Panasonic(パナソニック)TQリレーPanasonic(パナソニック)
28,980税込31,878
1箱(50個)
43日以内出荷
高さ5mm × 長さ14mm × 幅9mmと薄型、超小型 定格消費電力(mW)140mWと高感度(2cシングルスティブル型にて) SMD自動実装に対応(SAタイプ) 高密度実装が可能 Auクラッドクロスバーツイン接点の採用により、高信頼性を実現 .ICソケットの使用が可能なDIL端子配列 低熱起電力です。 ラッチングタイプもあります。 自立端子型もあります。 表面実装タイプも品揃えしています。 M・B・B接点型もあります。 サーフェスマウント系列型はJIS C0806規格に準拠
用途電話関連機器、計測機器、通信機器、OA機器、産業用機械規格UL、CSA保護構造プラシール
ビッブプラス TSL BIG DAISHOWAビッブプラス TSLBIG DAISHOWA
18,980税込20,878
1本
5日以内出荷
超硬セミロングドリル 協和精工超硬セミロングドリル協和精工
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
CXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプ SMCCXS - デュアルロッドシリンダ/基本タイプSMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動
薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20 SMC薄形シリンダ/コンパクトタイプ CDQSL20SMC
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・全長を薄くした角形タイプでオートスイッチ取付が3面または4面取付可能。 オートスイッチ取付時本体からのはみ出しがないコンパクトシリンダ。 ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・オートスイッチ付(CDQSシリーズ:CDQS、CDQSW、CDQSK、CDQSKW、 CDQS□S)
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
CAPTOサイドロックホルダ BIG DAISHOWACAPTOサイドロックホルダBIG DAISHOWA
21,980税込24,178
1個
6日以内出荷
19インチサーバーラック用コンセント(20A) サンワサプライ19インチサーバーラック用コンセント(20A)サンワサプライ
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷から18日以内出荷
コード長さ(m)3機能通電ランプ付き規格PSE準拠コンセント形状3P抜け止め定格容量20A・125V(合計2000Wまで)
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状2段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション結線方式ネジアップ
センターリングツール ハイス RYOCO(菱高精機)センターリングツール ハイスRYOCO(菱高精機)
26,980税込29,678
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 90°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質SKH57先端角(°)90
サイドロック ホルダー BIG DAISHOWAサイドロック ホルダーBIG DAISHOWA
24,980税込27,478
1本
5日以内出荷
エンドミル 焼結 2刃 NBNESL NACHI(不二越)エンドミル 焼結 2刃 NBNESLNACHI(不二越)
199,800税込219,780
1本
5日以内出荷
コーナーR(mm)0.2
サイドロックエンドミルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダBIG DAISHOWA
32,980税込36,278
1個
5日以内出荷
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
BTB/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBTB/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シャンクBTB
サイドロックエンドミルホルダー BIG DAISHOWAサイドロックエンドミルホルダーBIG DAISHOWA
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
センターリングツール 超硬 RYOCO(菱高精機)センターリングツール 超硬RYOCO(菱高精機)
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
NC用センタードリル 90°
用途センターリング・面取り・バリ取り材質超硬(ロー付け)先端角(°)90
BT/ドリル用サイドロックホルダ WSL WinwellBT/ドリル用サイドロックホルダ WSLWinwell
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
シャンクBT
サイドロックドリルホルダ BIG DAISHOWAサイドロックドリルホルダBIG DAISHOWA
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
CXSL Series(CXSL20) SMCCXSL Series(CXSL20)SMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ CXSL20 SMCデュアルロッドシリンダ CXSL20SMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90A SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90ASMC
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90リード線(m)(L) 3軸受種類(L) ボールブッシュ形ポートねじの種類(-) M5×0.8オートスイッチ種類Z73 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付
CD Series(CDQSL20) SMCCD Series(CDQSL20)SMC
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
デュアルロッドシリンダ (CXSL20-90~) SMCデュアルロッドシリンダ (CXSL20-90~)SMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷
・薄形・コンパクト・高精度のガイド機能をもつピック&プレース用。 ・ガイド機能をもつピック&プレース等に適した2本ロッドシリンダ。 ・全シリーズボールブッシュ軸受、すべり軸受を標準化 ボールブッシュ軸受、すべり軸受の外形寸法は同一です。 ・推力2倍 不回転精度±0.1° ・ストロークアジャスト 0~-5mm。 ・ワーク取付は3面から可能。
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
デュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90 SMCデュアルロッドシリンダ/基本タイプ CXSシリーズ CXSL20-90SMC
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
24,980税込27,478
1本
3日以内出荷
用途側面切削刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
エンドミル 超硬S 2刃 GSL MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 GSLMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
49,980税込54,978
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
刃数2材質超硬
半袖スモック リミット半袖スモックリミット
8,298税込9,128
1枚
6日以内出荷
花びら襟と袖口のチェックがキュート。マカロンやゼリービーンズ、シャーベットなどまるで好みのスイーツに満たされるように働く女性のモチベーションをあげるカラー展開。職場を華やかに魅せるユニウェアの原点です。ベイクドカラーのボタンと花びら襟のチェックがキュート。後ろボックスプリーツ。
種別半袖スモック機能制電生地交織制電トロピカルポケット両脇、右内側
BACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size21 st AMPHENOLBACKSHELLACC.TOMILSP.Backshell size21 stAMPHENOL
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:コネクタシリーズ III 、コネクタシリーズ IV●シェルサイズ:21mm●接続方向:ストレート●ハウジング材質:ステンレス鋼●コード番号:241-1001アズワン品番65-7493-08
フロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900 ダイケンフロア換気口 ステンレスグレーチングタイプ 200×900ダイケン
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷
鋼製根太にねじ止めするだけの簡単施工です。 床仕上材の厚さが15mmおよび18mmに対応できます。
用途体育館などの床下の自然換気用材質(本体)ステンレス(SUS304)トラスコ品番849-3762セット内容取付ねじ(Φ3×20):8本、ゴムスペーサー(t3):8個寸法(mm)200×900×15質量(kg)3.2ピッチ(mm)【メインバー】15開口率(%)41適合厚さ(mm)15または18換気面積(cm2)615
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-90DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-90DCMSMC
8,898税込9,788
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-95DCM SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-95DCMSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)95ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじリード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-90DC SMC薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSL20-90DCSMC
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)90ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら