カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
  • 制御機器(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • カー用品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 事務用品(1)

「sl220w」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤 コニシ

    ボンド SL220W シリル基末端ポリマー系接着剤

    コニシ
    159,800税込175,780
    1箱(120mL×20本)
    5日以内出荷
    速硬化。 スズ化合物を使用していない。 1液常温硬化弾性接着剤。 RoHS指定6物質(カドミウム・鉛・水銀・六価クロムおよびその化合物・PBB類・PBDE類)を使用していない。 ポリシロキサンフリー:接点障害を発生させる低分子の環状ポリシロキサンを含んでいない。 充てん接着用にも使用できる(内部硬化には時間がかかります)。 弾性体であるため接着部材にかかる歪みが小さく、寒熱衝撃にも強い。
    用途各種材料の接着に使用できる。ポリカーボネート、ABS樹脂などの各種硬質プラスチック材料の接着や金属材料の接着。 初期接着強さを必要とする接着。 熱膨張係数の異なる硬質材同士の接着。 衝撃や振動を受けやすい部分の接着。質量(g)188寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)49×38×190粘度90~200Pa・s危険等級色調ホワイト危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2400mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
  • アルミマグネットバースリム TRUSCO

    アルミマグネットバースリム

    TRUSCO
    449税込494
    1本
    当日出荷
    アルミ製でスリムな仕様のマグネットです。 「PUSH」を押すと下半分が浮き掲示物を止めたり外したり出来ます。 A4用紙の規格サイズより長めに作られているため端がめくれず、しっかり固定できます。
  • ソーラーライト センサーライト 人感 WAKA

    ソーラーライト センサーライト 人感

    WAKA
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    太陽光で充電して発光!電気代\0経済的なソーラー充電式。電気配線不要でコンセントのない場所もOK!防雨・防塵構造で屋外の取付OK。悪天気に対応できます。雨や雪などあらゆる種類の厳しい天候でも耐えられます。お庭、玄関先、小道、車道、歩道、芝生、ガーデンなどの室外照明に最適、地震や台風などの災害で万一電源が停止しても照明機能が持ち、防犯や避難などにも役に立っています。
    用途人や車などの動きを感知して発光。邪魔な配線は不要です、設置の自由度が非常に高い。ネジまたは市販の結束バンドで設置できます。女性一人でも簡単に設置のが可能です、らくらく。※必ず昼間長時間、直射日光が当たる、日当たりの良い場所に設置してください。【LED前面】白色【背面】電球色センサー感知方式人感センサー設置場所屋外バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン】1800(3.7V)電球の種類LED
  • SL220用 1スロット充電クレードル unitech

    SL220用 1スロット充電クレードル

    unitech
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷
    SL220用シングルクレードルです。SL220 付属の45W USB-C 電源アダプタを使用してクイックチャージが可能。背面にスペアバッテリ用充電スロット付き。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • RT112用USB-C アダプタ、45W( 予備用) ユニテック

    RT112用USB-C アダプタ、45W( 予備用)

    ユニテック
    3,898税込4,288
    1個
    4日以内出荷
    RT112用USB-C アダプタ、45W( 予備用)です。USB PD 3.0対応により、急速充電が可能です。SL220にもご利用頂けます。 電源コード (1550-905931G )は、別売りです。
    用途小売、倉庫、物流業、運送業、サービス、レストラン、工場、POSレジ、工作機械、計測機、ラベルプリンタ、病院、医療現場などRoHS指令(10物質対応)対応
  • 輸入車用エアフィルター MANN-FILTER

    輸入車用エアフィルター

    MANN-FILTER
    5,890税込6,479
    1個
    3日以内出荷から60日以内出荷
    シンプルですが不可欠です。エンジンに汚れや汚染物質が入らないようにします。エンジンのポテンシャルを最大限に高めましょう。
    用途自動車用フィルター
  • ブレーキパッド brembo

    ブレーキパッド

    brembo
    14,705税込16,176
    1箱
    4日以内出荷から5日以内出荷
    BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック
    用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
  • 輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS TRW

    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS

    TRW
    12,980税込14,278
    1セット(4枚)
    4日以内出荷
    輸入車用TRW DTEC低ダストセラミックブレーキパッド/TRW DTEC BRAKE PADS。DTECブレーキパッドは、COTECシリーズの安全性に加え、リム表面のダストを最大45%低減するプレミアムセラミック配合の低ダストパッドです。・低ダスト配合により、ホイールが汚れにくい。・ノイズが大幅に低減されます。・安全性に妥協しない高い制動力。TRWブレーキパッドは、最高水準の安全性能と広範な車種カバーを実現し、簡単なフィッティングを提供します。優れた安全性。TRWブレーキパッドは、全てCOTECコーティングが施されています。COTECとは、ブレーキパッドの摩擦材に施される高度なシリケートコーティング技術であり、コーティングテクノロジー(Coating Technology)の略です。この技術により、パッドとディスクの接触が最適化され、新品ブレーキパッド交換直後でも制動距離が最大7メートル短縮されます。環境への配慮。TRWは、ヨーロッパで初めて環境に配慮した乗用車用ブレーキパッド・プログラムを導入しました。鉛、水銀、カドミウム、アンチモン、真鍮、モリブデンなどの有害物質を一切使用していません。最先端の製造技術。すべて自社で設計、製造、テストを行っており、品質、信頼性、安全性において独自の厳格基準を満たしています。・パウダーコーティングにより、バックプレートの錆を防止します。・独自設計により、ブレーキパッドの耐熱性と高いせん断強度を実現します。・摩擦材は入念に研究された原材料コンパウンドを配合し、あらゆる条件下で最も安全なブレーキ性能を発揮します。・独自の焼き入れ技術により、ブレーキパッドを600~700℃に加熱し、馴染み時間と初期フェージングを低減します。TRWは100年以上にわたり、世界のトップ自動車メーカー向けにOEディスクブレーキシステムを設計、製造してきました。ZF Aftermarketの一員として、独自開発のディスクとパッド用高性能コーティング、テスト用ハード・ソフトウェアを自社開発した唯一のアフターマーケットブランドです。欧州の安全規格に適合しているだけでなく、厳格な国際規格にも準拠しています。さらに、極めて厳しい自社基準を満たすために、極限までテストを行っており、安全性を確保しています。ECE R90認証、ISO/TS 16949自動車品質マネジメント認証、ISO14001環境マネジメント認証をすべて取得しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー PedalboxPro

    《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー

    PedalboxPro
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください
    用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。
  • マグネットポンプ SL-220N型 エレポン化工機

    マグネットポンプ SL-220N型

    エレポン化工機
    349,800税込384,780
    1台
    15日以内出荷
    広範囲の薬液に使用可能。酸性液、アルカリ性液等の腐蝕性のある流体の移送に優れた性能を発揮します。 動力伝達軸のないマグネット方式により、ポンプケーシングからの液漏れが全くありません。 豊富なバリエーションにより。きめ細かな選定が可能です。
    用途流体の移送、装置組込用写真製版工程、アルカリ電池・蓄電池製造工程、温水循環用、研究・実験用、テストプラント用、メッキ液の循環等質量(kg)35接続方式フランジ設置場所屋外(単相は対応不可)材質(主軸)セラミック