カテゴリ

  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(6)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 救急・衛生(1)

「sl5577」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 室外機ルーバー エスコ

    室外機ルーバー

    エスコ(3件のレビュー)
    14,500税込15,950
    1個
    欠品中
    室外機の風向きを変え、ショートサーキットの防止に役立ちます。
    仕様●材質:PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス、鉄、フェライト、ポリエステル●サイズ:622(W)×100~111(D)×774(H)mm●重量:1500g●付属品:脱落防止紐
  • 業務用室外機ルーバー イチネンTASCO

    業務用室外機ルーバー

    イチネンTASCO
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    排気の向きを変えて室外機のトラブルを即解決!。業務用エアコンの室外機へマグネットで簡単取り付け。室外機の排気を上に逃し、室外機の運転効率UPに一役買います。サイズ…W622×D100~111×H774mm。重量…1500g
  • 室外機ルーバー(取付台座付) イチネンTASCO

    室外機ルーバー(取付台座付)

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1台
    欠品中
    エアコン(家庭用サイズ)室外機の風向きを変えることが可能。狭いベランダ、塀が近いことでの暖気のよどみの解消や隣家や植栽への直風への配慮などに最適。両面テープで取り付け可能な室外機専用取付台座(ASA製)と落下防止の紐も付属しています。。
    セット内容アルミ支柱×2本樹脂ルーバー×7枚台座4個支柱キャップ4個、ルーバー・キャップ12個両面テープ取付台座2個材質ルーバー本体:ASA・PP等
  • 室外機ルーバー ホワイト(室外機用) SLシリーズ タカラ産業

    室外機ルーバー ホワイト(室外機用) SLシリーズ

    タカラ産業
    11,464税込12,610
    1個
    8日以内出荷
    室外機に取り付けて排気風の風向きを変えることができます。道路に面していて歩行者に風があたってしまう。室外機が原因でご近所トラブルになってしまった。そんなお悩みも室外機ルーバーで即解決!!!
    仕様●寸法:縦574mm、横490mm●1セットあたり重さ:830g●材質●▼PVC、PP、ASA、アルミ、ステンレス等●セット内容:本体、台座、取付けネジ●1年間品質保証アズワン品番65-8907-91
  • エアコン風よけカバー モノタロウ

    エアコン風よけカバー

    モノタロウ(132件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    取り付け、取り外し簡単。おそうじラクラク!伸縮自由(約50cm~70cm)。夏・冬使えます。冷暖対応。風向き調節機能付。クーラーの冷気で足もとが冷えてつらかったり、暖房をかけているのに、なかなかお部屋が暖まらないときにエアコンの風向きを調整して快適な環境をつくります。オフィスでも使用できます。
    用途エアコンの風よけに材質本体カバー・伸縮カバー/ポリプロピレン、角度調節アーム・固定板/ABS樹脂、ストラップ(長さ約600mm)/ナイロン、ナスカン/鉄(ニッケルメッキ)、基材/発泡体、粘着剤:アクリル系ホワイト幅(cm)21.3長さ(cm)50~69.8高さ(cm)14.6
  • 550x575x100mm 室外機ルーバー エスコ

    550x575x100mm 室外機ルーバー

    エスコ(1件のレビュー)
    10,100税込11,110
    1個
    欠品中
    材質アルミ、樹脂寸法(mm)550(W)×575(H)×100(D)質量(g)1250
  • アルミ エアコン室外機カバー YAMAZEN(山善)

    アルミ エアコン室外機カバー

    YAMAZEN(山善)(3件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1台
    当日出荷
    豊富なカラー展開でお客様のお庭、ベランダ、バルコニーの雰囲気に合わせてお好みのカラーをお選びいただけます。カラーは3色(ホワイト、グレー、ダークブラウン)よりお選びいただけます。雨風、サビに強いアルミ製。スタイリッシュなデザインでおしゃれに目隠しが可能。冬場も降雪から室外機を守ります。
    用途エアコン室外機カバー、日よけカバー、室外機ラック、エアコンラックとして。材質アルミ質量(kg)5.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×380×730組立時間30-40(分)収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(内寸)830×327×710
  • 室外機吹出しグリル(縦方向吹出し) Panasonic(パナソニック)

    室外機吹出しグリル(縦方向吹出し)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
  • 昇降式室内物干しドライ・ウェーブ タカラ産業

    昇降式室内物干しドライ・ウェーブ

    タカラ産業(4件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    天井に取付けて任意の高さに竿を調整することができる物干しです。
    材質アルミ、ステンレス、スチール、ABS、POM、PA6樹脂等ホワイト耐荷重(kg)8(1セットあたり)
  • 有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック)

    有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

    Panasonic(パナソニック)
    3,698税込4,068
    1台
    4日以内出荷
    材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)マンセル値9YR8.4/0.5
  • ペーパータオルホルダー タカラ産業

    ペーパータオルホルダー

    タカラ産業(13件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    壁掛専用ペーパータオルホルダー。 デザインアクセントのスモーク面でペーパー残量が確認できます。 レギュラーサイズ(22×23cm以下)、エコノミーサイズ(22×17cm以下)に対応。
    材質ABS、ポリスチレン
  • 室外機ルーバー用両面テープ取付台座セット タカラ産業

    室外機ルーバー用両面テープ取付台座セット

    タカラ産業
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    。室外機ルーバー専用の両面テープ取付台座セットです。
    仕様●寸法:幅20mm×奥行30mm×高さ160mm●1セットあたり重さ:65g●材質●▼ASA●セット内容:本体、落下防止紐●1年間品質保証アズワン品番65-8907-93
  • 室内物干し 吊り下げタイプ モノタロウ

    室内物干し 吊り下げタイプ

    モノタロウ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1本ほか
    当日出荷
    天井にポールを取付けし、物干し竿を設置することで室内干しを行えます。吊り下げ高さは470~610で調整ができます。 フックが付属しておりますので、お好きな箇所に設置いただくことで、竿を使用しないときに引っ掛けて収納ができます。
    用途室内での物干し用付属品タッピングネジ3.5x50×2本、タッピングネジ3.5x25×1本材質(ホール)ステンレス鋼、(本体)亜鉛ダイカスト、ABS樹脂、(リング)ABS樹脂、(フック)ABS樹脂、(ビス)ステンレス、スチール全長(mm)415、490、565、640(4段階調節)ホワイト許容荷重(kg)(目安)8/本種類天井吊型リング径(Φmm)約39
  • 室外機吹出しグリル(横方向吹出し) Panasonic(パナソニック)

    室外機吹出しグリル(横方向吹出し)

    Panasonic(パナソニック)
    18,980税込20,878
    1個
    5日以内出荷
  • サオ・アップ タカラ産業

    サオ・アップ

    タカラ産業(3件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1パック(2本)
    当日出荷
    物干し金物のアームに取り付けるだけで干したいものの高さをあげたり、干す量を増やしたりできます。長さ延長、高さUP、用途に合わせて自由自在。開口のある物干し金物には取り付けできません。
    材質ASA、ステンレスホワイト質量(g)約290耐荷重(kg)8まで(1セット)寸法(全長)(mm)約328
  • 物干金具 壁取付 モノタロウ

    物干金具 壁取付

    モノタロウ(64件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    壁面取付けタイプの物干し金具です。 角度調整を水平、45度に固定することができます。
    用途物干し竿の設置に。材質アルミダイカスト種類壁付型耐荷重(kg)30
  • エアーウィング(マルチ) ダイアン・サービス

    エアーウィング(マルチ)

    ダイアン・サービス(17件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    軽量でスタイリッシュなエアコンの風よけ。 付属のアダプターで各種エアコンに設置可能。
    用途事務所のエアコンに取り付けて風よけルーバー、風除けルーバー、風向ルーバーとして。寸法(幅W×奥行D)(mm)本体/160×500、アダプター/40×340本体質量(kg)0.32風向上下180°左右45°まで可能
  • ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズ タカラ産業

    ウェーブルーバー(幅広)(天井埋込・吊下型エアコン用) GLW50シリーズ

    タカラ産業
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    。ウェーブルーバー GLW 天井埋込・吊下型エアコン用 ワイドタイプ WL-GLW50 風向きをコントロール!。部屋全体に風をいきわたらせてお部屋は快適空間。送風口に簡単取付け。冷房病(クーラー病)対策にも。天井埋込・吊下型対応。吹出口の幅広仕様も本品を横に並べて設置で解決!
    仕様●寸法:幅520mm×奥行53.8mm×高さ157mm●1セットあたり重さ:132g●材質●▼アルミ押出形材、ABS、HIPS等●セット内容:本体、両面テープ、脱脂クリーナー、落下防止紐●1年間品質保証アズワン品番65-8907-89
  • スライド式吊物干 TSD ACE(エース)

    スライド式吊物干 TSD

    ACE(エース)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    勾配角度が0~30°の範囲で無段階に調整できます。 微妙な勾配にもピッタリ収まります。 長さは550mm~940mmの範囲で無段階に調整できます。調整方法は、脚部をスライドさせて任意の場所で調整ビスを締め付けるだけで、とても簡単です。 竿受部は、万が一でも竿が脱落しないよう丸型になっています。 本体の取付は上方向だけでなく横方向からも取付けられます。 本体の表面仕上げは、アルマイトのステンカラー色です。 竿受部と端部キャップは、耐候性に優れたAAS樹脂(ASA樹脂)を使用しています。
    仕様アルミダイカスト(焼付塗装)材質アルミ・AAS質量(g)780耐荷重(kg)20仕上アルマイトステンカラー
  • DRY・WAVE 吊下げ型 可動式物干金物 TEシリーズ タカラ産業

    DRY・WAVE 吊下げ型 可動式物干金物 TEシリーズ

    タカラ産業
    11,980税込13,178
    1セット
    4日以内出荷から6日以内出荷
    高さは固定 天井用のスタンダードタイプの物干金物
    ステンカラー種類天井付型耐荷重(kg)15