カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 切削工具(25)
  • 自転車部品(12)
  • 作業工具(11)
  • バイク部品(8)
  • メカニカル部品(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
  • 建築金物(5)
  • マスク(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 保管用品(3)
  • 溶接用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 油圧機器・油圧ホース(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • オフィス家具(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 縫製用品(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sl80」の検索結果

161件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MIWA U9 SL80-1 DT33~41 MIWAMIWA U9 SL80-1 DT33~41MIWA
13,980税込15,378
1セット
当日出荷
タイプシリンダー/サムターングリーン購入法適合
エルズーム LEDアームライト オーム電機エルズーム LEDアームライトオーム電機(13件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)倍率約1.8倍付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く)質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む)サイズS消費電力(W)約6.5定格DC21V 350mAコード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ)全光束(Lm)約600レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm)光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
アルミレベル標準PRO ムラテックKDSアルミレベル標準PROムラテックKDS(19件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
両端は耐衝撃性を高めるプラスチックリブ付です。 スタビラ社独自の気泡管完全固定方式のため、狂いにくい構造です。(ドイツ特許取得) 高精度、プロ仕様のアルミレベルです。
用途傾き測定に。精度±0.5mm/m感度10mm/m(0.57°)厚さ(mm)21高さ(mm)50材質(本体)アルミマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応
ルーペ付LEDスタンド オーム電機ルーペ付LEDスタンドオーム電機(9件のレビュー)
5,298税込5,828
1台
当日出荷
未使用時は折りたたんで収納できる 手元を周囲から明るく照らして影を作らない(LEDが環状配列) 必要な範囲を明るく照らす(白色LED×30個使用)
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止)。倍率(倍)2、(サブレンズ:4)質量(g)940消費電力(W)5.5電源AC100V(50/60Hz)コード長さ(m)1.5レンズ径(Φmm)85全光束(Lm)480光源白色LED×30灯(交換不可)/昼白色本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×370×320照度(Lx)1000以上(直下30cmで点灯時)折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×280×160材質(レンズ)ガラス
スピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターアウト PSLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から14日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターアウトRoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ 三菱電機計器用低圧変流器 CWシリーズ三菱電機(3件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。
用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
TSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル) TRUSCOTSLホールカッター(SKH59コバルトバイメタル)TRUSCO
8,198税込9,018
1本
当日出荷から翌々日出荷
独自のコバルトバイメタルを使用。排出用スプリング付。(3.2mm以上の切削はスプリングをはずして下さい)。不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等有効切断能力(mm)金属3.2(木材、合成樹脂は刃長の長さ)使用工具電気ドリル、ボール盤
バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル) 大見工業バイメタルSLホールカッター(SKH59バイメタル)大見工業(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から4日以内出荷
独自のコバルトバイメタル刃を使用。 排出用スプリング付。 ロング刃長のため、巾広い分野の穴あけに適応します。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ等シャンク径(Φmm)12(No.7)有効長(最大切り込み深さ)(mm)27使用工具電気ドリル、ボール盤全長(mm)122SL有効切断能力(mm)金属3.2被削材鉄、アルミ、鋳物、合板、石膏、塩ビ、ステンレス(1.0mm)等。
スロッチングレギュラ刃エンドミル S&K(三興製作所)スロッチングレギュラ刃エンドミルS&K(三興製作所)(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷から9日以内出荷
刃数2ねじれ角直刀公差(mm)0~-0.03
超小型シリンダセキュリティ サンワサプライ超小型シリンダセキュリティサンワサプライ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
錠とワイヤーが一体型なので、邪魔になりません。 シリンダが非常に小さいので、取り付け後、シリンダの厚みでパソコン本体が浮かず、薄型のノートパソコンにも最適です。 移動の多い方に最適な着脱簡単タイプです。
ワイヤー径(Φmm)4.4ワイヤー長さ(m)2セット内容本体×1、鍵×2ワイヤー:シルバー対応機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなどロックシリンダー錠直径(mm)シリンダ部:9.8
ステンレス ねじ込み ストリートエルボ ナゴヤステンレス ねじ込み ストリートエルボナゴヤ
22,980税込25,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SCS13A形状エルボねじの種類R・RcRoHS指令(10物質対応)対応
クイック継手 スイングエルボ コガネイクイック継手 スイングエルボコガネイ
369税込406
1個
当日出荷から11日以内出荷
ワンタッチでスピーディーに接続ができます。 ナイロンチューブ・ウレタンチューブの共用化、ねじにのシール化など使いやすさを基調としています。
形状スイングエルボ使用流体空気使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)0.9最高真空圧力(kPa)-100推奨チューブナイロンチューブ・ウレタンチューブ
スピードコントローラー メーターイン PSLシリーズ AirTACスピードコントローラー メーターイン PSLシリーズAirTAC
259税込285
1個
当日出荷から12日以内出荷
小型、軽量のため、省スペース化を図ることができるので、用途が広がります。 空気圧装置の動作スピード、及び気圧信号の伝送を効果的に制御することができます。 優れた流動特性をもち、高感度ながらも微調整が容易にできます。 排気絞りタイプと吸気絞りタイプの2種類があるので、各種空気圧機器に適用できます。 銅の本体にニッケルメッキ処理をしていますので、腐食や汚染を防ぐことができます。 調整レバーは脱落防止構造となっています。 ネジの端にはPTネジゴム(シール)があるので、ネジ継手を効果的に密封することができます。 ユニバーサルスピードコンローラ(PSS)の配管方法は360°調整できます。
規格スピードコントローラ・エルボ制御方式メーターインRoHS指令(10物質対応)対応
研磨ベルト ケーエム(KM)研磨ベルトケーエム(KM)
3,598税込3,958
1箱(30本)
当日出荷から5日以内出荷
適合機種KM-SLシリーズ、KS-EUシリーズ、KS-FXシリーズ
ストップフィッティング エルボ PISCO(ピスコ)ストップフィッティング エルボPISCO(ピスコ)(1件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から13日以内出荷
一般空気圧配管用ストップ弁機能内蔵型のワンタッチ継手 チューブを抜くとエアーが止まります 導通2段構造で、チューブの着脱が簡単
用途ねじとチューブの接続形状エルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9タイプストップ弁内蔵タイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
LEDリングライト グリーンハウスLEDリングライトグリーンハウス(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ドイツの大手LEDメーカー「オスラム社」の高精度LEDを採用 シーンで選べる3段階(白、暖色、ミックス)の色調モードに対応 明るさは10段階で調節可能 眼に映る光(キャッチライト)が瞳孔の形と同じリング状 USB給電だからどこでも使える
電源(V)DC5(USBポートより供給)対応機種USBインターフェース搭載機器色温度(K)2700~6500保証期間6ヶ月間動作温度、湿度範囲0~50℃、10~70%(結露なきこと)ケーブル長(cm)約190Ra80
スクリューレス端子台 SL-8000 サトーパーツスクリューレス端子台 SL-8000サトーパーツ
219税込241
1個
当日出荷から4日以内出荷
ワンタッチでマウントができるパネル貫通タイプ!
取付方式ハンダ/タブ兼用絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)結線方式スクリューレス極数1P色(本体)W(白)材質(絶縁体)本体:ナイロン66(UL94V-0)ボタン:P.P.E(UL94V-0)定格電圧(V)300定格適合電線単線:Φ1.2mm、撚線:1.25mm2、素線径Φ0.18mm以上定格電流(A)10使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm~Φ1.2mm(AWG16~AWG26)、撚線:0.2mm2~1.25mm2(AWG16~AWG24)、素線径:Φ0.18mm以上、フェルール:0.25mm2~0.5mm2(AWG20~AWG24)標準剥線長(mm)9~10端子金具187タブ(板厚0.5mm)兼用はんだ付け端子取付板厚(mm)0.8~2.0耐電圧(V/min)AC2000
クイック継手std_mini コガネイクイック継手std_miniコガネイ
4,398税込4,838
1袋(10個)
翌々日出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。着脱容易なクイック式継手、銅イオンを発生させないNCU仕様や、禁油仕様、金属部ステンレス仕様と幅広いバリーションをご用意。
形状スイングエルボ使用流体空気最高使用圧力(MPa)0.9使用温度範囲(℃)0~60
スクリューレス端子台 サトーパーツスクリューレス端子台サトーパーツ
56税込62
1個
当日出荷
SL-8000の両端に取り付けて、取付穴の隙間を目隠しするオプションプレートです。
適合SL-8000RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ管 ダイレオスリーブ管ダイレオ
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ねじ込み用スリーブ管
用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)100
防じんマスク DR80SL2W 重松製作所防じんマスク DR80SL2W重松製作所(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続具を使用。マスクを装着した状態で、明瞭な会話ができる伝声器付き。装着者の口元正面に伝声器が配置され、声を伝えやすくしています。 接顔体はダブルクッションで有害物質の侵入を防ぐ構造。日本人の顔型に合わせた設計で、顔とフィットし、ずれにくいです。 接顔体はシリコンゴム。天然ゴムより耐油性に優れています。 キャップが不要なネジ込みタイプ。面体本体に直接取り付けられます。※ネジは回らなくなるまでしっかり締めて下さい。 水洗再生使用で経済的です。
用途石綿作業(呼吸用保護具の区分4) 重金属含有粉じん 溶接・溶断溶解作業(アーク溶接含む) 農薬散布作業(水和剤・粉剤) 除染作業対策(内部被ばくのおそれが大きいとき) 建築物等の解体・改修工事のがれき処理仕様伝声器、手のひらチェック、ワンタッチ接続、活性炭素繊維入りフィルタ質量(g)(実測平均値):170以下(Mサイズ)取付方式ネジ込みタイプ粒子捕集効率(%)(実測平均値):98.4以上国家検定合格番号TM450材質(接顔体)シリコンゴム石綿(アスベスト)類対策用呼吸用保護具の区分4適合フィルターL2W吸気抵抗(Pa)(平均実測値)53以下吸気抵抗(Pa)(メーカー基準値)65以下排気抵抗(Pa)(平均実測値)51以下排気抵抗(Pa)(メーカー基準値)60以下粒子捕集効率(%)(平均実測値)98.4以上粒子捕集効率(%)(メーカー基準値)96種別取替式防じん区分RL2機能伝声器材質(面体)シリコーン面体指定防護係数10
ライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付 ELPAライティングバー用スポットライト E11 ハロゲン球形LED電球付ELPA
4,367税込4,804
1個
当日出荷
別売のライティングバーに簡単に取り付けることができます。 スポットライトのレイアウトを自由に動かすことができますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。 LEDハロゲンランプ付属
消費電力(W)5アイボリービーム角度(°)20適合ランプLED電球:ハロゲン形 7Wまで、白熱電球:ハロゲン形 65Wまで口金E11電圧(V)AC100(50/60Hz)質量(g)約113(電球除く)
拡張アルミレベル STABILA(スタビラ)拡張アルミレベルSTABILA(スタビラ)
19,980税込21,978
1本
4日以内出荷
複数の水平器を持ち運ぶ必要が無く、持ち替える煩わしさがないので作業効率を最大化します。高品質な伸縮式で、使いたい長さでしっかりロックし、背面には滑り止めのゴム付。内寸が取れる目盛付で、伸ばした状態でも安定したマーキングが可能。ビスによる調整が不要で、落としてもくるいにくい構造。全品コンピューター検査済。
用途大工仕事や配管設備、窓やドアのフレーム取付け時の内部寸法の測定など、拡張機能が多方面で活躍します。イエロー精度±0.5mm/m、=±0.029°以内※±1.0mm/m(拡張時)
塩ビ製スリーブ管 ダイレオ塩ビ製スリーブ管ダイレオ
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷
管内側差し込み用スリーブ管
用途浴槽・プール循環金物接続用長さ(mm)150
CoroTurn(R) SL Coromant Capto(R) アダプタ クイックチェンジ サンドビックCoroTurn(R) SL Coromant Capto(R) アダプタ クイックチェンジサンドビック
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
コロマントキャプトクイックチェンジリダクションです。
用途キャプト組付けに。
225mm 充電式ドライウォールサンダ マキタ225mm 充電式ドライウォールサンダマキタ(1件のレビュー)
58,980税込64,878
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
さらに優れた集じん率 「国内業界唯一」充電式ドライウォールサンダ
長さ(mm)1120-1540幅(mm)278高さ(mm)273質量(kg)4.8パッド寸法(mm)210無負荷回転数(min-1[r.p.m])1000~1800サンディングディスク寸法(Φmm)(外径)225(マジックファスナ式)
距離設定形光電センサ omron(オムロン)距離設定形光電センサomron(オムロン)
20,980税込23,078
1個
当日出荷から31日以内出荷
難しいワークの安定検出で設備設計・立上げの期間短縮 センサの設置可能な場所の拡大で新規・改造設計の工数削減
電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%含む)Class2
ドリル コートHS S柄 AGESSL NACHI(不二越)ドリル コートHS S柄 AGESSLNACHI(不二越)
9,998税込10,998
1本
5日以内出荷
材質FMXコーティングAGコーティング
ロングブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所ロングブローチリーマ(ストレートシャンク)日研工作所
9,098税込10,008
1本
翌々日出荷
60度以上超ねじれ角が鋼材加工の切削抵抗を低減し、ビビりなしに完璧なリーミングとバニッシングを行います。
用途軟鋼・炭素鋼・快削鋼・合金鋼・工具鋼材質SKH51表面処理イオン窒化ねじれ角左ねじれ 60゜
バイパス枝切りばさみ BAHCO(バーコ)バイパス枝切りばさみBAHCO(バーコ)
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
トラスコ品番384-3973
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800062A135AMPHENOL
14,980税込16,478
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 片ねじニップル ナゴヤステンレス 片ねじニップルナゴヤ
4,698税込5,168
1個
4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ニップルRoHS指令(10物質対応)対応
ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2V LAMP(スガツネ工業)ランプ印 垂直収納扉金物 TSSL-2VLAMP(スガツネ工業)
19,980税込21,978
1個
5日以内出荷
開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
開き方垂直収納仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
取替え式防じんマスクDR80SL4N 重松製作所取替え式防じんマスクDR80SL4N重松製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
視界を妨げない薄型フィルターです。 伝声器付きで、マスクを付けたままでも会話が明瞭です。
用途石綿作業:呼吸用保護具の区分2対応。 ダイオキシン対策用レベル1対応。種別取替式防じん区分RL3質量(g)210吸気抵抗(Pa)160以下国家検定合格番号TM348吸気抵抗上昇値(Pa)350以下排気抵抗(Pa)60以下指定防護係数10
D-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極 AMPHENOLD-subコネクタ(はんだ端子) MH Connectors, メス, 9極AMPHENOL
1,398税込1,538
1個
欠品中
仕様コンタクト数 = 9オス・メス = メスDコネクタタイプ = 防水D-SubD-Subシェルサイズ = Eボディ向き = ストレート定格電圧 = 500 V acコンタクトめっき = 金シリーズ = SDB幅 = 4.6mm深さ = 21mm動作温度 Max = +105℃動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
ドアハンドル Stainless Matte Colors 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)ドアハンドル Stainless Matte Colors神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
31,980税込35,178
1セット
3日以内出荷
シルバーとブラックで構成されたシンプルなドアハンドルです。 ステンレスバーにマットフィニッシュの塗装を施し、さらに表面は抗菌性の高いバイオコート処理をしています。
材質ステンレス仕様バイオコート(抗菌)付属品ビス(M8)セット内容内外1セット(ドア1枚分)取付穴ガラスドア/Φ16、フラッシュドア/Φ10取手取手
組端子台 東洋技研組端子台東洋技研
519税込571
1個
7日以内出荷から15日以内出荷
結線が一目で確認できる安全設計。 保護等級IP2Xの安全構造の為、カバーは不要です。 緩めた端子ネジは内部のバネ構造により、持ち上がったまま自己保持されますので、ネジの脱落による短絡事故、紛失等が防げます。 圧着端子は、丸型、Y型どちらでも対応可能。 絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れているPPE樹脂を使用しています。 適合レールは、DIN規格に準拠した35mm幅のレールです。 レールへの取付は、上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。
形状1段取付方式DIN35mm構造フィンガープロテクション定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000結線方式ネジアップ
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150 AMPHENOLAmphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 2極, 180A, オス, オレンジ HVSL800082A150AMPHENOL
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷
仕様シリーズ = HVSL800行数 = 1コンタクト数 = 2ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 180Aコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オスキータイプ = A動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
M12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PIN AMPHENOLM12 D CODE ASSY SCREW 4PIN M CONN M PINAMPHENOL
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
仕様丸形コネクタ : 工業用RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S CDSL タンガロイドリル 超硬S CDSLタンガロイ
71,980税込79,178
1本
8日以内出荷
材質UMRoHS指令(10物質対応)対応
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
"sl80" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷