カテゴリ

  • 制御機器(2)
  • 防犯用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 建材・エクステリア(1)

「sla-t02」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高圧盤扉用ロックアウト治具 JAPPY

    高圧盤扉用ロックアウト治具

    JAPPY
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷
    材質本体:ステンレス、ヒンジ部:ステンレス寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)35.5×60×53
  • 高圧盤扉用ロックアウト治具 システック

    高圧盤扉用ロックアウト治具

    システック
    ¥5,698税込¥6,268
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    高圧盤扉用の笹型・L型ハンドルの鍵穴を隠して、第三者による扉解放を防止します。治具の穴に南京錠(最大2個)を取付けて、ロックアウトを行う安全商品です。
    材質ステンレス色赤寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×35.5×53
  • 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式) JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットコンタクト(圧着式)

    JAE(日本航空電子工業)(3件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1パック(100個)
    当日出荷から6日以内出荷
    実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型でPSシリーズコネクタのファミリ品です。コネクタの倒れ込みや挿抜時のこじり等に強いボックスタイプのピンヘッダと圧着式ソケットとの組み合わせにより基板対電線接続用として高密度実装に最適なコネクタです。
    使用温度範囲(℃)-40to+85定格電流(A)3コネクタ形状ソケットコンタクト仕上(コンタクト接触部)ニッケル上金めっき絶縁抵抗(MΩ)1000接触抵抗(mΩ)10コンタクトピッチ(mm)2.54結線方法圧着
  • 基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング JAE(日本航空電子工業)

    基板対電線接続用コネクタ PS-LAシリーズ ソケットハウジング

    JAE(日本航空電子工業)(2件のレビュー)
    ¥60税込¥66
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2.54mmピッチ・圧着式でボックスタイプピンヘッダ。実装高さ9.5mm、コンタクトピッチ2.54mmの小型、低背型。
    定格電流(A)3
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    ¥38,980税込¥42,878
    1巻(300m)
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
    仕様ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)規格JCS 5503(耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブル)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
  • LAN用ケーブル 伸興電線

    LAN用ケーブル

    伸興電線
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1巻(10m)ほか
    4日以内出荷
    TIA/EIA-568-B.2規格を参考にした100ΩUTPケーブルです(SLAは100ΩScTPケーブル)。10BASE-Tから1000BASE-T(ギガビットイーサネット)までの幅広い伝送特性を持ちます。110ブロック方式の絶縁体識別により、配線作業が容易に行なえます。SKLAN-Cat.5e及び、EM-SKLAN-Cat.5eはレングスマーク入りですので、条長管理が容易です。SKLAN-OD5eはLAPシース(黒色PE)になりますので、耐候性・防水性に優れています。また、自己支持形(SSS、SSF)も製作できます
    仕様耐燃性ポリオレフィンシースLAN用ツイストペアケーブルその他JCS 5503規格ANSI/TIA/EIA-568-B.2(カテゴリ 5e)JIS規格JIS X 5150(クラスD)
  • エコカラットプラス シルクリーネ INAX(LIXIL)

    エコカラットプラス シルクリーネ

    INAX(LIXIL)
    ¥37,980税込¥41,778
    1ケース(22枚)
    4日以内出荷から5日以内出荷
    きらめく繊細なラインがやさしい空間をつくります。
    厚さ(mm)5.5寸法(mm)303×303質量(kg)18.1