カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(91)
- パソコン/周辺機器(56)
- 制御機器(48)
- オフィス家具(41)
- 店舗什器・備品(22)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 電気材料(18)
- 機構部品(16)
- 切削工具(15)
- 建築金物(14)
- 事務用品(14)
- 安全保護具(13)
- 塗装・養生・内装用品(12)
- 作業工具(11)
- 自動車補修部品(10)
- 自転車部品(10)
- 家電(10)
- 縫製用品(10)
- バイク部品(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 船舶用品・漁業資材(8)
- 測定用品(8)
- 作業服(7)
- 電動工具(7)
- 物流用品(6)
- 防犯用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 測量用品(土木/建設)(5)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(5)
- 建材・エクステリア(5)
- タイヤ・足回り(5)
- メカニカル部品(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
- 安全用品(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 農業機械(3)
- 卓上消耗品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 清掃用品(2)
- ヘルスケア(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 保管用品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- カー用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)(76)
- 萩原(23)
- AMPHENOL(20)
- LAMP(スガツネ工業)(14)
- トリニティ(13)
- ホームテイスト(11)
- CKD(10)
- ヒロセ(9)
- 日本ジッパーチュービング(7)
- Simplism(7)
- EARTH MAN(6)
- イマオコーポレーション(6)
- エレコム(6)
- SK11(6)
- 岩田製作所(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(5)
- TRUSCO(5)
- ミヤナガ(5)
- 明治機械製作所(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「slb」の検索結果

SLB 45°エルボ
イハラサイエンス¥899~税込¥989~1個当日出荷から17日以内出荷材質JIS G4051-S25C又はASTM-A105適合JIS G3454 (圧力配管用炭素鋼鋼管) STPG、JIS G3455 (高圧配管用炭素鋼鋼管) STS、JIS G3456 (高温配管用炭素鋼鋼管) STPT、JIS G3458 (配管用合金鋼鋼管) STPA、JIS G3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) SUS-TP、JIS G3460 (低温配管用鋼管) STPL形状45°エルボ接続ねじ種類Rc
20K ダクタイル鉄製ゲートバルブ(フランジ形)(20SLBシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から23日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S最高使用圧力(MPa)2.75(-10℃~+120℃の静流水)、2.45(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.4(-5℃~+220℃の空気、ガス)(高圧ガス保安法適用時)、2.26(+300℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、1.96(+350℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)非石綿シート材質(ジスク)SCS1材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス20Kバルブ種類ゲートバルブ
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB440-R-1-ST SLB440
SCHMERSAL¥73,980税込¥81,3781個7日以内出荷仕様シリーズ:SLB440コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:4ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応
Schmersal セーフティシングルビーム光電スイッチ SLB240-R-1-ST SLB240
SCHMERSAL¥61,980税込¥68,1781個7日以内出荷仕様シリーズ:SLB240コンポーネントタイプ:レシーバ最小スキャン距離:300mm安全タイプ:2ピーク波長:880nm最大応答時間:22 msターミナルタイプ:M12プラグ寸法:33 x 27.8 x 91 mm直径:M12長さ:33mmRoHS指令(10物質対応)対応
IVL-SLB-12A18 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥1,998税込¥2,1981個翌々日出荷から3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)18適合ホース内径(Φmm)12適合厚さ(mm)【ホース】3
IVL-SLB-09A15 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷から3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)15適合ホース内径(Φmm)9適合厚さ(mm)【ホース】3
外部取付足付防水・防塵ステンレスボックス SLBシリーズ
タカチ電機工業¥21,980~税込¥24,178~1台6日以内出荷から7日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●材質(ボディー):ステンレスSUS304●材質(Z金具):ステンレスSUS304●材質(外部取付足):ステンレスSUS304●材質(取付ビス):ステンレス●表面処理(外部取付足):バレル研磨●表面処理(Z金具):無処理●表面処理(ボディー):磨き処理#400●表面処理(取付ビス):無処理色黒(ガスケット)使用温度範囲(℃)-40~90保護等級IP65材質(カバー)ステンレスSUS304材質(ガスケット)EPDM スポンジRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)磨き処理#400
IVL-SLB-25A33 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)33呼び径(A)10適合ホース内径(Φmm)25適合厚さ(mm)【ホース】4
IVL-SLB-19A26 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)26呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)19適合厚さ(mm)【ホース】3.5
IVL-SLB-15A22 スマートロック ホース用継手【樹脂フクロナット】
I-VALUE¥2,598税込¥2,8581個翌々日出荷から3日以内出荷エアー・水・クーラントなど等の耐圧ホース配管用の継手です。従来のタケノコニップルと金属製ホースバンドによるホース接続配管と比較して、確実かつ安全に施工できます。ホース継手部分の新構造により確実にホースを締め込む事が出来る為、漏れや抜けなどのトラブル解消、保守作業時間短縮の省力化など、非常に優れた効果を発揮します。材質【本体・袋ナット】ポリアミド【配管接続ねじ・リング】黄銅適合ホース外径(Φmm)22呼び径(A)8適合ホース内径(Φmm)15適合厚さ(mm)【ホース】3.5
SSB・SLB用ガスケット SSB-Gシリーズ
タカチ電機工業¥449~税込¥494~1個6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:5材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
クレズHL SLB-880(バッグ付)
アスベル¥2,798税込¥3,0781個6日以内出荷ご飯容器はステンレス真空断熱構造&パッキン付、おかず容器は、パッキン付のスクリュー式フタで汁モレを防ぎます。材質上本体・上フタ=PP、下本体=ステンレス鋼、下フタ=PP/発泡PP、専用ランチバッグ=ポリエステル/発泡PE/ナイロン、パッキン=シリコーンゴム寸法(mm)127×127×185色ブラック容量(mL)【ごはん】500/【おかず】380段数2
SSM・SLM・SSB・SLB用取付ベース SSCシリーズ
タカチ電機工業¥899~税込¥989~1枚6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様●t:1.2材質SECC表面処理ジンコート21RoHS指令(10物質対応)対応
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 60Hz
精和産業¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 50Hz
精和産業¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 20m 50Hz
精和産業¥199,800税込¥219,7801セット4日以内出荷電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース20m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
ちょ~軽黒帯君 SLB-20 10m 60Hz
精和産業¥179,800税込¥197,7801セット4日以内出荷電動小型ダイヤフラムポンプ。内装・外装塗装に。◆内装・外装にも、屋根への持ち上げも。◆省電力モーターで電力節約。◆12kgで持ち運び自在。セット内容本機、リターンホース、ホッパー5L、アースリード、圧力計、工具、トップガンTPG-1、ハイソフトホース10m、ターンWチップ(1340W)、ボディセット質量(kg)12出力駆動源:AC100V・400w最大吐出量1.5L/分最大圧力(MPa)常用:10寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)34.1×15.4×28.2
アンブレララック
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷玄関の角にすっきり収まるスリムな傘立て。直線的なデザインで角置きもOK!フレームだけで構成されたシンプルデザインで、玄関をすっきりした印象に。スペースが限られる玄関でも圧迫感を感じさせません。 傘が倒れない、絡みにくい仕切り付。お出かけの時のイライラを解消します。 水受けトレーは取り外してお手入れ可能。たまった水はポイッとそのまま流せます。汚れてもお手入れ簡単。取り出しやすい2枚分割式。 サビに強い粉体塗装。水にぬれても錆びにくいので安心です。用途事務所の玄関、エントランスの傘立て、傘たて、かさ立て、カサ立て、アンブレラスタンド、アンブレララックとして。色黒材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン内寸(mm)(仕切り)70×50トレー内寸(mm)175×175
ホットスティック
goot(太洋電機産業)(14件のレビュー)¥239税込¥2631パック(12本)当日出荷から9日以内出荷ホビー用ホットボンド専用スティック。HB-25/45/B-30専用ホットスティック。ホットスティック HB-40Sシリーズ寸法(Φmm×Lmm)7×100危険物の類別非危険物主なワークパーツ
コンテナバッグ角型
吉野(12件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷樹脂ペレット、粒状物の運搬に適しています。内容物をフォークで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。強度と耐候性はJIS準拠用途樹脂・粒状運搬用に。仕様(ラミネート)なしトラスコ品番412-7625幅(mm)870質量(kg)1.4奥行(mm)870投入口寸法(径×高さ)(mm)□870×800外径(mm)□870RoHS指令(10物質対応)対応最大充填質量(kg)500
マグネットスリムバー
MagX(マグエックス)(16件のレビュー)¥399~税込¥439~1パック(3本)当日出荷極細タイプのマグネットバーです。細くてもしっかり掲示できます。仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)220厚さ(mm)7高さ(mm)6質量(g)10吸着力(N)13.72 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約7~10枚磁束密度(表面)3600G
ボルトホールド六角棒レンチセット
SK11(11件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981セット(9本組)当日出荷ボルトを内側から確実に保持し、ボルトを落としません。片手作業もスムーズで、奥まった場所での作業に便利です。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型セット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm種別エキストラロング材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)対辺寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10ベルト厚(mm)2.5傾斜角度(°)約25
配線孔キャップ LSU型、LS型
LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。形状丸型材質ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー/ブラックシート #3000
ユタカメイク(32件のレビュー)¥599~税込¥659~1枚当日出荷から4日以内出荷表面がシルバー、裏面がブラックで、紫外線及び耐候性に優れています。用途紫外線対策として。材質(シート)ポリエチレン(PE)材質(ハトメ)アルミ(内径:12mm)ハトメピッチ(cm)90引張強度(N/cm)縦683N/5cm横600N/5cmRoHS指令(10物質対応)対応特性耐UV、耐候引裂強度(N/cm)縦140N横90N
スマホ用三脚 ロングタイプ 最長160cm ワンボタン組み立て 軽量 カメラ可 耐荷重30kg
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷広い場所や全身撮影に最適。最大1600mmまで伸びるロングタイプのスマートフォン用三脚です。セット内容三脚、スマートフォンホルダー、取扱説明書材質三脚:ABS・鉄、スマートフォンホルダー:ABS・シリコン色ブラック質量(g)三脚:約283、スマートフォンホルダー:約32寸法(Φ×高さH)(mm)約37×370※突起部を含む対応機種4.0~6.5インチ 各種スマートフォン (ホルダー挟み幅)約60~90mm地上高さ(mm)約380~1600(三脚として使用時)
エスロック バイメタルホールソー(カッター)
ミヤナガ(19件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷切れ味、耐久性に優れた高級ハイス鋼を採用。刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穿孔ができます。オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)用途3.2mm厚以下の鋼板、1mm以下のステンレス板、塩ビ、プラスチックの穴あけに。適合電動機電気ドリル(回転専用)チャックサイズ10mmストレート、SDSシャンク、充電用シャンク6.35mm(刃先径35mm以下で使用)適正周速度(m/min)(普通鋼)25~35(鋳鉄)20~30(ステンレス鋼)10~20
ボールポイント六角棒レンチセット
SK11¥2,298税込¥2,5281セット(9本)当日出荷驚異の傾き角度での作業が可能です。ボールポイント部は最大傾き角度35度での作業が可能となり、従来品以上の操作性を実現しました。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。仕様クロームメッキセット内容1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)タイプロング先端形状六角傾斜角度(°)最大約35サイズ規格ミリ
レインボー六角棒レンチセット
SK11(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(9本)当日出荷斜めからのアプローチが可能で、操作性抜群です。カラーリングによる色分けで、サイズの認識がしやすいです。ボールポイント形状により狭い場所や障害物のある場所でも、斜めから六角穴に挿入できます。高品質な特殊合金鋼を使用し、最適な熱処理を行う事で、高強度・高靭性・高耐久性を実現しました。クロームメッキによる表面処理で、耐摩耗性・耐食性に優れ、錆から守ります。新型ホルダー採用で、レンチの抜き差しがスムーズです。用途六角穴付ボルト・六角穴付き止めネジの締め付け、緩め作業。材質高級特殊合金鋼(NiCrMoV)形状L型タイプエキストラロング先端形状ボールポイント(長辺)×六角(短辺)二面幅(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10傾斜角度(°)約25サイズ規格ミリ
フェイクレザー前開きスリッパ
TRUSCO(4件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381足当日出荷フェイクレザーで高級感があり、厚みがあるため歩きやすいスリッパです。 前あきなので通気性抜群です。 滑りにくく、来客用にも最適なスリッパです。用途来客用として。足のムレを気にされ方に。材質表材:PVC、中板素材:PVC、底素材:マサPVC(滑り止め加工をしているPVC材)サイズフリー質量(g)240タイプ前開きタイプサイズ(cm)25~27内寸(cm)27外寸(cm)29.0靴タイプスリッパ
小判札
TRUSCO¥139税込¥1531セット(5枚)当日出荷カラーが豊富で管理などに便利です。 ラベルを貼って使用したり、マーカー等での記入も可能です。 キーホルダーや二重リングを取り付ける針穴付き。取付け方法吊り下げ材質スチロール
スリムHDMIケーブル 5.0m
日本トラストテクノロジー(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷スリム設計ケーブル直径約4.0mm。ケーブルが細くなったことで、しなやかさが向上し、取り回し時の反発が少なくなり、テレビの背面など、狭い空間でのケーブルの配線作業がラクになります。コネクタも小型スリム化され、隣り合うコネクタ同士の干渉を回避できます。プラグは金メッキ加工され、高級感と耐久性、安定した信号伝送を実現します。最大解像度は4K/30Pまでの出力に対応し、高精細な映像や音声をお楽しみいただけます。HEC、ARC、Full HD 3Dに対応しております。ケーブル長(m)5プラグ金メッキケーブル径(Φmm)4
超強力 スリムマグネットフック
エスディアイ¥439税込¥4831個当日出荷から翌々日出荷スリムボディなのに超強力吊り下げ。 垂直方向にも水平方向にも吊り下げOK キッチン用品から生活小物まですっきり吊り下げられます。用途キッチン用品から生活小物まで 水平にも垂直にも設置してお使いいただけます特性超強力耐荷重(kg)3(垂直)、2(水平)材質本体:ネオジム磁石、ABS樹脂、フック:スチールフックブランコ
iPhone SE 第3世代 / 第2世代 / iPhone 8 / 7 ケース カバー ハイブリッド TOUGH SLIM LITE 耐衝撃 軽量 薄型
エレコム¥2,398税込¥2,6381個当日出荷側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に高硬度のポリカーボネート素材を使用した、iPhone SE 第3世代、iPhone SE 第2世代、iPhone 8、iPhone 7用TOUGH SLIM LITEケースです。
DBLTACTサポーター
DBLTACT(11件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷から翌々日出荷左右のDカンが便利!。内側にはメッシュ+滑り止め加工。体にフィットする湾曲型適合ベルト幅(mm)50
マグネットスリムバー
MagX(マグエックス)(1件のレビュー)¥599~税込¥659~1セット(3本)ほか当日出荷極細タイプのマグネットバーで、310mmのロングタイプです。A4用紙ヨコや、A3用紙のタテを止めるのに便利です。細くてもしっかり掲示できます。仕様マグネット式材質本体:PS、磁石: ネオジム磁石幅(mm)310厚さ(mm)6高さ(mm)7質量(g)15吸着力(N)20.58 N(製品1本あたり)保持枚数(A4コピー用紙)約9~12枚磁束密度(表面)3600G2018年トラスコ掲載ページ10 0644
...