カテゴリ

  • 制御機器(56)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • オフィス家具(8)
  • バイク純正部品(6)
  • バイク部品(5)
  • 測定用品(5)
  • 医療(4)
  • 切削工具(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slcd」の検索結果

関連キーワード
117件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エスロックシリーズ用ハイスセンタードリル ミヤナガ

    エスロックシリーズ用ハイスセンタードリル

    ミヤナガ(4件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷
    適合エスロックシステム対応商品トラスコ品番303-8459材質ハイス(HSS)全長(mm)105質量(g)26刃径(Φmm)6.35
  • エスロック用超硬センタードリル ミヤナガ

    エスロック用超硬センタードリル

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    979税込1,077
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番751-3321全長(mm)105刃径(Φmm)6.5
  • S-LOCKハイスセンタードリルΦ6.3X80mm ミヤナガ

    S-LOCKハイスセンタードリルΦ6.3X80mm

    ミヤナガ(1件のレビュー)
    469税込516
    1本
    当日出荷
    仕様エスロック578用トラスコ品番811-4487
  • エスロックホールソー センタードリル ミヤナガ

    エスロックホールソー センタードリル

    ミヤナガ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    仕様エスロック578バス用
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録 3R(スリーアール)

    液晶付きデジタル顕微鏡 4.3型モニタ一体型 4~43倍(PC接続で約200倍) スネークライト2灯 microSD記録

    3R(スリーアール)
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    両側のスネークライトが対象を左右から照らし、金属面で起きやすいハレーションを抑えるモニタ一体型のデジタル顕微鏡です。ライトは自在に曲げられ、向きと明るさを個別に調整できます。4.3型モニタに映すと4~43倍、20型相当のPCモニタにつなげば約200倍まで拡大。約100万画素のカメラが刃先や基板の細部をとらえ、静止画は最大4032×3024で記録します。撮影データはMicroSDカード(最大32GB)に保存。付属の赤外線リモコンで手ブレを抑えた撮影ができ、金属製ホルダが観察中のブレをおさえます。
    用途切削工具の刃先摩耗の確認、はんだ付けやコネクタの受入検査、めっき・塗装面の状態チェック、糸や紙の繊維観察などに。スタンドは19×16cmほどの設置面積で作業台の隅にも置け、必要な工程へ持ち運んで使えます。仕様ワークディスタンス:20~105mm(※スタンド可動上限による)セット内容デジタル顕微鏡、スタンド(ホルダ・ベース)、コントローラー、USBケーブル、ACアダプタ、リモコン、保護フィルタ、フィルタシール、microSDカード、取扱説明書兼保証書寸法(mm)顕微鏡:182×120×60、スタンド:190×162×100電源(V)DC5/2A倍率4~43(4.3型モニタの場合)、20型相当のPCにて約200光源白色LED×8、スネークライト×2解像度約100万画素、モニター:480×272保存形式MicroSDカード(最大32GB)液晶モニター4.3型フォーカス手動デジタルズーム約最大表示倍率100倍静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大1080P/30fps(AVI)カメラ仕様1/4型CMOS
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 9.7型モニタ一体型 光学3~75倍 スネークライト2灯 約200万画素 microSD記録 スリーアールソリューション

    液晶付きデジタル顕微鏡 9.7型モニタ一体型 光学3~75倍 スネークライト2灯 約200万画素 microSD記録

    スリーアールソリューション
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    自在な角度で照射できるスネークライトを両側に搭載した、9.7型モニタ一体型の液晶付きデジタル顕微鏡。パソコンにつながず単体で拡大観察ができます。ライトの角度を細かく調整して金属面などの反射(ハレーション)を軽減し、キズや不良の見逃しを防止。光学3~75倍(デジタル2倍・4倍)で観察でき、外部モニタ接続なら最大200倍まで拡大できます。約200万画素CMOSの鮮明な映像は、microSDカードに静止画・動画で記録可能。安定した重量ベースとスタンドで、電子基板や金属部品の外観検査・記録に活躍します。
    用途電子基板やはんだ付けの外観検査、金属部品のキズ・バリ・不良チェック、精密部品や樹脂成形品の観察、印刷物の網点確認などに。電源を入れてすぐ使えるため、検査ラインへの常設や、パソコン操作に不慣れな現場でも運用しやすい1台です。セット内容モニタ顕微鏡、ベース スネークライト、スタンド、コントローラ、リモコン、クリップ、クリップ用 ネジ、バネ、PC接続ケーブル、microSDカード(テスト用)、充電器、ベース用 固定ネジ(予備)、レンチ、取扱説明書質量(g)ベース+スタンド:約700、モニタ顕微鏡:約500倍率(倍)3~75入力電圧(V)5寸法(cm)ベース+スタンド:約18×20×32、モニタ顕微鏡:約25×24×8光源白色LED×8, スネークライト×2記録媒体microSDカード(最大64GB)ズーム(光学/デジタル)3倍~75倍/2倍、4倍解像度モニタ:800×1280使用環境温度(℃)10~60入力電流(A)2撮像素子1/2.9 CMOSフォーカス手動画素数約200万画素静止画サイズ最大4032×3024(JPG)動画サイズ最大 1920×1080(AVI)モニターサイズ9.7インチ
  • TBホルソーセンタードリル 未来工業

    TBホルソーセンタードリル

    未来工業
    1,098税込1,208
    1個
    翌日出荷
    適合ストレートシャンク
  • SLCシューズボックス シリンダー錠付 生興

    SLCシューズボックス シリンダー錠付

    生興
    38,980税込42,878
    1台
    3日以内出荷
    出入り口の靴の履き替えに。 お求めやすい扉付の定番品。 スペアキー付シリンダー錠。
    ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
  • SLCシューズボックス 錠なし 生興

    SLCシューズボックス 錠なし

    生興
    36,980税込40,678
    1台
    3日以内出荷
    出入り口の靴の履き替えに。 お求めやすい扉付の定番品。 錠前がご不要な方は、さらにお得に。
    ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
  • SLCシューズボックス ダイヤル錠 生興

    SLCシューズボックス ダイヤル錠

    生興
    60,980税込67,078
    1台
    3日以内出荷
    出入り口の靴の履き替えに。 キーを持ち歩く必要がありません。 4ケタの暗証番号で開錠・施錠でき、電池は不要です。 毎回番号を変える自由変換と任意の番号に設定できる固定変換をレバーで設定できます。
    ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
  • SLCシューズボックス 南京錠式 生興

    SLCシューズボックス 南京錠式

    生興
    37,980税込41,778
    1台
    3日以内出荷
    出入り口の靴の履き替えに。 お求めやすい扉付の定番品。 各々個人で鍵をご用意されたいところに。
    ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)
  • シリアルLCDモジュール(4×20) 日本ニューティーシー

    シリアルLCDモジュール(4×20)

    日本ニューティーシー
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    20文字×4行表示シリアルLCDモジュールです。 英文キャラクタLCDをシリアルを利用してターミナルモードとコマンドモードで制御することができます。 5V UART、12V RS-232C での受信が可能です。 (RS-232Cコネクタを使用する場合は別途5V電源を供給してください。) 部品面の半固定抵抗を調整して、バックライトの明るさを加減することが出来ます。
    モードターミナルモード:シリアルで出力されるアスキーコードをLCD画面に表示する機能コマンドモード:通信コマンドに対応するすべてのコマンドデータを受信して、LCD画面に表示する機能
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 3R(スリーアール)

    液晶付きデジタル顕微鏡

    3R(スリーアール)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    拡大して大きく映し出す。4.3インチモニタ搭載のデジタル顕微鏡。刃物、金属、半導体などの細部を拡大して大きく映す、4.3インチ液晶を搭載したデジタル顕微鏡。別途モニタを準備する必要がないため、導入コストを大幅に削減できます。さらに、電源がない場所でも使用できる充電式のコードレス、持ち運びがしやすい軽量・ポータブル設計。さまざまなシーンで活躍する汎用性の高い一台です。
  • LEDスポットライト DAIKO(大光電機)

    LEDスポットライト

    DAIKO(大光電機)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    取付天井付・壁付兼用電圧(V)AC100ランプ内蔵色温度(K)5000~2700RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)93エコロジー商品省エネ
  • スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光 DAIKO(大光電機)

    スポットライト/調色/吹抜け・傾斜天井/調色・調光

    DAIKO(大光電機)
    11,900税込13,090
    1台
    5日以内出荷
    消費電力(W)9取付場所天井付・壁付兼用ランプLED内蔵色温度(K)5000~2700演色指数(Ra)83従来光源白熱灯100W相当
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 ツールキット スリーアールソリューション

    液晶付きデジタル顕微鏡 ツールキット

    スリーアールソリューション
    5,798税込6,378
    1個
    4日以内出荷
    モニタで拡大画面を見ながらスムーズなはんだ付けが可能な液晶付きデジタル顕微鏡(3R-MSLCD97)専用のツールキット。基板を固定するスネーククリップや細かな部品を収納する 収納ステージ、必要な時にすぐ取り出せるツールストックバーなどを搭載。利便性と作業効率を向上させます。
    セット内容収納ステージ、スネーククリップ、ツールストックバー、耐熱シート
  • 液晶付きデジタル顕微鏡 3R-MSLCD43用ロング支柱 3R(スリーアール)

    液晶付きデジタル顕微鏡 3R-MSLCD43用ロング支柱

    3R(スリーアール)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    液晶付きデジタル顕微鏡3R-MSLCD43のオプション品として「ロング支柱」をご用意しております。
  • DLCロックオン スリップオン NOJIMA ENGINEERING

    DLCロックオン スリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • ロックオンDLCスリップオン UPタイプ NOJIMA ENGINEERING

    ロックオンDLCスリップオン UPタイプ

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • ロックオンDLCスリップオン NOJIMA ENGINEERING

    ロックオンDLCスリップオン

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • ロックオンDLCスリップオン パニア対応 NOJIMA ENGINEERING

    ロックオンDLCスリップオン パニア対応

    NOJIMA ENGINEERING
    119,800税込131,780
    1個
    4日以内出荷
  • 水冷クーラー LIAN LI

    水冷クーラー

    LIAN LI
    43,980税込48,378
    1個
    6日以内出荷
    水冷のチューブをラジエーターと一体化し、セミチューブレス化することでPCの見栄えをより良くすることが出来るサイドマウントデザインを採用した簡易水冷キットです。 最大静圧が高く、光らない高性能ファンを搭載したモデルです。 この革新的なサイドマウントデザインは、水冷チューブはラジエーターの側面にぴったりと貼り付けられており、ケースに取り付けた際にラジエーターがチューブを隠すことで、冷却セットアップ全体がスッキリとした合理的な外観になります。 外観だけでなく性能も妥協せず、Galahad II Trinity Performanceと同等のポンプ性能を持ちながら大幅な小型化を実現しました。 水冷ヘッドに2.88インチの大型LCDを搭載。500ニト、24bitフルカラー、480×480とういう高解像度のIPS液晶を採用しています。 液晶画面のカスタマイズはLIAN LIの統合管理ソフトウェア「L-Connect 3」でカスタマイズすることが可能です。
    タイプラジエーターフィン:Single wave最大回転数(min-1[r.p.m])ポンプ:3800最大静圧(mmH2O)ファン:5ディスプレイLCDディスプレイタイプ:2.88インチ IPS解像度LCDディスプレイ:480×480ピクセルサイズ(mm)●ファン:124×120×28●ラジエーター:403×124.5×27●ラジエータータイプ:360ブロック寸法(mm)水冷:73.2×73.2×58.6スクリーン輝度:500ニト最大風量(CFM)ファン:73.14ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~2500 RPM
  • テーブル ナイキ

    テーブル

    ナイキ
    99,980税込109,978
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    用途福祉施設の設備として仕様ノックダウン式仕上(天板)メラミン化粧板張りソフトエッジ巻き
  • LOCK-ON(DLC) スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ ブラック(DLCコーティング) NOJIMA ENGINEERING

    LOCK-ON(DLC) スリップオン チタンテールパイプ/チタンサイレンサー+カーボンエンドキャップ ブラック(DLCコーティング)

    NOJIMA ENGINEERING
    169,800税込186,780
    1セット
    41日以内出荷
    音・パワー等のマフラーの基本性能はもちろん、細部のディテールにも拘った違いの分かる大人向けの高品位グレード。見る角度や明るさによって様々な表情を見せるスリーブは、DLCコーティングにより深みのある黒をチタンで表現。高い表面硬度で耐久性・耐汚性・メンテナンス性に優れ、新品時の輝きを長く維持し続ける事が可能。マフラーとしての基本性能はもちろん、サイレンサーブラケットやリベットリング等のパーツの質感にもこだわった造り込みがH2独特の存在感・迫力をより一層重厚なものとします。排ガス・騒音規制をクリアした安心の政府認証マフラーです。
    取付可能対象ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:-、ステップ:○、タンデム:形状スリップオンブラック(DLCコーティング)タイプ機械曲げチタン/LOCK-ON Ti/DLC適合車種Ninja H2(15)車輌型式車両型式:ZXT00N
  • ラウンジ用チェアー LG-460シリーズ LION (ライオン事務器)

    ラウンジ用チェアー LG-460シリーズ

    LION (ライオン事務器)
    149,800税込164,780
    1台
    46日以内出荷
  • CD Series(CDQSLC25) SMC

    CD Series(CDQSLC25)

    SMC
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF TDK

    TDK 巻線インダクタ (面実装), 10 μH, 2.6A, 7 x 7 x 5.5mm, SLF7055T-100M2R5-3PF

    TDK
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    SLF7055シリーズ磁気シールド付き巻線型インダクタ.SLF7055シリーズの、電源回路用磁気シールドタイプ巻線インダクタです。この製品群は、薄型TV、LCD、AV機器、ゲーム機器、その他の電気装置を含む様々な用途に最適
    長さ(mm)7寸法(mm)7×7×5.5高さ(mm)5.5奥行(mm)7シリーズSLF許容差±20%シールドあり動作温度(℃)(Min)-40RoHS指令(10物質対応)対応材質(コア)フェライトパッケージ/ケース7055インダクタンス(μH)10最大直流電流(A)2.6最大直流抵抗(mΩ)39.1
  • APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U APC(シュナイダーエレクトリック)

    APC UPS 無停電電源装置 Smart-UPS SMT(ラックマウント型)3000VA/2700W 2年保証 SMT3000RMJ2U

    APC(シュナイダーエレクトリック)
    499,800税込549,780
    1式
    翌々日出荷
    3000VAの高出力でIT・ネットワーク機器を確実に守る、正弦波出力・LCD搭載・SmartSlot対応の高信頼ラインインタラクティブ型UPSです(3000VA/2700W) 2年保証。Smart-UPSシリーズは販売数が2500万台を超える、サーバー、ストレージ、およびネットワーク用として世界中で最も普及しているUPS です。エントリーレベルから拡張性の高いランタイムまで対応するインテリジェントで効率的な電力保護。サーバー、POS、ルーター、スイッチ、ハブおよびその他のネットワーク機器にとって理想的なUPS。【特長】。・100V稼働。・小型・省スペース・ラックマウント型モデル。・ラインインタラクティブ方式。・商用電源と互換性の高い負荷を提供する正弦波出力。・システムを停止せず交換可能なホットスワップバッテリ。・業界標準ソフトウェア「PowerChute」対応。・カタカナ表示が可能なLCDディスプレイ搭載。・電力費用を削減するグリーンモード。・効率97%以上を実現。・各種アクセサリーによる機能拡張が可能。・長期保守つきモデルをラインナップ。・不安定な電源環境にも対応する自動電圧調整(AVR)機能。・長寿命バッテリ
    用途【用途】。サーバー・ストレージ機器の電源保護。ネットワーク機器・通信機器の安定運用。データセンター/サーバールーム。業務システムのBCP・可用性対策。【主な仕様】。型番:SMT3000RMJ2U。定格容量:3000VA / 2700W。入力電圧:AC100V(50/60Hz)。出力電圧:AC100V。運転方式:ラインインタラクティブ。出力波形:正弦波。出力コンセント:。NEMA 5-15R ×6。NEMA 5-20R ×2。ラックサイズ:2U。外形寸法:幅432 × 高さ86 × 奥行671 mm。質量:約44kg。バッテリー:鉛蓄電池(ホットスワップ対応)。保証:2年間。【同梱品】。ラックマウントレールキット。電源ケーブル。シリアル通信ケーブル。インストールガイド保証期間無償保証期間:2年間 (製品先出しセンドバック対応)RoHS指令(10物質対応)対応
  • CD Series(CDQSLC16) SMC

    CD Series(CDQSLC16)

    SMC
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQSLC12) SMC

    CD Series(CDQSLC12)

    SMC
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CD Series(CDQSLC20) SMC

    CD Series(CDQSLC20)

    SMC
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25 SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC25

    SMC
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20 SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC20

    SMC
    5,198税込5,718
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)20磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC12 SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC12

    SMC
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)12磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC16 SMC

    薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSLC16

    SMC
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)16磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White RESIONE

    RESIONE M68 White タフレジン(耐黄変) 1kg White

    RESIONE
    9,798税込10,778
    1個
    3日以内出荷
    M68レジンは、高い剛性と強度を兼ね備えた純白の3Dプリント用レジンです。 。熱可塑性プラスチックに対抗する特性をもち、穴あけやねじ締めなどの高応力加工にも耐えるため、長時間静的な強度や繰り返しの応力がかかる機能部品の製造に最適です。高剛性&高靭性:硬さとしなやかさを両立し、強度を犠牲にせず衝撃に強い。黄ばみゼロの純白:長期保管しても色あらず、作品や装飾に最適。高品質原料:刺激性の少ない高純度素材を厳選。互換性:385~405nmのUV LED光源対応、主流のLCD/MSLA/DLP方式プリンタで使用可能。混合利用可能:F69/F39/F39Tなどのフレキシブル系レジンと調合することで、さらに耐久性を強化。精密フィギュア・アクションフィギュア。保護シェル・筐体部品。機能部品・治具・固定具。建築模型・アート作品。スナップフィット構造
    プリンターUV 395-410nm LCD機:Anycubic、Elegoo、Nova3D、Peopoly、Phrozen、Epax、Creality、Zortrax、BIQU、QIDI、UNIZ、Flashforge、Voxelab、Longer、Uniformation などUV 385-410nm DLP機:Anycubic、Asiga、Elegoo Solus、Miicraft、Kudo3D、Flashforge、Makex、Shining など
  • 覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品 メディアカバーマーケット

    覗き見防止 プライバシー フィルター IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 27インチ 対応 保護 フィルム のぞき見防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    11,980税込13,178
    1枚
    4日以内出荷
    パソコン画面の左右からの覗き見を防止。プライバシーを守ります。周囲の明かり(蛍光灯や太陽光)の映り込みを抑え、画面を見やすくします。紫外線99%、ブルーライトを約45%カット。干渉縞モアレを防ぐフィルター構造。キズが入りにくく、傷や汚れから液晶画面を保護するハードコート仕様です。取付用の両面テープと、スライドして取り外し可能にするためのマウンティングタブが付属します。
    用途両面テープ方式:貼り付けシールを四隅に貼るだけで簡単装着。スライド式(マウンティングタブ):フィルターをタブに差し込み、必要に応じて着脱可能。付属品貼り付けシール×8枚マウンティングタブ×2組クリーニングクロス×1枚適合機種IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD取付け方法両面テープ/スライド式対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性のぞき見防止180度
  • 液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品 メディアカバーマーケット

    液晶保護フィルム IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD 27インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品

    メディアカバーマーケット
    6,398税込7,038
    1枚
    4日以内出荷
    ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。3-4Hの表面強度により、日常的な摩耗から画面を保護。
    付属品クリーニングクロス×1 / ヘラ×1適合機種IODATA GigaCrysta S LCD-GDU271JLAQD取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ27インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
  • 【互換品】 HDMI  A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル 三菱電機 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ メディアカバーマーケット

    【互換品】 HDMI A-HDMI A 2.0規格 1m ケーブル 三菱電機 通信ケーブル 4Kフルハイビジョンテレビ

    メディアカバーマーケット
    959税込1,055
    1本
    4日以内出荷
    。 HDMI A-HDMI A 2.0規格 ケーブル特徴。。対応デバイスは、Apple TV 4K, ブルーレイプレーヤー, Fire TV, Roku Ultra, PS5,PS4,PS4 Pro, PS3, Xbox One/360, Wii U, Nintendo Switch,テレビやモニターとパソコン、レコーダー・プレイヤー、AVアンプ、ゲーム機など。あらゆるデバイス間を接続する時におすすめするHDMI-HDMIケーブルです。このHDMI ケーブルはHDMIVer2.0基準に適合。サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用して伝導のロスを減らします。PVCカバー多重加工とシールドが外部との干渉を防ぎ、デジタル信号の密度と純度を保持します。HDMI ケーブルは共有されたインターネット接続にも対応しています。別のイーサネットケーブルを用意する必要はありません。複数のデバイス間でインターネット接続が可能です。4K@50/60(3840×2160p)に対応しています。(「フルスペックハイビジョン」画質である1080p/60の4倍の解像度)。音声は最大1536KHzのサンプリング周波数(CDは44.1KHz)最高で32chまでのオーディオ転送にも対応。【対応機種】。【三菱電機】。★サイネージ。DSM-40E9-SL。DSM-40U9-SL。DSM-50E9-SL。DSM-50U9-SL。DSM-58E9-SL。DSM-58U9-SL。★テレビ。LCD-A40RA1000。LCD-A40RA2000。LCD-A40XS1000。LCD-A50RA1000。LCD-A50RA2000。LCD-A50XS1000。LCD-A58RA1000。LCD-A58RA2000。LCD-A58XS1000。LCD-40XB1000-SL。LCD-50XB1000-SL。LCD-58LS1。LCD-58LS3。LCD-58XB1000-SL。LCD-65LS1。LCD-65LS3。LCD-65LS3。LCD-X58PR1。LCD-X65PR1。HDMIタイプA規格が搭載された機器に対応しております。すべての対応機種を記載できていない場合がございます。
    ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(A)オス - HDMI(A)オスプラグ金メッキケーブル種類スタンダードケーブルタイプHDMI2.0対応 HDMI A-HDMI A ケーブル変換タイプオス-オス
  • エルゴトロン CareFit Slim 2.0 LCDカート 引出し1個 ホワイト 27インチ(14.5kg)まで VESA規格対応 ERGOTRON(エルゴトロン)

    エルゴトロン CareFit Slim 2.0 LCDカート 引出し1個 ホワイト 27インチ(14.5kg)まで VESA規格対応

    ERGOTRON(エルゴトロン)
    299,800税込329,780
    1個
    4日以内出荷
    軽量・コンパクトデザインの医療向けモバイルカートです。高さ調整が簡単。立位でも座位でも使え、快適な姿勢を保てます。高さ調節範囲は約57cmで、幅広いユーザーの人間工学的ニーズに対応します。豊富なアクセサリでカスタマイズも可能です。丈夫なつくりで大型AIOなどもサポートします。4個のキャスターのうち2個にはロックがついています。フットプリントは幅約46cmx奥行約42cm、天板は幅約53cmx奥行約36cm。丈夫で安定性に優れた製品で保証期間は5年間です。
    用途医療現場セット内容カート本体、デュアルキャスター4個(2個はロック付き)、モニターライザーアセンブリ、ストレージボックス、取り付け金具ホワイトタイプモバイルカート本体質量(kg)30.9荷重範囲(kg)14.5保証期間5年間VESAマウント(mm)100×100、75×75モニターサイズ27インチ昇降範囲(mm)約572可動範囲(°)パン:90、縦横回転 : 90、チルト:後方20前方5