カテゴリ

  • 農具(26)
  • 作業工具(14)
  • 縫製用品(7)

「sld鋼」の検索結果

関連キーワード
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
昇龍の鋼 ステンSLD鋼草刈鎌 カネコ総業昇龍の鋼 ステンSLD鋼草刈鎌カネコ総業
3,798税込4,178
1個
10日以内出荷
本職板金鋏 SLD柳刃 盛光本職板金鋏 SLD柳刃盛光(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切り、曲線切りと万能に使用できます。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用。表面はクロニッケルメッキ仕上げ。本職用板金鋏。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。材質(本体)極軟鋼SAE1006切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
両刃中厚鎌 千吉両刃中厚鎌千吉(20件のレビュー)
2,798税込3,078
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。鋼付刃で切れ味抜群。
用途除草作業用柄長さ(mm)360仕様鋼付全長(mm)420質量(g)200奥行(mm)25刃幅(mm)40刃の種別両刃
両刃中厚鎌 ホウネンミヤワキ両刃中厚鎌ホウネンミヤワキ
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
用途ヨシ・ススキ等、かたい草(1m~1.5m程の高さ)を刈る時に使用。
美三郎 本づくり 美鈴美三郎 本づくり美鈴
28,980税込31,878
1丁
当日出荷
最高品質の素材を使用し熟練した職人が精魂込めた手作りの逸品。皮革、ゴム、厚い布などにも最適です。
材質刃部:SLD鋼、柄部:白心可鍛鋳鉄
切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ) 盛光切箸高級エグリ刃 (SLDシリーズ)盛光
19,980税込21,978
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます。適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
万能金切バサミ ストレート刃 TRUSCO万能金切バサミ ストレート刃TRUSCO(21件のレビュー)
2,698税込2,968
1個ほか
当日出荷
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。 強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250刃厚(mm)母材/約4刃先形状直刃
金切鋏 モノタロウ金切鋏モノタロウ(169件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。 倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)250
全鋼 草刈鎌 モノタロウ全鋼 草刈鎌モノタロウ(20件のレビュー)
269税込296
1本
欠品中
一般的な草刈鎌です。草刈りや稲刈りなど幅広く使いやすいです。 薄刃で切れ味がよく軽いので扱いやすいです。
用途稲刈り作業・草刈りなどに材質刃部:S50C HRC45~47、柄部:天然木全長(mm)約380質量(g)約130刃長(mm)約180柄長さ(mm)約330
光山作 長柄刈払鎌 豊稔企販光山作 長柄刈払鎌豊稔企販(6件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
立ったまま、背の高い草を払い刈りするのに使います。 刃研ぎもOKです。
用途刈払用。刃の種別鋼付
ステンレス草刈鎌 180mm E-Valueステンレス草刈鎌 180mmE-Value(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
除草作業用です。柔らかい草の草刈り用。全鋼刃で耐久性抜群。錆びにくいステンレス刃。
用途草刈り鎌刃長(mm)180刃幅(mm)30柄長さ(mm)330全長(mm)380仕様全鋼材質(刃部)ステンレス、(柄部)木質量(g)640刃の種別片刃、全鋼
ステンレスアルミ長柄刈払鎌 石黒金属ステンレスアルミ長柄刈払鎌石黒金属(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
アルミ柄なので軽量です
刃長(mm)210全長(mm)1170質量(g)520材質(柄部)アルミ材質(刃)ステンレス
万能金切バサミ  曲刃 TRUSCO万能金切バサミ 曲刃TRUSCO(10件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248刃長(mm)35材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)刃厚(mm)母材/約4切断能力(mm)ステンレス板0.7切断能力(mm)鋼板0.8切断能力(mm)鉄板1.2切断能力(mm)銅板1.5
金切鋏 メタスパS type みまつ金切鋏 メタスパS typeみまつ(6件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切断物が手に当たらないから切断が楽にできます。 独自の構造により金属板も反り上げず、思いのままに切断できます。
用途日曜大工/ステンレス板、鉄板、銅板等の金属板・段ボール・プラスチックの切断 車やバイクの修理/板金・パーツ用品等の切断加工 工作・工芸/ルアー作り・ブリキ細工・ジュエリー作り ゴミ処理・分別/ペットボトル・雨樋・波板等を切断して小さくまとめて廃棄処分全長(mm)250材質炭素鋼切断能力(mm)(トタン板)0.5、(ガルバリウム板)0.5、(銅板)0.5、(真鍮板)0.5、(アルミ板)1.0、(ステンレス板)0.3、(プラスチック板)1.0
光山作 両刃中厚鎌180mm 豊稔企販光山作 両刃中厚鎌180mm豊稔企販(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。
用途かたい草刈り用。刃長(mm)180刃幅(mm)35全長(mm)420トラスコ品番382-4144質量(g)210材質(柄部)ポプラ刃の種別鋼付材質(刃)高炭素刃物鋼
両刃中厚鎌 抜け防止コブ付き モノタロウ両刃中厚鎌 抜け防止コブ付きモノタロウ(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
硬い草の草刈り用。刃こぼれしにくい両刃中厚鎌です。
用途硬い草、茎などの刈り取りに。 やわらかい草から硬い草まで万能です。 耐久性重視で刃研ぎしやすい。材質刃部:刃物鋼、柄部:天然木
立ち刈り草取鎌 千吉立ち刈り草取鎌千吉(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
立ち姿勢のままで細かい草を狙って作業できます。柔らかい草も逃がしにくいギザ刃加工付き刃です。すべり止め加工がされた特殊塗装柄です。
用途除草作業用刃長(mm)140刃幅(mm)130柄長さ(mm)900全長(mm)970材質(刃部)特殊刃物工具、(柄部)木質量(g)270刃の種別鋼付片刃
新型鋸鎌 豊稔企販新型鋸鎌豊稔企販(2件のレビュー)
759税込835
1丁
当日出荷
切れ味、価値を求めた鋸鎌。
用途稲刈、草刈、野菜の収穫に。刃長(mm)170柄長さ(mm)210仕様刃の目立て:小目(細目)トラスコ品番111-4046材質(刃)SK-5鋼
ラシャ切鋏 モノタロウラシャ切鋏モノタロウ(90件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
布地を裁断する裁ちばさみです。
用途布の切断に。全長(mm)240刃長(mm)95材質(刃)刃物鋼硬度HRC52材質(柄部)鋳物
光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌) 豊稔企販光山作 片刃中厚鎌(豊稔中厚鎌)豊稔企販(7件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
当日出荷
かたい草(ヨシ、ススキ等)刈りに適した硬度に仕上げています。 肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。 刃研もOKです。
用途かたい草刈り用。刃の種別鋼付
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 盆栽鋏 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 盆栽鋏越乃興三
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
寸法(mm)180質量(g)181
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 古流鋏※つや出し 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 古流鋏※つや出し越乃興三
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
寸法(mm)165質量(g)218
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 大久保鋏 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 大久保鋏越乃興三
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
寸法(mm)180質量(g)422
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 足長盆栽鋏 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 足長盆栽鋏越乃興三
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
寸法(mm)200質量(g)181
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 小枝切り鋏 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 小枝切り鋏越乃興三
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
寸法(mm)210質量(g)140
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 刃長大久保鋏 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 刃長大久保鋏越乃興三
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
寸法(mm)200
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ さつき鋏(細枝切鋏) 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ さつき鋏(細枝切鋏)越乃興三
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
寸法(mm)180質量(g)118
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 大久保鋏(ロープ切・網切) 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 大久保鋏(ロープ切・網切)越乃興三
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 池の坊鋏(ケース無)※つや出し 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 池の坊鋏(ケース無)※つや出し越乃興三
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
寸法(mm)165
ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 池の坊鋏(ケース付)※つや出し 越乃興三ヤスキステンレスSLD鋼付シリーズ 池の坊鋏(ケース付)※つや出し越乃興三
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
付属品専用ケース寸法(mm)165質量(g)222
昇龍の鋼 ステンSLD鋼信州鎌 カネコ総業昇龍の鋼 ステンSLD鋼信州鎌カネコ総業
4,698税込5,168
1個
10日以内出荷
刃長(mm)195
昇龍の鋼 ステンSLD鋼中厚鎌 カネコ総業昇龍の鋼 ステンSLD鋼中厚鎌カネコ総業
4,998税込5,498
1個
10日以内出荷
刃長(mm)180全長(mm)360
本職板金鋏 SLD直刃 盛光本職板金鋏 SLD直刃盛光(1件のレビュー)
22,980税込25,278
1丁
当日出荷
砂鉄系ハガネ日立安来SLD鋼を刃に使用しています。表面はクロニッケルメッキ仕上げです。本職用板金ハサミです。直線切用です。鉄板・銅板・ステンレス・ガルバリューム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
用途カラートタン・ステンレス・ガルバニウム鋼板と建材用薄板鋼板全般に使用できます適合材ステンレス・GL鋼板切断能力(mm)ステンレス板0.5切断能力(mm)鉄板0.6切断能力(mm)銅板0.8
日立YSS高級鋼SLD材ステンレス割込小木鎌 伝匠日立YSS高級鋼SLD材ステンレス割込小木鎌伝匠
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
日立YSS高級鋼SLD材採用。ステンレスを割り込み鋭い切れ味が得られる良好な材料で鎌を仕上げました。切れ味は永く、錆にも強く、高硬度(HRC63)だから粘り強さに砥ぎやすさを兼ね備えた極上鎌です。
用途笹竹や小枝の伐採に。全長(mm)295質量(g)95刃形両刃柄長さ(mm)240材質(刃)日立YSS高級鋼SLD材刃渡り(mm)115
美鈴 スーパーハード 美鈴美鈴 スーパーハード美鈴
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
錆びにくいSLD鋼を使用。 刃部は冷間型材として一般に使用されているハイカーボン合金鋼(SLD)とステンレス鋼の複合材を使用。 刃部は18クローム・ステンレス、ハンドルは特殊加工にて錆びることがありません。 半永久的に変わらない切れ味を持続します。 皮革、ゴム、厚布(カーペットなど)などにも最適です。
材質刃部:SLD鋼、柄部:白心可鍛鋳鉄材質(刃)SLD鋼
はさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/直刃) EA544RAシリーズエスコ
24,300税込26,730
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。長い刃渡りを活かして平板を直線に切ることに適しています。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。
仕様●全長:350mm●刃長:92mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.3~0.6mm●重量:800g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
18,200税込20,020
1丁
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
はさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズ エスコはさみ・金切(プロ用/エグリ刃) EA544RAシリーズエスコ
19,200税込21,120
1丁
翌日出荷
。砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:225mm●刃長:40mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:350g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
本職板金鋏 SLDα柳刃ガルバ8.5 盛光本職板金鋏 SLDα柳刃ガルバ8.5盛光
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
強化した刃物鋼SLDを採用した刃持ちの良い鉄鋼鋏です。ステン板ガルバ鋼板に対応してます。
トラスコ品番123-8780材質本体:炭素鋼(S55C)、刃先:安来鋼SLD刃先柳刃
布切はさみ プロ用 Clover(クロバー)布切はさみ プロ用Clover(クロバー)
25,980税込28,578
1丁
当日出荷
はさみ職人が1丁ずつ丹精込めて作りあげた逸品です。地金にステンレスSUS410材を使用し、鋼はヤスキハガネのSLD高級刃物鋼の複合鋼材を使用した贅沢なはさみです。カーボン量が多く硬さや耐摩耗性に非常に優れ、切れ抜群のスムーズな切れ味を味わえます。刃の研ぎ直しを有償で承っております。
用途木綿やウール、化学繊維にも。材質刃:SLD鋼、SUS410、柄:白心可鍛鋳鉄タイプ布切り用