カテゴリ

  • 自動車純正部品(23)
  • 切削工具(15)
  • 制御機器(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業工具(1)

「sle10」の検索結果

57件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
    仕様作動力:3.92~12.7N色(フレーム・ロッカー)黒極数2極単投使用温度範囲(℃)-25~+85スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250端子形状タブ端子耐電圧AC1500V 1分間定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • ロッカースイッチSLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品。
    色(フレーム・ロッカー)黒極数2極使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N
  • ロッカースイッチ SLE10シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE10シリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(5個)
    当日出荷から11日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125V 10A・AC250V 5A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N
  • SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    SLE6、SLE10、SLE210K用スイッチガード

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    色黒(カバー部透明)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(2件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE、SEMKO規格認証品シリーズSLE10定格電圧(V)(最大)AC125/250、(最小)AC/DC5端子形状はんだ端子定格電流(A)(最大)10/5(最小)0.01絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(端子-端子間)(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1500(端子-端子間)作動力2.45~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20電気的寿命(万回)1操作部表示:ON-OFF
  • 付刃スロッチングエンドミル 三洋工具

    付刃スロッチングエンドミル

    三洋工具
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • eセキュリティ(取付け金具 大) サンワサプライ

    eセキュリティ(取付け金具 大)

    サンワサプライ
    ¥479税込¥527
    1個
    当日出荷
    セキュリティスロットがないデスクトップ、周辺機器などに貼り付ける取り付け金具です。
    付属品両面テープ(本体裏面に貼り付けています)穴径(Φmm)20対応機種(対応ワイヤー)SLE-1Wシリーズ、SLE-2W、SLE-3W、SLE-6W、SLE-11Wシリーズ、SLE-12W、SLE-13Wアズワン品番64-0888-89外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×30
  • ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具

    ソリッドスロッチングエンドミル

    三洋工具
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K10適合材鋳鉄
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    極数2極使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE規格認証品シリーズSLE10K定格電圧(V)(最小)AC/DC5端子形状タブ#187絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最小)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10/6定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)誘導負荷:1、抵抗負荷:2操作部表示:ON-OFF
  • スロッチングエンドミル 岡崎精工

    スロッチングエンドミル

    岡崎精工
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質コバルトハイス刃数2ねじれ角(°)直刃
  • エンドミル 超硬付 2刃 SLE ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 SLE

    ヤマト(切削工具)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃数2
  • 先ムクスロッチングエンドミル 三洋工具

    先ムクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付 旭金属工業(旧:新日本ツール)

    レボウェイブ やり型両口スパナ JIS ヘッダー付

    旭金属工業(旧:新日本ツール)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    5日以内出荷
    本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりとフィットする機能性を実現。 2つのサイズのスパナでボルトの締結ができる両口スパナ。JIS S級
    用途各種工場のボルトナットの締結作業に最適。材質クロムバナジウム鋼表面処理ニッケルクロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応
  • S軸スロッチングエンドミル 岡崎精工

    S軸スロッチングエンドミル

    岡崎精工
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    6日以内出荷
    直刃なので、刃形状の修正が容易。 ストレートシャンクタイプ 直刃:刃部が直刃を表します。
  • ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクのため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • 特ロングシャンクスロッチングエンドミル 三洋工具

    特ロングシャンクスロッチングエンドミル

    三洋工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    ロングシャンクの採用のため深い場所での加工が可能です。
    材質超硬K20適合材鋳鉄
  • ソリッドロングスロッチングエンドミル 三洋工具

    ソリッドロングスロッチングエンドミル

    三洋工具
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。鋳鉄、非鉄用、ロング刃タイプです。
    材質超硬K10適合材鋳鉄
  • エンドミル HS T柄 SLE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 SLE

    大洋ツール
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
    材質SKH51刃数2
  • ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ホルダつき丸形水平器-組み込みタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    組み込みタイプの気泡管水平器。 気泡管水平器について 気泡管の標線と気泡の位置関係から、取りつけ面の360°方向の水平状態を確認できます。 金属ホルダに覆われているため耐久性があります。 水平基準面はありません。機器・装置が水平な状態で気泡を標線の中心に合わせて取りつけてください。 光の反射により気泡の視認性を向上させます。
    材質(ホルダ)アルミニウム合金/アルマイト処理(黒)、(気泡管)ガラス
  • 先ムクスロッチングロングエンドミル 三洋工具

    先ムクスロッチングロングエンドミル

    三洋工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20刃長(mm)35適合材鋳鉄
  • ユーシン レッグバッグ ユーシンメディカル

    ユーシン レッグバッグ

    ユーシンメディカル
    ¥9,998税込¥10,998
    1箱(10枚)
    6日以内出荷
    身体装着用の採尿バッグです。付属の固定用ベルトで大腿や下腿に固定できます。チューブの長さは使用目的に応じてカットすることが可能です。ワンタッチコックのため、片手で開閉操作が可能です。
    材質採尿バッグ/PVC(塩化ビニル樹脂)寸法(mm)320×150容量(mL)500アズワン品番7-8091-01チューブ長さ(mm)600
  • 先ムクスロッチング超ロングエンドミル 三洋工具

    先ムクスロッチング超ロングエンドミル

    三洋工具
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    翌々日出荷
    先ムク形状のため経済的です。鋳鉄、非鉄用です。
    材質超硬K20刃長(mm)55適合材鋳鉄
  • エンドミル HS T柄 LSLE 大洋ツール

    エンドミル HS T柄 LSLE

    大洋ツール
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1本
    5日以内出荷から9日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE ヤマト(切削工具)

    エンドミル 超硬付 2刃 LS-SLE

    ヤマト(切削工具)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    6日以内出荷
    材質G2刃数2
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY74シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • eセキュリティ サンワサプライ

    eセキュリティ

    サンワサプライ
    ¥779税込¥857
    1個
    当日出荷
    ケーブルをロックして、マウス、キーボードなど周辺機器の盗難を防止します。 ケーブルの太さに応じて、三か所取付け場所があります。 付属の両面テープで貼り付け、または、別売りのワイヤーで設置します。
    適合機種【南京錠】SLE-1シリーズ、SLE-1LMシリーズ、SLE-8Lシリーズ、SLE-2Lシリーズ、SLE-2LMシリーズ【ダイヤル錠】SLE-5L、SLE-9L、SLE-4L、SLE-6L、SLE-7L【ワイヤー】SLE-1WシリーズSLE-2W(※1)SLE-3Wシリーズ(※1)SLE-4WシリーズSLE-5WSLE-6W(※1)SLE-7WシリーズSLE-8WシリーズSLE-9Wシリーズ(※1)(※2)SLE-10W(※1)SLE-11Wシリーズ※1 直接ワイヤーが通せますアズワン品番64-0854-95
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    取り付け部品、またはワイヤーに接続する南京錠です。
    用途お好みのカギNo.が選べるeセキュリティ用南京錠(小)セット内容本体×1、カギ×2材質本体部分(金具部分):銅、U字金具部分:鉄質量(g)36種類南京錠外寸(mm)U字型金具:W17.4×D3.2×H15.2内寸(mm)U字型金具:W11×H12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×10×36.2太さ(Φmm)U字型金具:3.2鍵No.10
  • キャリングバッグ メールポーチ 帆布 サンワサプライ

    キャリングバッグ メールポーチ 帆布

    サンワサプライ
    ¥9,598税込¥10,558
    1個
    3日以内出荷
    メールバッグとしても防犯バッグとしても使えます。丈夫で破れにくい8号帆布を使った日本製のポーチです。送り状を入れてそのまま配送できます。引き手が固定できる馬蹄錠金具付で直径10mmまでの鍵に対応します。※サンワサプライ製のダイヤル錠大(SLE-4LN)や南京錠大(SLE-1LM、SLE-1L-1N)に対応します。YKK製の丈夫な金属ファスナーを採用しています。
    材質表装/8号帆布(弱撥水硬糊加工)色レッド質量(g)370穴径(Φmm)鍵/10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×75×250内寸(幅W×高さH)(mm)クリアポケット/240×140気室数1気室撥水加工あり
  • 5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY75シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • ソリッドスロッチングエンドミル 三洋工具

    ソリッドスロッチングエンドミル

    三洋工具
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷
    必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。汎用性に富んだ超微粒子超硬合金です。
    材質超硬MG適合材鋳鉄、アルミ合金、鋼合金、樹脂
  • (52370)アームCOMP.,R.リヤートレーリング ホンダ

    (52370)アームCOMP.,R.リヤートレーリング

    ホンダ
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (46391)クリップ,ブレーキパイプ ホンダ

    (46391)クリップ,ブレーキパイプ

    ホンダ
    ¥799税込¥879
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • (32160)ハーネス,L.サイドワイヤー ホンダ

    (32160)ハーネス,L.サイドワイヤー

    ホンダ
    ¥26,980~税込¥29,678~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷