カテゴリ

  • 制御機器(3)

「sle10k2」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ SLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    防水構造 密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。 パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付け方式 パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子 タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品 RoHS対応品
    極数2極単投端子形状タブ端子スイッチON-OFF接続端子:(1-2、3-4) -仕様作動力:3.92~12.7N(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格誘導負荷:突入電流(力率0.6)/AC125V 60A、AC250V 36A、遮断電流(力率0.9)/AC125V 10A、AC250V 6A抵抗負荷:AC125V 10A、AC250V 6A(力率1.0)最小定格:AC/DC5V 10mA定格電圧(V)AC125/AC250耐電圧AC1500V 1分間定格電流(A)10/6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)寿命(電気的)誘導負荷:1万回、抵抗負荷:2万回接触抵抗(mΩ)(初期)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2極単投投数単投
  • ロッカースイッチSLE10Kシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチSLE10Kシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    防水構造。密封構造により水気の多い場所での使用が可能です。パネル防水性はIP64相当です。 スナップイン取付方式。パネルへの取付けは、パネル孔に前面より挿入するだけで固定できます。 はんだ、タブ兼用端子。タブ端子#187用リセプタクルの使用とリード線はんだ付けが兼用できる構造です。 UL・CSA・VDE規格認定品。
    スイッチ特性ON-OFF端子形状タブ端子 TAB#187(t=0.5)極数2極(フレーム・ロッカー)黒使用温度範囲(℃)-25~+85定格[誘導負荷]突入電流(力率=0.6):AC125 60A、AC250 36A、遮断電流(力率=0.9):AC125 10A・AC250 6A[抵抗負荷]AC125V 10A、AC250V 6A(力率=1.0)[最小定格]AC/DC5V 10mA絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応電気的寿命(誘導負荷)1万回、(抵抗負荷)2万回耐電圧(V)AC1500 1分間作動力3.92~12.7N
  • ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒 ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    ロッカースイッチ 日本電産コパル電子 (フジソク) 黒

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    極数2極使用温度範囲(℃)-25~85規格UL、CSA、VDE規格認証品シリーズSLE10K定格電圧(V)(最小)AC/DC5端子形状タブ#187絶縁抵抗(MΩ)(最小)100(DC500V)電流容量(A)10保存温度範囲(℃)-40~85定格電流(mA)(最小)10定格抵抗負荷電流(A)(力率1)AC125/250V:10/6定格誘導負荷電流(A)突入(力率0.6):AC125/250V 60/36、遮断(力率0.9):AC125/250V 10/6スイッチ特性ON-OFFRoHS指令(10物質対応)対応回路構成2PST耐電圧(V/min)AC1500作動力3.92~12.7N最大接触抵抗(mΩ)20(DC2~4V 1A)電気的寿命(万回)誘導負荷:1、抵抗負荷:2操作部表示:ON-OFF