「sle6a-7」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロッカースイッチ SLE6シリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)ロッカースイッチ SLE6シリーズニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
1,398税込1,538
1セット(5個)
当日出荷から11日以内出荷
海外規格認定品です。C-US UL、CSA、VDE、SEMKO パネルへの取付けは、スナップイン方式です。 コンパクトタイプのため、省スペース設計に適しています。 機器の電源用として最適です。 防塵構造。 遮断距離3mm以上。
使用温度範囲(℃)-25~+85定格最大:AC125 6A・AC250V 4A(抵抗負荷)、最小:AC/DC5V 10mA(抵抗負荷)絶縁抵抗(MΩ)100以上(端子-端子間)(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85電気的寿命10000回耐電圧(V)AC1500 1分間(端子-端子間)作動力2.45~12.7N