カテゴリ
- ヘルスケア(5)
- 日用品(4)
- 理美容(3)
- 制御機器(2)
- メカニカル部品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- アズワン(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- SARAYA(サラヤ)(1)
- 富士電機(1)
- リズム(旧:リズム時計工業)(1)
- 晴香堂(旧:オカモト産業)(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ジュン・コスメティック(1)
- ジェクス(1)
- SPARKFUN(1)
- Mitsukin(三金商事)(1)
- SLOWER(1)
- 美粧AKARI(1)
- ミルボン(1)
- グリーンティーラボ(1)
- ThaleiaVeil(1)
- グローバルプロダクトプランニング(1)
- Lovaroma(1)
エコロジープロダクト
「sleep step」の検索結果

モバイル アロマディフューザー
グリーンティーラボ(1件のレビュー)¥3,790税込¥4,1691台4日以内出荷車のドリンクホルダーにもすっぽり小型のアロマディフューザー。パソコン作業中でも癒されます。材質ABS・ポリプロピレン消費電力(W)5寸法(Φ×高さH)(mm)75×155タンク容量(mL)90アズワン品番64-9647-23
自動芳香器AL-100-GL
SARAYA(サラヤ)¥6,998税込¥7,6981台当日出荷本体に芳香剤をセットするだけで、手軽に芳香浴が楽しめます。カギ付き。用途がわかる「ピクトラベル」付き。トラスコ品番400-5457材質ABS容量(mL)210質量(g)340使用温度範囲(℃)5~40使用湿度範囲20~85%(凍結なきこと)使用電池アルカリ乾電池(単1×1本)使用場所トイレ危険物の類別非危険物寸法(幅×奥行×高さ)(mm)97×87×214
デイリーアロマ (昼・夜 エッセンシャルオイル)
アズワン(1件のレビュー)¥1,590~税込¥1,749~1個(10mL)ほか当日出荷から12日以内出荷ブレンドタイプなのですぐに使うことができます(昼用・夜用)。 昼用は爽やかなハーブの香り、夜用は甘く穏やかなハーブの香りです。
ディーセスエルジューダエマルジョン+
ミルボン(1件のレビュー)¥2,600税込¥2,8601個(120g)当日出荷動かしやすい、芯から潤ったやわふわな髪質へと導くデザインベースエマルジョン。 「加水分解コラーゲン(保湿成分)」が毛髪のCMCに浸透し水分量を高め、硬さのある髪を、柔らかで扱いやすい素直な状態へ整えます。性別女性
Lovaroma Deep Serenity Aroma 高密度アロマディフューザー H11
Lovaroma¥12,898税込¥14,1881個5日以内出荷高密度アロマディフューザー H11は、水も熱も使わず、オイルのみを細かい粒子にして拡散するディフューザーです。そのままのアロマを香らせる為、オイルの純度や効果が変わらず、新鮮なアロマの香りを楽しむことができます。エッセンシャルオイルの効能を最大限に引き出したいときに最適です。水や熱を使わずに霧化することで「高密度」な香りを楽しむことができ、心の底からリラックスする贅沢な時間を提供します。「Deep Serenity Aroma」は、あなたの生活をより豊かに、心地よく満たされる時をお約束します。用途簡単操作でお手入れの回数も少なく、手軽にアロマを楽しみたい方に適合香り拡散力:約25.3畳(天井2.4m)、静音設計:40dB以下容量(mL)オイル:10質量(g)312寸法外部ボトル:開口口1.5cmm推奨定格電力(W)DC5V-1A/2モード3段階調節バッテリー容量(mAh)2000サイズ(mm)直径70×137
SLOWER FOLDING STEP
SLOWER(11件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷アウトドアはもちろんのこと、ご家庭でも、子供部屋やガレージ、ガーデニングなどでも便利にご使用いただけます。おしゃれなデザインでインテリアとしても馴染みます。使わないときには折りたためるため、場所をとらずコンパクトに収納できます。
オレンジクリーナー 強力溶解洗浄
(52件のレビュー)¥679~税込¥747~1本(500mL)当日出荷オレンジオイルを配合した油汚れ洗剤です。オレンジオイルは油汚れを溶解するので油汚れやコゲ付き汚れに効果を発揮します。製造現場の切削油の汚れや整備工場のエンジンオイルやグリース汚れ、厨房・キッチンの動植物油の除去、焼付いた汚れに対して効果を発揮します。また、スプレートリガーの吐出量は1.5ccの大容量ですので1回の噴射で広範囲に液剤が広がります。さらにトリガーの先端部分を切り替えることで泡タイプと霧タイプを吹き分ける事が出来る便利な機能を採用する事で、より清掃効率をアップさせる事が出来る商品です。また、除菌効果もあります。用途工場内の機器、設備、床、壁の油汚れやグリースの汚れに、厨房・キッチンの換気扇、レンジ等の油汚れ落としや焼き付き汚れの除去など成分界面活性剤(3.8%ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン)、エタノール、水酸化ナトリウム、d-リモネン、エチレンジアミン四酢酸四ナトリウムpH13.0以上液性アルカリ性販売区分業務用
フラワーベースリードディフューザー
ThaleiaVeil¥2,698税込¥2,9681個(100mL)当日出荷から4日以内出荷日常のストレスや緊張といった悩みを精油の力で緩和する事を目的として香りをブレンドしたリードディフューザー。使用後はフラワーベースとしても使用可能。インテリアとして長くお楽しみ頂けます。香りはスティック2本使用時約2ヶ月持続します。用途玄関・リビング用として、ギフト、プレゼントにおすすめ付属品天然木トレイ・スティック7本成分香料(天然精油)・溶剤容量(mL)100寸法(Φ×高さH)(mm)107×280有効期間約2か月(スティック2本使用時)危険等級Ⅱ使用場所玄関・リビング用危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性商品タイプ本体
ファン式アロマディフューザー AROMAFUN 灰桜
リズム(旧:リズム時計工業)¥4,998税込¥5,4981台7日以内出荷手軽にアロマオイルの香りを楽しめるファン式のアロマディフューザー。蓋を開け、エッセンシャルオイルを垂らすだけで本格的なアロマ空間をお楽しみいただけます。アロマファンには電源ボタンがありません。蓋を開けると自動で電源が入ります。コンパクトサイズなのでデスク周りや洗面ルーム、玄関、寝室、ベッドサイドなど様々なシーンでアロマの香りをお楽しみいただけます。付属品USBケーブルTYPE-C-A(約1m)・オイルパッドホルダー・オイルパッド3枚(1枚は本体に装着済)仕様●使用オイル:エッセンシャルオイル(精油)●有効芳香時間:吹き出し口から約1m●芳香方式:ファン●配色:13灰桜色●電池使用時間:10時間(20分×30回)材質プラスチック寸法(mm)62×74×74質量(g)約100(ケーブル、乾電池含まず)電源(V)USB DC1.5/単4乾電池3本(別売)運転モード電池使用時約20分で自動OFF・USB電源使用時は約2時間で自動OFFアズワン品番68-9771-78
アルミック ヘアミルク
美粧AKARI¥1,290税込¥1,4191個(100mL)15日以内出荷ハンドブローでセットが決まる素直で柔らかい髪へ導き艶を与えしっとりまとまるトリートメントミルクです。 水分保持能力の弱い細い髪を柔らかくしなやかな状態へ整えます。 ドライ後も根元から毛先まで潤ってやわらかく自由に動かしやすい触れば心地よく思い通りに動く髪へと導きます。プッシュ式なので、ワンプッシュで適量が出ますので非常に便利です。
焚火ディフューザー
Mitsukin(三金商事)¥5,998税込¥6,5981台5日以内出荷LEDライトとミストのコラボレーション香る炎の超音波アロマディフューザー。オレンジライトでミストを照らし、作り出されるフェイクの炎はまるで焚火や暖炉の揺れる炎を見るような安らぎ感。インテリア照明としてはもちろん、USB電源なのでキャンプや車中泊に持ち込めば、好きな香りと焚火風炎で癒し空間が出来上がります。水性アロマオイルなら直接タンクにたらしてご使用可能です。付属のパフュームシートにお好みの香水やアロマたらすことで、油性アロマや香水の香りもお楽しみいただけます。付属品本体、USBケーブル、パフュームシート6枚質量(g)300定格5V1A方式噴霧:超音波式寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)16.5×8×10.2RoHS指令(10物質対応)対応調光方式強・弱・ゆらぎ水タンク容量(mL)200噴霧量(mL/h)強25・弱18~20
アロマスト
晴香堂(旧:オカモト産業)¥749税込¥8241本(160mL)当日出荷自然な香り広がるインテリアアロマゲル。清潔なグレープフルーツに甘美なアップルと穏やかなベチバーをブレンド。瑞々しいフルーティシトラス調の香り。タイプホワイトシトラス危険物の類別非危険物
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP
フエニックス・コンタクト(3件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1台当日出荷から27日以内出荷高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
BEARING ACCESSORIES
SKF(日本エスケイエフ)¥231,980税込¥255,1781個7日以内出荷。SKF Bearing Adapter Sleeve - H 3040 Use this SKF adapter sleeve in your roller bearing systems when you need to mount a tapered bore onto a cylindrical seat。It adjusts to the diameter of your shaft, giving you wider diameter tolerances。You can use this sleeve with plain shafts or stepped shafts, so its a versatile option。The sleeve is simple to install when using a plain shaft, you can mount the bearing at any position on the shaft。When using a stepped shaft, you can use an L-shaped spacer ring to position the bearing accurately, making it easier to mount and dismount。This means that theres no need to machine the shaft seat, saving you time and effort. Adjustable to shaft diameter Suitable for use with plain or stepped shafts Easy to install Mass of 8.9 kg Application Information Industrial machinery Conveyor belts in packaging applications Sliding door constructionSKF アダプタスリーブは、円筒穴のベアリングシートに比べて、より広い直径の許容差を実現できるように、シャフト径に合わせて調整します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 When should I use a bearing adapter sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能Youll commonly find this sleeve used for split pillow block bearing housings to lock a bearing onto the shaft。Its also a good choice when youre working with large bearings or medium-speed to high-speed applications.仕様●タイプ:ベアリングアダプタスリーブ●寸法:180 mm x 120mm●内径:180mm●併用可能製品:メートルシャフト●コード番号:209-3711アズワン品番65-7957-15
アダプタスリーブ
SKF(日本エスケイエフ)¥209,800税込¥230,7801個7日以内出荷SKF Bearing Withdrawal Sleeves - AH 3138 G Need to mount a bearing with a tapered bore onto the cylindrical seat of a stepped shaft This withdrawal sleeve from SKF can be pushed into the bore of the bearing to reduce the clearance and achieve a tight fit。This makes the job of mounting the bearing quick and easy。It has a bore diameter of 180 mm, with a small taper to an outside diameter of 190 mm, and a 20 mm thread, so its a versatile choice. Allows the bearing to be mounted at any point on the shaft Phosphate coating reduces friction and resists corrosion Standard metric thread for versatile use Application Information Used with stepped shafts in the automotive industry Lathes and other rotating machinery Wind turbine equipmentSKF 回収スリーブは、シャフト径に合わせて調整するために使用し、円筒穴のベアリングシートと比較して、より広い直径の許容差を実現します。ベアリングを補完するためにスリーブが必要で、SKF では、アダプタスリーブ、引き抜きスリーブ、ロックナットなど、幅広いベアリングアクセサリを用意しています。 How do I mount a tapered bearing using a withdrawal sleeve シャフトにすばやく簡単に取り付け可能You can mount it by simply pressing the bearing into the bore of the inner bearing ring, which is located between the bearing and the shaft shoulder。How do I locate the sleeve on the shaft You can use a nut or an end plate such as SKFs KM-series or HM-series lock nuts with locking devices.仕様●タイプ:ベアリング回収スリーブ●寸法:200 x 190 x 125mm●内径:180mm●併用可能製品:HMV 40 E 、KM 40●コード番号:209-3592アズワン品番65-7957-28
SparkFun RFM69 Breakout 434MHz
SPARKFUN¥4,398税込¥4,8381個33日以内出荷Description。This is the SparkFun RFM69 Breakout, a small piece of tech that breaks out all the pins available on the RFM69HCW module as well as making the transceiver easy to use. The RFM69HCW is an inexpensive and versatile radio module that operates in the unlicensed ISM(Industry, Science and Medicine)radio band. It's perfect for building inexpensive short-range wireless networks of sensors and actuators for home automation, citizen science and more.。This RFM69HCW operates on the 434MHz frequency and is capable of transmitting at up to 100mW and up to 300kbps, but you can change both of those values to fit your application. For example, you can maximize range by increasing the transmit power and reducing the data rate, or you can reduce both for short-range sensor networks that sip battery power. At full power and with simple wire antennas, we can get messages from one side of a large office building to the other through numerous internal walls. In open air you can reach 500 meters or more. With more complex antennas and modulation schemes, similar parts have successfully transmitted from space to the ground(by very smart amateur radio enthusiasts; your mileage may vary)!。The RFM69HCW uses an SPI(Serial Peripheral Interface)to communicate with a host microcontroller, and several good Arduino libraries are available. It supports up to 256 networks of 255 nodes per network, features AES encryption to keep your data private, and transmits data packets up to 66 bytes long.。SparkFun sells two versions of the RFM69HCW:a 915MHz version and this 434MHz version. Although the ISM band is license-free, the band itself is different in different areas. Very roughly, 915MHz is for use in the Americas, and the 434MHz version is for use in Europe, Asia and Africa. Check your local regulations for other areas.。Get Started with the RFM69HCW Hookup Guide。Features。Transmit power:-18dBm(0.016mW)to +20dBm(100mW)in 1dBm steps。Receive sensitivity:down to -120dBm at 1.2kbps。Modulation types:FSK GFSK MSK GMSK OOK。Bit rates(FSK):1.2kbps to 300kbps。Voltage range:1.8V to 3.6V。Current consumption:0.1uA sleep, 1.25mA standby, 16mA receive, 130mA transmit(max)。Encryption:AES 128-bit(optional)。Packet buffer(FIFO):66 bytes。0.8"×1.1"アズワン品番67-0429-33