カテゴリ
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(20)
絞り込み
エコロジープロダクト

マイクロセルウレタンロール SlimFlex
イノアック¥599~税込¥659~1巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム長さ(mm)1000色黒長さ(m)1
ウレタンスポンジロール「スリムフレックス」粘着付き
イノアック(1件のレビュー)¥689~税込¥758~1巻当日出荷から翌々日出荷衝撃エネルギー吸収に優れています。ヘタリが少なく、寸法安定性があります。他素材への汚染など影響が極めて少ないです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途スポーツ、ウォーキングなどのシューズの中敷きに。グローブ、スキーブーツなどのパッド材に。音響、コンピューターなどの振動吸収用足ゴム材に。自動車など内装のビビリ音、異音解消に。玄関マットやカーペットの下敷きに。材質ウレタンスポンジ使用温度(℃)安全:マイナス10~60
ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)(6件のレビュー)¥299~税込¥329~1枚当日出荷高衝撃吸収素材。 圧縮残留歪みが小さい。 軽量でかつ高い衝撃吸収性。 ヘタリが少ない。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、自動車部品、スポーツ用品、靴などのシール材、パッキン材、クッション材などに。材質【本体】高密度ウレタンフォーム、【粘着剤】アクリル系色黒RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロセルウレタンPORON 黒
イノアック¥8,398~税込¥9,238~1巻当日出荷から5日以内出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム色黒
高密度ウレタンシート黒
イノアック(5件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1枚当日出荷超高硬度(つぶれにくい)で、超高摩擦係数(滑りにくい)素材です。 エネルギー吸収性に優れ、振動、衝撃を吸収します。 可塑剤を含まないため、他素材への汚染や物性低下が極めて少ないです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途各種機器足ゴムシート。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)500色黒使用温度範囲常温~70℃密度(kg/m3)48
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥299~税込¥329~1枚当日出荷から5日以内出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300硬度25使用温度(℃)(持続最高)60/粘着部40・(持続最低)-10瞬間使用温度(℃)(最高)120RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンシート(ウレタン吸音材 カームフレックスF2)
イノアック(35件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚当日出荷吸音性に優れています(グラスウールの約20%アップの吸音率)。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途工場騒音対策。プリンター、コピー機などのOA、家電機器の防音対策。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色黒使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)25
マイクロセルウレタンPORON(テープ無)
イノアック¥119,800税込¥131,7801巻5日以内出荷圧縮残留歪みが少ないです。シール性に優れてます。高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材、パッキン材に。トラスコ品番818-4101材質高密度マイクロセルウレタンフォーム質量(kg)102018年トラスコ掲載ページ2 0211
マイクロセルウレタンPORON(R) 黒
イノアック¥25,980税込¥28,5781巻当日出荷圧縮残留歪みが少ないです。 シール性に優れてます。 高密度で極めて微細かつ均一なセル構造を持つ高機能発泡シートです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材、パッキン材に仕様圧縮残留歪2.7%種別L24シリーズ:密度240kg/[[立米]]L32シリーズ:密度320kg/[[立米]]材質高密度マイクロセルウレタンフォーム厚さ(mm)5色黒長さ(m)15
低反発ウレタンフォーム
WAKI(和気産業)(30件のレビュー)¥369~税込¥406~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象科学物質を含まない新しい新しい発泡素材。 他の発泡素材とは異なり、衝撃を弾くのではなく、包み込むように吸収します。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途枕、マットレス・クッション等、インテリアでの商材 医療分野やモータースポーツ等の部材材質ウレタンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
発泡ウレタンクッション性シート
イノアック(14件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1枚ほか当日出荷から31日以内出荷クッション性に優れ軽量です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途すき間目地材、パッキン材、シール材、各種緩衝材。材質ウレタン長さ(mm)1000幅(mm)1000色灰使用温度範囲-20~70℃目の粗さ-密度(kg/m3)22硬さ(N)107.9±22.6
ウレタンスポンジ粘着付「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥649~税込¥714~1枚当日出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)50硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
PEスポンジシート
WAKI(和気産業)(19件のレビュー)¥83~税込¥91~1枚当日出荷「欧州RoHS指令」、「グリーン調達ガイドライン」等の対象化学物質を含まない新しい発泡素材。 NRスポンジの一番の特長である弾力性・反発性をそのままに、欠点である臭い・縮み・色移行を解消した優れた発泡素材です。サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)材質ポリオレフィンフォーム色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ウレタンスポンジゴム「スリムフレックス」
WAKI(和気産業)¥449税込¥4941枚当日出荷マイクロセルポリマーシートは、非常に繊細で均一なセル構造をした、高密度ウレタンフォームです。従来の軟質ウレタンフォームの生産方法とは、まったく異なる発泡方法で作られているのが特徴です。スリムフレックスは圧縮残留歪が小さく、他の発泡体に見られるようなヘタリはほとんどありません。また、エネルギー吸収率、寸法安定性、耐熱性、加工効率に優れています。他素材への汚染などの影響が少なく、シール性にも優れているため、OA機器のシール材としても活用されています。この素材はイノアックコーポレーション製です。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途OA機器、スポーツ用品、靴等のシール材、パッキン材、クッション材として使用されています。材質高密度ウレタンフォーム長さ(mm)300幅(mm)30厚さ(mm)10硬度25瞬間使用温度(℃)最高:120最高使用温度(℃)持続:60(粘着部40℃)RoHS指令(10物質対応)対応最低使用温度(℃)持続:-10
ウレタンシート
オーツケミカル(28件のレビュー)¥269~税込¥296~1枚当日出荷から5日以内出荷経済性、耐熱性、耐水性、耐油性、耐酸性、耐アルカリ性、耐候性、耐老化性。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途ゴム板、丸棒、角棒、パイプ、パッキング、スキッドライナー、ソリッドタイヤ、ローラ、アンビル、プーリー材質ウレタン 硬度90タイプ切板種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
くっしょんず まっと
WAKI(和気産業)(18件のレビュー)¥329~税込¥362~1枚当日出荷弾力性に優れています。 軽量で緩衝性があり、耐候性・断熱性に優れています。 工作用品から緩衝材まで、幅広いシーンで活用頂けます。 食品衛生法・食品添加物等の規格基準をクリアしている安全で汚染性の少ない発砲フォームです。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途クッション材・緩衝材として材質ウレタンスポンジ長さ(mm)300幅(mm)300寸法(mm)300×300色グレー
FKM(フッ素ゴム)シート 厚さ0.3mm
ホッティーポリマー¥1,598~税込¥1,758~1枚8日以内出荷極薄ゴムシートシリーズは独自に配合設計された材料を主原料とし、カレンダー製法でシート化しており、均一で安定した長尺のゴムシートです。 シートは両面とも布目がついており、滑り止め効果や両面テープ時も接着力の向上が期待されます。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)用途デジタルカメラ・ビデオカメラ関連部品、各種スペーサー、滑り止め、各種機能性テープ、液晶関連製品の部材、ディスク滑り止め 等 自動車:ダイヤフラム、パッキン・クッション材、各種ベルト部品の一部、バタフライバルブ材質FKM厚さ(mm)0.3硬度60(タイプA)伸び(%)3表面平滑引張強度(MPa)9.1厚さ公差(mm)±0.05色調黒色RoHS指令(10物質対応)対応
軟質EPDMスポンジ 8°
アキツ¥4,198~税込¥4,618~1枚当日出荷から6日以内出荷独立気泡ゴムスポンジですので吸収性がほとんどなく少ないです。圧縮率での止水が可能です。耐油性には乏しいですが耐オゾン、耐熱、耐薬品、電気絶縁性に優れています。サイズ指定・穴あけ・円形状も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)厚さ(mm)30硬度8±5伸び(%)180以下引張強度(kPa)400以下
1200x1000x 50mm 発泡ポリプロピレン板
エスコ¥6,660税込¥7,3261枚当日出荷サイズ指定・穴あけ・コーナー加工も、その場で即時見積もり・そのまま注文可能。形から選べる早見表はこちら(PDF)仕様様々な緩衝材としての加工材料に材質PP厚さ(mm)50寸法(mm)1200×1000発泡倍率約45倍
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら