カテゴリ

  • メカニカル部品(22)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 切削工具(8)
  • バイク部品(5)
  • オフィス家具(5)
  • 機構部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 自動車純正部品(2)
  • 厨房用品(1)
  • 電気材料(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「slk-2」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電源タップ 延長コード 6個口 2P すっきり配線 広間隔 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント エレコム

    電源タップ 延長コード 6個口 2P すっきり配線 広間隔 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント

    エレコム(8件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    雷ガード内蔵、6個口のスリム電源タップです。デスクやテレビ周りに馴染み、広めの差込口間隔によりACアダプターを複数接続しやすい仕様。ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で安全性にも配慮しています。
    仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード埃防止シャッター
  • セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus

    MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
  • セブンロブノブ(おねじ) SLK MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(おねじ) SLK

    MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • SLK更衣ロッカー シリンダー錠 生興

    SLK更衣ロッカー シリンダー錠

    生興
    39,980税込43,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー
    仕様(取手)シリンダー錠ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)シリンダー錠グリーン購入法適合
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    5,698税込6,268
    1個
    翌日出荷から13日以内出荷
  • 釘袋 SK11

    釘袋

    SK11
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    本格プロ仕様で、水や汚れに強い合成皮革を使用した釘袋です。内側に手のあたりがソフトな裏起毛素材を使用しています。開口部リベット補強で強度アップしています。バックスリット仕様のベルト通しです。
    用途道具・工具の収納釘の収納材質合成皮革ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×310×120
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    翌々日出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)20寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)34寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • フリクションジョイント ETPブッシュ 三木プーリ

    フリクションジョイント ETPブッシュ

    三木プーリ
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    許容トルク(N・m)130適合軸径(Φmm)20ねじ径M14-M5×12ねじ径M22-M5
  • セブンロブノブ(めねじ) SLK-T MIYOSHI(小西製作所)

    セブンロブノブ(めねじ) SLK-T

    MIYOSHI(小西製作所)
    209税込230
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24

    三木プーリ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)22寸法D(mm)32寸法D1(mm)48寸法D2(mm)45寸法L2(mm)38寸法P(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28

    三木プーリ
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様標準仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)45寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
  • L形プラグ サン電子

    L形プラグ

    サン電子
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
  • オプションパーツ スパークル・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ スパークル・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:透明、スパークル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ300mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ300mm

    Panasonic(パナソニック)
    6,998税込7,698
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.3高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ200mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ200mm

    Panasonic(パナソニック)
    3,998税込4,398
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ フロストS・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ フロストS・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    5,398税込5,938
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:つや消し、フロストS・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ フロストL・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ フロストL・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:つや消し、フロストL・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ600mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ600mm

    Panasonic(パナソニック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.5高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • セード ペンダント用 高さ200mm Panasonic(パナソニック)

    セード ペンダント用 高さ200mm

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1台
    3日以内出荷
    仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ バブル・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ バブル・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    7,998税込8,798
    1台
    3日以内出荷
    仕様アクリル:透明・気泡入り、バブル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
  • オプションパーツ リングルーバー・Φ52用 Panasonic(パナソニック)

    オプションパーツ リングルーバー・Φ52用

    Panasonic(パナソニック)
    3,398税込3,738
    1台
    3日以内出荷
    仕様リングルーバー・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
  • 4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C サン電子

    4K8K対応L型、ストレートプラグ S-4C

    サン電子
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    タイプ4C用
  • 4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C サン電子

    4K8K対応L型、ストレートプラグ 2.5C

    サン電子
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷
    タイプ2.5C用
  • 室外機ルーバー用両面テープ取付台座セット タカラ産業

    室外機ルーバー用両面テープ取付台座セット

    タカラ産業
    1,098税込1,208
    1個
    9日以内出荷
    。室外機ルーバー専用の両面テープ取付台座セットです。
    仕様●寸法:幅20mm×奥行30mm×高さ160mm●1セットあたり重さ:65g●材質●▼ASA●セット内容:本体、落下防止紐●1年間品質保証アズワン品番65-8907-93
  • ポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付) ハセガワ

    ポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付)

    ハセガワ
    19,980税込21,978
    1枚
    3日以内出荷
    食物アレルギー対策。判別しやすく見間違い、使用間違い防止。ノロウィルス対策。85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくい。軽さが最大の特長。木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽い
    イエロー
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-B 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-B

    三木プーリ
    8,798税込9,678
    1個
    11日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-B寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)44寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20-B 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20-B

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    11日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K-B寸法d(mm)20寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)33.5寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-B 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-B

    三木プーリ
    8,898税込9,788
    1個
    11日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-B寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)37.5寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-B 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-B

    三木プーリ
    7,698税込8,468
    1個
    11日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-B寸法d(mm)22寸法D(mm)32寸法D1(mm)48寸法D2(mm)45寸法L2(mm)37.5寸法P(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-F 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-F

    三木プーリ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様ステンレス仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-F寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)45寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-C

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-C寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-F 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-F

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様ステンレス仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-F寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-C

    三木プーリ
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-C寸法d(mm)22寸法D(mm)32寸法D1(mm)48寸法D2(mm)45寸法L2(mm)38寸法P(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-C

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-C寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-F 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-F

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様ステンレス仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-F寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-F 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-F

    三木プーリ
    21,980税込24,178
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様ステンレス仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-F寸法d(mm)22寸法D(mm)32寸法D1(mm)48寸法D2(mm)45寸法L2(mm)38寸法P(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-C 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-C

    三木プーリ
    13,980税込15,378
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-C寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)45寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
  • ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-B 三木プーリ

    ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-B

    三木プーリ
    8,698税込9,568
    1個
    12日以内出荷
    ・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。
    仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-B寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)37.5寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8