カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(8)
- バイク部品(5)
- 機構部品(3)
- メカニカル部品(2)
- 自動車補修部品(2)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「slk-2」の検索結果

電源タップ 延長コード 6個口 2P すっきり配線 広間隔 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷雷ガード内蔵、6個口のスリム電源タップです。デスクやテレビ周りに馴染み、広めの差込口間隔によりACアダプターを複数接続しやすい仕様。ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で安全性にも配慮しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
釘袋
SK11¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本格プロ仕様で、水や汚れに強い合成皮革を使用した釘袋です。内側に手のあたりがソフトな裏起毛素材を使用しています。開口部リベット補強で強度アップしています。バックスリット仕様のベルト通しです。用途道具・工具の収納釘の収納材質合成皮革色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×310×120
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209税込¥2301個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
オプションパーツ スパークル・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷仕様アクリル:透明、スパークル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ300mm
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.3高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ200mm
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ フロストS・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷仕様アクリル:つや消し、フロストS・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ フロストL・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様アクリル:つや消し、フロストL・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ600mm
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.5高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ200mm
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ バブル・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様アクリル:透明・気泡入り、バブル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ リングルーバー・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台3日以内出荷仕様リングルーバー・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
SLK リアスチールスプロケット 520-50 10212SLK+50
AFAM(アファム)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+50。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
SLK リアスチールスプロケット 520-49 10212SLK+49
AFAM(アファム)¥7,598税込¥8,3581個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+49。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
SLK リアスチールスプロケット 520-48 10212SLK+48
AFAM(アファム)¥7,498税込¥8,2481個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+48。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
SLK リアスチールスプロケット 520-51 10212SLK+51
AFAM(アファム)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+51。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
SLK リアスチールスプロケット 520-52 10212SLK+52
AFAM(アファム)¥8,198税込¥9,0181個4日以内出荷メーカー名:アファム。メーカー品番:10212SLK+52。販売備考:オフロード用歯形状。適合情報:。ホンダ[HONDA] CRF450R 02-16。ホンダ[HONDA] CRF250R 04-16
ブレーキディスク
brembo¥11,390~税込¥12,529~1箱(1枚)4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキディスク UV用途UVコーティングで高い耐腐食性を実現。・カーボンを多く含む鋳鉄を使用することで高強度で振動減。・特許取得済みのピラーベンチシステムにより冷却能力UP
ブレーキパッド
brembo¥14,365~税込¥15,802~1箱4日以内出荷から5日以内出荷BREMBO ブレーキパッド プライムセラミック用途ホイールが汚れにくい高性能な低ダスト プライムセラミックパッド。・より低ダスト化された磨材を使用し、ダスト量を低減。・日本車/米国車純正採用されているNAO材を使用。・振動と騒音を最小化。・快適性とパフォーマンスを向上。・アクセサリー部品の同梱で作業時間を短縮。・環境影響を配慮した原材料。・性能の高い製品レベルを維持(焼入れ処理を実施)
《DTE Systems/DTEシステムズ》PedalBoxPro (ペダルボックスプロ) イモビライザー機能付スロットル コントローラー
PedalboxPro¥49,980税込¥54,9781セット8日以内出荷カプラーオンで、簡単取付のアクセルチューニング! 。 最新の"Multi Protocol Technology"を採用し、世界初、最先端プロトコル"SENT(シングル エッジ ニブル トランスミッション)"にも対応可能! 。 最新の"Microcontroller DSP"の搭載で、電子制御シグナルの高精度・高速処理を実現! 。 "3つの基本プログラム モード"と各モード別に"7段階の微調整機能"+純正モードを装備し、計22種類のレスポンス設定が可能! 。 "PerfecTune(パーフェクチューン)"学習機能搭載で、車輌別にパーフェクトなチューニングを実現! 。 過飾を排した新型"コントロール ユニット(LEDバックライト付き)"を採用し、視認性・操作性・デザイン性を大幅にアップ! 。 イージー アクセス機能搭載で、設定はメモリーします! 。 「ECOモード」追加で低燃費走行にも対応! 。 「イモビライザー機能」搭載で、セキュリティ機能アップ! 。 リモコンは最大4台まで登録可能 。Bluetooth搭載でアプリからもコントロールが可能です セット内容 ・コントロール ユニット(ケーブル ハーネス付 1pタイプ) x 1セット ・リモコン x 1個 ・コントロール ユニット ホルダー x 1個 ・ホルダー固定用テープ(おまけ) x 2枚 ・取扱説明書 x 63部 適合詳細はお問い合わせください用途Newイモビライザー機能搭載、登録されたリモコン、スマートフォンでのみ、解除可能です。 「イモビライザー機能」ON状態ではアクセル操作が不能になるので、車両盗難防止になります。