カテゴリ
- メカニカル部品(22)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 切削工具(8)
- バイク部品(5)
- オフィス家具(5)
- 機構部品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 厨房用品(1)
- 電気材料(1)
- カー用品(1)
- 安全保護具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- 三木プーリ(22)
- Panasonic(パナソニック)(9)
- MSTコーポレーション(8)
- AFAM(アファム)(5)
- サン電子(4)
- イトーキ(3)
- MIYOSHI(小西製作所)(3)
- ホンダ(2)
- brembo(2)
- エレコム(1)
- FUYAO(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- 生興(1)
- ハセガワ(1)
- タカラ産業(1)
- SK11(1)
- PedalboxPro(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「slk-2」の検索結果

電源タップ 延長コード 6個口 2P すっきり配線 広間隔 雷ガード ほこり防止シャッター コンセント
エレコム(8件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷雷ガード内蔵、6個口のスリム電源タップです。デスクやテレビ周りに馴染み、広めの差込口間隔によりACアダプターを複数接続しやすい仕様。ほこり防止シャッター、スイングプラグ、耐トラッキング構造で安全性にも配慮しています。仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500Wコンセント個数6個口外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×292×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグフック【壁掛け用】×ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード○埃防止シャッター○
セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
SLK更衣ロッカー シリンダー錠
生興¥39,980税込¥43,9781台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー仕様(取手)シリンダー錠色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
釘袋
SK11¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷本格プロ仕様で、水や汚れに強い合成皮革を使用した釘袋です。内側に手のあたりがソフトな裏起毛素材を使用しています。開口部リベット補強で強度アップしています。バックスリット仕様のベルト通しです。用途道具・工具の収納釘の収納材質合成皮革色ブラック寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)250×310×120
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25
三木プーリ¥8,898税込¥9,7881個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K寸法d(mm)20寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)34寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209税込¥2301個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24
三木プーリ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K寸法d(mm)22寸法D(mm)32寸法D1(mm)48寸法D2(mm)45寸法L2(mm)38寸法P(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28
三木プーリ¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)45寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
オプションパーツ スパークル・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷仕様アクリル:透明、スパークル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ300mm
Panasonic(パナソニック)¥6,998~税込¥7,698~1台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.3高さ(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ200mm
Panasonic(パナソニック)¥3,998~税込¥4,398~1台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ フロストS・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥5,398税込¥5,9381台3日以内出荷仕様アクリル:つや消し、フロストS・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)38 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ フロストL・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様アクリル:つや消し、フロストL・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ600mm
Panasonic(パナソニック)¥9,998~税込¥10,998~1台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.5高さ(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
セード ペンダント用 高さ200mm
Panasonic(パナソニック)¥5,998税込¥6,5981台3日以内出荷仕様ペンダント用幅(mm)Φ52質量(kg)0.2高さ(mm)200RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ バブル・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷仕様アクリル:透明・気泡入り、バブル・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.4高さ(mm)143 (取付部13含む)RoHS指令(10物質対応)対応
オプションパーツ リングルーバー・Φ52用
Panasonic(パナソニック)¥3,398税込¥3,7381台3日以内出荷仕様リングルーバー・Φ52セード用幅(mm)Φ50質量(kg)0.1高さ(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応
室外機ルーバー用両面テープ取付台座セット
タカラ産業¥1,098税込¥1,2081個9日以内出荷。室外機ルーバー専用の両面テープ取付台座セットです。仕様●寸法:幅20mm×奥行30mm×高さ160mm●1セットあたり重さ:65g●材質●▼ASA●セット内容:本体、落下防止紐●1年間品質保証アズワン品番65-8907-93
ポリエチレン 抗菌全面カラーかるがるまな板 SLK (両面シボ付)
ハセガワ¥19,980~税込¥21,978~1枚3日以内出荷食物アレルギー対策。判別しやすく見間違い、使用間違い防止。ノロウィルス対策。85℃・90秒以上の加熱消毒で不活化しますが、煮沸消毒しても反り歪みが出にくい。軽さが最大の特長。木芯入りのため、従来のプラスチックまな板より30%も軽い色イエロー
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-B
三木プーリ¥8,798税込¥9,6781個11日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-B寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)44寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-20-B
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個11日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)29シリーズPSL-K-B寸法d(mm)20寸法D(mm)28寸法D1(mm)44寸法D2(mm)41寸法L2(mm)33.5寸法P(mm)34寸法L3(mm)6寸法L4(mm)7
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-B
三木プーリ¥8,898税込¥9,7881個11日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-B寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)37.5寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-B
三木プーリ¥7,698税込¥8,4681個11日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-B寸法d(mm)22寸法D(mm)32寸法D1(mm)48寸法D2(mm)45寸法L2(mm)37.5寸法P(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-F
三木プーリ¥23,980税込¥26,3781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-F寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)45寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-C
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-C寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-F
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-F寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-C
三木プーリ¥12,980税込¥14,2781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-C寸法d(mm)22寸法D(mm)32寸法D1(mm)48寸法D2(mm)45寸法L2(mm)38寸法P(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-25-C
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-C寸法d(mm)25寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-F
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-F寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)38寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-22-F
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-F寸法d(mm)22寸法D(mm)32寸法D1(mm)48寸法D2(mm)45寸法L2(mm)38寸法P(mm)38寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-28-C
三木プーリ¥13,980税込¥15,3781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-C寸法d(mm)28寸法D(mm)39寸法D1(mm)62寸法D2(mm)59寸法L2(mm)45寸法P(mm)47寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-24-B
三木プーリ¥8,698税込¥9,5681個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)33シリーズPSL-K-B寸法d(mm)24寸法D(mm)34寸法D1(mm)50寸法D2(mm)47寸法L2(mm)37.5寸法P(mm)40寸法L3(mm)6.5寸法L4(mm)8