カテゴリ
- メカニカル部品(17)
- 自動車純正部品(11)
- オフィス家具(6)
- 切削工具(5)
- 機構部品(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 医療(2)
- 自動車補修部品(2)
- カー用品(2)
- 電気材料(1)
- 建築金物(1)
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- brembo(2)
- MIYOSHI(小西製作所)(4)
- MSTコーポレーション(5)
- アラデン(1)
- イトーキ(3)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- コクヨ(1)
- サン電子(4)
- ナビス(アズワン)(1)
- フクビ化学(4)
- ホンダ(11)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(1)
- ユニカー工業(1)
- 三木プーリ(17)
- 生興(2)
エコロジープロダクト
サービス分類
「slk-3」の検索結果

セブンロブノブステンレス(おねじ) SLK-sus
MIYOSHI(小西製作所)(4件のレビュー)¥389税込¥4281個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)ステンレスSUS304
セブンロブノブ(おねじ) SLK
MIYOSHI(小西製作所)(3件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
SLK更衣ロッカー シリンダー錠
生興¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷から4日以内出荷シンプルでお求めやすい価格が好評のスタンダードロッカー仕様(取手)シリンダー錠色ニューグレー材質(本体)スチール/粉体塗装材質(扉)スチール/粉体塗装材質(取手)ABS樹脂(再生:15%)鍵シリンダー錠グリーン購入法適合
セブンロブノブ(めねじ貫通) SLK-NT
MIYOSHI(小西製作所)(2件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
セブンロブノブ(めねじ) SLK-T
MIYOSHI(小西製作所)¥209税込¥2301個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維強化)種類多角形使用温度(℃)max80 min-20取付部めねじ(段付)色(本体)艶消し黒色材質(取付部)鋼材SUM22L
ポジロック PSL-Kシリーズ
三木プーリ¥7,598税込¥8,3581個翌日出荷から翌々日出荷・軸および取付部品の許容寸法公差が大きく、しかも特別な仕上げを必要としません。 ・位相合わせ・位置決めが簡単に行えます。 ・ノーバックラッシなのでガタがありません。 ・スリーブ内外径比が小さく、取付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。 ・メカニズムはシンプルしかも高精度の同心度が維持できます。材質(本体)S45C調質相当センタリング機能あり
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-35
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K寸法d(mm)35寸法D(mm)47寸法D1(mm)70寸法D2(mm)67寸法L2(mm)49寸法P(mm)55寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K寸法d(mm)30寸法D(mm)41寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法L2(mm)45寸法P(mm)49寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ロッカー(3人用)
生興¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷シリンダー錠のベーシックタイプ。材質スチール(粉体塗装)タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)1区画/247×463×1670松吉医科器械コード23-6759-00
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)45寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
更衣ロッカー(3人用)
ナビス(アズワン)¥48,980税込¥53,8781台5日以内出荷傷や錆に強く、耐薬品・汚染性に優れています。付属品ハンガーパイプ・網棚×2・ネクタイかけ・Sカン×3・鍵・鏡・傘立・滴受仕様鍵付き(シリンダー錠)材質スチール粉体塗装質量(kg)44タイプ3人用寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×515×1790アズワン品番8-8152-13
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-B
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個9日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-B寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)44寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-38
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様標準仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K寸法d(mm)38寸法D(mm)50寸法D1(mm)73寸法D2(mm)70寸法L2(mm)49寸法P(mm)58寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-B
三木プーリ¥9,798税込¥10,7781個11日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-B寸法d(mm)30寸法D(mm)41寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法L2(mm)44寸法P(mm)49寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-35-B
三木プーリ¥9,998税込¥10,9981個11日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K-B寸法d(mm)35寸法D(mm)47寸法D1(mm)70寸法D2(mm)67寸法L2(mm)48寸法P(mm)55寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
スクールロッカー ロータイプ(配送・組立サービス付き)
コクヨ¥51,980税込¥57,1781台12日以内出荷から32日以内出荷6人用から24人用、窓付きタイプなど16種類の豊富なバリエーションからお選び頂けます。また、施錠方式も3種類ご用意していますので、使用者や使用空間などに応じて様々な用途に対応しています。高さ(mm)880材質(本体)鋼板奥行(mm)380材質(棚板)鋼板材質(扉)鋼板材質(塗装)焼付塗装グリーン購入法適合
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-38-C
三木プーリ¥16,980税込¥18,6781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K-C寸法d(mm)38寸法D(mm)50寸法D1(mm)73寸法D2(mm)70寸法L2(mm)49寸法P(mm)58寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-35-F
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K-F寸法d(mm)35寸法D(mm)47寸法D1(mm)70寸法D2(mm)67寸法L2(mm)49寸法P(mm)55寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-C
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-C寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)45寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-35-C
三木プーリ¥15,980税込¥17,5781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K-C寸法d(mm)35寸法D(mm)47寸法D1(mm)70寸法D2(mm)67寸法L2(mm)49寸法P(mm)55寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-F
三木プーリ¥21,980税込¥24,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-F寸法d(mm)30寸法D(mm)41寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法L2(mm)45寸法P(mm)49寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-30-C
三木プーリ¥14,980税込¥16,4781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様簡易防せい仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-C寸法d(mm)30寸法D(mm)41寸法D1(mm)64寸法D2(mm)61寸法L2(mm)45寸法P(mm)49寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-38-B
三木プーリ¥11,980税込¥13,1781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様六角ボルト仕様寸法L(mm)43シリーズPSL-K-B寸法d(mm)38寸法D(mm)50寸法D1(mm)73寸法D2(mm)70寸法L2(mm)48寸法P(mm)58寸法L3(mm)8寸法L4(mm)10
ポジロック PSL-Kシリーズ PSL-K-32-F
三木プーリ¥25,980税込¥28,5781個12日以内出荷・軸とハブの結合をテーパによるくさび作用で実現します。・軸とハブの加工公差は一般的なはめ合い公差で特別な仕上げが必要ありません。・キー締結と比べてキー溝加工のように精度の高い可能が不要な上、軸とハブの同心度は高く組み付けが可能です。・スリーブ内外径比が小さく、取り付け部品の小径化がはかれ、慣性モーメントも小さくできます。・メカニズムはシンプル、しかも高精度の同心度が維持できます。仕様ステンレス仕様寸法L(mm)39シリーズPSL-K-F寸法d(mm)32寸法D(mm)43寸法D1(mm)66寸法D2(mm)63寸法L2(mm)45寸法P(mm)51寸法L3(mm)7.5寸法L4(mm)9
SUS製 軒天用ベントキャップ ギャラリ 網3M FD120度 片吹き
メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)¥7,698~税込¥8,468~1個10日以内出荷防火設備該当品(第01EG021号) 軒天据付タイプ(天井材挟み込み方式) ギャラリ部脱着可 片吹きギャラリ(取り付け時に吹き出し方向を任意に選択可能) 色調:シルバーメタリック 粉体焼付塗装 材質:SUS304用途外壁用仕様網3メッシュ材質ステンレス形状ギャラリ角度(°)(防火ダンパー)120方向片吹き
NEWワールドカーボディーカバーオックス
ユニカー工業(7件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から7日以内出荷オックス300Dの厚口生地を使用した本格タイプのボディカバーです。 タフターと比較して耐久性に優れます。 国産車から輸入車までトータルでカバー出来る汎用タイプのボディカバーです。 前後のバンパー付近にワンタッチ風飛び防止ベルトを装備。 縫製面では、裾部分には3重の折り返しと2本針での縫製により強度を確保しています。 又、縫い目部分に関しては更に4枚重ねで縫い目は2本針で厳重に縫製が施されています。