カテゴリ
- 制御機器(38)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 船舶用品・漁業資材(12)
- パソコン/周辺機器(9)
- 建材・エクステリア(4)
- 日用品(2)
- 事務用品(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- オフィス家具(1)
- 自動車純正部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(19)
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(12)
- アネスト岩田(9)
- Dell Technologies(7)
- シンコール(4)
- AMPHENOL(4)
- タカチ電機工業(3)
- 日立産機システム(3)
- azbil(旧:山武)(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- SMC(2)
- ELPA(2)
- 日東工業(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- CORNELL DUBILIER(2)
- LASCAR(2)
- SK11(2)
- オイレス工業(1)
- オオサワ&カンパニー(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「slp 07」の検索結果

インラインエジェクタ
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷から翌々日出荷軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4最大真空圧(kPa)-85
オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付
アネスト岩田¥649,800~税込¥714,780~1台3日以内出荷から4日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプドライヤ付
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田(1件のレビュー)¥479,800~税込¥527,780~1台3日以内出荷から45日以内出荷高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。タイプ-
真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
インラインエジェクタ SEC
SCHMALZ(シュマルツ)¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から24日以内出荷低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
オイルフリースクロールコンプレッサ
アネスト岩田¥6,198,000税込¥6,817,8001台4日以内出荷ドライヤー内蔵タイプです。潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。必要な空気を最小限のエネルギーで作り出すマルチステージ制御を搭載しています。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。万一の故障時にも搭載されている複数の本体がバックアップ運転を開始しますので、空気の供給が停止しません。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。
ZH_NEW - 真空エジェクタ 直接配管形(ZH20DLA)
SMC¥4,398~税込¥4,838~1個11日以内出荷ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New] 小型・軽量 全長:最大11%減(直接配管形) ポート高さ:最大25%減(直接配管形) 容積:最大39%減(ボックス形) 4種類の取付方法 サイレンサ/標準ブラケットを用意到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無
アネスト岩田¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付
アネスト岩田¥559,800~税込¥615,780~1台3日以内出荷エアドライヤ内蔵タイプです。オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。スマートさを追求したコンパクト設計です。静音、低振動です。用途電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)660モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)64モータ出力(kW)0.75
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 不燃認定品 SLP-407
シンコール¥289税込¥3181枚5日以内出荷<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品用途住空間向け仕様カタログ名:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-407長さ(m)1~50幅(cm)92柄フリージョイント防火種別2025/01/04防火性能不燃 準不燃サービス分類オーダー・加工
オイルフリーコンプレッサー エルフ
AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台翌日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
【オーダー】量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 The BASIC 石目調 SLP-307
シンコール¥289税込¥3181枚3日以内出荷<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【2029年まで長期継続商品】用途住空間向け仕様カタログ名:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙品番SLP-307長さ(m)1~50幅(cm)92.5柄無地張り可縦(cm)リピート:31.4横(cm)リピート:46.2防火種別2025/02/03防火性能準不燃サービス分類オーダー・加工
COMGレシプロコンプレッサ タンクマウント
アネスト岩田(5件のレビュー)¥279,800~税込¥307,780~1台4日以内出荷から10日以内出荷基本性能はもちろん耐久性、安全性、汎用性を高水準でクリア、さらにメンテナンスも簡単 プロの期待に応える高機能 省エネ運転で経済的。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途自動車整備/パルプ/紙加工/レジャーサービス/塗装/その他
SLPW カーボンライトダブルハンドル /ゴールド
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷軽量かつ高強度に仕上げた小型スピニングリール用ダブルハンドルのフラッグシップモデル。すでに好評発売中の小型スピニングリール用カーボンハンドル「カーボンライトハンドル」に、 ダブルハンドルモデルが登場。82,92,102mmの3アイテムラインナップで用途に応じて適正な長さを選ぶことができる。ハンドル自重が軽くなった分、慣性が効きにくくなり、一度巻きだすと巻き重りを感じやすくなるが、 通常のハンドル長+2mm(片側+1mm)という絶妙な長さ設定にすることで、 通常のハンドル長さと出来るだけ同じ感覚で巻きが軽く感じられるような設定とした。アルミ製90mmのダブルハンドルが20gであるのに対し、カーボンライトダブルハンドルはおよそ13g。 約7gの軽量化が感度UPや操作性の向上などあらゆる面においてメリットを感じられる仕様とした。強度はシングルのカーボンライトハンドル同様、ハンドルアームは炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用し、 カーボン素材を取りまとめる接着剤的役割を担う樹脂は東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。さらにDAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し専用設計することで 従来のアルミハンドルから持ち替えても違和感を感じにくい形状となっている。 またアルミ素材においても超々ジュラルミンを採用し、アルミハンドル同等以上の強度を有している。デザインも独特かつ高級感のあるデザインで、所有欲を満たしてくれるフラッグシップダブルハンドルだ。対応機種。82mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。92mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。102mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。※シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。付属品 ボールベアリング(CRBB)×4 、ハンドルノブスクリュー×2、ワッシャー×10、ノブキャップ外しピン、取扱説明書標準自重(g)13
SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷3素材を用いたロングアームスタードラグ。SLP WORKS初の3素材(ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミ)を用いたスタードラグ。指が届きやすいΦ66mmのロングアーム形状とグリップ力のあるハイグリップ樹脂が片手での操作性を向上。全7色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。付属品 ハンドルワッシャー、取扱説明書標準自重(g)7
ZILLION TW CUSTOM BODY
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。用途ベイトキャスティング色ブラック質量(g)150ベアリング7(ボール/ローラー)ギア比7.1ドラグ力(Kg)最大:5
RCS サーフスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷35QD。18トーナメントサーフ35QD/07TS35キャスティズムQD/18トーナメントサーフ35/06トーナメントサーフ35/07TS35キャスティズム/15グランドサーフ35。QD→ノンドラグはご使用対応機種純正パーツのご用意(スプールノブ)が別途必要となります。用途カスタムパーツ質量(g)84糸巻き量(号-m)【標準(ナイロン)】1.5-250、2-200
RCSB カーボンライトクランクハンドル
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷軽量・高剛性ハンドル極まる。・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
RCS ハイグリップ Iシェイプ パワーラージノブ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷しっくりくる指馴染み、力の入れやすいフィット感を追求した大型ハイグリップIシェイプノブ。指馴染みが良く濡れても滑りにくい安定感のあるハイグリップ素材と、握り込まなくても指先に力が入る形状がパワーゲームに最適。 抵抗のある巻き物、ビッグベイト、カバーゲームはもちろん、高比重ワームの釣りにおいて、バイト後のラインスラックを一気に巻き取る際にも力が入りやすく、スムーズな巻き取りが可能。付属品:ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.5mm×2枚、1mm×3枚)、取扱説明書標準自重(g)7
SLPW カーボンライトハンドル
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 。 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。 。付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1。 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。用途カスタムパーツ色ゴールド/カーボン質量(g)7
SLPW クイックドラグノブ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷少ないドラグノブの回転で瞬時にドラグテンションの調整を可能にしたクイックドラグ。 通常の1/4~1/2回転でドラグ調整ができるので、魚の急な突込みにも瞬時に対応が可能。極限のライトライン使用時でも、攻めのドラグ動作でスピーディーにビッグフィッシュに挑むことができる。 お手持ちのリールのドラグノブを交換するだけでチューンナップが可能。用途カスタムパーツ
SLPW BBラインローラーキット
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。用途カスタムパーツ
SLPW BBハンドルノブキット
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。用途カスタムパーツ
SLPW BBスプールドラグキット
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷スプールにベアリングを追加するキット。ドラグ滑り出しのフィーリングが向上用途カスタムパーツ
パワースクエアコルクノブ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷パワフルな巻き上げを実現するコルクノブ。面で入力を受けるスクエアタイプ。(Sサイズ対応可)用途カスタムパーツ適合S色ガンメタリック質量(g)7
パッケージオイルフリーベビコン 無給油式 ドライヤー内蔵型
日立産機システム¥329,800~税込¥362,780~1台40日以内出荷から61日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-307 The BASIC 石目調 織物調
シンコール¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【耐クラック&軽量】:軽微なひび割れをカバーし、キレイなお部屋を保ちます。軽くなって、作業効率アップ 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【撥水】:表面の撥水コートが水汚れを弾き、拭き取りやすい。汚れ落ち試験で3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【タフタイプ】:一般ビニル壁紙に比べ、傷がつきにくい。表面強度試験3級レベルの性能を持ちます。(自社基準) 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品 【2029年まで長期継続商品】用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92.5防火種別2-3防火性能準不燃柄タイプ無地張り可リピート(cm)縦:31.4、横:46.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】裏面生糊付き量産壁紙クロス SLPLUS 2025-2027 SLP-407 不燃認定品 石目調 織物調
シンコール¥3,298税込¥3,6281枚3日以内出荷<掲載カタログ説明> 1:新機能の消臭タイプも加わった機能性壁紙を101点掲載 2:豊富な色・柄ラインアップで1冊でベースもアクセントもおまかせ 3:壁紙選びのイメージ広がる 床色別壁紙コーディネート集 <壁紙機能説明> 機能性壁紙でお手入れ簡単機能付き量産壁紙クロス。 【不燃】:防火性能(不燃材料「不燃石膏ボード」直張り施工の場合) 【抗菌】:壁紙表面に付着した特定の細菌(黄色ブドウ球菌・大腸菌)の増殖を抑制します 【防カビ】:壁紙表面のかびの増殖を抑制します。 【ホルムアルデヒド放散等級】:F☆☆☆☆ 【SV規格】:適合品 【JIS規格】:JIS A 6921適合品用途住空間向け仕様カタログ:SLP2025-2027材質塩化ビニル樹脂系壁紙長さ(m)1~20幅(cm)92防火種別1-4防火性能不燃 準不燃柄タイプフリージョイントサービス分類オーダー・加工
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
オイルフリー スクロールベビコン
日立産機システム¥699,800~税込¥769,780~1台61日以内出荷Bluetooth 通信機能を搭載し、専用アプリ「ベビコンモニター」に対応。 スマートデバイスによりオイルフリースクロール圧縮機のモニタリングが可能 エラー発生時その原因、対処方法を表示 メンテナンス時期になるとスマートデバイスに通知し、交換部品を表示 最大4台まで同時にモニタリングが可能 空気タンク用電子式オートドレントラップを標準装備。(空気タンク内蔵機種のみ) 排出時間や排出も操作パネルから変更可能 操作パネルを一新し、使い勝手を向上しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。始動方式直入周囲温度(℃)5~40
Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット
RICHCO¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様本体高さ:7mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応