カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(12)
- 制御機器(10)
- パソコン/周辺機器(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 日用品(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 事務用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- SLP WORKS(エスエルピーワークス)(12)
- Dell Technologies(7)
- タカチ電機工業(3)
- アネスト岩田(2)
- ELPA(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- AMPHENOL(2)
- SCHMALZ(シュマルツ)(2)
- CORNELL DUBILIER(2)
- SK11(2)
- オイレス工業(1)
- オオサワ&カンパニー(1)
- 日東工業(1)
- JST(日本圧着端子製造)(1)
- ホーザン(1)
- SOTO(1)
- RICHCO(1)
- AIRREX(アネスト岩田)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「slp 07」の検索結果

真空発生器 管形ユニオンストレート 集中排気タイプ
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。種別高真空度形接続口径-使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.5
インラインエジェクタ SEC
SCHMALZ(シュマルツ)¥33,980~税込¥37,378~1個6日以内出荷から24日以内出荷低真空圧かつ大吸込み量の真空エジェクタ。通気性の高いワーク、粉体や液体の吸着・搬送に適しています。
オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無
アネスト岩田¥469,800税込¥516,7801台3日以内出荷潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
オイルフリーコンプレッサー エルフ
AIRREX(アネスト岩田)(18件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷「AIRREX」はアネスト岩田のDIY向けブランドなります。タンク式 コンプレッサオイルを使わないメンテナンスが容易なオイルフリー式 機動性と騒音を配慮したモデル。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。種類低騒音消費電力(W)1100制御方式圧力開閉器式電源コード(m)1.5連続使用時間(分)30吐出口サイズRc1/4(カプラーソケット付き)定格時間(分)30
SLPW カーボンライトダブルハンドル /ゴールド
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥47,980税込¥52,7781個7日以内出荷軽量かつ高強度に仕上げた小型スピニングリール用ダブルハンドルのフラッグシップモデル。すでに好評発売中の小型スピニングリール用カーボンハンドル「カーボンライトハンドル」に、 ダブルハンドルモデルが登場。82,92,102mmの3アイテムラインナップで用途に応じて適正な長さを選ぶことができる。ハンドル自重が軽くなった分、慣性が効きにくくなり、一度巻きだすと巻き重りを感じやすくなるが、 通常のハンドル長+2mm(片側+1mm)という絶妙な長さ設定にすることで、 通常のハンドル長さと出来るだけ同じ感覚で巻きが軽く感じられるような設定とした。アルミ製90mmのダブルハンドルが20gであるのに対し、カーボンライトダブルハンドルはおよそ13g。 約7gの軽量化が感度UPや操作性の向上などあらゆる面においてメリットを感じられる仕様とした。強度はシングルのカーボンライトハンドル同様、ハンドルアームは炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用し、 カーボン素材を取りまとめる接着剤的役割を担う樹脂は東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。さらにDAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し専用設計することで 従来のアルミハンドルから持ち替えても違和感を感じにくい形状となっている。 またアルミ素材においても超々ジュラルミンを採用し、アルミハンドル同等以上の強度を有している。デザインも独特かつ高級感のあるデザインで、所有欲を満たしてくれるフラッグシップダブルハンドルだ。対応機種。82mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。92mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。102mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。※シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。付属品 ボールベアリング(CRBB)×4 、ハンドルノブスクリュー×2、ワッシャー×10、ノブキャップ外しピン、取扱説明書標準自重(g)13
SLPW SCL ハイグリップザイオンスタードラグ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥7,798税込¥8,5781個7日以内出荷3素材を用いたロングアームスタードラグ。SLP WORKS初の3素材(ザイオン、ハイグリップ樹脂、アルミ)を用いたスタードラグ。指が届きやすいΦ66mmのロングアーム形状とグリップ力のあるハイグリップ樹脂が片手での操作性を向上。全7色展開で好みに合わせたドレスアップが可能。付属品 ハンドルワッシャー、取扱説明書標準自重(g)7
ZILLION TW CUSTOM BODY
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷スプール・ハンドル・ハンドルノブが付属しないカスタム専用ボディ。ボディ本体はマットブラックの特別仕様カラー。 基本となるボディは22 ZILLION TW HDをベースに、G1ジュラルミン製のドライブギアを採用しタフで軽快な使用感を実現。ウォームシャフトを支持する軸受けにはボールベアリングを採用。カスタムボディ本体は7BBとなっており、 カスタムボディ本体のボールベアリングはすべてCRBBを実装しています。ハンドルノブを4BB仕様で組み込んだ場合は、最大で12BB仕様のリールとなります。RCSB1000サイズ(Φ34mm)スプールが対応し、スプール×ハンドル×ハンドルノブの 組み合わせで「自分仕様」の特別な1台を作りあげることができます。用途ベイトキャスティング色ブラック質量(g)150ベアリング7(ボール/ローラー)ギア比7.1ドラグ力(Kg)最大:5
RCS サーフスプール
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥11,980税込¥13,1781個8日以内出荷35QD。18トーナメントサーフ35QD/07TS35キャスティズムQD/18トーナメントサーフ35/06トーナメントサーフ35/07TS35キャスティズム/15グランドサーフ35。QD→ノンドラグはご使用対応機種純正パーツのご用意(スプールノブ)が別途必要となります。用途カスタムパーツ質量(g)84糸巻き量(号-m)【標準(ナイロン)】1.5-250、2-200
RCSB カーボンライトクランクハンドル
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷軽量・高剛性ハンドル極まる。・淡水専用の軽量特化型モデルとして、超々ジュラルミン製の高精度シャフトをハンドルリベットに採用。・最高強度の炭素繊維・TORAYCAT1100Gを採用し、接着剤的役割を担う樹脂をナノメートルオーダーで混合樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いたSLP WORKS製カーボンクランクハンドルのスペシャルモデル。【付属品】調整ワッシャー(0.1mm×6枚、0.05mm×4枚)、CRBB×4、ハンドルナット×2(右左)、ハンドルノブSC×2、ハンドルロックプレート×1、ハンドルロックプレートSC×1、工具×3種類、ワーニングカード
RCS ハイグリップ Iシェイプ パワーラージノブ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,998税込¥4,3981個7日以内出荷しっくりくる指馴染み、力の入れやすいフィット感を追求した大型ハイグリップIシェイプノブ。指馴染みが良く濡れても滑りにくい安定感のあるハイグリップ素材と、握り込まなくても指先に力が入る形状がパワーゲームに最適。 抵抗のある巻き物、ビッグベイト、カバーゲームはもちろん、高比重ワームの釣りにおいて、バイト後のラインスラックを一気に巻き取る際にも力が入りやすく、スムーズな巻き取りが可能。付属品:ハンドルノブキャップ、ハンドルノブキャップ外しピン、調整ワッシャー(0.5mm×2枚、1mm×3枚)、取扱説明書標準自重(g)7
SLPW カーボンライトハンドル
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷高次元での強度を目指した平滑成型屈曲カーボンパイプは航空、 宇宙分野で培った技術開発により実現した最高強度の炭素繊維「TORAYCAT1100G」を採用。 さらにカーボン繊維をとりまとめる接着剤的役割を担う複数種類の樹脂をナノメートルオーダーで混合することにより、 樹脂の高性能化・高機能化を実現した東レ(株)ナノアロイテクノロジー適応材料を用いた。 その結果、高強度かつ高弾性率化を実現。 さらに、DAIWAがもつカーボンテクノロジーを駆使し、 専用設計された「カーボンライトハンドル」。 その結果、従来のマシンカットハンドルと比べ、大幅な軽量化を実現した。 軽量かつ高強度・高弾性といった相反する要素を高次元で両立した唯一無二のハンドルアームだ。対応機種 。 40mm:LT1000~2000サイズ RCS1000~2000サイズ 。45mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS1000~3000サイズ 。 50mm:LT1000~5000-Cサイズ RCS2000~3000サイズ。シャフト貫通タイプは対応不可。Sサイズノブ交換可。 。付属品 ボールベアリング(CRBB)×2、ハンドルノブスクリュー×1、ワッシャー×4、ノブキャップ外しピン×1。 *海水域でのご使用後は、流水での十分な洗浄をお願い致します。用途カスタムパーツ色ゴールド/カーボン質量(g)7
SLPW クイックドラグノブ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥4,398税込¥4,8381個8日以内出荷少ないドラグノブの回転で瞬時にドラグテンションの調整を可能にしたクイックドラグ。 通常の1/4~1/2回転でドラグ調整ができるので、魚の急な突込みにも瞬時に対応が可能。極限のライトライン使用時でも、攻めのドラグ動作でスピーディーにビッグフィッシュに挑むことができる。 お手持ちのリールのドラグノブを交換するだけでチューンナップが可能。用途カスタムパーツ
SLPW BBラインローラーキット
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。用途カスタムパーツ
SLPW BBハンドルノブキット
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥1,698~税込¥1,868~1個8日以内出荷ステンレスボールベアリングに表面処理を行い防錆性能がアップしたダイワ純正CRBBを使用のベアリング追加キットと、ベーシックでお手軽価格な淡水専用SUSボールベアリング追加キット。お手持ちのリールにベアリングを追加することで回転感がアップする。用途カスタムパーツ
SLPW BBスプールドラグキット
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷スプールにベアリングを追加するキット。ドラグ滑り出しのフィーリングが向上用途カスタムパーツ
パワースクエアコルクノブ
SLP WORKS(エスエルピーワークス)¥3,998税込¥4,3981個8日以内出荷パワフルな巻き上げを実現するコルクノブ。面で入力を受けるスクエアタイプ。(Sサイズ対応可)用途カスタムパーツ適合S色ガンメタリック質量(g)7
真空発生器 管形ユニオンストレート集中排気タイプ(高真空度形)
PISCO(ピスコ)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷圧縮空気から真空を発生させます。小型、軽量です。使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用流体空気標準供給圧力(MPa)0.15~0.7
Richco SLPB2M&SLG2MK 基板リベット
RICHCO¥3,598税込¥3,9581袋(100個)7日以内出荷仕様本体高さ:7mm●PCBの厚さ:4.2mm●材質:ナイロン●スナップラッチリベット. パネルなどをすばやく設置するための軽い非導電スナップラッチリベット 金属、木材、及び合成材料で使用可能。 黒色ナイロン6製RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックエジェクタ SBP
SCHMALZ(シュマルツ)¥4,498~税込¥4,948~1個当日出荷から18日以内出荷プラスチック製の汎用的な真空発生器。軽量タイプのため吸着ハンドの負担を軽減します。最大真空圧(kPa)-85
ペン型レーザーポインター R
SK11¥2,598税込¥2,8581本当日出荷工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、赤色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は赤色です。用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。セット内容単4アルカリ電池材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光赤色半導体レーザータイプペン型電源単4アルカリ乾電池2本本体寸法(mm)123×12×12使用温度(℃)25±5波長(nm)650~660到達距離(m)100~150(使用環境により変化します)出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)使用時間(時間)連続使用で約30レーザー光色レッドビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
フィールドチャッカー
SOTO¥2,898税込¥3,1881個当日出荷日本製 パワートーチ ガスバーナー レギュラーガス ST-700付属。PSLPG適合品 プレヒート約10秒で炎が安定。火口径:直径22mm。火炎温度:1300度。発熱量:1.6kW (1400kcal/h)※ST-700使用時。燃焼時間:2.1時間 ※ST-700使用時。点火方式:圧電点火方式。使用ボンベ:ST-760、ST-700、ST-712、ST-711、RZ-760、GT-760、GT-700。プレヒート(予備加熱)約10秒で炎が安定するため生火が出ず、安全にご使用いただけます。専用容器(ボンベ)1本付用途ガスバーナーとして。カセットガス式 CB缶 逆さ使用可能付属品レギュラーガスボンベ(ST-700)×1質量(g)157寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.5×4×7
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥999~税込¥1,099~1台当日出荷から6日以内出荷丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-KW0-526S 純正
ELPA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-KW0-526 ( M20KW0526 M20 KW0 526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JTMR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
ペン型レーザーポインター G
SK11¥9,998税込¥10,9981本当日出荷工事現場の作業指示に便利なレーザーポインターです。ボタンを押すと、視認性の強い緑色のレーザー光線が照射されます。持ちやすく、携帯に便利なペン型ボディです。レーザー照射を知らせるLEDライト付です。レーザー色は緑色です。用途工事、建築現場での作業指示や、会議、プレゼンなどでの差し棒代わり。セット内容単4アルカリ電池材質本体:アルミニウム、レーザー素子:可視光緑色半導体レーザータイプペン型電源単4アルカリ乾電池2本本体寸法(mm)151×14.5×14.5使用温度(℃)25±5波長(nm)532到達距離(m)150~200(使用環境により変化します)出力(mW)1未満(JIS規格クラス2以下)使用時間(時間)連続使用で約2レーザー光色グリーンビーム径(Φmm)5m先で7~8程度(使用環境により変化します)
製氷機 浄水フィルター 三菱冷蔵庫用 M20-CM5-526 純正
ELPA¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷◇対応メーカー: 三菱 MITSUBISHI ◇純正部品番号:M20-CM5-526 ( M20CM5526 M20 CM5 526 ) ◇入数: 1個入用途◇対応冷蔵庫:MR-A37JT MR-A37JW MR-A37MNW MR-A37MW MR-A37NFT MR-A37NFW MR-A41JNW MR-A41JNW1 MR-A41JS MR-A41JS1 MR-A41JT MR-A41JT1 MR-A41JW MR-A41JW1 MR-A41MCH MR-A41MCH1 MR-A41MNW MR-A41MNW1 MR-A41MW MR-A41MW1 MR-A41NC MR-A41NCH MR-A41NFR MR-A41NFS MR-A41NFSR MR-A41NFT MR-A41NFW MR-A41NW MR-A41PB MR-A41PT MR-A41RB MR-A41RW MR-A41SB MR-A41SW MR-B42PLT MR-B42PLW MR-B42PT MR-B42PW MR-B42RLN MR-B42RLS MR-B42RN MR-B42RS MR-B42SLN MR-B42SLPS MR-B42SN MR-B42SPS MR-C40GJS MR-C40GJW MR-C40SNELT MR-C40SNELW MR-C40SNET MR-C40SNEW MR-C40SNFLT MR-C40SNFLW MR-C40SNFT MR-C40SNFW MR-C42GMT MR-C42GMW MR-C45GJS MR-C45GJW MR-C46SNELT MR-C46SNELW MR-C46SNET MR-C46SNEW MR-C46SNFLT MR-C46SNFLW MR-C46SNFT MR-C46SNFW MR-C50GMPW MR-C50GMT MR-CL38JLT MR-CL38JLW MR-CL38JT MR-CL38JW MR-CM38JLW MR-CM38JW MR-E45PP MR-E45PP1 MR-E45PP2 MR-E45PPW MR-E45PPW1 MR-E45PPW2 MR-E45PS1 MR-E45PS2 MR-E45PT MR-E45PT1 MR-E45PT2 MR-E45RF MR-E45RF1 MR-E45RN MR-E45RN1 MR-E45RPW MR-E45RPW1 MR-E45RS M -E45RS1 MR-E47SDW MR-E47SDW1 MR-E47SF MR-E47SF1 MR-E47SN MR-E47SN1 MR-E47SPS MR-E47SPS1 MR-E50PP MR-E50PP1 MR-E50PP2 MR-E50PP3 MR-E50PPW MR-E50PPW1 MR-E50PPW2 MR-E50PPW3 MR-E50PS1 MR-E50PS2 MR-E50PS3 MR-E50PT MR-E50PT1 MR-E50PT2 MR-E50PT3 MR-E50RF MR-E50RN MR-E50RPW MR-E50RS MR-E52SDW MR-E52SF MR-E52SN MR-E52SPS MR-E55PP MR-E55PP1 MR-E55PP2 MR-E55PP3 MR-E55PP4 MR-E55PPW MR-E55PPW1 MR-E55PPW2 MR-E55PPW3 MR-E55PPW4 MR-E55PS2 MR-E55PS3 MR-E55PS4 MR-E55PT MR-E55PT1 MR-E55PT2 MR-E55PT3 MR-E55PT4 MR-E55RF MR-E55RF1 MR-E55RN MR-E55RN1 MR-ESSRPW MR-E55RPW1 MR-E55RS MR-E55RS1 MR-E57SDW MR-E57SDW1 MR-E57SDW2 MR-E57SDW3 MR-E57SF MR-E57SF1 MR-E57SF2 MR-E57SF3 MR-E57SN MR-E57SN1 MR-E57SN2 MR-E57SN3 MR-E57SPS MR-E57SPS1 MR-E57SPS2 MR-E57SPS3 MR-E60PGT MR-E60PGT1 MR-E60PGT2 MR-E60PP MR-E60PPW MR-E60PPW1 MR-E60PT MR-E60PT1 MR-E60PT2 MR-E60RF MR-E60RN MR-E60RPW MR-E60RS MR-E62SDW MR-E62SDW1 MR-E62SF MR-E62SF1 MR-E62SN MR-E62SN1 MR-E62SPS MR-E62SPS1 MR-EX57SAT MR-EX57SRT MR-EX62SAT MR-EX62SRT MR-FC46JT MR-FE46MT MR-FE46NFT MR-G40JE2S MR-G40JE2T MR-G40JE2W MR-G40JS MR-G40JS1 MR-G40JS2 MR-G40JT MR-G40JT1 MR-G40JT2 MR-G40JW MR-G40JW1 MR-G40JW2 MR-G40NFBR MR-G40NFEM7BR MR-G40NFEM7T MR-G40NFT MR-G40NFW MR-G42MBW MR-G42MBW1 MR-G42MBW2 MR-G42MPW MR-G42MPW1 MR-G42MPW2 MR-G42MT MR-G42MT1 MR-G42MT2 MR-G42MW MR-G42MW1 MR-G42MW2 MR-G42NBR MR-G42NBR1 MR-G42NPW MR-G42NPW1 MR-G42NT MR-G42NT1 MR-G42NW MR-G40NFEM7W MR-G42NW1 MR-G45JE2S MR-G45JE2T MR-G45JE2W MR-G45JS MR-G45JS1 MR-G45JS2 MR-G45JT MR-G45JT1 MR-G45JT2 MR-G45JW MR-G45JW1 MR-G45JW2 MR-G45MBW MR-G45MBW1 MR-G45MBW2 MR-G45MBW3 MR-G45MPW MR-G45MPW1 MR-G45MPW2 MR-G45MPW3 MR-G45MT MR-G45MT1 MR-G45MT2 MR-G45MT3 MR-G45MW MR-G45MW1 MR-G45MW2 MR-G45MW3 MR-G45NBR MR-G45NFEM7BR MR-G45NFEM7T MR-G45NFEM7W MR-G45NFT MR-G45NFW MR-G47NBR MR-G47NBR1 MR-G47NBR2 MR-G47NPW MR-G47NPW1 MR-G47NPW2 MR-G47NT MR-G47NT1 MR-G47NT2 MR-G47NW MR-G47NW1 MR-G47NW2 MR-G50JBR MR-G50JBR1 MR-G50JBR2 MR-GSOJS MR-G50JS1 MR-G50JS2 MR-G50JT MR-G50JT1 MR-G50JT2 MR-GSOJW MR-G50JW1 MR-G50JW2 MR-G50MBW MR-G50MBW1 MR-G50MBW2 MR-G50MBW3 MR-G50MPW MR-G50MPW1 MR-G50MPW2 MR-G50MPW3 MR-G50MT MR-G50MT1 MR-G50MT2 MR-G50MT3 MR-G50MW MR-G50MW1 MR-G50MW2 MR-G50MW3 MR-G50NFBR MR-G50NFS MR-G50NFT MR-G50NFW MR-G52NBR MR-G52NBR1 MR-G52NBR2 MR-G52NPW MR-G52NPW1 MR-G52NPW2 MR-G52NT MR-G52NT1 MR-G52NT2 MR-G52NW MR-G52NW1 MR-G52NW2 MR-G57NBR MR-G57NPW MR-G57NR MR-G57NT MR-G57NW MR-K40MLW MR-K40MW MR-KE40NFLT MR-KE40NFLW MR-KE40NFT MR-KE40NFW MR-KE47NFLT MR-KE47NFLW MR-KE47NFT MR-KE47NFW MR-S40JE2LT MR-S40JE2LW MR-S40JE2T MR-S40JE2W MR-S40JLT MR-S40JLT1 MR-S40JLT2 MR-S40JLW MR-S40JLW1 MR-S40JLW2 MR-S40JT MR-S40JT1 MR-S40JT2 MR-S40JW MR-S40JW1 MR-S40JW2 MR-S40MLT MR-S40MLT1 MR-S40MLW MR-S40MT MR-S40MT1 MR-S40MW MR-S40MW1 MR-S40NBR MR-S40NFLT MR-S40NFLW MR-S40NFT MR-S40NFV7LT MR-S40NFV7LW MR-S40NFV7T MR-S40NFV7W MR-S40NFW MR-S40NLBR MR-S40NLT MR-S40NLW MR-S40NT MR-S40NW MR-S45NLT MR-S45NLW MR-S45NT MR-S45NW MR-S46JE2LT MR-S46JE2LW MR-S46JE2T MR-S46JE2W MR-S46JLT MR-S46JLT1 MR-S46JLW MR-S46JLW1 MR-S46JT MR-S46JT1 MR-S46JT2 MR-S46JW MR-S46JW1 MR-S46JW2 MR-S46MLT MR-S46MLW MR-S46MT MR-S46MW MR-S46NFLT MR-S46NFLW MR-S46NFT MR-S46NFV7LT MR-S46NFV7LW MR-S46NFV7T MR-S46NFV7W MR-S46NFW MR-T40NFGLT MR-T40NFGLW MR-T40NFGT MR-T40NFGW MR-T47NFGLT MR-T47NFGLW MR-T47NFGT MR-T47NFGW MR-W45JK MR-W45JK1 MR-W45JK2 MR-W45JT MR-W45JT1 MR-W45JT2 MR-W45MPW MR-W45MT MR-W55HK MR-W55HK1 MR-W55HT MR-W55HT1 MR-W55JK MR-W55JK1 MR-W55JS MR-W55JS1 MR-W55JT MR-W55JT1 MR-W55MPW MR-W55MPW1 MR-W55MT MR-W55MT1 MR-W55NPW MR-W55NT MR-W55PR MR-W55PT MR-Z65RA MR-Z65RW MR-Z65SB MR-Z65SB1 MR-Z65SW MR-Z65SW1 ZR-141BK ZR-141WH ZR-341BK ZR-341WH ※M20VJ5526 / M20CM5526 / M20KW0526 は全て同等品になります。MRPR-01FTにも対応しております。
CSLP クーレット・ルーバー 自然換気
日東工業¥11,980税込¥13,1781セット(2個)翌日出荷材質PBT+PC樹脂製(ボデー・カバー)付属品取付金具、取扱説明書適合92mm角の換気扇セット内容2コ入タイプフィルタ付(ポリエステル製)外形寸法D(mm)45外形寸法W(mm)140外形寸法H(mm)140保護等級IP2X寸法(縦×横×深さ)(mm)140×140×45設置場所屋内用色(マンセル値)ライトベージュ(5Y7/1)RoHS指令(10物質対応)対応換気面積(cm2)50除塵率(%)50![楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53027039-200210-02.jpg)
楽らくラベルPRO
MAX(マックス)[事務用品・工具]¥59,980税込¥65,9781個当日出荷適合LP-504S/KITCHEN、LP-55SⅢシリーズ、LP-70S、LP-100シリーズ、LP-502S/DATE、LP-503S/BASIC、LP-50SⅡシリーズ対応OSWindows 10(32/64bit版)/Windows 8.1(32/64bit版)/Windows 8(32/64bit版)/7(32/64bit版)
真鍮製 樹脂管用リングタイプ継手 メールエルボコネクター(テーパ-ねじタイプ)
三興マテリアルサプライ¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷から16日以内出荷リング(そろばん玉 )に依る接 続 の為、管 部に何等の加工を要しません。 締付けは袋ナットによる接続の為、特殊工具や火気、接合剤等を要しません。 使用後も点検、模様替えのための取外し、再取付けが簡単に出来ます。継手にニッケルメッキが施してあり、対蝕性が十分であると共に外観上美麗です。 外径寸法が小型で軽量のためスペースが最小限に出来ます。油 、水 、空 気 等 に使 用できます。す なわち 銅と黄 銅を腐食しない流体ならばなんでも使用できるということです。用途樹脂チューブ用※インサート付属使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97
壁付ネットワークアルミケース MXFシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥939税込¥1,0331台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス プラスビス)
タカチ電機工業¥1,498~税込¥1,648~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様プラスビスRoHS指令(10物質対応)対応
Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-730190-0701
AMPHENOL¥3,898税込¥4,2881個7日以内出荷仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応





































![楽らくラベルPRO MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono53027039-200210-02.jpg)