カテゴリ

  • 制御機器(33)
  • 家電(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 電気材料(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 測定用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「slp-0」の検索結果

関連キーワード
55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    6,598税込7,258
    1ケース(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く) カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (SLP-09、09C) 現行品(SLP-0)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
    付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内用IP等級IP4X
  • 角形ルーバー 日東工業

    角形ルーバー

    日東工業
    9,298税込10,228
    1セット(2個)
    当日出荷から4日以内出荷
    防虫用ステンレス製金網付です。 フィルターは水洗いで再利用可能です。 ファンが取付可能です。(SLP-2、2Cは除く)
    仕様フィルタ付(ポリエステル製)付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質AES樹脂製タイプフィルタ付(ポリエステル製)保護等級IP4X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □90・□120・Φ150mmのファンがそれぞれ取付可能です。 OSLP-2A(C)はΦ150mmファンが取付可能になりました。
    仕様屋内・屋外兼用付属品取付ねじ付セット内容2コ入材質本体:AESタイプフィルタ付(ポリエステル製)規格IP44設置場所屋内・屋外兼用RoHS指令(10物質対応)対応除塵率(%)50
  • ヘルメット取付けパーツ オーム電機

    ヘルメット取付けパーツ

    オーム電機(2件のレビュー)
    539税込593
    1セット(4個)
    当日出荷
    ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定
    適合ベルト幅(mm)20~25寸法(幅W×長さL)(mm)22×49
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業(1件のレビュー)
    9,698税込10,668
    1セット(2個)
    翌日出荷
    フィルタ交換が容易なフード分割式にモデルチェンジ!IP性能が向上(IP43→IP44)しました。 フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、キャビネット外からフィルタ交換が可能です。
    付属品取付ねじ規格IP44設置場所屋内・屋外兼用
  • SLPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    SLPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
    109税込120
    1袋(10個)
    当日出荷
    接触部にフリーばね構造を採用し、インナーロック構造など安全設計のコネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0タイププラグハウジング(ソケットコンタクト用)ピッチ(mm)3.96極数2定格電圧(V)300(MAX)定格電流(A)7(MAX)
  • 交換ランプ RS-LP08 Canon

    交換ランプ RS-LP08

    Canon
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
  • フード付角形ルーバー 日東工業

    フード付角形ルーバー

    日東工業
    9,998税込10,998
    1ケース(2個)
    4日以内出荷
    フードカバー、フードベースが工具レスで着脱可能となり、 キャビネット外からフィルター交換が可能です。 □80、□90、□120、Φ150のファンがそれぞれ取付可能です。 カバーを工具レスで着脱可能となりフィルター交換のメンテナンス性が向上しました。 (OSLP-09、09C) 現行品(OSLP-0A)より小型でありながら換気面積が約1.5倍に向上しました。
    付属品取付ねじ材質AES樹脂製設置場所屋内・屋外兼用IP等級IP44
  • インラインエジェクタ SCHMALZ(シュマルツ)

    インラインエジェクタ

    SCHMALZ(シュマルツ)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽量・小型なプラスチック製のインラインエジェクタ。分散型真空システムの真空発生器として配管途中に直接組み込む事ができ、省スペースなシステムを実現します。
    接続ホース 内径×外径(Φmm×mm)【真空エア側】2×4、【圧縮エア側】2×4最大真空圧(kPa)-85
  • ヘルメット取付パーツセット オーム電機

    ヘルメット取付パーツセット

    オーム電機
    749税込824
    1個
    当日出荷
    ヘッドライトをヘルメットにしっかり固定 S/M/Lサイズ、各4個入り ヘルメットの形状や厚みに合わせて使い分けできます
    材質ポリアミドサイズS/M/L各4個、合計12個
  • SLPプレート 1連用 ブランク  チョコ 神保電器

    SLPプレート 1連用 ブランク チョコ

    神保電器
    599税込659
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ

    アネスト岩田(1件のレビュー)
    489,800税込538,780
    1台
    3日以内出荷から45日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプ-
  • SLPプレート 2連用 ブランク  チョコ 神保電器

    SLPプレート 2連用 ブランク チョコ

    神保電器
    1,198税込1,318
    1個
    翌々日出荷
    簡易耐火プレートとして省令準耐火構造の住宅に適しています。
  • オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ(オイルフリータイプ) 0.75KW ドライヤー無

    アネスト岩田
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    潤滑にオイルも水も使わないオイルフリータイプです。スクロールコンプレッサならではの低騒音・低振動です。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    用途塗装作業、食品・飲料製造、繊維工業など。幅(mm)355質量(kg)46高さ(mm)690種類静音、低振動奥行(mm)590電源(V)三相200モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8潤滑方式オイルレス空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)74
  • オイルフリースクロールコンプレッサ  ドライヤ付 アネスト岩田

    オイルフリースクロールコンプレッサ ドライヤ付

    アネスト岩田
    649,800税込714,780
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高品質なクリーンエアー。信頼のロングライフ設計。トルク変動が小さい圧縮機構で、低騒音・低振動。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
    タイプドライヤ付
  • スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド AFF WARE

    スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド

    AFF WARE
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    手持ちでもスタンドでも使える2WAYルーペ。LEDライト&ブラックライト搭載で、暗所の作業はもちろん肉眼では気づきにくい汚れまでしっかりチェック。3.5倍&25倍の高倍率レンズが細部までしっかり映し出します。
    用途読書や作業時の拡大鏡として質量(g)215電源USBケーブル、単4電池×3倍率(大)3.5倍/(小)25倍本体寸法(mm)245×50×22レンズ径(Φmm)108光源LEDライト、ブラックライト
  • 寝ながらイヤホン FSC

    寝ながらイヤホン

    FSC
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    柔らかいシリコン製、寝ながらでも痛くならない
    ホワイトケーブル長(m)1.2音圧感度(dB)100±3
  • 寝ながらイヤホン FSC

    寝ながらイヤホン

    FSC
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト設計で耳が痛くなりにくい。ハンズフリー通話機能付
    用途ハンズフリー通話対応パープルケーブル長(m)1.2
  • 寝ながらイヤホン FSC

    寝ながらイヤホン

    FSC
    979税込1,077
    1個
    3日以内出荷
    柔らかいシリコン製。寝ながらでも痛くならない
    ブルーケーブル長(m)1.2音圧感度(dB)100±3
  • スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付 アネスト岩田

    スクロールコンプレッサー”Smart Air”(オイルフリータイプ) ドライヤー付

    アネスト岩田
    559,800税込615,780
    1台
    3日以内出荷
    エアドライヤ内蔵タイプです。オイルフリーだから、吐出し空気はもちろんクリーンです。環境に優しいオイルフリータイプで、ドレン処理費も削減できます。スマートさを追求したコンパクト設計です。静音、低振動です。
    用途電気製品、食品・飲料製造、塗装、精密機器、医療機器、研究機関など。幅(mm)355高さ(mm)690奥行(mm)660モーター出力(kW)0.75騒音値(dB)45吐出圧力(MPa)0.6~0.8空気タンク容量(L)5吐出空気量(L/min)64モータ出力(kW)0.75
  • 寝ながらTYPE-Cイヤホン FSC

    寝ながらTYPE-Cイヤホン

    FSC
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷
    コンパクト設計で耳が痛くなりにくい。ハンズフリー通話機能付。Type-C端子に直接繋げるイヤホン。iPadmini対応
    用途ハンズフリー通話対応。音量、選曲リモコン。DAC内蔵ホワイトケーブル長(m)1.2
  • 寝ながら完全ワイヤレスイヤホン FSC

    寝ながら完全ワイヤレスイヤホン

    FSC
    2,898税込3,188
    1個
    3日以内出荷
    寝ながらでも痛くなりにくいコンパクトデザイン。イヤピースの交換不可。ハンズフリー通話対応。タッチセンサー式
    仕様【充電ケース充電時間】約1時間、【連続再生】約5時間、【連続通話】約3~4時間付属品充電ケーブル約25cm同梱本体質量(g)イヤホン:約2(片耳)充電時間(時間)イヤホン:約1BluetoothVer5.3充電端子Type-C対応コーデックSBC、AAC
  • 寝ながらイヤホン シリコン 径3.5mm<ブラック> FSC

    寝ながらイヤホン シリコン 径3.5mm<ブラック>

    FSC
    982税込1,080
    1個
    5日以内出荷
    ジャマにならないコンパクトヘッド。柔らかいシリコン製。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくい。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
  • Type-C接続イヤホン寝ながらイヤホン<ブラック> FSC

    Type-C接続イヤホン寝ながらイヤホン<ブラック>

    FSC
    1,982税込2,180
    1個
    5日以内出荷
    Type-C専用ステレオイヤホン。DAC搭載で高音質な音声を再生でき、アナログ・デジタル両方で使用可能。柔らかいシリコン製コンパクトヘッド。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくい。再生や音量調節が可能なリモコン付き。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
  • 寝ながらイヤホン Type-C<メタルブラック> FSC

    寝ながらイヤホン Type-C<メタルブラック>

    FSC
    1,800税込1,980
    1個
    5日以内出荷
    Type-C専用寝ながらステレオイヤホン。ジャマにならないコンパクトヘッド。横向きに寝ながらでも耳が痛くなりにくい。DACチップ搭載で高音質な音声を再生でき、アナログ・デジタル両方で使用可能。再生や音量調節が可能なリモコン付き。マイク付きでハンズフリー通話に対応。
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    10,980税込12,078
    1箱(200本)ほか
    当日出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
    材質ピペット:ポリスチレン、フィルター:ポリエチレン及びポリエステル外径(Φmm)差し込み口:8Φ精度(%)容量:±2
  • Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ NICHIRYO(ニチリョー)

    Serological Pipette 滅菌済 00-SLPシリーズ

    NICHIRYO(ニチリョー)
    10,980税込12,078
    1箱(300本)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    見やすい目盛で迅速な吸引吐出を容易に。Dnase/Rnaseおよびパイロジェンフリー。
  • Vishay SMDレジスタ, 5mΩ, 0805 (2012M), 1W WSLP08055L000FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 5mΩ, 0805 (2012M), 1W WSLP08055L000FEA18

    VISHAY
    2,198税込2,418
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 5mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 1W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数
    RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)5m
  • Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18 VISHAY

    Vishay SMDレジスタ, 10mΩ, 0805 (2012M), 0.5W WSLP0805R0100FEA18

    VISHAY
    1,998税込2,198
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    抵抗 = 10mΩ。テクノロジー = メタルストリップ。パッケージ/ケース = 0805 (2012M)。許容差 = ±1%。定格電力 = 0.5W。温度係数 = ±110ppm/℃。シリーズ = WSLP。動作温度 Min = -65℃。動作温度 Max = +170℃。0805型WSLP0805..18シリーズ - 1 %. WSLP0805…18シリーズのチップ抵抗器は、低抵抗で高出力のソリューションを実現します。 フットプリントサイズ比に対して優れたこう高出力(1 W)を発揮し、このシリーズは最低0.005 Ωの抵抗値で使用できます。 総溶接構造で製造されたこの高出力抵抗器には、TCRが低いマンガン銅合金又は固体金属ニッケルクロム素子が使われています。. 用途. WSLP0805高出力抵抗器は、パワーアンプ、シャント、装置、スイッチング、リニア電源などのパルス及び電流検知用途に最適です。. 電流検知低熱EMF: >;3 μV/℃ 低インダクタンス値: 0.5 → 5 nH 低い抵抗温度係数
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SLP IP B 50 B S O 0 AMPHENOL

    SLP IP B 50 B S O 0

    AMPHENOL
    7,698税込8,468
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバー交換用フィルタ 日東工業

    ルーバー交換用フィルタ

    日東工業
    4,898税込5,388
    1セット(10枚)
    当日出荷から4日以内出荷
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, オス SLP IR B T P S B 0

    AMPHENOL
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2、50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S B 0 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 50 B S B 0

    AMPHENOL
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス高さ = 24.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス SLP IP B 35 B S B 0

    AMPHENOL
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレスフード 日東工業

    ステンレスフード

    日東工業
    8,498税込9,348
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • スマートローダパッケージ azbil(旧:山武)

    スマートローダパッケージ

    azbil(旧:山武)
    65,980税込72,578
    1個
    5日以内出荷から62日以内出荷
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2800 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 350A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2800

    AMPHENOL
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 85 mm2定格電流 = 350A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2100 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 300A, 1000 V ac/dc, オス C10-730191-2100

    AMPHENOL
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKレセプタクル(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 70 mm2、85 mm2定格電流 = 300A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = メスコンタクトジェンダー = オス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2500 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 200A, 1000 V ac/dc, メス C10-730190-2500

    AMPHENOL
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 50 mm2定格電流 = 200A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-731951-000 AMPHENOL

    Amphenol 電気自動車用コネクタ, 1列, 1極, 150A, 1000 V ac/dc, メス, オレンジ C10-731951-000

    AMPHENOL
    3,798税込4,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様範囲 = R4 RADSOKシリーズ = SurLok Plusコネクタタイプ = RADSOKプラグ(HVIL搭載)行数 = 1コンタクト数 = 1ケーブルサイズ = 35 mm2定格電流 = 150A動作電圧 = 1000 V ac/dcコネクタジェンダー = オスコンタクトジェンダー = メス動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応